絞り込み
外径(Φmm)
材質
全長(mm)
エコロジープロダクト
「外径(Φmm)」から絞り込む

Alframe(アルフレーム)16mmアルミフレーム用ジョイント 4方向(ホール付)
ADF(1件のレビュー)¥359税込¥3951個欠品中16ミリのアルミフレーム用コーナー樹脂ジョイント部材四方向(ホール付)タイプです。ホール付きでキャスターやアジャスターの取り付けが可能です。 プラスチックハンマーで叩くだけで想いを形に出来るアルミシステムパイプ。 16mmAlframe(16mmアルフレーム)はハネを使用することで、棚や間仕切りを設けることができる、軽量で丈夫なアルミ製のフレームです。軽~中荷重向けに特化したアルミフレームとして開発されており、加工のしやすさと、樹脂製のジョイント部材でフレームの連結を行うことで簡単に組み立てられる点が強みのアルミパイプシステムです。 また、溝付きタイプで、棚やパネル取付用アダプタを差し込め、様々な組み合わせが可能ですので、工場の機械カバーや事務所のパーテーションから、広報用の看板やディスプレイケース、ご家庭で使えるような小さな架台まで…。こんなものがあったらいいな、を実現可能にします。用途軽荷重用の構造物、マシンの安全カバー、オリジナルサイズの棚や間仕切りの製作に材質6ナイロン樹脂寸法(mm)16×16質量(kg)0.016色ブラックタイプ16mmフレーム用
Alframe(アルフレーム)16mmアダプタフレーム(A-25)
ADF¥329~税込¥362~1本4日以内出荷から6日以内出荷強度を求める場合に最適な25mm共通部材のアダプタフレーム部材です。 16ミリのアルミフレームに25mmのアダプタが使用できます。 16mmAlframe(16mmアルフレーム)はハネを使用することで、棚や間仕切りを設けることができる、軽量で丈夫なアルミ製のフレームです。軽~中荷重向けに特化したアルミフレームとして開発されており、加工のしやすさと、樹脂製のジョイント部材でフレームの連結を行うことで簡単に組み立てられる点が強みのアルミパイプシステムです。 また、溝付きタイプで、棚やパネル取付用アダプタを差し込め、様々な組み合わせが可能ですので、工場の機械カバーや事務所のパーテーションから、広報用の看板やディスプレイケース、ご家庭で使えるような小さな架台まで…。こんなものがあったらいいな、を実現可能にします。用途軽荷重用の構造物、マシンの安全カバー、オリジナルサイズの棚や間仕切りの製作に材質アルミ(アルマイト仕上げ)厚さ(mm)16色アルミシルバータイプ16mmフレーム用
Alframe(アルフレーム)16mmアルミフレーム本体 フィックスⅣ型(A-10)
ADF¥299~税込¥329~1本4日以内出荷から6日以内出荷16ミリのアルミフレーム本体フィックスタイプ(一方向タイプ)部材です。 16mmAlframe(16mmアルフレーム)はハネを使用することで、棚や間仕切りを設けることができる、軽量で丈夫なアルミ製のフレームです。軽~中荷重向けに特化したアルミフレームとして開発されており、加工のしやすさと、樹脂製のジョイント部材でフレームの連結を行うことで簡単に組み立てられる点が強みのアルミパイプシステムです。 また、溝付きタイプで、棚やパネル取付用アダプタを差し込め、様々な組み合わせが可能ですので、工場の機械カバーや事務所のパーテーションから、広報用の看板やディスプレイケース、ご家庭で使えるような小さな架台まで…。こんなものがあったらいいな、を実現可能にします。用途軽荷重用の構造物、マシンの安全カバー、オリジナルサイズの棚や間仕切りの製作に材質アルミ(アルマイト仕上げ)厚さ(mm)16色アルミシルバータイプ16mmフレーム用
Alframe(アルフレーム)16mmアルミフレーム本体 ハネ2方向型(A-3)
ADF¥299~税込¥329~1本3日以内出荷から6日以内出荷16ミリのアルミフレーム本体(ハネ二方向タイプ)部材です。 16mm Alframe(16mmアルフレーム)はハネを使用することで、棚や間仕切りを設けることができる、軽量で丈夫なアルミ製のフレームです。軽~中荷重向けに特化したアルミフレームとして開発されており、加工のしやすさと、樹脂製のジョイント部材でフレームの連結を行うことで簡単に組み立てられる点が強みのアルミパイプシステムです。 また、溝付きタイプで、棚やパネル取付用アダプタを差し込め、様々な組み合わせが可能ですので、工場の機械カバーや事務所のパーテーションから、広報用の看板やディスプレイケース、ご家庭で使えるような小さな架台まで…。こんなものがあったらいいな、を実現可能にします。用途軽荷重用の構造物、マシンの安全カバー、オリジナルサイズの棚や間仕切りの製作に材質アルミ(アルマイト仕上げ)厚さ(mm)16色アルミシルバータイプ16mmフレーム用
イレクター Φ32導電パイプ
矢崎化工¥6,998~税込¥7,698~1セット(5本)9日以内出荷Φ32イレクターパイプ。丈夫でサビに強いパイプです。ものづくりの簡易改善(カイゼン)ツールとして生産現場で広く使われています。静電気対策が必要な器材の構築に最適な組立材料です。メタルジョイントのニッケルメッキ(NI)とお使いいただく事で静電気対策としての機能を果たします。材質プラスチック被覆鉄パイプ全長(mm)2000パイプ径(Φmm)32表面抵抗値(Ω)106以下RoHS指令(10物質対応)対応
イレクター Φ32メタリックパイプ
矢崎化工¥9,498税込¥10,4481セット(5本)9日以内出荷Φ32イレクターパイプ。丈夫でサビに強いパイプです。ものづくりの簡易改善(カイゼン)ツールとして生産現場(製造現場、食品工場)で広く使われています。材質プラスチック被覆鉄パイプ全長(mm)2000色パールシルバー質量(g)1508パイプ径(Φmm)32RoHS指令(10物質対応)対応
DAP アルミパイプ
NBK(鍋屋バイテック会社)¥869~税込¥956~1個当日出荷から6日以内出荷画N固を取りつけるためのアルミパイプ。 丸パイプ製品と組み合わせてご使用ください。 ディスプレイ用の配線を、パイプの内部を通してまとめることができます。 操作中における、配線の引っかかりなどを防止します。 固定にはパイプホルダDPHをご使用ください。 パイプエンドキャップDPCを取りつけることで、アルミパイプの先端を美しく装飾します。材質/仕上A6063、アルマイト処理
イレクター Φ28 車載用固定金具
矢崎化工¥6,998税込¥7,6981箱6日以内出荷十字ノブボルトを使用し、車載用固定金具WCG-1 S2で取付けたΦ28イレクターパイプと製作物を固定することが可能です。1個当たり耐荷重30kgです。用途別売りの車載用固定金具WCG-1 S2で取付けたΦ28イレクターパイプとイレクター製の製作物を連結することができる金具です。材質鉄質量(g)292入数(個)2
【オーダー】 カラー特殊パイプ SPC (長さ指定)
スペーシア¥187税込¥2061本4日以内出荷・パイプは、サビに強い溶融亜鉛メッキ鋼管に樹脂を被覆しています。 ・芯材に鋼管を使用していますので、軽量でしかも強度があります。 ・表面の樹脂は、手触りが良く、サビを防ぎ、耐久性に優れています。材質スチール+樹脂長さ(mm)100~3000呼び外径(mm)28内径(Φmm)24外径(Φmm)27.5(呼称28mm)質量(kg/m)0.52RoHS指令(10物質対応)対応サービス分類オーダー・加工
【オーダー】 静電パイプ SPD (長さ指定)
スペーシア¥190税込¥2091本4日以内出荷・静電パイプは、サビに強い溶融亜鉛メッキ鋼管に導電性樹脂を被覆しています。 ・表面抵抗値:10⁴;~10⁵;Ω ※測定方法・測定値はメーカー規定に基づくものであり、保証値ではありません。 ・静電対策としてご使用の場合、ジョイントはメタルジョイント(メタリック)と組み合わせてください。 ・芯材に鋼管を使用していますので、軽量でしかも強度があります。材質スチール+導電性樹脂長さ(mm)100~3000呼び外径(mm)28内径(Φmm)24外径(Φmm)27.5(呼称28mm)質量(kg/m)0.52RoHS指令(10物質対応)対応サービス分類オーダー・加工
【オーダー】 メタリック SPM (長さ指定)
スペーシア¥197税込¥2171本4日以内出荷・表面はクリア樹脂をコーティングしていますので、艶があり美観性に優れています。 ・芯材に鋼管を使用していますので、軽量でしかも強度があります。 ・表面の樹脂は手触りが良く、ほこりも付きにくく、またサビを防いで耐久性に優れています。材質スチール+樹脂長さ(mm)100~3000呼び外径(mm)28内径(Φmm)24外径(Φmm)27.5(呼称28mm)質量(kg/m)0.54RoHS指令(10物質対応)対応サービス分類オーダー・加工
アルミTフラットパイプ
TMEHジャパン¥7,198税込¥7,9181本6日以内出荷従来のΦ28丸パイプ専用のメタルジョイント、ブラケット類を共通して使用することができます。軽量、美観、リサイクル性に優れ、パイプテックシステムに新しいアイデアに生み出します。外径(Φmm)28(呼称寸法)定尺(m)4(呼称寸法)強度(Nm)10mmたわみ強度:734適合ジョイントインナージョイント表面アルマイト処理芯材アルミニウム質量(g/m)700
28スクエアアルミパイプ
TMEHジャパン¥8,398税込¥9,2381本6日以内出荷従来のΦ28アルミパイプ専用のジョイント、ブラケット類を共通して使用することができます。丸パイプよりも剛性が高くすっきりとした仕上がりになります。Φ28アルミパイプラックシステムとの組み合わせにより、軽量で美観に優れた新しいパイプラックシステムを実現できます。スプリングナットやインサートナットを差込み、様々な商品の取付けに使用します。適合ナットSN303、SN304、SN305、SN306、IN304、IN305、IN306定尺(m)4(呼称寸法)強度(Nm)10mmたわみ強度:770適合ジョイントCA-001T、CA-045表面アルマイト処理芯材アルミニウム質量(g/m)873
28スクエアアルミパイプ
TMEHジャパン¥5,898税込¥6,4881本6日以内出荷従来のΦ28アルミパイプ専用のジョイント、ブラケット類を共通して使用することができます。丸パイプよりも剛性が高くすっきりとした仕上がりになります。Φ28アルミパイプラックシステムとの組み合わせにより、軽量で美観に優れた新しいパイプラックシステムを実現できます。定尺(m)4(呼称寸法)適合ジョイント28スクエアアルミジョイント表面アルマイト処理芯材アルミニウム
アルミLフラットパイプ
TMEHジャパン¥6,198税込¥6,8181本6日以内出荷従来のΦ28丸パイプ専用のメタルジョイント、ブラケット類を共通して使用することができます。軽量、美観、リサイクル性に優れ、パイプラックシステムに新しいアイデアを生み出します。外径(Φmm)28(呼称寸法)定尺(m)4(呼称寸法)強度(Nm)10mmたわみ強度:640適合ジョイントインナージョイント表面アルマイト処理芯材アルミニウム質量(g/m)638
イレクターパイプ Φ27 ステンレス
矢崎化工¥25,980税込¥28,5781セット(3本)4日以内出荷パイプ直径が27mmのステンレス製イレクターパイプです。材質ステンレス長さ(mm)4000色シルバー質量(g)3120内径(Φmm)25外径(Φmm)27
イレクターパイプ Φ28 L型リブ付き
矢崎化工¥12,980税込¥14,2781セット(5本)7日以内出荷鉄パイプにプラスチックをコーティングした丈夫で軽くサビに強いパイプです。用途リブをガイドにした落下防止や、リブへの小箱(PT-1、2Aなど)の引掛けに使用。材質プラスチック被覆鉄パイプ長さ(mm)4000色グレー質量(g)2368内径(Φmm)24.1外径(Φmm)28RoHS指令(10物質対応)対応
イレクターパイプ Φ28 スリップ
矢崎化工¥10,980税込¥12,0781セット(5本)4日以内出荷鉄パイプにプラスチックをコーティングした丈夫で軽くサビに強いパイプです。用途スリップ部を使用してワークを滑らす作業箇所などに使用。材質プラスチック被覆鉄パイプ長さ(mm)4000色ウォームグレー質量(g)2178内径(Φmm)24.1外径(Φmm)28RoHS指令(10物質対応)対応
イレクターパイプ Φ28 ダブルパイプ用
矢崎化工¥10,980税込¥12,0781セット(5本)7日以内出荷鉄パイプにプラスチックをコーティングした丈夫で軽くサビに強いパイプです。用途HPBパイプと対で、強度の必要な箇所にダブルパイプとして使用。材質プラスチック被覆鉄パイプ長さ(mm)4000色アイボリー質量(g)2210内径(Φmm)24.1外径(Φmm)28RoHS指令(10物質対応)対応
イレクターパイプ Φ28 ダブルパイプ用
矢崎化工¥15,980税込¥17,5781セット(5本)7日以内出荷鉄パイプにプラスチックをコーティングした丈夫で軽くサビに強いパイプです。用途HPSAパイプと対で、強度の必要な箇所にダブルパイプとして使用。材質プラスチック被覆鉄パイプ長さ(mm)4000色パールシルバー質量(g)2294内径(Φmm)24.1外径(Φmm)28RoHS指令(10物質対応)対応
イレクターパイプ Φ28 ダブルパイプ用
矢崎化工¥11,980税込¥13,1781セット(5本)7日以内出荷鉄パイプにプラスチックをコーティングした丈夫で軽くサビに強いパイプです。用途HPAパイプと対で、強度の必要な箇所にダブルパイプとして使用。材質プラスチック被覆鉄パイプ長さ(mm)4000色アイボリー質量(g)2290内径(Φmm)24.1外径(Φmm)28RoHS指令(10物質対応)対応
イレクターパイプ Φ28 ダブルパイプ用
矢崎化工¥15,980税込¥17,5781セット(5本)7日以内出荷鉄パイプにプラスチックをコーティングした丈夫で軽くサビに強いパイプです。用途HPSBパイプと対で、強度の必要な箇所にダブルパイプとして使用。材質プラスチック被覆鉄パイプ長さ(mm)4000色パールシルバー質量(g)2234内径(Φmm)24.1外径(Φmm)28RoHS指令(10物質対応)対応
イレクターパイプ Φ28 導電ライン
矢崎化工¥11,980税込¥13,1781セット(5本)4日以内出荷鉄パイプにプラスチックをコーティングした丈夫で軽くサビに強いパイプです。導電対応(ライン部分のみ)です。用途静電気対策が必要な生産工程の機材製作用。仕様導電対応材質プラスチック被覆鉄パイプ長さ(mm)4000色アイボリー質量(g)2134内径(Φmm)24.1外径(Φmm)28RoHS指令(10物質対応)対応
スウェイジングパイプ
TMEHジャパン¥1,030税込¥1,1331本翌々日出荷細くなっている部分を樹脂コーティングパイプとアルミパイプを除くΦ28パイプ(内径部凹凸なしタイプ)に挿入できます。用途※簡易的に抜き差しする場合に使用します。質量(g)116呼び外径(mm)24/28板厚(mm)0.9芯材ステンレス(有磁性)
樹脂コーティングパイプ
TMEHジャパン¥1,840税込¥2,0241本翌々日出荷フレキシブルで簡単組立の利点からいろいろな生産現場で使われているパイプラックシステム用パイプです。色パールシルバー質量(g)2020呼び外径(mm)Φ28板厚(mm)0.7定尺(m)(呼び)4強度(Nm)(10mmたわみ)420表面ABS・PO樹脂コーティング芯材スチール樹脂厚(mm)1.1
静電ECOパイプ(高強度タイプ・静電対策)
TMEHジャパン¥2,300税込¥2,5301本翌々日出荷フレキシブルで簡単組立の利点からいろいろな生産現場で使われているパイプラックシステム用パイプです。色メタリックシルバー質量(g)3200呼び外径(mm)Φ28板厚(mm)1.2定尺(m)(呼び)4強度(Nm)(10mmたわみ)840表面粉体焼付塗装芯材スチール
イレクターパイプ Φ42 導電
矢崎化工¥13,980税込¥15,3781セット(3本)7日以内出荷Φ42導電対応イレクターパイプ。静電気対策が必要なMH器材の構築に最適な組立材料です。仕様導電対応材質プラスチック被覆鉄パイプ長さ(mm)4000色グレー質量(g)3324内径(Φmm)38.6外径(Φmm)42RoHS指令(10物質対応)対応
イレクター Φ42 メタルジョイント ニッケル
矢崎化工¥879~税込¥967~1個当日出荷から5日以内出荷Φ42イレクターパイプと組み合わせていろいろな構造物が作れます。ボルト・ナットによる締めつけ固定式のジョイントで、組立分解が可能です。ニッケルメッキを施した導電性に優れた導電対応メタルジョイントです。用途Φ42イレクターパイプ用仕様導電対応材質鉄表面処理ニッケルメッキRoHS指令(10物質対応)対応
イレクター Φ42 インサートナット ニッケル
矢崎化工¥1,998税込¥2,1981個当日出荷から5日以内出荷アジャスターボルトをパイプに取り付けるための部品です。ニッケルメッキを施した導電性に優れた導電対応インサートナットです。仕様導電対応材質真鍮表面処理ニッケルメッキ
イレクターパイプ Φ42 スパイラル
矢崎化工¥15,980税込¥17,5781セット(3本)7日以内出荷鉄パイプにプラスチックをコーティングした丈夫で軽くサビに強いパイプです。用途立ち入り禁止区域の注意喚起用の柵、フェンスなどの製作に材質プラスチック被覆鉄パイプ長さ(mm)4000色ブラック質量(g)4118内径(Φmm)38.6外径(Φmm)42RoHS指令(10物質対応)対応
Alframe(アルフレーム)25mmアルミフレーム用補強金具 LL型
ADF¥799税込¥8791個5日以内出荷25ミリのアルミフレーム用補強金物(LL型)部材です。 ジョイント部材と組み合わせて使用することで、接合部の強度を高めることができます。 また、補強金物のみで組立てを行うことで、組み換えが自由にできます。 25mmAlframe(25mmアルフレーム)は軽量で丈夫なアルミ製のフレームです。軽~中荷重向けに特化したアルミフレームとして開発されており、加工のしやすさと、樹脂製のジョイント部材でフレームの連結を行うことで簡単に組み立てられる点が強みのアルミパイプシステムです。 工場の機械カバーや事務所のパーテーションから、広報用の看板やディスプレイケース、ご家庭で使えるような小さな架台まで…。こんなものがあったらいいな、を実現可能にします。用途軽荷重用の構造物、オリジナルサイズの棚や間仕切りの製作に機械のカバー、作業台、収納棚、保護ケースなど材質アルミ形状LL型色シルバータイプ25mmフレーム用
Alframe(アルフレーム)25mmアルミフレーム用補強金具 LL型
ADF¥799税込¥8791個6日以内出荷25ミリのアルミフレーム用補強金物(LL型)部材です。 ジョイント部材と組み合わせて使用することで、接合部の強度を高めることができます。 また、補強金物のみで組立てを行うことで、組み換えが自由にできます。 25mmAlframe(25mmアルフレーム)は軽量で丈夫なアルミ製のフレームです。軽~中荷重向けに特化したアルミフレームとして開発されており、加工のしやすさと、樹脂製のジョイント部材でフレームの連結を行うことで簡単に組み立てられる点が強みのアルミパイプシステムです。 工場の機械カバーや事務所のパーテーションから、広報用の看板やディスプレイケース、ご家庭で使えるような小さな架台まで…。こんなものがあったらいいな、を実現可能にします。用途軽荷重用の構造物、オリジナルサイズの棚や間仕切りの製作に機械のカバー、作業台、収納棚、保護ケースなど材質アルミ形状LL型色シルバータイプ25mmフレーム用
Alframe(アルフレーム)25mmアルミフレーム用補強金具 LI型
ADF¥799税込¥8791個5日以内出荷25ミリのアルミフレーム用補強金物(LI型)部材です。 ジョイント部材と組み合わせて使用することで、接合部の強度を高めることができます。 また、補強金物のみで組立てを行うことで、組み換えが自由にできます。 25mmAlframe(25mmアルフレーム)は軽量で丈夫なアルミ製のフレームです。軽~中荷重向けに特化したアルミフレームとして開発されており、加工のしやすさと、樹脂製のジョイント部材でフレームの連結を行うことで簡単に組み立てられる点が強みのアルミパイプシステムです。 工場の機械カバーや事務所のパーテーションから、広報用の看板やディスプレイケース、ご家庭で使えるような小さな架台まで…。こんなものがあったらいいな、を実現可能にします。用途軽荷重用の構造物、オリジナルサイズの棚や間仕切りの製作に機械のカバー、作業台、収納棚、保護ケースなど材質アルミ形状LI型色シルバータイプ25mmフレーム用
Alframe(アルフレーム)25mmアルミフレーム用補強金具 LI型
ADF¥799税込¥8791個5日以内出荷25ミリのアルミフレーム用補強金物(LI型)部材です。 ジョイント部材と組み合わせて使用することで、接合部の強度を高めることができます。 また、補強金物のみで組立てを行うことで、組み換えが自由にできます。 25mmAlframe(25mmアルフレーム)は軽量で丈夫なアルミ製のフレームです。軽~中荷重向けに特化したアルミフレームとして開発されており、加工のしやすさと、樹脂製のジョイント部材でフレームの連結を行うことで簡単に組み立てられる点が強みのアルミパイプシステムです。 工場の機械カバーや事務所のパーテーションから、広報用の看板やディスプレイケース、ご家庭で使えるような小さな架台まで…。こんなものがあったらいいな、を実現可能にします。用途軽荷重用の構造物、オリジナルサイズの棚や間仕切りの製作に機械のカバー、作業台、収納棚、保護ケースなど材質アルミ形状LI型色シルバータイプ25mmフレーム用
Alframe(アルフレーム)25mmアルミフレーム用補強金具 LT型
ADF¥699税込¥7691個6日以内出荷25ミリのアルミフレーム用補強金物(LT型)部材です。 ジョイント部材と組み合わせて使用することで、接合部の強度を高めることができます。 また、補強金物のみで組立てを行うことで、組み換えが自由にできます。 25mmAlframe(25mmアルフレーム)は軽量で丈夫なアルミ製のフレームです。軽~中荷重向けに特化したアルミフレームとして開発されており、加工のしやすさと、樹脂製のジョイント部材でフレームの連結を行うことで簡単に組み立てられる点が強みのアルミパイプシステムです。 工場の機械カバーや事務所のパーテーションから、広報用の看板やディスプレイケース、ご家庭で使えるような小さな架台まで…。こんなものがあったらいいな、を実現可能にします。用途軽荷重用の構造物、オリジナルサイズの棚や間仕切りの製作に機械のカバー、作業台、収納棚、保護ケースなど材質アルミ形状LT型色シルバータイプ25mmフレーム用
Alframe(アルフレーム)25mmアルミフレーム用補強金具 TT型
ADF¥869税込¥9561個6日以内出荷25ミリのアルミフレーム用補強金物(TT型)部材です。 ジョイント部材と組み合わせて使用することで、接合部の強度を高めることができます。 また、補強金物のみで組立てを行うことで、組み換えが自由にできます。 25mmAlframe(25mmアルフレーム)は軽量で丈夫なアルミ製のフレームです。軽~中荷重向けに特化したアルミフレームとして開発されており、加工のしやすさと、樹脂製のジョイント部材でフレームの連結を行うことで簡単に組み立てられる点が強みのアルミパイプシステムです。 工場の機械カバーや事務所のパーテーションから、広報用の看板やディスプレイケース、ご家庭で使えるような小さな架台まで…。こんなものがあったらいいな、を実現可能にします。用途軽荷重用の構造物、オリジナルサイズの棚や間仕切りの製作に機械のカバー、作業台、収納棚、保護ケースなど材質アルミ形状TT型色シルバータイプ25mmフレーム用
Alframe(アルフレーム)25mmアルミフレーム用補強金具 十字型
ADF¥699税込¥7691個4日以内出荷25ミリのアルミフレーム用補強金物(十字型)部材です。 ジョイント部材と組み合わせて使用することで、接合部の強度を高めることができます。 また、補強金物のみで組立てを行うことで、組み換えが自由にできます。 25mmAlframe(25mmアルフレーム)は軽量で丈夫なアルミ製のフレームです。軽~中荷重向けに特化したアルミフレームとして開発されており、加工のしやすさと、樹脂製のジョイント部材でフレームの連結を行うことで簡単に組み立てられる点が強みのアルミパイプシステムです。 工場の機械カバーや事務所のパーテーションから、広報用の看板やディスプレイケース、ご家庭で使えるような小さな架台まで…。こんなものがあったらいいな、を実現可能にします。用途軽荷重用の構造物、オリジナルサイズの棚や間仕切りの製作に機械のカバー、作業台、収納棚、保護ケースなど材質アルミ形状十字型色シルバータイプ25mmフレーム用
Alframe(アルフレーム)25mmアルミフレーム用補強金具 TW型
ADF¥869税込¥9561個当日出荷25ミリのアルミフレーム用補強金物(TW型)部材です。 ジョイント部材と組み合わせて使用することで、接合部の強度を高めることができます。 また、補強金物のみで組立てを行うことで、組み換えが自由にできます。 25mmAlframe(25mmアルフレーム)は軽量で丈夫なアルミ製のフレームです。軽~中荷重向けに特化したアルミフレームとして開発されており、加工のしやすさと、樹脂製のジョイント部材でフレームの連結を行うことで簡単に組み立てられる点が強みのアルミパイプシステムです。 工場の機械カバーや事務所のパーテーションから、広報用の看板やディスプレイケース、ご家庭で使えるような小さな架台まで…。こんなものがあったらいいな、を実現可能にします。用途軽荷重用の構造物、オリジナルサイズの棚や間仕切りの製作に機械のカバー、作業台、収納棚、保護ケースなど材質アルミ形状TW型色シルバータイプ25mmフレーム用
『パイプフレーム・グリーンフレーム』には他にこんなカテゴリがあります
- ステンレスパイプフレーム
- ステンレスパイプフレーム 目盛入
- パイプラックシステム用パイプ