絞り込み
ホイール寸法(mm)
  • 18(2)
  • 20(25)
  • 25(3)
  • 25.4(4)
  • 30(2)
  • 32(3)
  • 36(7)
  • 48(2)
機長(mm)
  • 1500
  • 200(1)
  • 400(1)
  • 600(4)
  • 800(1)
  • 1000(42)
  • 1005(1)
  • 1200(1)
  • 1400(1)
  • 1600(4)
  • 1800(69)
  • 2000(85)
  • 2400(68)
  • 2500(1)
  • 3000(62)
材質(ホイール)
  • ゴムライニング(2)
  • スチール(41)
  • ステンレス(1)
  • 樹脂(8)
ピッチ(mm)
  • 20(1)
  • 25(17)
  • 30(21)
  • 35(23)
  • 40(4)
  • 50(7)
  • 60(1)
  • 75(3)
  • 100(4)
  • 150(3)
ブランド
  • TRUSCO(27)
  • マキテック(11)
  • 太陽工業(7)
  • テラウチ(寺内製作所)(3)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(5)
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
ホイールコンベヤとは、軽量なダンボールケースなどを搬送するときに使用されるコンベヤです。材質はスチール製を中心に、樹脂製、ステンレス製、アルミ製など。ピッキングラック用のホイールコンベヤには、静かで、ワークを傷つけない樹脂製ホイールのもの、耐油性、耐衝撃に優れているものがあります。あらゆる用途に適する汎用的なホイールコンベヤはラック、ストック用に最適です。ホイール1個当たりの荷重が160kgと高強度タイプのホイールコンベヤは、重量物の搬送に適しています。

FA現場のお役立ち情報
48件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ホイール寸法(mm)から絞り込む
18(2)
20(25)
25(3)
25.4(4)
30(2)
32(3)
36(7)
48(2)
プレスホイールコンベヤ W-2025TS マキテックプレスホイールコンベヤ W-2025TSマキテック
15,980税込17,578
1台
3日以内出荷
ホイール寸法(mm)外径20×幅25×軸穴6.2×ボス27材質スチール耐荷重(kg)30(ホイール1個当たり)M6×37L機高(mm)27
削り出しスチール製ホイールコンベヤ Φ36X9 テラウチ(寺内製作所)削り出しスチール製ホイールコンベヤ Φ36X9テラウチ(寺内製作所)
6,698税込7,368
1台
5日以内出荷
重量用に適しています。 Φ36mmスチール製削り出しホイールを使用しています。
用途重量物の搬送にホイール直径(Φmm)36材質フレーム:スチール、ホイール:スチール耐荷重(kg)40/ホイール1個ホイール幅(mm)9
黒ゴムライニングスチール製ホイールコンベヤ テラウチ(寺内製作所)黒ゴムライニングスチール製ホイールコンベヤテラウチ(寺内製作所)
6,698税込7,368
1台
5日以内出荷
スチール製ホイールに黒色合成ゴムをライニングしています。
用途傷の付きやすい品物の搬送にホイール直径(Φmm)48材質フレーム:スチール、ホイール:スチール製黒ゴムライニング耐荷重(kg)10/ホイール1個ホイール幅(mm)12
合成ゴム巻ホイールコンベヤ W-30RB マキテック合成ゴム巻ホイールコンベヤ W-30RBマキテック
18,980税込20,878
1台
3日以内出荷
ホイール寸法(mm)外径30×幅9×軸穴6.2×ボス16材質(ホイール)樹脂ピッチP(mm)35耐荷重(kg)25(ホイール1個当たり)M6×27L材質(フレーム)スチール機高(mm)33
削り出しホイールコンベヤ W-30BSO マキテック削り出しホイールコンベヤ W-30BSOマキテック
29,980税込32,978
1台
3日以内出荷
ホイール寸法(mm)外径30×幅50×軸穴10.5×ボス55材質スチール形状ストレート耐荷重(kg)160(ホイール1個当たり)M10×75L機高(mm)37
削り出しホイールコンベヤ W-2025BS マキテック削り出しホイールコンベヤ W-2025BSマキテック
20,980税込23,078
1台
3日以内出荷
ホイール寸法(mm)外径20×幅25×軸穴6.1×ボス27材質スチール耐荷重(kg)40(ホイール1個当たり)M6×37L機高(mm)27
ピッキングラック用ホイールコンベヤ(樹脂Φ18)P25×L1500 TRUSCOピッキングラック用ホイールコンベヤ(樹脂Φ18)P25×L1500TRUSCO
3,500税込3,850
1台
7日以内出荷
小径(18mm)小ピッチ(20mm)のため小サイズのワーク搬送が可能です。
用途小さい部品やコンテナなどに。機長(mm)1500ホイール直径(Φmm)18材質フレーム:溶融亜鉛メッキ鋼板ホイール:ポリプロピレン(PP)ピッチ(mm)25仕様ホイール1個当たりの荷重:10kgトラスコ品番300-5615質量(kg)1.85寸法A(mm)12.5ホイール幅(mm)20
小径切削ホイールコンベヤ 20ΦX巾50mm 太陽工業小径切削ホイールコンベヤ 20ΦX巾50mm太陽工業
33,980税込37,378
1本
8日以内出荷
ホイル巾50mmで中荷重での搬送ホイールコンベアとして適しています。ピッチ25mmからで小さな搬送物に適しています。削り出しホイールで衝撃に強いタイプです。
用途組み込用コンベア・小物中荷重搬送材質ZAM(KOBEMAG)肉厚(mm)【フレーム】1.6ホイール直径(Φmm)20ホイール幅(mm)50耐荷重(kg/個)【ホイール】50
小径切削ホイールコンベヤ 20ΦX巾100mm 太陽工業小径切削ホイールコンベヤ 20ΦX巾100mm太陽工業
44,980税込49,478
1本
8日以内出荷
ホイル巾100mmで中荷重での搬送ホイールコンベアとして適しています。ピッチ25mmからで小さな搬送物に適しています。削り出しホイールで衝撃に強いタイプです。
用途組み込用コンベア・小物中荷重搬送材質ZAM(KOBEMAG)ホイール直径(Φmm)20ホイール幅(mm)100耐荷重(kg/個)【ホイール】50
ウレタンゴムライニングスチール製 Φ48X12 テラウチ(寺内製作所)ウレタンゴムライニングスチール製 Φ48X12テラウチ(寺内製作所)
11,980税込13,178
1台
5日以内出荷
スチール製ホイールにウレタンゴムをライニングしています。
用途傷の付きやすい品物の搬送にホイール直径(Φmm)48材質フレーム:スチール、ホイール:スチール製ウレタンゴムライニング耐荷重(kg)10/ホイール1個ホイール幅(mm)12
ステンレスホイールコンベヤ W-25SUS マキテックステンレスホイールコンベヤ W-25SUSマキテック
36,980税込40,678
1台
3日以内出荷
ホイール寸法(mm)外径25×幅9×軸穴6.2×ボス16材質(ホイール)ステンレス耐荷重(kg)30(ホイール1個当たり)M6×25L材質(フレーム)ステンレス機高(mm)29.5
削り出しホイールコンベヤ W-20100BS マキテック削り出しホイールコンベヤ W-20100BSマキテック
49,980税込54,978
1台
3日以内出荷
ホイール寸法(mm)外径20×幅100×軸穴6.2×ボス102材質スチール耐荷重(kg)50(ホイール1個当たり)M6×115L機高(mm)27
削り出しホイールコンベヤ W-2050BS マキテック削り出しホイールコンベヤ W-2050BSマキテック
33,980税込37,378
1台
3日以内出荷
ホイール寸法(mm)外径20×幅50×軸穴6.2×ボス52材質スチール耐荷重(kg)50(ホイール1個当たり)M6×65L機高(mm)27
削り出しホイールコンベヤ W-2015BS マキテック削り出しホイールコンベヤ W-2015BSマキテック
20,980税込23,078
1台
3日以内出荷
ホイール寸法(mm)外径20×幅15×軸穴6.1×ボス17材質スチール耐荷重(kg)30(ホイール1個当たり)M6×27L機高(mm)27
削り出しホイールコンベヤ W-25BS マキテック削り出しホイールコンベヤ W-25BSマキテック
13,980税込15,378
1台
3日以内出荷
ホイール寸法(mm)外径25×幅9×軸穴6.2×ボス16材質スチール耐荷重(kg)30(ホイール1個当たり)M6×27L機高(mm)29.5
プレスホイールコンベヤ W-25TS マキテックプレスホイールコンベヤ W-25TSマキテック
9,598税込10,558
1台
3日以内出荷
ホイール寸法(mm)外径25×幅10×軸穴6.2×ボス16材質スチール耐荷重(kg)30(ホイール1個当たり)M6×27L機高(mm)29.5
プレスホイールコンベヤ W-2015TS マキテックプレスホイールコンベヤ W-2015TSマキテック
13,980税込15,378
1台
3日以内出荷
ホイール寸法(mm)外径20×幅15×軸穴6.2×ボス17材質スチール耐荷重(kg)20(ホイール1個当たり)M6×27L機高(mm)27
ホイールコンベヤ(削出しΦ32×25)P60xL1500mm TRUSCOホイールコンベヤ(削出しΦ32×25)P60xL1500mmTRUSCO
19,980税込21,978
1本
7日以内出荷
径32×幅25×軸8mmの削り出しホイールを使用し従来品より耐衝撃、耐荷重に優れています。3.2mm厚のフレームの採用により高強度です。
用途金型搬送などの重量物の搬送に。専用ラインパレットへの利用。機長(mm)1500ホイール直径(Φmm)32材質フレーム:スチールホイール:スチールピッチ(mm)60仕様ホイール1個当たりの荷重:90kgトラスコ品番301-0082質量(kg)6.21寸法A(mm)20/40ホイール幅(mm)25
ホイールコンベヤ(削出しΦ32×25)P40xL1500mm TRUSCOホイールコンベヤ(削出しΦ32×25)P40xL1500mmTRUSCO
27,980税込30,778
1本
翌々日出荷
径32×幅25×軸8mmの削り出しホイールを使用し従来品より耐衝撃、耐荷重に優れています。3.2mm厚のフレームの採用により高強度です。
用途金型搬送などの重量物の搬送に。専用ラインパレットへの利用。機長(mm)1500ホイール直径(Φmm)32材質フレーム:スチールホイール:スチールピッチ(mm)40仕様ホイール1個当たりの荷重:90kgトラスコ品番301-0040質量(kg)7.57寸法A(mm)20/40ホイール幅(mm)25
ホイールコンベヤ(削出しΦ32×25)P100xL1500mm TRUSCOホイールコンベヤ(削出しΦ32×25)P100xL1500mmTRUSCO
14,980税込16,478
1本
7日以内出荷
径32×幅25×軸8mmの削り出しホイールを使用し従来品より耐衝撃、耐荷重に優れています。3.2mm厚のフレームの採用により高強度です。
用途金型搬送などの重量物の搬送に。専用ラインパレットへの利用。機長(mm)1500ホイール直径(Φmm)32材質フレーム:スチールホイール:スチールピッチ(mm)100仕様ホイール1個当たりの荷重:90kgトラスコ品番301-0121質量(kg)4.85寸法A(mm)40/60ホイール幅(mm)25
ホイールコンベヤ(削出しΦ25.4×9)P35xL1500mm TRUSCOホイールコンベヤ(削出しΦ25.4×9)P35xL1500mmTRUSCO
11,980税込13,178
1個
7日以内出荷
削り出しホイールを使用しているので、高い耐荷重性を備えます。機械部品など重量物の搬送に最適です。小径ホイールにより小さなワークでもスムーズに搬送することができます。コンパクトな寸法のため、ラック組み込みにも最適です。丸鋼より削りだして焼き入れ、メッキを施した高品質タイプです。
用途工程間の部品の搬送。異形な品物の搬送に。機長(mm)1500ホイール直径(Φmm)25.4材質フレーム:溶融亜鉛メッキ鋼板ホイール:スチールピッチ(mm)35仕様ホイール1個当たりの荷重:30kgトラスコ品番461-1926質量(kg)2.57寸法A(mm)15ホイール幅(mm)9
ホイールコンベヤ(削出しΦ25.4×9)P30xL1500mm TRUSCOホイールコンベヤ(削出しΦ25.4×9)P30xL1500mmTRUSCO
13,980税込15,378
1個
7日以内出荷
削り出しホイールを使用しているので、高い耐荷重性を備えます。機械部品など重量物の搬送に最適です。小径ホイールにより小さなワークでもスムーズに搬送することができます。コンパクトな寸法のため、ラック組み込みにも最適です。丸鋼より削りだして焼き入れ、メッキを施した高品質タイプです。
用途工程間の部品の搬送。異形な品物の搬送に。機長(mm)1500ホイール直径(Φmm)25.4材質フレーム:溶融亜鉛メッキ鋼板ホイール:スチールピッチ(mm)30仕様ホイール1個当たりの荷重:30kgトラスコ品番461-1896質量(kg)2.82寸法A(mm)15ホイール幅(mm)9
ホイールコンベヤ(削出しΦ20×25)P35xL1500mm TRUSCOホイールコンベヤ(削出しΦ20×25)P35xL1500mmTRUSCO
19,980税込21,978
1個
7日以内出荷
削り出しホイールを使用しているので、高い耐荷重性を備えます。機械部品など重量物の搬送に最適です。小径ホイールにより小さなワークでもスムーズに搬送することができます。コンパクトな寸法のため、ラック組み込みにも最適です。丸鋼より削りだして焼き入れ、メッキを施した高品質タイプです。
用途工程間の部品の搬送。異形な品物の搬送に。機長(mm)1500ホイール直径(Φmm)20材質フレーム:溶融亜鉛メッキ鋼鈑ホイール:スチールピッチ(mm)35仕様ホイール1個当たりの荷重:30kgトラスコ品番461-1781質量(kg)2.94寸法A(mm)15ホイール幅(mm)25
ホイールコンベヤ(削出しΦ20×25)P30xL1500mm TRUSCOホイールコンベヤ(削出しΦ20×25)P30xL1500mmTRUSCO
22,980税込25,278
1個
7日以内出荷
削り出しホイールを使用しているので、高い耐荷重性を備えます。機械部品など重量物の搬送に最適です。小径ホイールにより小さなワークでもスムーズに搬送することができます。コンパクトな寸法のため、ラック組み込みにも最適です。丸鋼より削りだして焼き入れ、メッキを施した高品質タイプです。
用途工程間の部品の搬送。異形な品物の搬送に。機長(mm)1500ホイール直径(Φmm)20材質フレーム:溶融亜鉛メッキ鋼鈑ホイール:スチールピッチ(mm)30仕様ホイール1個当たりの荷重:30kgトラスコ品番461-1756質量(kg)3.27寸法A(mm)15ホイール幅(mm)25
ホイールコンベヤ(削出しΦ20×25)P25xL1500mm TRUSCOホイールコンベヤ(削出しΦ20×25)P25xL1500mmTRUSCO
25,980税込28,578
1個
7日以内出荷
削り出しホイールを使用しているので、高い耐荷重性を備えます。機械部品など重量物の搬送に最適です。小径ホイールにより小さなワークでもスムーズに搬送することができます。コンパクトな寸法のため、ラック組み込みにも最適です。丸鋼より削りだして焼き入れ、メッキを施した高品質タイプです。
用途工程間の部品の搬送。異形な品物の搬送に。機長(mm)1500ホイール直径(Φmm)20材質フレーム:溶融亜鉛メッキ鋼鈑ホイール:スチールピッチ(mm)25仕様ホイール1個当たりの荷重:30kgトラスコ品番461-1721質量(kg)3.7寸法A(mm)12.5ホイール幅(mm)25
ホイールコンベヤ(削出しΦ20×15)P35xL1500mm TRUSCOホイールコンベヤ(削出しΦ20×15)P35xL1500mmTRUSCO
18,980税込20,878
1個
7日以内出荷
削り出しホイールを使用しているので、高い耐荷重性を備えます。機械部品など重量物の搬送に最適です。小径ホイールにより小さなワークでもスムーズに搬送することができます。コンパクトな寸法のため、ラック組み込みにも最適です。
用途工程間の部品の搬送。異形な品物の搬送に。機長(mm)1500ホイール直径(Φmm)20材質フレーム:溶融亜鉛メッキ鋼鈑ホイール:スチールピッチ(mm)35仕様ホイール1個当たりの荷重:30kgトラスコ品番461-1586質量(kg)2.35寸法A(mm)15ホイール幅(mm)15
ホイールコンベヤ(削出しΦ20×15)P30xL1500mm TRUSCOホイールコンベヤ(削出しΦ20×15)P30xL1500mmTRUSCO
21,980税込24,178
1個
7日以内出荷
削り出しホイールを使用しているので、高い耐荷重性を備えます。機械部品など重量物の搬送に最適です。小径ホイールにより小さなワークでもスムーズに搬送することができます。コンパクトな寸法のため、ラック組み込みにも最適です。
用途工程間の部品の搬送。異形な品物の搬送に。機長(mm)1500ホイール直径(Φmm)20材質フレーム:溶融亜鉛メッキ鋼鈑ホイール:スチールピッチ(mm)30仕様ホイール1個当たりの荷重:30kgトラスコ品番461-1551質量(kg)2.56寸法A(mm)15ホイール幅(mm)15
ホイールコンベヤ(削出しΦ20×15)P25xL1500mm TRUSCOホイールコンベヤ(削出しΦ20×15)P25xL1500mmTRUSCO
25,980税込28,578
1個
7日以内出荷
削り出しホイールを使用しているので、高い耐荷重性を備えます。機械部品など重量物の搬送に最適です。小径ホイールにより小さなワークでもスムーズに搬送することができます。コンパクトな寸法のため、ラック組み込みにも最適です。
用途工程間の部品の搬送。異形な品物の搬送に。機長(mm)1500ホイール直径(Φmm)20材質フレーム:溶融亜鉛メッキ鋼鈑ホイール:スチールピッチ(mm)25仕様ホイール1個当たりの荷重:30kgトラスコ品番461-1527質量(kg)2.86寸法A(mm)12.5ホイール幅(mm)15
ホイールコンベヤ(プレス製Φ25.4×9)P35xL1500mm TRUSCOホイールコンベヤ(プレス製Φ25.4×9)P35xL1500mmTRUSCO
9,298税込10,228
1個
7日以内出荷
プレス製ホイールの使用により軽量で扱いやすく、ラックへの取り付けも簡単です。小径ホイールのため、小さなワークでもスムーズに搬送することができます。
用途工程間の部品の搬送。異形な品物の搬送に。機長(mm)1500ホイール直径(Φmm)25.4材質フレーム:溶融亜鉛メッキ鋼板ホイール:スチールピッチ(mm)35仕様ホイール1個当たりの荷重:20kgトラスコ品番461-1853質量(kg)2.52寸法A(mm)15ホイール幅(mm)9
ホイールコンベヤ(プレス製Φ25.4×9)P30xL1500mm TRUSCOホイールコンベヤ(プレス製Φ25.4×9)P30xL1500mmTRUSCO
9,998税込10,998
1個
7日以内出荷
プレス製ホイールの使用により軽量で扱いやすく、ラックへの取り付けも簡単です。小径ホイールのため、小さなワークでもスムーズに搬送することができます。
用途工程間の部品の搬送。異形な品物の搬送に。機長(mm)1500ホイール直径(Φmm)25.4材質フレーム:溶融亜鉛メッキ鋼板ホイール:スチールピッチ(mm)30仕様ホイール1個当たりの荷重:20kgトラスコ品番461-1829質量(kg)2.78寸法A(mm)15ホイール幅(mm)9
ホイールコンベヤ(プレス製Φ20×25)P35xL1500mm TRUSCOホイールコンベヤ(プレス製Φ20×25)P35xL1500mmTRUSCO
13,980税込15,378
1個
5日以内出荷
小径、小ピッチのため、搬送がスムーズです。
用途工程間の部品の搬送。異形な品物の搬送に。機長(mm)1500ホイール直径(Φmm)20材質フレーム:溶融亜鉛メッキ鋼板ホイール:スチールピッチ(mm)35仕様ホイール1個当たりの荷重:20kgトラスコ品番461-1683質量(kg)2.91寸法A(mm)15ホイール幅(mm)25
ホイールコンベヤ(プレス製Φ20×25)P30xL1500mm TRUSCOホイールコンベヤ(プレス製Φ20×25)P30xL1500mmTRUSCO
15,980税込17,578
1個
7日以内出荷
小径、小ピッチのため、搬送がスムーズです。
用途工程間の部品の搬送。異形な品物の搬送に。機長(mm)1500ホイール直径(Φmm)20材質フレーム:溶融亜鉛メッキ鋼板ホイール:スチールピッチ(mm)30仕様ホイール1個当たりの荷重:20kgトラスコ品番461-1659質量(kg)3.21寸法A(mm)15ホイール幅(mm)25
ホイールコンベヤ(プレス製Φ20×25)P25xL1500mm TRUSCOホイールコンベヤ(プレス製Φ20×25)P25xL1500mmTRUSCO
18,980税込20,878
1個
7日以内出荷
小径、小ピッチのため、搬送がスムーズです。
用途工程間の部品の搬送。異形な品物の搬送に。機長(mm)1500ホイール直径(Φmm)20材質フレーム:溶融亜鉛メッキ鋼板ホイール:スチールピッチ(mm)25仕様ホイール1個当たりの荷重:20kgトラスコ品番461-1624質量(kg)3.64寸法A(mm)12.5ホイール幅(mm)25
ホイールコンベヤ(プレス製Φ20×15)P35xL1500mm TRUSCOホイールコンベヤ(プレス製Φ20×15)P35xL1500mmTRUSCO
13,980税込15,378
1個
7日以内出荷
小径、小ピッチのため搬送がスムーズです。
用途工程間の部品の搬送。異形な品物の搬送に。機長(mm)1500ホイール直径(Φmm)20材質フレーム:溶融亜鉛メッキ鋼板ホイール:スチールピッチ(mm)35仕様ホイール1個当たりの荷重:20kgトラスコ品番461-1489質量(kg)2.31寸法A(mm)15ホイール幅(mm)15
ホイールコンベヤ(プレス製Φ20×15)P30xL1500mm TRUSCOホイールコンベヤ(プレス製Φ20×15)P30xL1500mmTRUSCO
14,980税込16,478
1個
7日以内出荷
小径、小ピッチのため搬送がスムーズです。
用途工程間の部品の搬送。異形な品物の搬送に。機長(mm)1500ホイール直径(Φmm)20材質フレーム:溶融亜鉛メッキ鋼板ホイール:スチールピッチ(mm)30仕様ホイール1個当たりの荷重:20kgトラスコ品番461-1454質量(kg)2.52寸法A(mm)15ホイール幅(mm)15
ホイールコンベヤ(プレス製Φ20×15)P25xL1500mm TRUSCOホイールコンベヤ(プレス製Φ20×15)P25xL1500mmTRUSCO
17,980税込19,778
1個
7日以内出荷
小径、小ピッチのため搬送がスムーズです。
用途工程間の部品の搬送。異形な品物の搬送に。機長(mm)1500ホイール直径(Φmm)20材質フレーム:溶融亜鉛メッキ鋼板ホイール:スチールピッチ(mm)25仕様ホイール1個当たりの荷重:20kgトラスコ品番461-1420質量(kg)2.8寸法A(mm)12.5ホイール幅(mm)15
ピッキングラック用ホイールコンベヤ(導電Φ36)P50×L1500 TRUSCOピッキングラック用ホイールコンベヤ(導電Φ36)P50×L1500TRUSCO
4,298税込4,728
1台
7日以内出荷
導電ホイールの使用により静電気を防止します。
用途基盤などを収納するラックや台車などに。機長(mm)1500ホイール直径(Φmm)36材質フレーム:溶融亜鉛メッキ鋼板ホイール:導電性ポリプロピレン樹脂ピッチ(mm)50仕様ホイール1個当たりの荷重:10kgトラスコ品番461-2167質量(kg)1.87寸法A(mm)25表面抵抗値(Ω)105~106ホイール幅(mm)20
ピッキングラック用ホイールコンベヤ(導電Φ36)P40×L1500 TRUSCOピッキングラック用ホイールコンベヤ(導電Φ36)P40×L1500TRUSCO
4,898税込5,388
1台
7日以内出荷
導電ホイールの使用により静電気を防止します。
用途基盤などを収納するラックや台車などに。機長(mm)1500ホイール直径(Φmm)36材質フレーム:溶融亜鉛メッキ鋼板ホイール:導電性ポリプロピレン樹脂ピッチ(mm)40仕様ホイール1個当たりの荷重:10kgトラスコ品番461-2124質量(kg)1.92寸法A(mm)20表面抵抗値(Ω)105~106ホイール幅(mm)20
ピッキングラック用ホイールコンベヤ(鉄製Φ36)P50×L1500 TRUSCOピッキングラック用ホイールコンベヤ(鉄製Φ36)P50×L1500TRUSCO
4,698税込5,168
1台
7日以内出荷
耐油性、衝撃に優れています。
用途シューターラックや台車、ラインパレットの取り付けに。機長(mm)1500ホイール直径(Φmm)36材質フレーム:溶融亜鉛メッキ鋼板ホイール:スチールホイール表面処理:三価ユニクロメッキ仕上げピッチ(mm)50仕様ホイール1個当たりの荷重:15kgトラスコ品番285-2306質量(kg)2.17寸法A(mm)25ホイール幅(mm)20
ピッキングラック用ホイールコンベヤ(鉄製Φ36)P40×L1500 TRUSCOピッキングラック用ホイールコンベヤ(鉄製Φ36)P40×L1500TRUSCO
5,498税込6,048
1台
翌々日出荷
耐油性、衝撃に優れています。
用途シューターラックや台車、ラインパレットの取り付けに。機長(mm)1500ホイール直径(Φmm)36材質フレーム:溶融亜鉛メッキ鋼板、ホイール:スチール/三価ユニクロメッキ仕上ピッチ(mm)40仕様ホイール1個当たりの荷重:15kgトラスコ品番285-2241質量(kg)2.7寸法A(mm)20ホイール幅(mm)20
ホイールコンベヤ