絞り込み
ホイール寸法(mm)
  • 9(4)
機長(mm)
  • 600
  • 200(1)
  • 400(1)
  • 800(1)
  • 1000(42)
  • 1005(1)
  • 1200(1)
  • 1400(1)
  • 1500(48)
  • 1600(4)
  • 1800(69)
  • 2000(83)
  • 2400(68)
  • 2500(1)
  • 3000(62)
材質(ホイール)
  • 樹脂(4)
ピッチ(mm)
  • 12.5(4)
ブランド
  • 三鈴工機(4)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
ホイールコンベヤとは、軽量なダンボールケースなどを搬送するときに使用されるコンベヤです。材質はスチール製を中心に、樹脂製、ステンレス製、アルミ製など。ピッキングラック用のホイールコンベヤには、静かで、ワークを傷つけない樹脂製ホイールのもの、耐油性、耐衝撃に優れているものがあります。あらゆる用途に適する汎用的なホイールコンベヤはラック、ストック用に最適です。ホイール1個当たりの荷重が160kgと高強度タイプのホイールコンベヤは、重量物の搬送に適しています。

FA現場のお役立ち情報
4件中 14
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ホイール寸法(mm)から絞り込む
9(4)
ミニホイールコンベヤ ミニパラMP09型 三鈴工機ミニホイールコンベヤ ミニパラMP09型三鈴工機
9,998税込10,998
1台
翌々日出荷
超ミニホイールΦ9mm、千鳥ピッチ6.25mmの超小物搬送コンベヤです。 アルミフレーム横アリ溝付です。 コンベヤははめ込み構造です。 ホイールユニットをコンベヤ内幅いっぱいに、すき間なくセットしています。
用途小物ソーターの振分シュート、小物品の組み立てやケース詰~検査ライン、落差のあるコンベヤ間のつなぎ用ホイール直径(Φmm)9材質ホイール:POM白ジュラコン[[(R)]]、ホイールケース:POM緑ジュラコン[[(R)]]、フレーム:アルミ製、ボルト・ナット・エンドカバーはスチール製です。ピッチ(mm)12.5(千鳥配列6.25)ホイール幅(mm)10
三鈴 ミニホイールコンベヤ ミニパラMP09型 三鈴工機三鈴 ミニホイールコンベヤ ミニパラMP09型三鈴工機
29,980税込32,978
1台
翌々日出荷
超ミニホイールΦ9mm、千鳥ピッチ6.25mmの超小物搬送コンベヤです。アルミフレーム横アリ溝付です。コンベヤははめ込み構造です。ホイールユニットをコンベヤ内幅いっぱいに、すき間なくセットしています。
用途小物ソーターの振分シュート。小物品の組み立てやケース詰~検査ライン。落差のあるコンベヤ間のつなぎ用。機長(mm)600ホイール直径(Φmm)9材質ホイール:POM白ジュラコン(R)、ホイールケース:POM緑ジュラコン(R)、フレーム:アルミ、ボルト・ナット・エンドカバー:スチールピッチ(mm)12.5(千鳥配列6.25)トラスコ品番465-7900質量(kg)3.5有効幅(mm)300機幅(mm)340ホイール幅(mm)10
三鈴 ミニホイールコンベヤ ミニパラMP09型 三鈴工機三鈴 ミニホイールコンベヤ ミニパラMP09型三鈴工機
23,980税込26,378
1台
翌々日出荷
超ミニホイールΦ9mm、千鳥ピッチ6.25mmの超小物搬送コンベヤです。アルミフレーム横アリ溝付です。コンベヤははめ込み構造です。ホイールユニットをコンベヤ内幅いっぱいに、すき間なくセットしています。
用途小物ソーターの振分シュート。小物品の組み立てやケース詰~検査ライン。落差のあるコンベヤ間のつなぎ用。機長(mm)600ホイール直径(Φmm)9材質ホイール:POM白ジュラコン(R)、ホイールケース:POM緑ジュラコン(R)、フレーム:アルミ、ボルト・ナット・エンドカバー:スチールピッチ(mm)12.5(千鳥配列6.25)トラスコ品番465-7870質量(kg)2.7有効幅(mm)195機幅(mm)235ホイール幅(mm)10
三鈴 ミニホイールコンベヤ ミニパラMP09型 三鈴工機三鈴 ミニホイールコンベヤ ミニパラMP09型三鈴工機
15,980税込17,578
1台
翌々日出荷
超ミニホイールΦ9mm、千鳥ピッチ6.25mmの超小物搬送コンベヤです。アルミフレーム横アリ溝付です。コンベヤははめ込み構造です。ホイールユニットをコンベヤ内幅いっぱいに、すき間なくセットしています。
用途小物ソーターの振分シュート。小物品の組み立てやケース詰~検査ライン。落差のあるコンベヤ間のつなぎ用。機長(mm)600ホイール直径(Φmm)9材質ホイール:POM白ジュラコン(R)、ホイールケース:POM緑ジュラコン(R)、フレーム:アルミ、ボルト・ナット・エンドカバー:スチールピッチ(mm)12.5(千鳥配列6.25)トラスコ品番465-7845質量(kg)1.6有効幅(mm)90機幅(mm)130ホイール幅(mm)10
ホイールコンベヤ