絞り込み
ホイール寸法(mm)
  • 32
  • 9(10)
  • 12.5(1)
  • 18(19)
  • 20(46)
  • 25(4)
  • 25.4(12)
  • 26(1)
  • 30(8)
  • 36(66)
  • 38(61)
  • 40(30)
  • 46(6)
  • 48(6)
  • 50(22)
  • 60(1)
  • 76.3(1)
機長(mm)
  • 1000(1)
  • 1500(3)
  • 2000(3)
  • 3000(3)
材質(ホイール)
  • スチール(11)
ピッチ(mm)
  • 40(4)
  • 60(4)
  • 100(4)
ブランド
  • TRUSCO(11)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
ホイールコンベヤとは、軽量なダンボールケースなどを搬送するときに使用されるコンベヤです。材質はスチール製を中心に、樹脂製、ステンレス製、アルミ製など。ピッキングラック用のホイールコンベヤには、静かで、ワークを傷つけない樹脂製ホイールのもの、耐油性、耐衝撃に優れているものがあります。あらゆる用途に適する汎用的なホイールコンベヤはラック、ストック用に最適です。ホイール1個当たりの荷重が160kgと高強度タイプのホイールコンベヤは、重量物の搬送に適しています。

FA現場のお役立ち情報
11件中 111
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ホイール寸法(mm)から絞り込む
9(10)
18(19)
20(46)
25.4(12)
30(8)
32
36(66)
38(61)
40(30)
50(22)
”ホイールコンベヤ用単品ホイール” 削り出し製ホイール TRUSCO”ホイールコンベヤ用単品ホイール” 削り出し製ホイールTRUSCO
599税込659
1個
当日出荷から7日以内出荷
削り出しホイールは高い耐荷重性を備えます。機械部品など重量物の搬送に最適です。小径ホイールにより小さなワークでもスムーズに搬送することができます。
用途ホイールコンベアの交換用として。材質スチールRoHS指令(10物質対応)対応
ホイールコンベヤ(削出しΦ32×25)P60xL3000mm TRUSCOホイールコンベヤ(削出しΦ32×25)P60xL3000mmTRUSCO
41,980税込46,178
1本
8日以内出荷
径32×幅25×軸8mmの削り出しホイールを使用し従来品より耐衝撃、耐荷重に優れています。3.2mm厚のフレームの採用により高強度です。
用途金型搬送などの重量物の搬送に。専用ラインパレットへの利用。機長(mm)3000ホイール直径(Φmm)32材質フレーム:スチールホイール:スチールピッチ(mm)60仕様ホイール1個当たりの荷重:90kgトラスコ品番301-0104質量(kg)12.4寸法A(mm)20/40ホイール幅(mm)25
ホイールコンベヤ(削出しΦ32×25)P60xL2000mm TRUSCOホイールコンベヤ(削出しΦ32×25)P60xL2000mmTRUSCO
26,980税込29,678
1本
8日以内出荷
径32×幅25×軸8mmの削り出しホイールを使用し従来品より耐衝撃、耐荷重に優れています。3.2mm厚のフレームの採用により高強度です。
用途金型搬送などの重量物の搬送に。専用ラインパレットへの利用。機長(mm)2000ホイール直径(Φmm)32材質フレーム:スチールホイール:スチールピッチ(mm)60仕様ホイール1個当たりの荷重:90kgトラスコ品番301-0091質量(kg)8.28寸法A(mm)40/40ホイール幅(mm)25
ホイールコンベヤ(削出しΦ32×25)P60xL1500mm TRUSCOホイールコンベヤ(削出しΦ32×25)P60xL1500mmTRUSCO
19,980税込21,978
1本
8日以内出荷
径32×幅25×軸8mmの削り出しホイールを使用し従来品より耐衝撃、耐荷重に優れています。3.2mm厚のフレームの採用により高強度です。
用途金型搬送などの重量物の搬送に。専用ラインパレットへの利用。機長(mm)1500ホイール直径(Φmm)32材質フレーム:スチールホイール:スチールピッチ(mm)60仕様ホイール1個当たりの荷重:90kgトラスコ品番301-0082質量(kg)6.21寸法A(mm)20/40ホイール幅(mm)25
ホイールコンベヤ(削出しΦ32×25)P40xL3000mm TRUSCOホイールコンベヤ(削出しΦ32×25)P40xL3000mmTRUSCO
58,980税込64,878
1本
8日以内出荷
径32×幅25×軸8mmの削り出しホイールを使用し従来品より耐衝撃、耐荷重に優れています。3.2mm厚のフレームの採用により高強度です。
用途金型搬送などの重量物の搬送に。専用ラインパレットへの利用。機長(mm)3000ホイール直径(Φmm)32材質フレーム:スチールホイール:スチールピッチ(mm)40仕様ホイール1個当たりの荷重:90kgトラスコ品番301-0066質量(kg)15.15寸法A(mm)20/20ホイール幅(mm)25
ホイールコンベヤ(削出しΦ32×25)P40xL2000mm TRUSCOホイールコンベヤ(削出しΦ32×25)P40xL2000mmTRUSCO
38,980税込42,878
1本
8日以内出荷
径32×幅25×軸8mmの削り出しホイールを使用し従来品より耐衝撃、耐荷重に優れています。3.2mm厚のフレームの採用により高強度です。
用途金型搬送などの重量物の搬送に。専用ラインパレットへの利用。機長(mm)2000ホイール直径(Φmm)32材質フレーム:スチールホイール:スチールピッチ(mm)40仕様ホイール1個当たりの荷重:90kgトラスコ品番301-0058質量(kg)10.1寸法A(mm)20/20ホイール幅(mm)25
ホイールコンベヤ(削出しΦ32×25)P40xL1500mm TRUSCOホイールコンベヤ(削出しΦ32×25)P40xL1500mmTRUSCO
27,980税込30,778
1本
3日以内出荷
径32×幅25×軸8mmの削り出しホイールを使用し従来品より耐衝撃、耐荷重に優れています。3.2mm厚のフレームの採用により高強度です。
用途金型搬送などの重量物の搬送に。専用ラインパレットへの利用。機長(mm)1500ホイール直径(Φmm)32材質フレーム:スチールホイール:スチールピッチ(mm)40仕様ホイール1個当たりの荷重:90kgトラスコ品番301-0040質量(kg)7.57寸法A(mm)20/40ホイール幅(mm)25
ホイールコンベヤ(削出しΦ32×25)P100xL3000mm TRUSCOホイールコンベヤ(削出しΦ32×25)P100xL3000mmTRUSCO
29,980税込32,978
1本
8日以内出荷
径32×幅25×軸8mmの削り出しホイールを使用し従来品より耐衝撃、耐荷重に優れています。3.2mm厚のフレームの採用により高強度です。
用途金型搬送などの重量物の搬送に。専用ラインパレットへの利用。機長(mm)3000ホイール直径(Φmm)32材質フレーム:スチールホイール:スチールピッチ(mm)100仕様ホイール1個当たりの荷重:90kgトラスコ品番301-0147質量(kg)9.7寸法A(mm)40/60ホイール幅(mm)25
ホイールコンベヤ(削出しΦ32×25)P100xL2000mm TRUSCOホイールコンベヤ(削出しΦ32×25)P100xL2000mmTRUSCO
19,980税込21,978
1本
8日以内出荷
径32×幅25×軸8mmの削り出しホイールを使用し従来品より耐衝撃、耐荷重に優れています。3.2mm厚のフレームの採用により高強度です。
用途金型搬送などの重量物の搬送に。専用ラインパレットへの利用。機長(mm)2000ホイール直径(Φmm)32材質フレーム:スチールホイール:スチールピッチ(mm)100仕様ホイール1個当たりの荷重:90kgトラスコ品番301-0139質量(kg)6.46寸法A(mm)40/60ホイール幅(mm)25
ホイールコンベヤ(削出しΦ32×25)P100xL1500mm TRUSCOホイールコンベヤ(削出しΦ32×25)P100xL1500mmTRUSCO
14,980税込16,478
1本
8日以内出荷
径32×幅25×軸8mmの削り出しホイールを使用し従来品より耐衝撃、耐荷重に優れています。3.2mm厚のフレームの採用により高強度です。
用途金型搬送などの重量物の搬送に。専用ラインパレットへの利用。機長(mm)1500ホイール直径(Φmm)32材質フレーム:スチールホイール:スチールピッチ(mm)100仕様ホイール1個当たりの荷重:90kgトラスコ品番301-0121質量(kg)4.85寸法A(mm)40/60ホイール幅(mm)25
Φ32重荷重用ホイルコンベヤ TRUSCOΦ32重荷重用ホイルコンベヤTRUSCO
9,998税込10,998
1本
8日以内出荷
径32×幅25×軸8mmの削り出しホイールを使用し従来品より耐衝撃、耐荷重に優れています。 3.2mm厚のフレームの採用により高強度です。
用途金型搬送等の重量物の搬送に。 専用ラインパレットへの利用。機長(mm)1000ホイール直径(Φmm)32材質(ホイール)スチール幅(mm)(ホイール)25材質(フレーム)スチール荷重(kg)(ホイール1個あたり)90
ホイールコンベヤ