絞り込み
容量(L)
- 1
- 0.1(1)
- 0.2(1)
- 0.5(1)
- 1.3(3)
- 1.8(5)
- 2.5(2)
- 2.6(3)
- 3(6)
- 3.4(2)
- 5(10)
- 10(26)
- 10.0(1)
- 18(10)
- 20(19)
- 24(5)
- 30(7)
- 39(6)
- 40(5)
- 50(3)
- 容量(L)をもっと見る
ブランド
- 三商(2)
- アズワン(1)
- MONOVATE(旧:日東金属工業)(1)
- ユニコントロールズ(1)
「容量(L)」から絞り込む
1.8(5)
3(6)
5(10)
10(26)
18(10)
20(19)
24(5)
30(7)
39(6)
40(5)
容量(L)をもっと見る

ヘルール式316Lストレートボトル
三商¥73,980税込¥81,3781個5日以内出荷から6日以内出荷クランプバンドで締め込む、気密性に優れたボトルです。キャップに取手が付いているので開閉が簡単です。材質本体・キャップ:SUS316L、取手:SUS304、クランプバンド:SUS304、パッキン:シリコンゴム表面処理内外面バフ研磨
ラボ・ボトル(加圧ボトル)
三商¥63,980税込¥70,3781個当日出荷から7日以内出荷貴重な溶液、粉体の保存容器、搬送容器としてご使用下さい。本体、カバー、クランプ、パッキンに分解でき、洗浄が容易です。最高使用圧力0.4MPa以下。標準仕様に付属するカバーに代えて、別売品のタップ付カバーをセットしますとタップ(PT1/4B 2ヶ所、PT3/8B 2ヶ所)を利用して、圧力計、安全弁、液送管等を取り付けられ、ご使用用途が多様になります。仕様フッ素ゴムパッキン付き最高使用圧力(MPa)0.4口径(Φmm)108
ステンレス圧力容器 液面計付
ユニコントロールズ¥159,800税込¥175,7801台3日以内出荷から8日以内出荷液体を直接加圧タンク内へ投入して加圧圧送するタイプで、中高粘度材料の圧送に適しています。開口部が広く洗浄等のメンテナンスが容易です。プランジャを使用することにより、高粘度材料の圧送も可能です。液面計付きのため、タンク内の残量確認が容易です。用途液体の圧送用材質本体:ステンレス(SUS304)、パッキン:FKM厚さ(mm)2
ステンレス加圧容器(TBシリーズ)
アズワン¥138,000税込¥151,8001個7日以内出荷から12日以内出荷開口部が広く、洗浄等のメンテナンスが容易です。 プランジャを使用する事により、高粘度材料の圧送も可能です。仕様フタ着脱方式:フェルールクランプ式、材料取り出し口:ボトムポート(下部)/Rc3/8(標準)、加圧ポート:トップポート(上部)/Rc1/4(標準)材質(本体)ステンレス(SUS304)材質(Oリング)NBR(ニトリルゴム)使用上の注意塩素系の洗剤や薬品では、錆びが発生する可能性が高いのでご注意ください。