内容器式ステンレス加圧容器 連成計付 TAシリーズ
内容器式で材料を直接タンクに投入しませんので、加圧容器本体の洗浄が不要です。
市販の容器を入れる事も可能です。
スピンコータのレジスト吐出・UV樹脂の吐出・各種薬液の吐出・各種溶剤の吐出に適しています。
連成計を標準装備しています。
- 材質
- ステンレス(SUS304)、Oリング/NBR(ニトリルゴム)、連成計接液部/SUS316
- 使用圧力(MPa)
- 0.49以下
- ねじ穴
- Rc1/4×2個、Rc1/8×1個
- 連成計(MPa)
- 表示部Φ60、圧力範囲:-0.1~0.6
- 着脱方式
- フェルールクランプ式
- 内容量
- 1式
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。特別運賃
| 地域 | 単位 | 配送費 |
|---|---|---|
| 全国 | 数量1につき | ¥0/税込¥0 |
| 北海道地方 | 数量1につき | ¥0/税込¥0 |
| 沖縄地方 | 数量1につき | ¥0/税込¥0 |
| 離島 | 数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) | ¥20,000/税込¥22,000 |
ガラス・樹脂・金属容器 の新着商品
カテゴリ


























![PDC200L-3 852123-00 サンコー[日用品] PDC200L-3 852123-00 サンコー[日用品]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono05785591-261008-02.jpg)
![PDC200L-4 852094-00 サンコー[日用品] PDC200L-4 852094-00 サンコー[日用品]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono05785600-261008-02.jpg)
![プラスチックドラムクローズタイプ ブルー サンコー[日用品] プラスチックドラムクローズタイプ ブルー サンコー[日用品]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono05785618-261008-02.jpg)

