絞り込み
容量(L)
- 0.1(1)
- 0.2(1)
- 0.5(1)
- 1(2)
- 2(1)
- 3(1)
- 5(1)
- 10(2)
- 20(1)
- 30(1)
ブランド
- 三商
- ユニコントロールズ(16)
- MONOVATE(旧:日東金属工業)(11)
- ケニス(6)
- アズワン(5)
- スギヤマゲン(3)
- ADVANTEC(1)
- 三愛科学(1)
特価
「容量(L)」から絞り込む
0.1(1)
0.2(1)
0.5(1)
1(2)
2(1)
3(1)
5(1)
10(2)
20(1)
30(1)

ラボ・ボトル(加圧ボトル)
三商¥63,980~税込¥70,378~1個当日出荷から7日以内出荷貴重な溶液、粉体の保存容器、搬送容器としてご使用下さい。本体、カバー、クランプ、パッキンに分解でき、洗浄が容易です。最高使用圧力0.4MPa以下。標準仕様に付属するカバーに代えて、別売品のタップ付カバーをセットしますとタップ(PT1/4B 2ヶ所、PT3/8B 2ヶ所)を利用して、圧力計、安全弁、液送管等を取り付けられ、ご使用用途が多様になります。仕様フッ素ゴムパッキン付き最高使用圧力(MPa)0.4口径(Φmm)108
ヘルール式316Lストレートボトル
三商¥42,980~税込¥47,278~1個5日以内出荷から6日以内出荷クランプバンドで締め込む、気密性に優れたボトルです。キャップに取手が付いているので開閉が簡単です。材質本体・キャップ:SUS316L、取手:SUS304、クランプバンド:SUS304、パッキン:シリコンゴム表面処理内外面バフ研磨
ステンレスマルチタンク セット
三商¥119,800税込¥131,7801個6日以内出荷減圧・微加圧MAX0.17MPa(1.8kg/cm2)が可能な密閉容器です。本体と蓋の間に特殊パッキンを使い、レバーバンド(PVT25-LR)で締めつけています。従って蓋の開閉は従来のフランジタイプより数段簡単な操作で行えます。また構造上は簡易圧力容器に準拠しております。安全弁、圧力計、加圧口、撹拌機はオプションとして揃えております。材質SUS 304容量(L)10到達真空度(kPa)0.14以下
JIS VGビューポート(コバール)
三商¥91,980~税込¥101,178~1個6日以内出荷真空チャンバー内を目視するためのビューポート。窓はフランジに接合されているため、取付け・取外しが容易に行えます。耐熱温度(℃)350(ビューポート単体)
JIS VFビューポート(コバール)
三商¥91,980~税込¥101,178~1個6日以内出荷真空チャンバー内を目視するためのビューポート。窓はフランジに接合されているため、取付け・取外しが容易に行えます。耐熱温度(℃)350(ビューポート単体)