絞り込み
爪数
  • 2(46)
  • 3(11)
ストローク(mm)
  • 4(13)
  • 6(15)
  • 8(3)
  • 10(10)
  • 12(3)
  • 14(9)
  • 16(4)
  • 22(5)
  • 24(4)
  • 30(3)
  • 32(6)
  • 40(3)
  • 48(3)
  • 50(1)
  • 64(4)
  • 80(3)
モータ種類
  • ステッピングモータ(1)
ブランド
  • SMC
  • NBK(鍋屋バイテック会社)(41)
  • OnRobot(13)
  • CKD(4)
  • ParkerTAIYO(4)
  • オリエンタルモーター(1)
  • Gimatic(1)
  • DH Robotics(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(10)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
特価
本日9月20日(日)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260918
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
FA現場のお役立ち情報
81件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
爪数から絞り込む
2(46)
3(11)
  • 電動グリッパ2爪タイプ(ステップモータ) LEHZシリーズ LEHZ25LK2 SMC

    電動グリッパ2爪タイプ(ステップモータ) LEHZシリーズ LEHZ25LK2

    SMC
    76,980税込84,678
    1個
    3日以内出荷
    ストローク(mm)14ボディサイズ25mm爪数2爪
  • LEHZ - 電動グリッパ2爪タイプ(LEHZ10LK2) SMC

    LEHZ - 電動グリッパ2爪タイプ(LEHZ10LK2)

    SMC
    39,980税込43,978
    1個
    3日以内出荷から9日以内出荷
    ストローク(mm)4ボディサイズ10mm爪数2爪
  • LEHZ Series 電動グリッパ2爪タイプ SMC

    LEHZ Series 電動グリッパ2爪タイプ

    SMC
    76,980税込84,678
    1個
    11日以内出荷
    仕様標準仕様ストローク(mm)6サイズ16形式2爪タイプ取付け方法ねじ取付形軸数軸数:単軸用、仕様:標準仕様リード線基本形プロトコル通信:パラレル入力(NPN)RoHS指令(10物質対応)対応アクチュエータケーブル種類標準ケーブルアクチュエータケーブル長さ(m)3I/Oケーブル長さ(m)3モータサイズ基本形モータケーブル取出方向基本形 (左側面取出)フィンガオプション基本形(開閉方向タップ)
  • LEHZ Series 電動グリッパ2爪タイプ SMC

    LEHZ Series 電動グリッパ2爪タイプ

    SMC
    77,980税込85,778
    1個
    11日以内出荷
    仕様標準仕様ストローク(mm)6形状リード:基本形サイズ16形式2爪タイプ通信方式パラレル入力(NPN)取付け方法DINレール取付形軸数単軸用RoHS指令(10物質対応)対応アクチュエータケーブル種類ロボットケーブルアクチュエータケーブル長さ(m)3I/Oケーブル長さ(m)3モータサイズ基本形モータケーブル取出方向基本形 (左側面取出)フィンガオプション基本形(開閉方向タップ)
  • LEHF Series 電動グリッパ2爪タイプ SMC

    LEHF Series 電動グリッパ2爪タイプ

    SMC
    99,980税込109,978
    1個
    11日以内出荷
    その他【リード】基本形ストローク(mm)24サイズ20形式2爪タイプ取付け方法DINレール取付形コネクタ【通信プラグコネクタ】I/Oケーブル 3m軸数単軸用 / 標準仕様RoHS指令(10物質対応)対応伝送プロトコルパラレル入力(NPN)アクチュエータケーブル種類ロボットケーブルアクチュエータケーブル長さ(m)3モータケーブル取出方向左側面取出
  • LEHZ Series 電動グリッパ2爪タイプ SMC

    LEHZ Series 電動グリッパ2爪タイプ

    SMC
    85,980税込94,578
    1個
    11日以内出荷
    その他【リード】基本形ストローク(mm)22サイズ32形式2爪タイプ取付け方法ねじ取付形軸数単軸用 / 標準仕様プロトコルパラレル入力(PNP)RoHS指令(10物質対応)対応アクチュエータケーブル長さ(m)3I/Oケーブル長さ(m)1.5モータサイズ基本形モータケーブル取出方向基本形 (左側面取出)フィンガオプション基本形(開閉方向タップ)
  • LEHZ Series 電動グリッパ2爪タイプ SMC

    LEHZ Series 電動グリッパ2爪タイプ

    SMC
    89,980税込98,978
    1個
    11日以内出荷
    その他【リード】基本形ストローク(mm)22サイズ32形式2爪タイプ単軸用 / 標準仕様取付け方法ねじ取付形コネクタ【通信プラグコネクタ】I/Oケーブル(1.5m)プロトコルパラレル入力(PNP)RoHS指令(10物質対応)対応アクチュエータケーブル種類ロボットケーブル 3アクチュエータケーブル長さ(m)3モータサイズ基本形モータケーブル取出方向基本形 (左側面取出)フィンガオプション基本形(開閉方向タップ)
  • LEHF Series 電動グリッパ2爪タイプ SMC

    LEHF Series 電動グリッパ2爪タイプ

    SMC
    93,980税込103,378
    1個
    11日以内出荷
    ストローク(mm)16サイズ10形式2爪タイプ通信方法パラレル入力(NPN)取付け方法ねじ取付形リード線基本形RoHS指令(10物質対応)対応ケーブル種類ロボットケーブル 3mI/Oケーブル長さ(m)1.5モータケーブル取出方向左側面取出
  • LEHZ Series 電動グリッパ2爪タイプ SMC

    LEHZ Series 電動グリッパ2爪タイプ

    SMC
    73,980税込81,378
    1個
    11日以内出荷
    仕様標準仕様その他【リード】基本形ストローク(mm)10サイズ20形式2爪タイプケーブル長(m)【アクチュエータケーブル(標準)】1.5 / 【通信プラグコネクタ I/Oケーブル】1.5取付け方法DINレール取付形軸数単軸用RoHS指令(10物質対応)対応伝送プロトコルパラレル入力(NPN)モータサイズコンパクト形モータケーブル取出方向基本形 (左側面取出)フィンガオプション基本形(開閉方向タップ)
  • LEHR Series 協働ロボット用電動グリッパ SMC

    LEHR Series 協働ロボット用電動グリッパ

    SMC
    299,800税込329,780
    1個
    15日以内出荷
    ・UNIVERSAL ROBOTS社の協働ロボットに対応。・2種のバリエーション。・把持力:60~140N。・電気配線1本を接続するだけで作動。・モータ制御最適化による年間CO2排出量:最大52%削減(メーカー比)。・バッテリレスアブソリュートエンコーダー搭載。・ツール交換が容易。(マニュアル式チェンジャ)。・プラグインソフトに対応:URCap
    コネクタ形状M8/8ピン(プラグ)本体質量(kg)1保護等級IP20RoHS指令(10物質対応)対応開閉ストローク(mm)50モータ種類バッテリレス アブソ(ステッピングモータDC24V)把持力(N)60~140
  • LEHR Series 協働ロボット用電動グリッパ SMC

    LEHR Series 協働ロボット用電動グリッパ

    SMC
    299,800税込329,780
    1個
    15日以内出荷
    UNIVERSAL ROBOTS社の協働ロボットに対応。2種のバリエーション。把持力:60~140N。電気配線1本を接続するだけで作動。モータ制御最適化による年間CO2排出量:最大52%削減(メーカー比)。バッテリレスアブソリュートエンコーダー搭載。ツール交換が容易。(マニュアル式チェンジャ)。プラグインソフトに対応:URCap
    対応製品ロボット:UNIVERSAL ROBOTS:UR3(e)、UR5(e)、UR10(e)、UR16e
  • 協働ロボット用マグネットグリッパ ファナック用 SMC

    協働ロボット用マグネットグリッパ ファナック用

    SMC
    87,980税込96,778
    1個
    41日以内出荷
    磁石で重量物を吸着・保持が可能 穴あき、凹凸および複雑な形状ワークに対応 保持力最大200N(Φ25、ワーク厚さ6mm時) エア遮断時もワークの保持が可能 圧縮エア供給チューブ1本、電気配線M8コネクタを 接続するだけで動作可能 ソレノイドバルブ、オートスイッチ、 ピストン速度調整機構を一体化 取付規格:ISO9409-1-50-4-M6準拠
    用途協働ロボット用グリッパ ファナック株式会社 「CRX-10iA, 10iA/Lシリーズ」対応製品仕様●作動流体:空気●作動方式:複動式●使用圧力(MPa):0.2~0.6●周囲温度および使用流体温度(℃):-10~50(凍結なきこと)●保持力(N):(ワーク厚さ2mm)160、(ワーク厚さ6mm)200●残存保持力(N):0.3以下●給油:無給油●質量(g):590●取付規格:ISO9409-1-50-4-M6●オートスイッチ型式:D-M9P●コネクタ形状:M8 8ピンコネクタ(ソケット)●同梱部品:位置決めピン、取付用ボルト、配管用チューブ(Φ4×2m)
  • 協働ロボット用真空グリッパ 三菱電機用 SMC

    協働ロボット用真空グリッパ 三菱電機用

    SMC
    229,800税込252,780
    1個
    91日以内出荷
    圧縮エア供給チューブ1本、電気配線M12コネクタを 接続するだけで動作可能 真空エジェクタ、エア供給弁、圧力スイッチ、パッドを 一体化 豊富なパッドバリエーションで様々なワークに対応 取付規格:ISO9409-1-31.5-4-M5準拠
    用途協働ロボット用グリッパ 三菱電機株式会社 「MELFA ASSISTA」対応製品
  • 協働ロボット用マグネットグリッパ 三菱電機用 SMC

    協働ロボット用マグネットグリッパ 三菱電機用

    SMC
    99,980税込109,978
    1個
    41日以内出荷
    磁石で重量物を吸着・保持が可能 穴あき、凹凸および複雑な形状ワークに対応 保持力最大200N(Φ25、ワーク厚さ6mm時) エア遮断時もワークの保持が可能 圧縮エア供給チューブ1本、電気配線M12コネクタを接続するだけで動作可能 ソレノイドバルブ、オートスイッチ、ピストン速度調整機構を一体化 取付規格:ISO9409-1-31.5-4-M5準拠
    用途協働ロボット用グリッパ 三菱電機株式会社 「MELFA ASSISTA」対応製品
  • 協働ロボット用エアグリッパ 三菱電機用 SMC

    協働ロボット用エアグリッパ 三菱電機用

    SMC
    279,800税込307,780
    1個
    26日以内出荷
    エア駆動により、小形・軽量でも高把持力 高精度リニアガイド採用:繰返し精度:±0.01mm 圧縮エア供給チューブ1本、電気配線M12コネクタを接続するだけで動作可能 ソレノイドバルブ、速度調整機構、オートスイッチを一体化 取付規格:ISO9409-1-31.5-4-M5準拠
    用途協働ロボット用グリッパ 三菱電機株式会社 「MELFA ASSISTA」対応製品
  • 協働ロボット用真空グリッパ 安川電機用 SMC

    協働ロボット用真空グリッパ 安川電機用

    SMC
    239,800税込263,780
    1個
    91日以内出荷
    圧縮エア供給チューブ1本、電気配線は内蔵ケーブルを 接続するだけで動作可能 真空エジェクタ、エア供給弁・破壊弁、圧力スイッチ、 パッドを一体化 ロボット内蔵のエア配管、電気配線を使用し外部への配線、 配管取りまわし不要。ワークや作業者に干渉なし 豊富なパッドバリエーションで様々なワークに対応
    用途協働ロボット用グリッパ 株式会社安川電機 人協働ロボット「MOTOMAN-HC10□シリーズ」対応製品
  • 協働ロボット用マグネットグリッパ 安川電機用 SMC

    協働ロボット用マグネットグリッパ 安川電機用

    SMC
    89,980税込98,978
    1個
    41日以内出荷
    磁石で重量物を吸着・保持が可能 穴あき、凹凸および複雑な形状ワークに対応 保持力最大200N(Φ25、ワーク厚さ6mm時) エア遮断時もワークの保持が可能 圧縮エア供給チューブ1本、電気配線は付属ケーブルを 接続するだけで動作可能 ソレノイドバルブ、オートスイッチ、 ピストン速度調整機構を一体化
    用途協働ロボット用グリッパ 株式会社安川電機 人協働ロボット「MOTOMAN-HC10□シリーズ」対応製品
  • 協働ロボット用真空グリッパ 川崎重工用 SMC

    協働ロボット用真空グリッパ 川崎重工用

    SMC
    189,800税込208,780
    1個
    91日以内出荷
    小形・軽量オールインワン真空グリッパ 真空エジェクタ、圧力スイッチ、パッドを一体化 豊富なパッドバリエーションで様々なワークに対応 取付規格:ISO9409-1-31.5-4-M5準拠
    用途協働ロボット用グリッパ 川崎重工業株式会社 双腕スカラロボット「duAro(デュアロ)1, 2」に対応
  • 協働ロボット用エアグリッパ 川崎重工用 SMC

    協働ロボット用エアグリッパ 川崎重工用

    SMC
    43,980税込48,378
    1個
    41日以内出荷
    エア駆動により、小形・軽量でも高把持力 高精度リニアガイド採用:繰返し精度:±0.01mm 速度調整機構を一体化 アタッチメント、保護カバー、オートスイッチの選択が可能 取付規格:ISO9409-1-31.5-4-M5準拠
    用途協働ロボット用グリッパ 川崎重工業株式会社 双腕スカラロボット「duAro(デュアロ)1, 2」に対応
  • 協働ロボット用真空グリッパ オムロン用 SMC

    協働ロボット用真空グリッパ オムロン用

    SMC
    219,800税込241,780
    1個
    91日以内出荷
    圧縮エア供給チューブ1本、電気配線M8コネクタを接続するだけで動作可能 真空エジェクタ、エア供給弁・破壊弁、圧力センサ、パッドを一体化 豊富なパッドバリエーションで様々なワークに対応 取付規格:ISO9409-1-50-4-M6準拠
    用途協働ロボット用グリッパ オムロン株式会社、TECHMAN ROBOT Inc. 「TM□シリーズ」対応製品
  • 協働ロボット用マグネットグリッパ オムロン用 SMC

    協働ロボット用マグネットグリッパ オムロン用

    SMC
    89,980税込98,978
    1個
    41日以内出荷
    磁石で重量物を吸着・保持が可能 穴あき、凹凸および複雑な形状ワークに対応 保持力最大200N(Φ25、ワーク厚さ6mm時) エア遮断時もワークの保持が可能 圧縮エア供給チューブ1本、電気配線M8コネクタを接続するだけで動作可能 ソレノイドバルブ、オートスイッチ、ピストン速度調整機構を一体化 取付規格:ISO9409-1-50-4-M6準拠
    用途協働ロボット用グリッパ オムロン株式会社、TECHMAN ROBOT Inc. 「TM□シリーズ」対応製品仕様●作動流体:空気●使用圧力(MPa):0.2~0.6●保証耐圧力(MPa):0.9●周囲温度および使用流体温度(℃):-10~50(凍結なきこと)●保持力(N):(ワーク厚さ2mm)160、(ワーク厚さ6mm)200●残存保持力(N):0.3以下●給油:無給油●質量(g):590●取付規格:ISO9409-1-50-4-M6●オートスイッチ型式:D-M9N●コネクタ形状 :M8 8ピンコネクタ(プラグ)
  • 協働ロボット用エアグリッパ オムロン用 SMC

    協働ロボット用エアグリッパ オムロン用

    SMC
    279,800税込307,780
    1個
    31日以内出荷
    エア駆動により、小形・軽量でも高把持力 高精度リニアガイド採用:繰返し精度:±0.01mm 圧縮エア供給チューブ1本、電気配線M8コネクタを 接続するだけで動作可能 ソレノイドバルブ、速度調整機構、オートスイッチを一体化 取付規格:ISO9409-1-50-4-M6準拠
    用途協働ロボット用グリッパ オムロン株式会社、TECHMAN ROBOT Inc. 「TM□シリーズ」対応製品仕様●シリンダ内径(mm):16●使用流体:空気●作動方式:複動形●使用圧力(MPa):0.1~0.7●繰返し精度(mm):±0.01●把持力 フィンガ1ヶ当たり実効値(N) 外径把持力:32.7●把持力 フィンガ1ヶ当たり実効値(N) 内径把持力:43.5●開閉ストローク(両側)(mm):10●質量(g):430●取付規格:ISO9409-1-50-4-M6●オートスイッチ型式:D-M9N-5●コネクタ形状:M8 8ピンコネクタ(プラグ)
  • 協働ロボット用真空グリッパ Universal Robots用 SMC

    協働ロボット用真空グリッパ Universal Robots用

    SMC
    199,800税込219,780
    1個
    91日以内出荷
    圧縮エア供給チューブ1本、電気配線M8コネクタを接続するだけで動作可能 真空エジェクタ、エア供給弁・破壊弁、圧力センサ、パッドを一体化 豊富なパッドバリエーションで様々なワークに対応 取付規格:ISO9409-1-50-4-M6準拠
    用途協働ロボット用グリッパ UNIVERSAL ROBOTS 「UR□(e)シリーズ」対応製品
  • 協働ロボット用マグネットグリッパ Universal Robots用 SMC

    協働ロボット用マグネットグリッパ Universal Robots用

    SMC
    87,980税込96,778
    1個
    91日以内出荷
    磁石で重量物を吸着・保持が可能 穴あき、凹凸および複雑な形状ワークに対応 保持力最大200N(Φ25、ワーク厚さ6mm時) エア遮断時もワークの保持が可能 圧縮エア供給チューブ1本、電気配線M8コネクタを接続するだけで動作可能 ソレノイドバルブ、オートスイッチ、ピストン速度調整機構を一体化 取付規格:ISO9409-1-50-4-M6準拠
    用途協働ロボット用グリッパ UNIVERSAL ROBOTS 「UR□(e)シリーズ」対応製品仕様●作動流体:空気●作動方式:複動形●使用圧力(MPa):0.2~0.6●保証耐圧力(MPa):0.9●周囲温度および使用流体温度(℃):-10~50(凍結なきこと)●保持力(N):(ワーク厚さ2mm)160、(ワーク厚さ6mm)200●給油:無給油●質量(g):590●取付規格:ISO9409-1-50-4-M6●オートスイッチ型式 :D-M9P●コネクタ形状:M8 8ピンコネクタ(ソケット)
  • 協働ロボット用エアグリッパ Universal Robots用 SMC

    協働ロボット用エアグリッパ Universal Robots用

    SMC
    239,800税込263,780
    1個
    91日以内出荷
    エア駆動により、小形・軽量でも高把持力 高精度リニアガイド採用:繰返し精度:±0.01mm 圧縮エア供給チューブ1本、電気配線M8コネクタを 接続するだけで動作可能 ソレノイドバルブ、速度調整機構、 オートスイッチを一体化 取付規格:ISO9409-1-50-4-M6準拠
    用途協働ロボット用グリッパ UNIVERSAL ROBOTS 「UR□(e)シリーズ」対応製品仕様●シリンダ内(mm):16●使用流体:空気●作動方式:複動形●使用圧力(MPa):0.1~0.7●繰返し精度(mm):±0.01●把持力 フィンガ1ヶ当たり実効値(N) 外径把持力:32.7●把持力 フィンガ1ヶ当たり実効値(N) 内径把持力:43.5●開閉ストローク(両側)(mm):10●質量(g):430●取付規格 :ISO9409-1-50-4-M6●オートスイッチ型式 :D-M9P-5●コネクタ形状 :M8 8ピンコネクタ(ソケット)
  • 電動グリッパ3爪タイプ LEHSシリーズ SMC

    電動グリッパ3爪タイプ LEHSシリーズ

    SMC
    59,980税込65,978
    1個
    3日以内出荷から9日以内出荷
    爪数3爪
  • 電動グリッパ2爪タイプ(ステップモータ) LEHZシリーズ LEHZ40K2 SMC

    電動グリッパ2爪タイプ(ステップモータ) LEHZシリーズ LEHZ40K2

    SMC
    69,980税込76,978
    1個
    3日以内出荷から9日以内出荷
    ストローク(mm)30ボディサイズ40mm爪数2爪
  • 電動グリッパ2爪タイプ(ステップモータ) LEHZシリーズ LEHZ32K2 SMC

    電動グリッパ2爪タイプ(ステップモータ) LEHZシリーズ LEHZ32K2

    SMC
    74,980税込82,478
    1個
    3日以内出荷から9日以内出荷
    ストローク(mm)22ボディサイズ32mm爪数2爪
  • 電動グリッパ2爪タイプ(ステップモータ) LEHZシリーズ LEHZ25K2 SMC

    電動グリッパ2爪タイプ(ステップモータ) LEHZシリーズ LEHZ25K2

    SMC
    52,980税込58,278
    1個
    3日以内出荷から9日以内出荷
    ストローク(mm)14ボディサイズ25mm爪数2爪
  • 電動グリッパ2爪タイプ(ステップモータ) LEHZシリーズ LEHZ20LK2 SMC

    電動グリッパ2爪タイプ(ステップモータ) LEHZシリーズ LEHZ20LK2

    SMC
    52,980税込58,278
    1個
    3日以内出荷から9日以内出荷
    ストローク(mm)10ボディサイズ20mm爪数2爪
  • 電動グリッパ2爪タイプ(ステップモータ) LEHZシリーズ LEHZ20K2 SMC

    電動グリッパ2爪タイプ(ステップモータ) LEHZシリーズ LEHZ20K2

    SMC
    76,980税込84,678
    1個
    3日以内出荷から9日以内出荷
    ストローク(mm)10ボディサイズ20mm爪数2爪
  • 電動グリッパ2爪タイプ(ステップモータ) LEHZシリーズ LEHZ16LK2 SMC

    電動グリッパ2爪タイプ(ステップモータ) LEHZシリーズ LEHZ16LK2

    SMC
    43,980税込48,378
    1個
    3日以内出荷から9日以内出荷
    ストローク(mm)6ボディサイズ16mm爪数2爪
  • 電動グリッパ2爪タイプ(ステップモータ) LEHZシリーズ LEHZ16K2 SMC

    電動グリッパ2爪タイプ(ステップモータ) LEHZシリーズ LEHZ16K2

    SMC
    43,980税込48,378
    1個
    3日以内出荷から9日以内出荷
    ストローク(mm)6ボディサイズ16mm爪数2爪
  • 電動グリッパ2爪タイプ(ステップモータ) LEHZシリーズ LEHZ10LK2 SMC

    電動グリッパ2爪タイプ(ステップモータ) LEHZシリーズ LEHZ10LK2

    SMC
    65,980税込72,578
    1個
    3日以内出荷から9日以内出荷
    ストローク(mm)4ボディサイズ10mm爪数2爪
  • 電動グリッパ2爪タイプ(ステップモータ) LEHZシリーズ LEHZ10K2 SMC

    電動グリッパ2爪タイプ(ステップモータ) LEHZシリーズ LEHZ10K2

    SMC
    65,980税込72,578
    1個
    3日以内出荷から9日以内出荷
    ストローク(mm)4ボディサイズ10mm爪数2爪
  • 電動グリッパ2爪タイプ(ステップモータ) LEHFシリーズ LEHF40K2 SMC

    電動グリッパ2爪タイプ(ステップモータ) LEHFシリーズ LEHF40K2

    SMC
    82,980税込91,278
    1個
    3日以内出荷
    ボディサイズ40mm爪数2爪
  • 電動グリッパ2爪タイプ(ステップモータ) LEHFシリーズ LEHF32K2 SMC

    電動グリッパ2爪タイプ(ステップモータ) LEHFシリーズ LEHF32K2

    SMC
    76,980税込84,678
    1個
    3日以内出荷から4日以内出荷
    ボディサイズ32mm爪数2爪
  • 電動グリッパ2爪タイプ(ステップモータ) LEHFシリーズ LEHF20K2 SMC

    電動グリッパ2爪タイプ(ステップモータ) LEHFシリーズ LEHF20K2

    SMC
    77,980税込85,778
    1個
    3日以内出荷
    ボディサイズ20mm爪数2爪
  • 電動グリッパ2爪タイプ(ステップモータ) LEHFシリーズ LEHF10K2 SMC

    電動グリッパ2爪タイプ(ステップモータ) LEHFシリーズ LEHF10K2

    SMC
    72,980税込80,278
    1個
    3日以内出荷
    ボディサイズ10mm爪数2爪

電動アクチュエータ』には他にこんなカテゴリがあります

電動グリッパ