絞り込み
除湿面積
  • 4.5畳(1)
  • 9畳(1)
除湿能力(L/日)
  • 2.5(1)
タンク容量(L)
  • 0.8
  • 0.84(1)
  • 1.5(1)
  • 1.7(2)
  • 1.8(1)
  • 2(3)
  • 2.0(1)
  • 2.2(1)
  • 2.5(6)
  • 2.8(1)
  • 3(1)
  • 3.5(7)
  • 4(2)
  • 4.5(5)
  • 5.5(2)
  • 5.8(4)
  • 7(2)
  • 15(3)
  • 20(1)
  • 25(1)
色
  • 色グレー(1)
  • 色ベージュ(1)
  • 色ホワイト(1)
消費電力(W)
  • 20~30未満(2)
ブランド
  • TO-PLAN(東京企画販売)(1)
  • YAMAZEN(山善)(1)
  • ドリテック(1)
TO-PLAN(東京企画販売)・YAMAZEN(山善)・ドリテック
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
3件中 1~3件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 除湿器 ドリテック

    除湿器

    ドリテック
    ¥6,980税込¥7,678
    1台(800mL)
    当日出荷
    省スペースでも!タンク容量がアップしたコンパクト除湿機。カビ臭さ・結露を防ぐ省スペースの除湿機 ※玄関やクローゼット、洗面所、結露が気になる狭いスペースに。除湿種類は「ペルチェ式」、小型で騒音・振動が少ない低騒音設計。電源ボタンに触れるだけのシンプルなON/OFF操作。運転時/緑LED、タンクが満水になると赤LEDが点滅してお知らせ。除湿効果が見える半透明タンク。タンク満水容量 約800mL。引き出し式で水をこぼしにくいタンク
    付属品専用ACアダプター×1質量(g)約920(アダプターを含まず)種類ペルチェ式定格消費電力(W)25寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約145×145×215使用電源専用ACアダプター、入力:100-240V 50/60Hz 1A、出力:9.5Vタンク容量(mL)(満水)約800(赤ランプ点灯)使用温湿度範囲温度:15~40℃、湿度:40~90%除湿能力(mL/h)約200/24(温度30℃/湿度80%環境下)適用畳数4.5以下
  • 除湿機 小型 ペルチェ式 250ml/日 850mlタンク PD対応 モバイルバッテリーで使える YAMAZEN(山善)

    除湿機 小型 ペルチェ式 250ml/日 850mlタンク PD対応 モバイルバッテリーで使える

    YAMAZEN(山善)
    ¥4,998税込¥5,498
    1台
    5日以内出荷
    軽量コンパクトなペルチェ式除湿機。クローゼット、靴箱、押入れなどの湿気の溜まりやすい狭い空間に最適。静音なので寝室でも安心して使用できます。PD対応のモバイルバッテリーがあれば、コンセントのない環境でも使用可能(。出力35W以上推奨)。1日あたり最大で約250mlの水分を除湿。持ち運びしやすいコンパクトサイズ。水タンク、水タンクカバー、排気口カバー、フィルターカバー、吸気フィルターは丸洗い対応。満水時満水ランプ点灯でお知らせ。◇除湿方式:ペルチェ式。◇除湿能力:250mL/日。◇排水タンク容量:800mL。◇USBケーブル長:1.6m。◇着脱式タンク採用。◇除湿運転:Hi/Loの2段階。◇ACアダプタ入力:AC100-240V(50/60Hz) / 0.8A。◇ACアダプタ出力:USB-C 5.0V/3.0A , 9.0V/3.0A , 12.0V/3.0A , 15.0V/2.4A , 20.0V/1.8A。◇合計出力:36.0W Max。◇消費電力(除湿機本体):USB-C 12.0V(9.0V可) /34W
    用途シューズ・衣類クローゼット、押入れ等に最適。ペルチェ式除湿機 ペルチェ除湿機 コンパクト 軽量 梅雨 下駄箱付属品PD対応ACアダプタ(36W出力)、USB-Cケーブル質量(kg)1.2消費電力(W)(除湿機本体)USB-C 12.0V(9.0V可) /34ケーブル長(m)【USBケーブル】1.6タンク容量(mL)800保証期間1年寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)13.5×13×26.5除湿方式ペルチェ式除湿能力(mL/日)250
  • Mini除湿器 TO-PLAN(東京企画販売)

    Mini除湿器

    TO-PLAN(東京企画販売)
    ¥6,998税込¥7,698
    1個
    7日以内出荷
    miniサイズでもパワフル除湿!。1年365日、小スペースを快適除湿!。省エネでコンパクトタイプ。
    用途押入れ、クローゼット、下駄箱、トイレ、脱衣所などのカビや湿気対策に。材質ABS樹脂質量(g)880電源(V)AC100-240(50/60Hz)消費電力(W)22.5電源コード(m)1.5使用電源専用ACアダプター本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)145×120×220使用環境温度(℃)15~50除湿方式ペルチェ式使用環境湿度(%)40~90除湿面積15m2水タンク容量(mL)800

『冷風機・冷風扇・除湿機・ミストファン』には他にこんなカテゴリがあります

除湿機