絞り込み
ブランド
- アースブロー
- 123/ワン・ツゥ・スリー(伊藤製作所)(2)
- E-CON(2)
- ウィキャン(4)
- エスコ(3)
- キヨラカ(2)
- サンアート(2)
- サンコー(三甲)(1)
- ジャパンソルト(3)
- セキカワ(5)
- ファミリー・ライフ(3)
- フチオカ(3)
- ミドリ安全(2)
- ユニット(10)
- 八ツ矢工業(2)
- 日本緑十字社(4)
- 桑和(2)
- 空調服(1)
- 自重堂(4)
- ブランドをもっと見る
特価

赤外線融雪ヒーターMAGMA EA-GOLDシリーズ
アースブロー¥299,800税込¥329,7801個16日以内出荷融雪ヒーターはゴールドランプから発せられる6000Wの強力な熱で積雪を防ぎます。広範囲に遠赤外線の効果を拡散させ、融雪範囲は融雪テストにおいて15m×7.5mを計測。仕様●使用電源:三相200V●電圧:6,000W●本体サイズ(取付ステー込):H515×W496×D170(313)mm●本体重量:3kg●IPレート(防水等級):IP55●ランプライフ:5,000h●ランプ:ゴールドグレア●光のスペクトル:IR-A●※電源ケーブル、スイッチは付属していません。アズワン品番65-9012-22
赤外線融雪ヒーターMAGMA EA-GOLDシリーズ
アースブロー¥259,000税込¥284,9001個12日以内出荷融雪ヒーターはゴールドランプから発せられる4500Wの強力な熱で積雪を防ぎます。凍結防止や現場環境の改善などに役立ちます。仕様●使用電源:三相200V●電圧:4,500W●本体サイズ(取付ステー込):H515×W496×D170(313)mm●本体重量:3kg●IPレート(防水等級):IP55●ランプライフ:5,000h●ランプ:ゴールドグレア●光のスペクトル:IR-A●※電源ケーブル、スイッチは付属していません。アズワン品番65-9012-23