絞り込み
ブランド
- アースブロー
- D&Dグループ(27)
- ELPA(8)
- Panasonic(パナソニック)(35)
- TAIGASHOJI(大河商事)(21)
- TEKNOS(19)
- YAMAZEN(山善)(40)
- アイリスオーヤマ(52)
- エステー(19)
- オカモト(9)
- コイズミ(小泉成器)(8)
- ファミリー・ライフ(10)
- ヘルメット潜水(10)
- マルカ(13)
- ユニット(12)
- ワタナベ工業(8)
- 小林製薬(9)
- 桐灰(14)
- 椙山紡織(14)
- 興和新薬ヘルスケア(11)
- ブランドをもっと見る
特価

赤外線融雪ヒーターMAGMA EA-GOLDシリーズ
アースブロー¥299,800税込¥329,7801個16日以内出荷融雪ヒーターはゴールドランプから発せられる6000Wの強力な熱で積雪を防ぎます。広範囲に遠赤外線の効果を拡散させ、融雪範囲は融雪テストにおいて15m×7.5mを計測。仕様●使用電源:三相200V●電圧:6,000W●本体サイズ(取付ステー込):H515×W496×D170(313)mm●本体重量:3kg●IPレート(防水等級):IP55●ランプライフ:5,000h●ランプ:ゴールドグレア●光のスペクトル:IR-A●※電源ケーブル、スイッチは付属していません。アズワン品番65-9012-22
赤外線融雪ヒーターMAGMA EA-GOLDシリーズ
アースブロー¥259,000税込¥284,9001個12日以内出荷融雪ヒーターはゴールドランプから発せられる4500Wの強力な熱で積雪を防ぎます。凍結防止や現場環境の改善などに役立ちます。仕様●使用電源:三相200V●電圧:4,500W●本体サイズ(取付ステー込):H515×W496×D170(313)mm●本体重量:3kg●IPレート(防水等級):IP55●ランプライフ:5,000h●ランプ:ゴールドグレア●光のスペクトル:IR-A●※電源ケーブル、スイッチは付属していません。アズワン品番65-9012-23