2ページ目: 除雪用品

64件中 4164
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • マグランド 融雪剤 25kg 粒状 日本緑十字社

    マグランド 融雪剤 25kg 粒状

    日本緑十字社
    6,150税込6,765
    1個
    4日以内出荷
    塩化マグネシウムの粒状で、機械撒布しやすい凍結防止剤です。
    仕様●容量(kg):25●材質:塩化マグネシウム●性質:潮解・発熱アズワン品番67-9287-41
  • 赤外線融雪ヒーターMAGMA EA-GOLDシリーズ アースブロー

    赤外線融雪ヒーターMAGMA EA-GOLDシリーズ

    アースブロー
    299,800税込329,780
    1個
    15日以内出荷
    融雪ヒーターはゴールドランプから発せられる6000Wの強力な熱で積雪を防ぎます。広範囲に遠赤外線の効果を拡散させ、融雪範囲は融雪テストにおいて15m×7.5mを計測。
    仕様●使用電源:三相200V●電圧:6,000W●本体サイズ(取付ステー込):H515×W496×D170(313)mm●本体重量:3kg●IPレート(防水等級):IP55●ランプライフ:5,000h●ランプ:ゴールドグレア●光のスペクトル:IR-A●※電源ケーブル、スイッチは付属していません。アズワン品番65-9012-22
  • 赤外線融雪ヒーターMAGMA EA-GOLDシリーズ アースブロー

    赤外線融雪ヒーターMAGMA EA-GOLDシリーズ

    アースブロー
    259,000税込284,900
    1個
    12日以内出荷
    融雪ヒーターはゴールドランプから発せられる4500Wの強力な熱で積雪を防ぎます。凍結防止や現場環境の改善などに役立ちます。
    仕様●使用電源:三相200V●電圧:4,500W●本体サイズ(取付ステー込):H515×W496×D170(313)mm●本体重量:3kg●IPレート(防水等級):IP55●ランプライフ:5,000h●ランプ:ゴールドグレア●光のスペクトル:IR-A●※電源ケーブル、スイッチは付属していません。アズワン品番65-9012-23
  • 使い捨てカイロ 125x95mm EA922AKシリーズ エスコ

    使い捨てカイロ 125x95mm EA922AKシリーズ

    エスコ
    365税込402
    1箱(10個)
    翌日出荷
    ミニサイズのカイロです。
    仕様●持続時間:10時間●入数:10個●サイズ:9.6×7cm●最高温度:70℃●平均温度:54℃●貼らないタイプ
  • サーマルギア 発熱防寒ベスト TGシリーズ 空調服

    サーマルギア 発熱防寒ベスト TGシリーズ

    空調服
    12,900税込14,190
    1着
    5日以内出荷
    冬の建設現場からアウトドアまで使える、発熱機能付きウェアです。ヒーターには航空工学の応用で作られたPTC効果を持つ素材「ナノフレキシブル過熱フィルム」を採用、シリコンがベースとなっており、発火の恐れがなく安全性に優れています。曲げても丸めても大丈夫、柔軟性と耐久性に優れています。温度設定を「強」にして使用していただいた場合、90分後に自動に「中」に切り替わり、低温やけどを防ぎます。バッテリーを外し、ケーブルのコネクター部分の防水キャップをはめれば、洗濯ネットにいれて洗濯機で丸洗い可能です。冬の建設現場、工場からアウトドアなどに。
    仕様●色:ブラック●サイズ:S●着丈(cm):62●肩幅(cm):37●目安稼働時間:強:約8時間、中:約8.3時間、弱:約11時間(BTUL1使用時)(周囲の温度や着用条件によって異なる)●品名:Thermal Gear●適合機種:適合別売りバッテリー:BTSP1、LISUPER1、BTUL1、LIULTRA1、LIPRO1、LIBT2、LIPRO2、NANOBT2BK、LINANO2BK、PICOBT2SB、LIPICO1SB●電源:7.2V●出力:8W●温度調整:3段階(強約60℃、中約50℃、弱約40℃)●材質/仕上:表裏地:ナイロン94%、ポリウレタン6% 、中綿:ポリエステル100%●適合別売りバッテリー:株式会社空調服製バッテリー(一部を除く)●温度や使用時間はあくまで目安となります(外部環境により異なる)。●バッテリーセットは別売です。●原産国:中国●コード番号:352-6210アズワン品番67-2244-62
  • フットウォーマー BRシリーズ ブレイン

    フットウォーマー BRシリーズ

    ブレイン
    4,490税込4,939
    1個
    4日以内出荷
    オフィスや在宅などで、足元の寒さ対策として、かわいいアニマルが足先を暖めてくれます。ヒーターパッドは取り外し可能です。電源はUSB、AC電源の2WAYで使えます。
    仕様●サイズ(約)全長480×幅340×厚み130mm●素材・材質:ポリエステルアズワン品番65-6903-04
  • ホッカイ棒 セキカワ

    ホッカイ棒

    セキカワ
    34,980税込38,478
    1本
    5日以内出荷
    棒をつなぐことで、1.85 / 3.1 / 4.35 / 5.7 / 7Mの5段階に伸びる。 よりコンパクトになり、持ち運びにも便利です。
    用途雪下ろし材質本体:アルミニウム合金 アルマイト加工(耐腐食加工)、頭部:アルミニウム合金+ゴムブレード全長(mm)2.3質量(kg)2.8質量(g)ボディ/ヘッド:2280/520タイプ超ロング5段 平形寸法(幅W×高さH)(cm)頭部:40×10.5伸縮サイズ(m)1.85 / 3.1 / 4.35 / 5.7 / 7
  • NEWスカット氷突き スペア針 フチオカ

    NEWスカット氷突き スペア針

    フチオカ
    2,490税込2,739
    1本
    6日以内出荷
    たくさん氷を砕いて傷んだ『NEW アルミスカット 氷突き』の針は【氷突き スペア針】に取り替えよう!!
    用途道路に張った氷の除去材質焼入特殊鋼針タイプ替針のみ
  • NEWスカット氷突き フチオカ

    NEWスカット氷突き

    フチオカ(2件のレビュー)
    6,190税込6,809
    1本
    6日以内出荷
    朝晩と昼の寒暖差で氷のように固まった雪 放置すると滑って危ないけど、割るのも一苦労。 『NEW アルミスカット 氷突き 曲り』ならそんな雪もガシガシ割っちゃいます!!
    用途道路に張った氷の除去材質ボディ:アルミニウム合金、針部:焼入特殊鋼針寸法(mm)柄部1100、針部150質量(g)550
  • アルミ製雪落とし&雪庇落としセット 4.5mタイプ ファミリー・ライフ

    アルミ製雪落とし&雪庇落としセット 4.5mタイプ

    ファミリー・ライフ
    20,900税込22,990
    1セット
    8日以内出荷
    屋根の上の雪落としが楽々安全!ラクに扱える軽量タイプ。雪落としと雪庇落としのセットで心強い!雪落とし用ヘッド付き。180度の角度調節機能で様々な屋根の傾斜に対応。ラバー付きなので傷つけにくく安心。4.5mタイプ:約1.5~4.5m、6mタイプ:約1.5~6m<4.5mタイプセット内容>1.5m雪落としヘッド用パイプ(角度調節付き)、1.5m雪庇落としヘッド用パイプ、中間パイプ(約157.5cm)、グリップ付きパイプ(約159cm)、ネジセット<6mタイプセット内容>1.5m雪落としヘッド用パイプ(角度調節付き)、1.5m雪庇落としヘッド用パイプ、中間パイプ(約157.5cm)×2、グリップ付きパイプ(約159cm)、ネジセットお客様組立式
    材質本体:アルミパイプ、グリップ:エラストマ樹脂質量(kg)(約)2.2寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)(約)30×12×450寸法(幅W×高さH)(cm)雪庇落としヘッド部:(約)15×25寸法(幅W×奥行D)(cm)雪落としヘッド部:(約)30×12
  • 雪かきにょい棒2 フチオカ

    雪かきにょい棒2

    フチオカ
    24,900税込27,390
    1本
    7日以内出荷
    せり出した屋根やトラックの屋根の雪落としに。 伸縮式で3.5M~6Mまで自由自在に調整可能です。
    用途2階の屋根、ガレージ、納屋、自動車に積もった雪落とし材質柄部:軽量アルミパイプ、取り替えゴム:天然ゴム、伸縮ジョイント部:ポリエチレン、エンドキャップ:軟質塩化ビニル質量(kg)2.4
  • スマスコ 雪かき補助ベルト ユニット

    スマスコ 雪かき補助ベルト

    ユニット
    5,990税込6,589
    1個
    3日以内出荷
    腰や肩の高さにあまり変化なく、少ない負担で雪かきができます。 あらゆるショベルに対応! 長時間作業に絶大な効果 作業効率アップ
    セット内容本体、ベルト、調節用板ゴム8枚材質ABS樹脂、アクリル、ポリプロピレン質量(g)189
  • 入隅部固定金具セット ユニット

    入隅部固定金具セット

    ユニット
    11,980税込13,178
    1セット
    3日以内出荷
    階段取扱時に必須の金具セット
    セット内容丸パイプ(19mmΦ×910mm)×1、アンカーネジセット×2、ゴムパッキン×2
  • 融雪マット用コード保護カバー ユニット

    融雪マット用コード保護カバー

    ユニット
    11,980税込13,178
    1本
    3日以内出荷
    邪魔と無駄を省く便利なオプション品!
    材質合成ゴム長さ(m)1
  • 融雪マット用延長コード ユニット

    融雪マット用延長コード

    ユニット
    18,980税込20,878
    1本
    翌々日出荷
    邪魔と無駄を省く便利なオプション品!
    付属品付け替えプラグ1個長さ(m)7
  • 融雪マット階段用(4030) ユニット

    融雪マット階段用(4030)

    ユニット
    279,800税込307,780
    1枚
    4日以内出荷
    出隅部から融雪効果! スベらない階段に
    付属品アンカーネジセット×6寸法(mm)810×4030×厚5質量(kg)22.7(コード除く)定格消費電力(W)977
  • 融雪マット階段用(2090) ユニット

    融雪マット階段用(2090)

    ユニット
    169,800税込186,780
    1枚
    3日以内出荷
    出隅部から融雪効果! スベらない階段に
    付属品アンカーネジセット×6寸法(mm)810×2090×厚5質量(kg)12.0(コード除く)定格消費電力(W)489
  • カチ割り搭載スコップ ユニット

    カチ割り搭載スコップ

    ユニット
    7,990税込8,789
    1本
    3日以内出荷
    車に積みたい小型の金属皿スコップ
    仕様圧雪対応(ステンレス先金)、皿部が金属材質アルミニウム、ステンレス、スチール寸法(mm)820×255質量(g)1200
  • カチ割りプッシャー ユニット

    カチ割りプッシャー

    ユニット
    6,990税込7,689
    1本
    4日以内出荷
    圧雪まで対応するマルチユースプッシャー 押す、掬う、砕く、投げる、剥ぎ取るがこの1本で!
    仕様圧雪対応(ステンレス先金)材質ポリエチレン、ステンレス、木寸法(mm)1340×430質量(g)1320タイプ幅広
  • ポルカサンド ユニット

    ポルカサンド

    ユニット
    67,980税込74,778
    1枚
    4日以内出荷
    冷凍工場でも大活躍!凍っても、踏めば氷が砕けて安全に! 中層が凍らないスポンジ構造だから、表面が凍っても、歩行でたわみ氷が割れやすく! 電源いらず。
    仕様表裏滑り止め材質表面/天然ゴム、芯材/CRスポンジ、下材/天然ゴム
  • 標識除雪棒 ジェイウィン(J win)

    標識除雪棒

    ジェイウィン(J win)
    23,900税込26,290
    1本
    6日以内出荷
    ・除雪専用です。・高所な場所でも除雪が可能です。
    付属品スペア1個付き材質ABS樹脂寸法(mm)雪かき部:100×235オレンジ長さ(m)約1.85→4.8材質(柄部)伸縮式塩ビ被覆スチールパイプ径(Φmm)19・22・25.5アズワン品番64-6569-54
  • モバイルチャージャー 17025 桑和

    モバイルチャージャー 17025

    桑和
    5,798税込6,378
    1個
    当日出荷
    10000mAhのモバイルチャージャーです。
    付属品USB Type-A to Type-Cケーブル×1トラスコ品番678-0200定格容量10000mAh
  • サーマバンド ハモンバンド リミテッドエディション 三愛

    サーマバンド ハモンバンド リミテッドエディション

    三愛
    9,998税込10,998
    1個
    3日以内出荷
    独自アルゴリズムで深部体温を推定し身体リスクを検知。身体リスクを検知時に音・光・振動の3つのパターンで通知充電式で。繰り返し使用可能センサー部分が肌に密着するように巻きつけるだけで正確に測定可能です。
    仕様【心拍取得間隔】9分間の間に4分間セット内容本体、充電器(専用アダプタ)、取扱説明書高さ(mm)15.13材質(本体)PCスイッチ電源スイッチありセンサー1つ(心拍センサー)充電時間1.5~2時間縦(mm)25.5横(mm)48電池リチウムイオン3.7V120mAh材質(ベルト)シリコン防塵防水性能IP67動作温度(℃)-10~50充電可能回数【マグネットを使用した端子接触充電】300回アズワン品番60-3239-59適合腕周(cm)13~22稼働時間(時間)20
  • フェイスカバー 20個セット T-FCSシリーズ リーダーメディアテクノ

    フェイスカバー 20個セット T-FCSシリーズ

    リーダーメディアテクノ
    10,498税込11,548
    1ケース(20個)
    3日以内出荷
    接触冷感で柔らかい肌触り。様々な使い方ができる。男女兼用のデザイン。首だけでなく頭や腕にも巻くこともできる優れもの。日焼け対策、熱中症対策におすすめ。コンパクトに持ち運べるので外出時のお共に
    質量(g)33素材95% ポリエステル + 5% スパンデックス寸法(幅W×高さH)(cm)24×42(平置き)

防寒用品』には他にこんなカテゴリがあります

除雪用品