絞り込み
ブランド
  • KOTO
  • モノタロウ(15)
  • JTC(51)
  • エスコ(38)
  • REX(レックス)[自動車用品](18)
  • HASCO(14)
  • 大橋産業(BAL)(13)
  • KTC(12)
  • EXCEL(エクセル)(9)
  • BAHCO(バーコ)(9)
  • ハゼット(8)
  • CUSTOR(クストー)(7)
  • Pro-Auto(6)
  • Lisle(ライル)(5)
  • SIGNET(シグネット)(5)
  • TONE(トネ/旧:前田金属工業)(4)
  • ParkTool(パークツール)(4)
  • STAHLWILLE(スタビレー)(4)
  • TAKAGI(高儀)(4)
  • 日平機器(3)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
20件中 120
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 1/2”オイルフィルターレンチ(マツダD用) KOTO

    1/2”オイルフィルターレンチ(マツダD用)

    KOTO(1件のレビュー)
    2,498税込2,748
    1台
    欠品中
    マツダ「SKYACTIVD」車に使用されているオイルフィルター専用レンチです。 軽くて丈夫なアルミ材を使用。
    内径(Φmm)75適合エンジン型式SH-VPTP・SH-VPTR・SH-VPTS・S5-DPTS-S5-DPTR適合車種アテンザ:2012年11月~アクセラ:2014年1月~ CX-5:2012年2月~、デミオ:2014年10月~CX-8:2017年9月~レンチ15P適合フィルターSH01-14-302A
  • オイルフィルターレンチ KOTO

    オイルフィルターレンチ

    KOTO
    11,980税込13,178
    1台
    翌々日出荷
    トラック用ろ紙交換式ケース脱着レンチです。新型のエルフ・レンジャー等で使用されているオイルフィルターケース脱着用です。差込角12.7sqでトルク管理も行えます。
    用途トラック用フォルターレンチの脱着。主な適合純正品番12108-EV011形状16角差込角(mm)12.7[1/2]寸法H(mm)108適合エンジン型式いすゞ:4/6H・4JJ1、日野:J05/07/08/09適合車種いすゞ:エルフ・フォワード、日野:レンジャー・デュトロ他
  • 大型用フィルターレンチ ユニバーサル式 KOTO

    大型用フィルターレンチ ユニバーサル式

    KOTO(3件のレビュー)
    7,398税込8,138
    1個
    当日出荷
    バンド式のオイルフィルターレンチです。 セット時の取付方向で、「締め」も「緩め」にも対応できます。 1/2sq(12.7mm)で場所を選ばずに作業が行えます。
    バンド幅(mm)40寸法sq.(mm)12.7
  • 大型用トラックオイルフィルターレンチ KOTO

    大型用トラックオイルフィルターレンチ

    KOTO(2件のレビュー)
    25,980税込28,578
    1個
    当日出荷
    ディーゼル車および トラック専用のユニバーサルタイプのオイルフィルターレンチです。 普通のレンチとは異なり、4箇所8ポイントの牙でエレメントにしっかり掴みます。
    セット内容爪部ASSY、ナットASSY、スプリング(2個)質量(kg)1.024ケース寸法(mm)140×100×80
  • チェーン式オイルフィルターレンチ KOTO

    チェーン式オイルフィルターレンチ

    KOTO
    9,898税込10,888
    1個
    当日出荷
    無段階調節ができるトラック用オイルフィルターレンチです。 4tトラック以上のトラック等の大きなエレメントには便利です。 チェーンのからみや、ねじれが起きにくい構造になっています。
    質量(kg)0.43ケース寸法(mm)85×85×55能力(Φmm)115~160差込角(sq.)12.7
  • 3本爪オイルフィルターレンチ KOTO

    3本爪オイルフィルターレンチ

    KOTO(1件のレビュー)
    9,998税込10,998
    1個
    当日出荷
    ユニバーサルタイプのオイルフィルターレンチです。 しっかり掴み、噛んだら放さない。しかも構造は単純で丈夫。
    適合軽~普通車質量(kg)0.23ケース寸法(mm)75×75×45使用範囲(Φmm)60~86
  • チェーン式オイルフィルターレンチ KOTO

    チェーン式オイルフィルターレンチ

    KOTO
    8,398税込9,238
    1個
    5日以内出荷
    無段階調節ができるオイルフィルターレンチです。 チェーンのセットがいりません。フィルターにチェーンをはめ、本体スリーブを脱着方向に回すだけです。
    質量(kg)0.37ケース寸法(mm)75×75×70能力(Φmm)70~115差込角(sq.)12.7
  • オイルフィルターキャップレンチ KOTO

    オイルフィルターキャップレンチ

    KOTO
    12,980税込14,278
    1個
    当日出荷
    日野デュトロ用のオイルフィルターキャップレンチ。固着してしまったオイルフィルターキャップを専用設計のレンチで容易に脱着可能。左右非対称設計のため、裏表の使い分けで作業しやすい角度での作業が可能。
    全長(mm)136.5質量(g)325板厚(mm)10
  • オイルフィルターレンチ 日産キャラバン用 KOTO

    オイルフィルターレンチ 日産キャラバン用

    KOTO
    3,198税込3,518
    1個
    当日出荷
    NV350キャラバン用オイルフフィルターレンチです。 丈夫な鉄製なので、広がる心配なく作業できます。
    主な適合車種日産NV350キャラバン(E/G:YD25DDTiディーゼル)
  • カートリッジ式オイルフィルターレンチ KOTO

    カートリッジ式オイルフィルターレンチ

    KOTO
    27,980税込30,778
    1個
    5日以内出荷
    作業しづらいオイルフィルターの交換にご使用ください。 取付、取り外しにご使用ください。 作業スペースが無く、ラチェット、スピンナーハンドルが使用できない場合にはスパナ及びめがねレンチをご使用ください。
    ケース寸法(mm)400×300×85差込角(inch)3/8差込角(sq.)9.5
  • フィルター交換式トヨタオイルフィルターレンチ KOTO

    フィルター交換式トヨタオイルフィルターレンチ

    KOTO
    18,980税込20,878
    1個
    5日以内出荷
    フィルター交換式のオイルエレメントのキャップを取り外す専用レンチです。 爪を付け替えるだけでアルミタイプとプラスチックタイプの2種類のキャップを取り外すことができます。 ホルダー中心の穴に付属のスクエアーレンチを挿入しキャップを取り外す前にエレメント内の残オイルを抜取ることが出来ます。
    質量(kg)0.430ケース寸法(mm)140×80×35
  • バルブスプリングリフター KOTO

    バルブスプリングリフター

    KOTO
    61,980税込68,178
    1個
    5日以内出荷
    ツインカム等のエンジンヘッドを降ろすことなく、バルブスプリング(コッター)を外し、ステームシール等の交換ができます。 コッターがワンタッチで取付できます。 軽自動車~乗用車のOHC、DOHCエンジンにご使用ください。 DOHC以外でも日産E型エンジン、ワーゲン、ゴルフなどバルブスプリングがエンジンフレームに囲まれているタイプにも使用できます。
    適合軽自動車~乗用車のOHC、DOHCエンジンセット内容クリップASSY、フレーム、ホルダーASSY、フックASSY、固定ボルト(4個)、レール、レールホルダー(2個)、固定ボルトM8(2個)、固定ボルトM6ASSY(2個)、エアーノズルASSY、コッターアタッチメント、ドライバー、コッターアタッチメント(L)質量(kg)2.24ケース寸法(mm)520×115×50
  • バルブリフター KOTO

    バルブリフター

    KOTO
    61,980税込68,178
    1個
    5日以内出荷
    エンジンヘッドを降ろして、バルブスプリングを脱着するのに便利な万能タイプです。 可変ストロークや、取り外し可能なホルダーの新機構で、軽から4tトラックまで使用できます。 専用設計だから片方のマニーホールドが取付いた状態でも作業できます。
    セット内容本体、センターボルトASSY、ストッパーボルトASSY、アタッチメントブッシュホルダー(No.1、2、3)質量(kg)2.67ケース寸法(mm)530×300×40
  • オイルフィルターレンチ KOTO

    オイルフィルターレンチ

    KOTO
    2,498税込2,748
    1個
    5日以内出荷
    狭く作業のしにくいオイルフィルターの交換作業にご使用下さい。
    寸法(mm)99
  • カートリッジオイルフィルターレンチ KOTO

    カートリッジオイルフィルターレンチ

    KOTO
    2,298税込2,528
    1個
    5日以内出荷
    狭く作業のしにくいオイルフィルターの交換作業にご使用下さい。
  • オイルフィルターレンチ KOTO

    オイルフィルターレンチ

    KOTO
    2,298税込2,528
    1個
    5日以内出荷
    狭く作業のしにくいオイルフィルターの交換作業にご使用下さい。
  • カートリッジオイルフィルターレンチ KOTO

    カートリッジオイルフィルターレンチ

    KOTO
    2,498税込2,748
    1個
    5日以内出荷
    狭く作業のしにくいオイルフィルターの交換作業にご使用下さい。
  • オイルフィルターレンチ KOTO

    オイルフィルターレンチ

    KOTO
    2,298税込2,528
    1個
    5日以内出荷
    狭く作業のしにくいオイルフィルターの交換作業にご使用下さい。
  • カートリッジオイルフィルターレンチ KOTO

    カートリッジオイルフィルターレンチ

    KOTO
    2,498税込2,748
    1個
    5日以内出荷
    狭く作業のしにくいオイルフィルターの交換作業にご使用下さい。 三菱4D系などスパナ及びメガネレンチでも作業が出来ます。
  • カートリッジオイルフィルターレンチ KOTO

    カートリッジオイルフィルターレンチ

    KOTO
    2,498税込2,748
    1個
    5日以内出荷
    カートリッジ式オイルフィルターレンチです。 三菱・スバル・ダイハツ・・etcスパナ及びメガネレンチでも作業が出来ます。
オイルフィルター関連工具