絞り込み
ブランド
- モノタロウ(1)
- ケーマックス(31)
- つくし工房(21)
- グリーンクロス(19)
- アラオ(16)
- SICK(16)
- 仙台銘板(15)
- オムロンヘルスケア(14)
- ユニット(13)
- omron(オムロン)(9)
- ABB(8)
- シュナイダーエレクトリック(8)
- 越智工業所(6)
- JSグループ(6)
- アイベックス(6)
- トーグ安全工業(5)
- TELEMECANIQUE SENSORS(5)
- PILZ(4)
- TAKITOMI(4)
- コンドーテック(3)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト

オレンジフェンスネット
モリリン¥6,598税込¥7,2581本5日以内出荷工事現場、仮設の施設などに使用、設置、撤去がしやすい簡易フェンス。目立つオレンジ色なので立入禁止箇所などの設置に。用途工事等の仮囲い、立ち入り禁止箇所への設置。イベントでの通路確保など。パイプや杭、ロープガイドなどを使い、設置可能です。長さ(m)50幅(m)1
産廃用フレコンスタンド シートタイプ
アイベックス¥37,980税込¥41,7781台8日以内出荷産廃用でお使い頂けるフレコンスタンドです。 使いやすさと便利さにこだわり、製品を製作いたしました。 折り畳み式なので場所も取らずに、作業効率のアップ+安全にお使い頂けます。蓋つきです。用途土木現場や野外イベント会場のゴミ箱に寸法(cm)83×83×110サイドマジックテープ
工場用フレコンスタンド シートタイプ
アイベックス¥21,980税込¥24,1781台8日以内出荷工場用でお使い頂けるフレコンスタンドです。 使いやすさと便利さにこだわり、製品を製作いたしました。 折り畳み式なので場所も取らずに、作業効率のアップ+安全にお使い頂けます。用途土木現場や野外イベント会場のゴミ箱に寸法(cm)83×83×110サイドマジックテープ
PE(セーフティー)フェンス
ケーマックス¥31,980税込¥35,1781ケース(2本)6日以内出荷境界表示用のポリエチレンネット1.5幅タイプ。耐候性が高く、従来のオレンジネットと比較して景観を損ねません。色オレンジ寸法1.5×50/m
ピタリング8
ケーマックス¥69,980税込¥76,9781セット4日以内出荷から5日以内出荷製品厚み1cmの凸凹が通過車両に振動+音で注意喚起します。雨の日でも安定した性能を発揮します。粘着固定せずとも使用可能で設置・撤去が簡単です。撤去後はジョイントそのままでコンパクトに収納できます。用途居眠り・脇見運転から現場を守る体感マット仕様国土交通省NETIS登録番号 TH-040016-V質量(kg)0.87寸法(直径Φ×厚さ)(mm)本体:Φ600×10t寸法(厚さ×幅W×長さL)mmジョイント:2×17×130
トレビヨン2(大)
ユニット¥9,998税込¥10,9981セット翌々日出荷から4日以内出荷工事現場必須の携帯手持タイプの撮影用黒板です。片手で持てるので、1人で撮影が完結します。黒板を設置しないので、上方の撮影にも適しています。本体からボードを取外して書込めます。ゲルチョークと消し具を収納できるポーチ付きです用途工事現場での工事撮影に最適です材質板面:ビューボード 本体:プラスチック 伸縮棒:アルミシャフト寸法(mm)255~750
足腰マット ESD
カーボーイ¥9,998~税込¥10,998~1枚当日出荷優れたクッション性が体重負荷を分散し、足腰の疲労を軽減します。 耐油性、耐水性に優れています。用途立ち作業の疲労軽減に。材質ニトリルゴム(NBR)、ポリウレタン(PUR)厚さ(mm)17色グリーン表面抵抗値(Ω)1.0×106~1.0×109
作業工程標識(1週間用) -小サイズ-
つくし工房¥7,198税込¥7,9181枚6日以内出荷マーカーで書き消しが可能です。作業工程マグネット(別売)を併用することで、よりきれいに週間工程を表示することができます。トラスコ品番183-5308材質スチールホワイト寸法(mm)600×600
パッチンスタンド
FSC藤原産業¥4,298税込¥4,7281本当日出荷・強力マグネット式で設置が簡単です。・振動によるズレを防止します。・プラスチックチェーンを掛けられるフック付です。・進入禁止・区画整理などに使用できます。・「足もとに注意」のシール付きです仕様シール付全長(mm)840色オレンジ/白ポール径(Φmm)55台座径(Φmm)90
防爆シート
岸工業¥58,980税込¥64,8781枚翌々日出荷ポリエステルの特殊なフィラメント繊維で作られた、強靭性、耐摩耗性、耐衝撃疲労性に優れているシートです。軽くて、柔軟性にも優れ、取り扱いもし易いシートです。用途発破及び破砕作業時の飛石防止に活用されています。また、発破現場の機材・器物の保護にもご使用できます。厚さ(mm)0.5質量(kg)8寸法(m)4×6
スケル歩行者マット
仙台銘板¥11,980税込¥13,1781巻翌々日出荷六角形のメッシュによる高い透水性!。格子状のガイドにより裂けにくい!。表面の小さな凸形状でグリップ力UP!材質PVC幅(mm)580厚さ(mm)3長さ(m)3.6
単管ソケット
仙台銘板¥4,698税込¥5,1681個翌々日出荷敷鉄板上に単管の設置が可能!。単管パイプを差し込み、ボルト固定をすることで、単管を支持できます。裏面の強力マグネットで簡単に取り付けできます。ネットフェンスやネットプロテクターと併用し、簡易的な仕切りを作ることができます。高さ(mm)160底面サイズ(mm)250×150
マルチマグホルダー
グリーンクロス¥5,998税込¥6,5981個5日以内出荷『マルチマグホルダー』は、その強力な磁力と設置の自由度を活かして、作業効率を大幅に向上させることができる製品です。フォークリフト、台車、鉄製の棚など、磁石がつく場所ならどこでも簡単に設置できます。作業場所に合わせてフレキシブルに配置できるため、作業効率をアップさせたい場面で活躍します。ネオジウム磁石を使用しており、作業の邪魔にならないような最適な位置に強力な磁力で簡単にしっかりと固定できます。作業中に物が落下する心配がなく、安全に作業を進めることができます。用途フォークリフトや台車など、様々な場所に設置して作業効率の向上に。寸法(mm)130×72.5支柱(mm)19Φ×130
リフトベルト
グリーンクロス¥3,798税込¥4,1781個5日以内出荷『リフトベルト』は、フォークリフトの右側乗降を禁止し、作業中の安全確保を目的とした製品です。フォークリフトの右側に設置することで、右側からの乗降を禁止する視覚的なサインとなって安全対策の見える化に貢献し、作業者への注意喚起を促します。マジックテープで簡単に取り付けられるため、特別な工具は必要ありません。中心部はマジックテープで繋がっていますので、緊急時は中心部を押して脱出が可能です。耐久性が高く、長期間の使用に耐えます。用途フォークリフト右側に設置し、乗降禁止の注意喚起に。支柱(mm)対応外周:190~400対応寸法(mm)支柱間距離:950~1500
近接構造物接近防止装置 クッションボール(ノーマル仕様)空気入れ付
TAKITOMI¥36,980~税込¥40,678~1組当日出荷から8日以内出荷マグネットにより任意の位置に取り付け可能。マグネットが外れた場合でも落下しない様、ワイヤーで固定可能。用途クレーンのアームによる構造物の損傷の防止直径(Φcm)バルーン:25
プリズム高輝度反射 予告マグネット
グリーンクロス¥1,998税込¥2,1981枚6日以内出荷工事看板に貼りつけて工事の予告をお知らせするマグネットです。高輝度反射で夜間も視認性に優れています。スチール製工事看板に貼り付けて使用できます。ハーフサイズ(W275mm)の看板にも使用可能です。用途工事をお知らせするために厚さ(mm)0.8取付マグネット縦(mm)400横(mm)150表示内容予告表面3M高輝度反射+UV印刷
重機安全ポール
TRUSCO¥5,698税込¥6,2681本当日出荷マグネットで簡単に重機に設置できます。用途重機使用時の安全確保に。ロボットにも使用可能です。トラスコ品番256-4588全長915mm色赤/白品名重機安全ポールアズワン品番65-2053-93
フレコンバッグ 丸
グリーンクロス¥15,980~税込¥17,578~1箱(10枚)6日以内出荷分別、収集、運搬、保管の効率化を考えた大型コンテナバッグです。使用する前はコンパクトに折りたたむことができるので、在庫のスペースを取りません。用途資材の分別、収集、運搬、保管や、防災用の備蓄として。形状丸型本体高さ(mm)1050耐荷重(t)1底面(Φmm)1100
安全ネット(ラッセル) 仮設工業会認定品
コンドーテック¥19,980~税込¥21,978~1袋(2枚)ほか7日以内出荷から26日以内出荷ポリエステル糸の使用により落下衝撃を十分吸収し安全です。耐候性に優れており、日光、風雨に対して強い抵抗力を持っています。仮設工業会認定品用途高所作業のともなう工事現場(高層ビル、ダム、造船、橋梁、ハイウェイ等)作業現場の条件により、大きさ、網糸の太さ、網目の大きさが異なります。材質ポリエステル糸本数(本)46糸の太さ280T強さ網糸:40kg以上網目(mm)15
マルチハンガー
アラオ¥5,198税込¥5,7181個当日出荷ホウキ類・チリトリ等をキレイに並べ整理整頓。ホウキを押し込むだけで取り付け、外す時も上方向に上げるだけ。クランプ2個で簡単設置樹脂製で軽量化。ホウキの穂先を下向けに設置ホコリが舞い上がりません。仕様兼用クランプ2個収納本数(本)ホウキ:最大5
チェーンスタンド用表示看板(進入禁止/2個)
エスコ¥4,350税込¥4,7851セット(2個)当日出荷EA983FT-13などチェーンスタンドに取付けるだけで表示看板としてお使い頂けます。 取付はチェーンスタンドにねじ止めするだけの簡単設計。 室内から屋外まで幅広くお使い頂けます。エスコ品番EA983FT-234材質PE、PET、スチール文字内容進入禁止質量(g)320プレート寸法(mm)126×220本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)180×83×457
LEDテープライト用電源ケーブル線 スイッチ付き
トーグ安全工業¥2,298税込¥2,5281個翌日出荷LEDテープライト専用の電源ケーブルです。質量(kg)0.34定格容量AC100V 60Hz/50Hzサイズ(mm)長さ170cm つくし工房](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono75253188-260420-02.jpg)
標識[工事用車両出入口](両面印刷)
つくし工房¥5,398税込¥5,9381枚6日以内出荷専用の取付金具と組み合わせることで、工事車両出入口及びゲート番号を明確に表示できます。トラスコ品番183-8451材質カラー鋼板寸法(mm)450×600
アイススラリーメーカーセット
グリーンクロス¥69,980税込¥76,9781セット5日以内出荷電源不要、4時間程度でオリジナルアイススラリーができあがる、アイススラリーメーカーです。500~600mlのペットボトルが9本入ります。5時間以上冷蔵庫で冷やしたドリンクを保冷剤の間に挟み込むように設置(画像参照)、4時間冷却するだけでお好みのドリンクでアイススラリーが出来上がります。作業前や休憩時にアイススラリーがあなたの暑熱対策をサポートします。用途オリジナルのアイススラリー作成に。暑熱対策に。付属品バイオボックス プラスM本体×1、バイオボックス専用保冷剤×4適合【ドリンク】ペットボトルタイプその他【ドリンク作成可能数】9本寸法(mm)455×355×400質量(kg)8.8容量(mL)【ドリンク】500~600
重機用事故防止ガード キャタGUARD 2本セット
グリーンクロス¥25,980税込¥28,5781セット6日以内出荷バックホー使用時に作業員がキャタピラに挟まれるのを防止します。マグネットで簡単に設置ができます。キャタピラサイズ300w~600wに対応。発泡ポールはお好みの長さでカットが可能です。トラックバンパーの下に入り込むため、ショベル作業の妨げになりません。バック時など作業員とキャタピラの距離を保つ事ができます。ガッチリ命を守る画期的なはしごクランプです。用途重機使用時の後方注意に。作業員接触防止に。適合【キャタピラ】300W~600W質量(kg)2.4ポール径(Φmm)60入数2本組短手(mm)700長手(mm)900
重機安全ミラー
アラオ¥8,498税込¥9,3481個5日以内出荷作業環境に合わせて、移動・取り外しが自在!従来の穴あけやボルト固定が不要。用途重機にネオジウム磁石で後付け可能な補助ミラー!フォークリフトにも取付可能。寸法マグネット:(Φ)42サイズ(mm)ミラー:205×115
重機安全ポールLED
仙台銘板¥9,998税込¥10,9981本翌々日出荷点滅・連続点灯モードをボタンで切替できます。(単一電池使用)。マグネット式かつ角度調整ができる仕様で、重機以外の場所へも取付できます。長さ(mm)【ポール部】830【全長】970ポール径(Φmm)46
フォークリフト向け LEDラインライト
青木製作所¥29,980税込¥32,9781個当日出荷18Wの省エネ設計で、エッジの効いたラインを実現しました。最低動作温度-40℃なので冷凍冷蔵庫での使用も可能です。高輝度LEDを搭載し業界内屈指の明るさを実現。防水・防塵 IP68対応用途フォークリフト事故を未然に防ぐ為の注意喚起の警告灯として。立ち入りや進入禁止区域を表示する用途としてもお使いいただけます。フォークリフトを中心に安全設備として。仕様EMC:ECE R10、照射形状:直線、耐震:7Gトラスコ品番567-1673セット内容六角ボルト:1、平ワッシャー(大):1、スプリングワッシャー:1、六角ナット:1材質ハウジング:アルミダイキャスト電圧(V)DC9~110消費電力(W)18発光色赤色保護等級IP68動作温度範囲(℃)-40~80
安全灯 重機安全ポール LED
アラオ¥13,980税込¥15,3781本当日出荷マグネットで簡単に重機に設置できます。LEDで夜間でも安心です。LED点灯パターンは点滅・連点灯の2パターンです。(スイッチで切替可)用途重機使用時の安全確保に。トラスコ品番652-9783全長(mm)970色赤ポール径(Φmm)46ポール長(mm)870
アイアンストッパー
グリーンクロス¥9,498税込¥10,4481本5日以内出荷『アイアンストッパー』は、強力なマグネットとシンプルな構造を活かした、多用途に使えるスチール製のストッパーです。テーブルゲートリフター用のストッパーをはじめ、敷鉄板・敷板床の工場内での車輪のタイヤ止めなど、アイディア次第で多用途に使用可能です。テールゲートリフターの昇降板に設置することで、カゴ車などの荷役用台車の落下を防止し、作業の安全性を高めます。ネオジウム磁石を使用しており、強力な磁力でスチール製の面に簡単に取り付けられます。スチール製で耐久性に優れており、過酷な環境下でも使用できます。用途テーブルゲートリフター用のストッパーに。寸法(長さL×幅W×厚さ)(mm)50×500×20
近接構造物接近防止装置 クッションボール(支柱付き仕様)空気入れ付
TAKITOMI¥43,980税込¥48,3781組8日以内出荷マグネットにより任意の位置に取り付け可能。マグネットが外れた場合でも落下しない様、ワイヤーで固定可能。用途クレーンのアームによる構造物の損傷の防止直径(Φcm)バルーン:25
近接構造物接近防止装置 クッションボール(ノーマル仕様)
TAKITOMI¥42,980税込¥47,2781組8日以内出荷マグネットにより任意の位置に取り付け可能。マグネットが外れた場合でも落下しない様、ワイヤーで固定可能。用途クレーンのアームによる構造物の損傷の防止直径(Φcm)バルーン:25































 つくし工房](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono75253188-260420-02.jpg)