絞り込み
ブランド
- モノタロウ(1)
- ケーマックス(31)
- つくし工房(21)
- グリーンクロス(19)
- アラオ(16)
- SICK(16)
- オムロンヘルスケア(15)
- 仙台銘板(15)
- ユニット(13)
- omron(オムロン)(10)
- ABB(8)
- シュナイダーエレクトリック(8)
- 越智工業所(6)
- JSグループ(6)
- トーグ安全工業(5)
- TELEMECANIQUE SENSORS(5)
- アイベックス(5)
- PILZ(4)
- TAKITOMI(4)
- コンドーテック(3)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト

フラッシュマーカー
小松プロセス¥19,980税込¥21,9781箱(48本)6日以内出荷昼間は蛍光で目立ち、夜間はデジカメ等でフラッシュ撮影すると鮮やかに浮かび上がる光るチョークです。コンクリート、アスファルト、鋼材、木材などにマーキングできます。用途トンネル工事、夜間工事のマーキングに。イベントなどの演出に。長さL×直径(mm×Φmm)80×11
ONDENガードセット RKDGシリーズ
Ronkジャパン¥919,800税込¥1,011,7801セット31日以内出荷設定距離と誤差がない検知制度 作業員は『強力な振動』・『音』、重機車両運転手は『音』と『光』で危険を検知 受信機の使用台数は無制限 送信ユニットは最大5台まで同現場で使用可能セット内容送信ユニット1台、受信機(ヘルメット装着用ベルト含む)6台、受信機用6連充電器1台幅(mm)205高さ(mm)130(ケーブル10m含まない)質量(g)約1700(回転灯・磁石含む、ケーブル10m含まない)奥行(mm)182使用範囲同一エリア同時最大5台検出方法超音波+電波(2.4GHz帯)[TELEC認証済み]設定項目危険距離:1m~15m(1m単位)、警告距離:1m~15m(1m単位)動作電圧(V)DC12
フロアドライヤー
グリーンクロス¥8,798税込¥9,6781台6日以内出荷重さは1kg未満で水溜りを素早く除去できます。用途水害時の水のかきだし等に。水溜りの除去に。寸法(mm)ゴム:600×550×15寸法(長さL×幅W)(mm)1250×600
らくらくジョーゴ
トシヒロ機械¥449,800税込¥494,7801台8日以内出荷大型土のうの製作が素早く簡単にできます。大型土のう袋の投入口がくずれません。一袋あたり約3分で大型土のうが製作できます。移動が簡単にできます。用途大型土のうの製作に。土のう製作の効率化に。高さ(mm)1300径(Φmm)下部:850上部径(Φmm)1200容量(m3)1
テクセル製 産廃用フレコンスタンド
アイベックス¥39,980税込¥43,9781台8日以内出荷高強度、超軽量のハニカムコア材を使用しているので丈夫で長持ち。 もちろん1人で簡単に組み立てが可能ですので、作業時間と労力を大幅に削減できます。 水洗いも可能ですのでキレイにお使い頂けます。 フレコン袋引っ掛けフック付です。蓋つきです。用途土木現場や野外イベント会場のゴミ箱に寸法(cm)83×83×110サイドマジックテープ+ロープ
テクセル製 土木用フレコンスタンド
アイベックス¥29,980税込¥32,9781台8日以内出荷高強度、超軽量のハニカムコア材を使用しているので丈夫で長持ち。 もちろん1人で簡単に組み立てが可能ですので、作業時間と労力を大幅に削減できます。 水洗いも可能ですのでキレイにお使い頂けます。フレコン袋引っ掛けフック付です。用途土木現場や野外イベント会場のゴミ箱に寸法(cm)83×83×110サイドマジックテープ+ロープ
ホールマット
アラオ¥18,980税込¥20,8781枚5日以内出荷現場出入り口での泥落とし、泥ハネ防止 その他様々な用途で使用可能です 荷台の養生に!詰所入口の泥落としに!作業通路のすべり防止に!雪上でのすべり防止に!用途泥落とし、泥ハネ防止、雪上でのすべり防止に材質再生ゴム厚さ(mm)22質量(kg)13色黒寸法(m)1×1.5
号令台RR
三和体育製販¥199,800税込¥219,7801台41日以内出荷3段ステップのオールアルミ製号令台です。用途朝礼や集会字の号令台に段数3寸法(幅W×高さH×奥行D)(cm)187×80×127
オールアルミ号令台 200×100
三和体育製販¥339,800税込¥373,7801台41日以内出荷3段ステップのオールアルミ製号令台です。用途朝礼や集会字の号令台に段数3寸法(幅W×高さH×奥行D)(cm)200×80×100
ソーラーモーションライト 専用金具付き
グリーンクロス¥8,698税込¥9,5681個4日以内出荷日中や明るい場所では自動的に消灯します。 薄暗い場所や夜間はLowモードで自動的に点灯します。 人が約2メートルの距離まで接近するとHighモードで点灯します。用途防犯用や暗い場所にトラスコ品番212-2109セット内容単管取り付け用専用金具、壁面取り付け用ビス・アンカー、専用の設置用クランプ金具1個材質ABS、アルミニウム質量(g)340点灯保持時間10(満充電時/8時間充電)アズワン品番64-6600-37
柵型ガード フォークリフト用
MPM¥279,800~税込¥307,780~1台3日以内出荷素材にPVC(ポリ塩化ビニル)を採用し、優れた耐衝撃性を実現しております。 3連結以上の製品や、コーナータイプの製品もございます(別途見積)用途工場・倉庫・物流センター等で人・歩行者の安全確保に。セット内容ポール1本当りアンカー4個材質/仕上ボディー:ポリ塩化ビニル(PVC)100%、ベース:鉄高さ(mm)1150色(本体)黄色
柵型ガードPED ハンドリフト用
MPM¥178,800~税込¥196,680~1台3日以内出荷素材にPVC(ポリ塩化ビニル)を採用し、優れた耐衝撃性を実現しております。 3連結以上の製品や、コーナータイプの製品もございます(別途見積)用途工場・倉庫・物流センター等で人・歩行者の安全確保に。セット内容ポール1本当りアンカー4個材質/仕上ボディー:ポリ塩化ビニル(PVC)100%、ベース:鉄高さ(mm)1150色(本体)黄色
単管セパレーター
ケーマックス¥17,980税込¥19,7781ケース(100本)5日以内出荷から7日以内出荷テープ付きで巻き付けが簡単。クッション材使用の為、足場解体時にフイルムを引っ張れば簡単に抜けます。用途単管に巻き付けてスラブとの縁切に寸法240×500L
単管Gキャップ
ケーマックス¥17,980税込¥19,7781ケース(100個)5日以内出荷プラント現場などで役立つ肉厚の単管キャップ。耐熱樹脂を採用、相手への色移りを防止します。傷防止にも最適です。仕様48.6Φ用色グレー
専用クランプ
ケーマックス¥11,980税込¥13,1781ケース(20個)5日以内出荷ソーラークリスタルの専用クランプです。ガードレールやポール、場所を選ばず取付が可能です。開口寸法(mm)樹脂部:35~42/金具部:-5~60
ソーラークリスタル
ケーマックス¥34,980~税込¥38,478~1ケース(20個)5日以内出荷ソーラー式LED工事灯。光センサーで夜間自動点灯します。クリスタルレンズ加工で、視認距離500m以上あります。高輝度LEDを採用しており、赤×2、緑×2の計4灯です。寸法(Φ×mm)太さ80×161
Wベース
ケーマックス¥19,980税込¥21,9781ケース(50個)5日以内出荷高い強度を誇るジャッキベース用樹脂敷板。中央とコーナーの2箇所に設置可能、狭小地でも使用できます。強度試験2tクリア。抜け止め付き。全方向スタッキング可能。色グレーサイズ140/角用
Wベース
ケーマックス¥19,980税込¥21,9781ケース(50本)5日以内出荷高い強度を誇る固定ベース用樹脂敷板。中央とコーナーの2箇所に設置可能、狭小地でも使用できます。強度試験2tクリア。抜け止め付き。全方向スタッキング可能。色ダークグレーサイズ120/角用
Jパット
ケーマックス¥18,980税込¥20,8781ケース(100枚)5日以内出荷高いグリップ力を持つ壁当てジャッキ用カバー。耐熱樹脂を採用、相手への色移りを防止します。また傷防止にも役立ちます。仕様~142Φ色グレー
Fプレート
ケーマックス¥19,980税込¥21,9781ケース(45枚)5日以内出荷最高レベルの強度を誇るジャッキベース用樹脂敷板。中央とコーナーの2箇所に設置可能、狭小地でも使用できます。強度試験3tクリア。全方向スタッキング可能。仕様140角用色グレー
CCクロー
ケーマックス¥17,980税込¥19,7781ケース(200枚)5日以内出荷樹脂リングのため、軽量。繰り返し使えます。用途養生Cクッションを足場支柱に使用した際に、外れ防止に使用する樹脂リング。仕様青
トレビヨン2用ウエストバッグ
ユニット¥5,198税込¥5,7181個3日以内出荷ユニット(株)製トレビヨン2専用のウエストバックです。トレビヨンを2台収納できます用途工事現場での工事撮影に。トレビヨンの携帯に最適です材質本体:ナイロン カラビナ:樹脂厚さ(mm)60色紺縦(mm)280横(mm)190
トレビヨン2(小)
ユニット¥7,298税込¥8,0281セット3日以内出荷工事現場必須の携帯手持タイプの撮影用黒板です。片手で持てるので、1人で撮影が完結します。黒板を設置しないので、上方の撮影にも適しています。本体からボードを取外して書込めます。ゲルチョークと消し具を収納できるポーチ付きです用途工事現場での工事撮影に最適です材質板面:ビューボード 本体:プラスチック 伸縮棒:アルミ縦(mm)100横(mm)140シャフト寸法(mm)255~750
養生グリーンネット
コンドーテック¥22,980~税込¥25,278~1袋(2枚)ほか6日以内出荷から7日以内出荷合成繊維の中でポリエステルは、日光・風・雨に対してもっとも強い抵抗力をもっています。ユニチカポリエステルのグリーン色(原糸着色)は日光に抜群に強く、後染ネットのような変色褪色はありません。仕様網糸強力:320N、縁ロープの張力:4kN材質ユニチカポリエステルロープ径(Φmm)6糸本数(本)5糸の太さ2200T(約Φ2)網目(mm)30×30
注意喚起シート
コンドーテック¥29,980~税込¥32,978~1セット(5枚)ほか5日以内出荷周囲に危険を知らせる特徴あるストライプ模様です。用途工場内の工事現場前の養生に 工事現場の重機のカバーに仕様四方折り返しミシン縫製材質シート:PE、ハトメ:アルミ厚さ(mm)0.25加工ロープ入り加工引張強度(N/5cm)縦:665、横:575
ほうきハンガー
ユニット¥7,998税込¥8,7981台翌々日出荷竹ぼうき5本&チリトリ4個収納可能。 ヨコ単管にクランプで取り付けるタイプなので着脱や移動がとても楽。 場所を取らずに清掃用具を収納できます。トラスコ品番739-5833寸法(mm)60×700×100材質/仕上鉄/クロメートメッキ
トレビヨン(大)
ユニット¥3,898税込¥4,2881枚3日以内出荷片手で持てるので、一人で撮影が出来ます。 どの方向にも向けられるため、上方の撮影にも適しています。 裏面にゲルチョークが収納できます。 書き消し楽々な大きな板面。付属品専用ゲルチョーク×1、消し具(布)×1材質(板面)ビューボード・(本体)プラスチック・(伸縮棒)アルミ寸法(mm)(ボード)133×170、(シャフト)205~555文字内容工事件名・工事場所・施工者・年月日
サインシェイド
アラオ¥4,698税込¥5,1681枚翌々日出荷特殊メッシュ素材により風抜け良好。 A3用紙差替えタイプでデザイン変更が簡単に。 鮮やかな蛍光色&反射材で視認性抜群。寸法(mm)570×1800