絞り込み
ストレージ容量
- 64GB(1)
- 128GB(2)
- 256GB(2)
ブランド
- ACPI
- BUFFALO(バッファロー)(6)
- TRANSCEND(トランセンド)(5)
- サンディスク(2)
- SONY(ソニー)(2)
- HIDISC(2)
- 三菱電機(1)
- シリコンパワー(Silicon Power)(1)
「ストレージ容量」から絞り込む
64GB(1)
128GB(2)
256GB(2)

産業用/組込用 CFastカード
ACPI¥26,980~税込¥29,678~1台欠品中MLCタイプCFastカード 。CFast 2.0規格に準拠 。寸法(WxLxH):42.8 x 36.3 x 3.4mm 。耐衝撃:1500G@0.5ms 。耐振動:20G@7~2K Hz, 3 axes。動作温度:-40℃ ~ 85℃ 。保存温度:-55℃ ~ +95℃(結露無き事)動作温度(℃)-40~85NandタイプMLC
産業用/組込用 CFastカード
ACPI¥40,980~税込¥45,078~1台欠品中MLCタイプCFastカード。CFast 2.0規格に準拠。寸法(WxLxH):42.8 x 36.3 x 3.4mm。耐衝撃:1500G@0.5ms、耐振動:20G@7~2K Hz(3軸)。動作温度:0℃ ~ 70℃、保存温度:-55℃ ~ +95℃(結露無き事)。動作温度(℃)0~70NandタイプMLC