絞り込み
エコロジープロダクト

オイルフィルターレンチ ゆるめ専用
(74件のレビュー)¥1,998税込¥2,1981個当日出荷アジャスタブルタイプの為60mm~80mmのオイルフィルターに使用可能です。用途取り外し専用差込角(mm)9.5(3/8)使用範囲(mm)60~80販売区分業務用
アジャスタブルオイルフィルタレンチ
KTC(4件のレビュー)¥7,998税込¥8,7981個当日出荷アジャスト式で幅広いサイズ・様々な形状に対応、装着しやすく安定した作業性と高い耐久性を実現、三段爪でフィルタをしっかりキャッチします。 4点保持で安定作業が可能です。 片手で簡単に装着できるので、奥まった箇所でも使用可能です。 装着時の高さが低く、狭い箇所でも作業が可能です。 一体成形により高耐久性を実現しました。用途軽自動車~普通車のカートリッジ式オイルフィルタの取り外し適合Φ63~79までのオイルフィルタ装着車(ろ紙交換タイプ除く)。マツダ車等の特殊サイズのオイルフィルタ装着車。輸入車の特殊形状オイルフィルタ装着車。トラスコ品番807-1040幅(mm)66高さ(mm)41質量(g)300奥行(mm)56差込角(sq.)9.5適合径(Φmm)63~79
オイルフィルターレンチ
JTC(1件のレビュー)¥4,898税込¥5,3881個当日出荷3本アームタイプ オイルフィルターの取り外しに使用します。寸法(mm)差込:9.5&12.7/H21使用範囲(mm)45~110
アジャスタブルオイルフィルタレンチ用ドライブセット
KTC¥1,498税込¥1,6481セット3日以内出荷アジャスタブルオイルフィルタレンチ AVSA-6379 の補給部品です。セット内容ドライブ×1,プレート・スチールスペーサー・六角穴付ボタンボルト(M5×L8)・六角穴付ボタンボルト(M4×L5)各2
オイルフィルターレンチ
Lisle(ライル)(24件のレビュー)¥4,998税込¥5,4981個当日出荷底面にスプリングのあるスライドタイプで、様々なサイズのオイルフィルターを緩める事が可能です。用途オイルフィルターの交換作業にタイプスライドタイプ差込角(mm)9.5RoHS指令(10物質対応)対応![オイルフィルターレンチユニバーサルタイプ REX(レックス)[自動車用品]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono83125275-260803-02.jpg)
オイルフィルターレンチユニバーサルタイプ
REX(レックス)[自動車用品]¥2,998税込¥3,2981個3日以内出荷通常のフィルターレンチで緩まないフィルターに最適。鋭利な刃がフィルターをガッチリキャッチします。用途オイルフィルターの着脱に材質クロームモリブデン鋼差込角(mm[inch])9.5[3/8]適合サイズ(mm)63~83![オイルフィルターレンチ REX(レックス)[自動車用品]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono83125169-260803-02.jpg)
オイルフィルターレンチ
REX(レックス)[自動車用品]¥7,998税込¥8,7981個3日以内出荷芸術的な外観、軽くてハンディ、長く使用できます。強力な磁力でオイルフィルターを確実に保持できます。ダイヤモンドコーティング3本爪で強力に保持。簡単操作、直径55mm~95mmのオイルフィルターを外すのに適します。用途オイルフィルターの着脱に適合サイズ(mm)55~95反転トルク(N・m)最小150
オイルフィルターレンチ(3本爪)
STAHLWILLE(スタビレー)¥35,980税込¥39,5781丁翌日出荷3本アームタイプのオイルフィルターレンチ。質量(g)530全高(mm)65適合サイズ(mm)68-120爪長さ(mm)50差込角(sq.)3/8
『オイルフィルター関連工具』には他にこんなカテゴリがあります
エンジン関連 の新着商品
使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら











![オイルフィルターレンチユニバーサルタイプ REX(レックス)[自動車用品]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono83125275-260803-02.jpg)
![オイルフィルターレンチ REX(レックス)[自動車用品]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono83125169-260803-02.jpg)


![オイルフィルターレンチ REX(レックス)[自動車用品] オイルフィルターレンチ REX(レックス)[自動車用品]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono83125169-260803-02.jpg)
![オイルフィルターレンチユニバーサルタイプ REX(レックス)[自動車用品] オイルフィルターレンチユニバーサルタイプ REX(レックス)[自動車用品]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono83125275-260803-02.jpg)






![オイルフィルターカッター REX(レックス)[自動車用品] オイルフィルターカッター REX(レックス)[自動車用品]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono83125336-260803-02.jpg)
![オイルフィルターカッター替刃 REX(レックス)[自動車用品] オイルフィルターカッター替刃 REX(レックス)[自動車用品]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono83125266-260803-02.jpg)
![オイルフィルターレンチ REX(レックス)[自動車用品] オイルフィルターレンチ REX(レックス)[自動車用品]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono83125345-260803-02.jpg)
![オイルフィルターレンチ REX(レックス)[自動車用品] オイルフィルターレンチ REX(レックス)[自動車用品]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono83125178-260803-02.jpg)
![オイルフィルターレンチ REX(レックス)[自動車用品] オイルフィルターレンチ REX(レックス)[自動車用品]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono83125126-260803-02.jpg)
![オイルフィルターレンチ REX(レックス)[自動車用品] オイルフィルターレンチ REX(レックス)[自動車用品]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono83125090-260803-02.jpg)
![オイルフィルターレンチ REX(レックス)[自動車用品] オイルフィルターレンチ REX(レックス)[自動車用品]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono83125205-260803-02.jpg)
![オイルフィルターレンチ(10インチ) REX(レックス)[自動車用品] オイルフィルターレンチ(10インチ) REX(レックス)[自動車用品]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono83125300-260803-02.jpg)
![オイルフィルターレンチ(12インチ) REX(レックス)[自動車用品] オイルフィルターレンチ(12インチ) REX(レックス)[自動車用品]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono83125187-260803-02.jpg)
![オイルフィルターレンチ6個セット REX(レックス)[自動車用品] オイルフィルターレンチ6個セット REX(レックス)[自動車用品]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono83125388-260803-02.jpg)
![カップ型オイルフィルターレンチ REX(レックス)[自動車用品] カップ型オイルフィルターレンチ REX(レックス)[自動車用品]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono83125065-260803-02.jpg)
![カップ型オイルフィルターレンチセット 14個セット REX(レックス)[自動車用品] カップ型オイルフィルターレンチセット 14個セット REX(レックス)[自動車用品]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono83125257-260803-02.jpg)