絞り込み
使用範囲(mm)
ブランド
エコロジープロダクト
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
68件中 1~40件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「使用範囲(mm)」から絞り込む
  • オイルフィルターレンチ 首振り グリップ付 バンドタイプ モノタロウ

    オイルフィルターレンチ 首振り グリップ付 バンドタイプ

    モノタロウ(202件のレビュー)
    ¥699税込¥769
    1個
    当日出荷
    バンドの長さを調整し保持するタイプのオイルフィルターレンチです。ハンドルの角度調整(180°)が可能な為・いろんな状況ででの使用が可能です。オイルフィルターにレンチを取り付けてバンドを手で押さえながら緩める方向に回すとバンドが締まります。バンド内側には突起があるので落下しにくいです。
    用途オイルフィルターの締め付け・緩めにバンド幅(mm)25ハンドル長さ(mm)130販売区分業務用
  • オイルフィルターレンチ SIGNET(シグネット)

    オイルフィルターレンチ

    SIGNET(シグネット)(18件のレビュー)
    ¥799税込¥879
    1個
    当日出荷
    ハンドル式のオイルフィルターレンチ
  • オイルフィルターレンチ トラック用 モノタロウ

    オイルフィルターレンチ トラック用

    モノタロウ(25件のレビュー)
    ¥1,598~税込¥1,758~
    1個
    当日出荷
    サイズに合わせて使用可能です
    用途トラックやバスなど大型車のオイルフィルター取り付け・取り外しに差込角(mm)12.7(1/2)バンド幅(mm)40販売区分業務用
  • オイルフィルターレンチ JTC

    オイルフィルターレンチ

    JTC(1件のレビュー)
    ¥3,998~税込¥4,398~
    1個
    当日出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • フィルターレンチ エーモン

    フィルターレンチ

    エーモン(3件のレビュー)
    ¥2,698~税込¥2,968~
    1個
    当日出荷
    オイルフィルター(エレメント)を交換時、簡単にフィルターを取り外すことが可能。 フィルターに合わせてサイズ調整が可能。力を入れやすい樹脂グリップ。
  • カートリッジレンチ スリーピークス

    カートリッジレンチ

    スリーピークス(3件のレビュー)
    ¥5,598~税込¥6,158~
    1個
    当日出荷
    オイルエレメント脱着に。 3点支持方式で自動車、船舶等のオイルフィルターを簡単にはずせます。 スライド付でサイズを2段階に調整可能。 作業現場で形跡管理しやすいフック穴付。
    材質S55C(本体)、スチール(グリップ)硬さ40~47(本体)
  • フィルターレンチ 73.7-137 ミトロイ(水戸工機)

    フィルターレンチ 73.7-137

    ミトロイ(水戸工機)
    ¥2,998税込¥3,298
    1本
    当日出荷
    小型機種から大型機種まで対応可。強度アップタイプ
    用途オイルフィルターの取外し用。トラスコ品番411-6701全長(mm)205適合径(Φmm)73.7~137
  • オイルフィルターレンチ JTC

    オイルフィルターレンチ

    JTC(9件のレビュー)
    ¥3,198税込¥3,518
    1個
    当日出荷
    正・逆回転使用可能
    差込角(mm)9.5・12.7(メッキパーツ差込12.7mmを外すと本体に9.5mmの差込有り)使用範囲(mm)63~102RoHS指令(10物質対応)対応
  • オイルフィルターレンチ JTC

    オイルフィルターレンチ

    JTC(1件のレビュー)
    ¥9,998税込¥10,998
    1個
    当日出荷
    差込角(mm)12.7適合車種UD:GH11・GH13系VOLVO:D12C・D16B系サイズ(mm)107RoHS指令(10物質対応)対応
  • 120-146mm オイルフィルターレンチ エスコ

    120-146mm オイルフィルターレンチ

    エスコ
    ¥4,610税込¥5,071
    1個
    当日出荷
    スイベルハンドルで作業が楽です。 180°スイベルハンドル。
    エスコ品番EA604AH-26材質スプリングスチールハンドル長さ(mm)130適合径(Φmm)120~146
  • イスズ オイルフィルターレンチ JTC

    イスズ オイルフィルターレンチ

    JTC
    ¥9,998税込¥10,998
    1個
    当日出荷
    寸法(mm)118/16PT差込角(mm)12.7/21適合車種【いすゞ】4.9T、6.5T、8.7T、9.5T、11T、17T、【日野】17TRoHS指令(10物質対応)対応
  • オイルフィルターレンチ JTC

    オイルフィルターレンチ

    JTC
    ¥12,980~税込¥14,278~
    1個
    当日出荷
    正・逆使用可能。当たり面にギザ付きで強力に掴みます。
    差込角(mm)12.7RoHS指令(10物質対応)対応
  • オイルフィルターレンチ JTC

    オイルフィルターレンチ

    JTC(1件のレビュー)
    ¥6,998税込¥7,698
    1個
    当日出荷
    仕様大型車用差込角(mm)12.7RoHS指令(10物質対応)対応
  • オイルフィルターレンチ (ストラップ式) エスコ

    オイルフィルターレンチ (ストラップ式)

    エスコ
    ¥8,940税込¥9,834
    1個
    翌々日出荷
    ベルト型なので調整が簡単です。
    材質ナイロンベルト幅(mm)ヨーク:92質量(g)300ベルト寸法(mm)幅50.8×長さ685.8差込角(inch)1/2”適合径(Φmm)165以下
  • 100-120mm オイルフィルターレンチ エスコ

    100-120mm オイルフィルターレンチ

    エスコ
    ¥4,610税込¥5,071
    1個
    当日出荷
    スイベルハンドルで作業が楽です。 180°スイベルハンドル。
    エスコ品番EA604AH-25材質スプリングスチールハンドル長さ(mm)130適合径(Φmm)100~120
  • 大型用フィルターレンチ ユニバーサル式 KOTO

    大型用フィルターレンチ ユニバーサル式

    KOTO(3件のレビュー)
    ¥6,998~税込¥7,698~
    1個
    当日出荷
    バンド式のオイルフィルターレンチです。 セット時の取付方向で、「締め」も「緩め」にも対応できます。 1/2sq(12.7mm)で場所を選ばずに作業が行えます。
    バンド幅(mm)40寸法sq.(mm)12.7
  • オイルフィルターレンチ JTC

    オイルフィルターレンチ

    JTC
    ¥3,500税込¥3,850
    1個
    5日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • オイルフィルターレンチ JTC

    オイルフィルターレンチ

    JTC
    ¥7,198~税込¥7,918~
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    差込角(mm)12.7RoHS指令(10物質対応)対応
  • オイルフィルターレンチ KUKKO(クッコ)

    オイルフィルターレンチ

    KUKKO(クッコ)
    ¥14,980~税込¥16,478~
    1個
    翌日出荷
  • ストラップ型オイルフィルタレンチ ハゼット

    ストラップ型オイルフィルタレンチ

    ハゼット
    ¥17,980税込¥19,778
    1個
    当日出荷
    通常の工具では回しづらい掛かりの無いものの回転作業にも使用可能です。 綿ベルトにラバーコーティングした専用バンドで滑りと対象物への衝撃を軽減します。
    用途カートリッジフィルターの緩め作業トラスコ品番584-4321材質ハンドル:クロムバナジウム鋼(Cr-V)全長(mm)235質量(g)297適合径(Φmm)10~160
  • 大型用トラックオイルフィルターレンチ KOTO

    大型用トラックオイルフィルターレンチ

    KOTO(2件のレビュー)
    ¥25,980税込¥28,578
    1個
    当日出荷
    ディーゼル車および トラック専用のユニバーサルタイプのオイルフィルターレンチです。 普通のレンチとは異なり、4箇所8ポイントの牙でエレメントにしっかり掴みます。
    セット内容爪部ASSY、ナットASSY、スプリング(2個)質量(kg)1.024ケース寸法(mm)140×100×80
  • オイルフィルターレンチ JTC

    オイルフィルターレンチ

    JTC
    ¥6,498~税込¥7,148~
    1個
    5日以内出荷
    差込角(mm)12.7RoHS指令(10物質対応)対応
  • オイルフィルターレンチ Lisle(ライル)

    オイルフィルターレンチ

    Lisle(ライル)
    ¥449税込¥494
    1個
    当日出荷
    保持部が稼動するので便利なオイルフィルターレンチです。
    用途オイルフィルターの交換に全長(mm)約240使用範囲(mm)104.7~112.7RoHS指令(10物質対応)対応
  • オイルフィルターレンチ エスコ

    オイルフィルターレンチ

    エスコ
    ¥3,810~税込¥4,191~
    1個
    翌々日出荷
    180°スイベルハンドル。アジャスト型。オイルフィルターの取り外しに!
    材質スプリングスチール質量(g)360
  • オイルフィルターレンチ エスコ

    オイルフィルターレンチ

    エスコ
    ¥3,840税込¥4,224
    1丁
    翌日出荷
    直径152mmまでのフィルターに対応。スピンオン式オイルフィルターに素早く適合します。1/2”角のレンチ、または3/4”のスパナ・レンチと組み合わせて使用してください。頑丈なナイロンベルトを採用、ベルト型なので調整が簡単です。
    ハンドル径(Φmm)19ハンドル長さ(mm)150材質(ベルト)ナイロン差込角(inch)1/2”適合径(Φmm)152以下
  • オイルフィルターレンチ JTC

    オイルフィルターレンチ

    JTC
    ¥9,998税込¥10,998
    1個
    5日以内出荷
    正・逆使用可能。当たり面にギザ付きで強力に掴みます。
    差込角(mm)12.7六角対辺(mm)21使用範囲(mm)60~80RoHS指令(10物質対応)対応
  • 燃料フィルターレンチ HASCO

    燃料フィルターレンチ

    HASCO
    ¥23,980~税込¥26,378~
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    樹脂製の燃料フィルターカバーを傷めずにゆるめられる工具です。
  • オイルフィルターレンチ JTC

    オイルフィルターレンチ

    JTC(1件のレビュー)
    ¥8,998~税込¥9,898~
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    正・逆回転使用可能
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • オイルフィルターレンチ Lisle(ライル)

    オイルフィルターレンチ

    Lisle(ライル)(3件のレビュー)
    ¥3,998税込¥4,398
    1個
    3日以内出荷
    ステンレスの保持部で耐久性があって滑りにくい、首振りタイプのオイルフィルターレンチです。
    用途オイルフィルターの交換に仕様首振りグリップ全長(mm)約220使用範囲(mm)60.3~66.7RoHS指令(10物質対応)対応
  • オイルフィルターレンチ Lisle(ライル)

    オイルフィルターレンチ

    Lisle(ライル)
    ¥4,198税込¥4,618
    1個
    3日以内出荷
    保持部が稼動するので便利なオイルフィルターレンチです。
    用途オイルフィルターの交換に全長(mm)約230使用範囲(mm)88.9~98.4RoHS指令(10物質対応)対応
  • ノンスリップフィルターレンチ Lisle(ライル)

    ノンスリップフィルターレンチ

    Lisle(ライル)
    ¥4,698税込¥5,168
    1丁
    5日以内出荷
    高耐久のステンレススチールバンドに、独自の滑り止めテクスチャーコーティングが施されています。無数の追加グリップポイントがフィルターをしっかりと掴み、滑りを防ぎます。ハンドルが180度以上スイングするため、奥まった狭いスペースや障害物がある場所でも簡単に回すことができます。ハンドルのテンション調整ナットを締めることで、スイベル(首振り)の固さを調節でき、レンチがだらんと垂れ下がるのを防ぎます。ハンドルからバンドのグリップ部分が滑り落ちないよう、専用のタブが設けられています。
  • ノンスリップフィルターレンチ Lisle(ライル)

    ノンスリップフィルターレンチ

    Lisle(ライル)
    ¥4,498税込¥4,948
    1丁
    5日以内出荷
    耐久性に優れたステンレススチールバンドに、独自のテクスチャー加工(滑り止め)が施されており、フィルターを強力にホールドします。180度以上可動するスイベルハンドルを採用し、奥まった狭いスペースでもアクセスが容易です。ハンドルの締め付け圧を調整できるナットが搭載されており、使い勝手に合わせて好みのテンションに設定できます。
  • ノンスリップフィルターレンチ Lisle(ライル)

    ノンスリップフィルターレンチ

    Lisle(ライル)
    ¥9,198税込¥10,118
    1丁
    5日以内出荷
    独自にテクスチャ加工(すべり止めコーティング)が施されたステンレススチールバンドを採用しており、フィルターを強力に掴んで滑りません。ハンドルが180度以上スイングするため、スペースの狭い場所でも簡単にフィルターを回すことができます。テンション調整ナットにより、ハンドルの動き(硬さ)を制御可能。レンチが「だらんと垂れ下がる」ストレスを解消します。バンドがハンドルから外れないように設計された専用タブ付き。
  • ノンスリップフィルターレンチ Lisle(ライル)

    ノンスリップフィルターレンチ

    Lisle(ライル)
    ¥4,298税込¥4,728
    1丁
    5日以内出荷
    ステンレススチール製のバンドには、特許出願中のテクスチャー加工が施されており、フィルターをしっかりと掴んで滑りません。ハンドルは180度以上可動し、奥まった狭い場所でも簡単にアクセスできます。調整ナットにより、ハンドルの動き(スイベル圧力)を好みの硬さに調節でき、レンチがグラグラするストレスがありません。頑丈なヘビーデューティー設計で、長く使用できる耐久性を誇ります。
  • 大型車用オイルフィルターレンチ REX(レックス)[自動車用品]

    大型車用オイルフィルターレンチ

    REX(レックス)[自動車用品]
    ¥4,998税込¥5,498
    1個
    3日以内出荷
    従来より幅広くベルト採用によりフィルターをガッチリ掴みます。
    用途オイルフィルターの着脱にベルト幅(mm)76差込角(mm[inch])12.7[1/2]
  • オイルフィルターレンチ エスコ

    オイルフィルターレンチ

    エスコ
    ¥7,420税込¥8,162
    1個
    翌々日出荷
    トヨタ・レクサスの4種類すべてのフィルターに適合します。6つの溝が最大トルクでキャップをつかみます。サンドブラスト仕上で、仕様の際に滑りにくくなっています。
    仕様最大荷重:200ft-lbs材質アルミダイカスト高さ(mm)45質量(g)165六角対辺(mm)25.4差込角(inch)3/8”適合径(Φmm)64外径(mm)88
  • オイルフィルターキャップレンチ KOTO

    オイルフィルターキャップレンチ

    KOTO
    ¥12,980税込¥14,278
    1個
    当日出荷
    日野デュトロ用のオイルフィルターキャップレンチ。固着してしまったオイルフィルターキャップを専用設計のレンチで容易に脱着可能。左右非対称設計のため、裏表の使い分けで作業しやすい角度での作業が可能。
    全長(mm)136.5質量(g)325板厚(mm)10
  • オイルフォルターレンチ エスコ

    オイルフォルターレンチ

    エスコ
    ¥4,450税込¥4,895
    1個
    翌日出荷
    ステンレススチール製スイベルグリップにより、狭い場所でも簡単に回転できます。
    ハンドル長さ(mm)162
  • バンド式オイルフィルターレンチ Φ105-145mm ハゼット

    バンド式オイルフィルターレンチ Φ105-145mm

    ハゼット
    ¥9,598税込¥10,558
    1丁
    59日以内出荷
    トラスコ品番868-9131
グリップ式オイルフィルターレンチ