11件中 1~11件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • オイルフィルターカッター モノタロウ

    オイルフィルターカッター

    モノタロウ(31件のレビュー)
    ¥10,980税込¥12,078
    1台
    当日出荷
    オイルエレメントを、内側のろ紙と外側のケースに分解できます。 分別処理が可能なので、廃棄コスト削減に役立ちます。
    用途オイルエレメントをセットした状態で、オイルフィルターレンチで回して下端を切断します。全長(mm)280(最短)~385(最長)フィルター直径(Φmm)60~140刃厚(mm)3刃外径(mm)20材質(刃)HSS販売区分業務用
  • ペール缶アダプター オイルフィルターカッター用 モノタロウ

    ペール缶アダプター オイルフィルターカッター用

    モノタロウ(3件のレビュー)
    ¥2,998税込¥3,298
    1個
    当日出荷
    モノタロウのオイルフィルターカッターをペール缶に固定することができるアダプタです。 廃油の処理と分別が楽にできるようになり、時短に繋がります。 ねじ止めするだけなので、設置や取付も簡単です。
    用途オイルフィルターの廃棄時分別に適合20Lペール缶適合本体モノタロウ オイルフィルターカッター(注文コード55642265)材質本体:鉄、表面処理:電気メッキ黒、サイドのボルト: 鉄(亜鉛黄色)M8×1.25質量(g)610幅(cm)9.7長さ(cm)32高さ(cm)2.5販売区分業務用
  • オイルフィルターカッター 替刃 モノタロウ

    オイルフィルターカッター 替刃

    モノタロウ(3件のレビュー)
    ¥1,998税込¥2,198
    1個
    当日出荷
    刃厚(mm)3刃外径(mm)20材質(刃)HSS販売区分業務用
  • オイルエレメントカッター用替刃 JTC

    オイルエレメントカッター用替刃

    JTC
    ¥3,898税込¥4,288
    1個
    当日出荷
    JTC4272 オイルエレメントカッター用替刃
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • オイルエレメントカッター JTC

    オイルエレメントカッター

    JTC
    ¥18,980税込¥20,878
    1個
    当日出荷
    エレメントをカットして内部のフィルターと分離できます。
    用途ゴミの分別リサイクルに使用範囲(mm)60~140RoHS指令(10物質対応)対応
  • オイルエレメントカッターセット JTC

    オイルエレメントカッターセット

    JTC
    ¥22,980税込¥25,278
    1個
    当日出荷
    オイルエレメントのゴミの分別リサイクルに ペール缶に取付廃油受けと分別が簡単
    用途サイズ:60~140mm 。オイルフィルターの金属部分を切断し、ろ紙と分離できます。ペール缶アダプターに固定してフィルターをセットしレンチで回し切断します。JTC4272とJTC4272-Aのお得なセット品 。軽自動車~大型車のフィルターまで対応
  • オイルフィルターカッター替刃 REX(レックス)[自動車用品]

    オイルフィルターカッター替刃

    REX(レックス)[自動車用品]
    ¥2,898税込¥3,188
    1個
    3日以内出荷
    オイルエレメントを、内側のろ紙と外側のケースに分解できます。分別処理が可能なので、廃棄コスト削減に役立ちます。カッター替え刃
    用途オイルエレメントをセットした状態で、オイルフィルターレンチで回して下端を切断します。
  • オイルフィルターカッター REX(レックス)[自動車用品]

    オイルフィルターカッター

    REX(レックス)[自動車用品]
    ¥19,980税込¥21,978
    1個
    3日以内出荷
    オイルエレメントを、内側のろ紙と外側のケースに分解できます。分別処理が可能なので、廃棄コスト削減に役立ちます。
    用途オイルエレメントをセットした状態で、オイルフィルターレンチで回して下端を切断します。対応サイズ(Φmm)60~140
  • オイルフィルターカッター替刃 WOLF'S HEAD

    オイルフィルターカッター替刃

    WOLF'S HEAD
    ¥4,998税込¥5,498
    1個
    5日以内出荷
    WH-312C用替刃
  • オイルフィルターカッター WOLF'S HEAD

    オイルフィルターカッター

    WOLF'S HEAD
    ¥58,980税込¥64,878
    1台
    翌々日出荷
    直径63~100mm 全長130mmまでのフィルターに対応します。簡単にフィルターをカット。油切り後に分別処理して下さい。分別廃棄できるため処理費用が軽減できる他に、フィルターの中身を確認しやすくなります。
    用途使用済の普通車用オイルフィルターを切断できます。寸法(mm)575×330×210質量(kg)7.79適合寸法(mm)オイルフィルター:直径63~100 全長130以下の範囲内
  • オイルフィルターセパレーター HASCO

    オイルフィルターセパレーター

    HASCO(1件のレビュー)
    ¥76,980税込¥84,678
    1台
    5日以内出荷
    軽自動車~2t車クラスの、使用済みオイルフィルターを、パイプカッターの要領で簡単に切断できます。今後増加する、環境配慮型のオイルフィルターに対応して、金属のリサイクル促進、さらに産業廃棄物を大幅に削減できます。産業廃棄物としての処理費用が削減できます。取り付け面を上向きに作業できるので、廃油がたれることなくクリーンな作業が可能です。セッティングに、ネジアタッチメントを使用しないので、タイプを選ばず素早い作業が可能です。
    外径(Φmm)58~130(適用オイルフィルター)
オイルフィルターカッター