絞り込み
エコロジープロダクト

オイルフィルターカッター
(31件のレビュー)¥10,980税込¥12,0781台当日出荷オイルエレメントを、内側のろ紙と外側のケースに分解できます。 分別処理が可能なので、廃棄コスト削減に役立ちます。用途オイルエレメントをセットした状態で、オイルフィルターレンチで回して下端を切断します。全長(mm)280(最短)~385(最長)フィルター直径(Φmm)60~140刃厚(mm)3刃外径(mm)20材質(刃)HSS販売区分業務用
ペール缶アダプター オイルフィルターカッター用
(3件のレビュー)¥2,998税込¥3,2981個当日出荷モノタロウのオイルフィルターカッターをペール缶に固定することができるアダプタです。 廃油の処理と分別が楽にできるようになり、時短に繋がります。 ねじ止めするだけなので、設置や取付も簡単です。用途オイルフィルターの廃棄時分別に適合20Lペール缶適合本体モノタロウ オイルフィルターカッター(注文コード55642265)材質本体:鉄、表面処理:電気メッキ黒、サイドのボルト: 鉄(亜鉛黄色)M8×1.25質量(g)610幅(cm)9.7長さ(cm)32高さ(cm)2.5販売区分業務用
オイルエレメントカッター
JTC¥18,980税込¥20,8781個当日出荷エレメントをカットして内部のフィルターと分離できます。用途ゴミの分別リサイクルに使用範囲(mm)60~140RoHS指令(10物質対応)対応
オイルエレメントカッターセット
JTC¥22,980税込¥25,2781個当日出荷オイルエレメントのゴミの分別リサイクルに ペール缶に取付廃油受けと分別が簡単用途サイズ:60~140mm 。オイルフィルターの金属部分を切断し、ろ紙と分離できます。ペール缶アダプターに固定してフィルターをセットしレンチで回し切断します。JTC4272とJTC4272-Aのお得なセット品 。軽自動車~大型車のフィルターまで対応
オイルフィルターカッター
WOLF'S HEAD¥58,980税込¥64,8781台翌々日出荷直径63~100mm 全長130mmまでのフィルターに対応します。簡単にフィルターをカット。油切り後に分別処理して下さい。分別廃棄できるため処理費用が軽減できる他に、フィルターの中身を確認しやすくなります。用途使用済の普通車用オイルフィルターを切断できます。寸法(mm)575×330×210質量(kg)7.79適合寸法(mm)オイルフィルター:直径63~100 全長130以下の範囲内![オイルフィルターカッター替刃 REX(レックス)[自動車用品]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono83125266-260803-02.jpg)
オイルフィルターカッター替刃
REX(レックス)[自動車用品]¥2,898税込¥3,1881個3日以内出荷オイルエレメントを、内側のろ紙と外側のケースに分解できます。分別処理が可能なので、廃棄コスト削減に役立ちます。カッター替え刃用途オイルエレメントをセットした状態で、オイルフィルターレンチで回して下端を切断します。![オイルフィルターカッター REX(レックス)[自動車用品]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono83125336-260803-02.jpg)
オイルフィルターカッター
REX(レックス)[自動車用品]¥19,980税込¥21,9781個3日以内出荷オイルエレメントを、内側のろ紙と外側のケースに分解できます。分別処理が可能なので、廃棄コスト削減に役立ちます。用途オイルエレメントをセットした状態で、オイルフィルターレンチで回して下端を切断します。対応サイズ(Φmm)60~140
オイルフィルターセパレーター
HASCO(1件のレビュー)¥76,980税込¥84,6781台5日以内出荷軽自動車~2t車クラスの、使用済みオイルフィルターを、パイプカッターの要領で簡単に切断できます。今後増加する、環境配慮型のオイルフィルターに対応して、金属のリサイクル促進、さらに産業廃棄物を大幅に削減できます。産業廃棄物としての処理費用が削減できます。取り付け面を上向きに作業できるので、廃油がたれることなくクリーンな作業が可能です。セッティングに、ネジアタッチメントを使用しないので、タイプを選ばず素早い作業が可能です。外径(Φmm)58~130(適用オイルフィルター)











![オイルフィルターカッター替刃 REX(レックス)[自動車用品]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono83125266-260803-02.jpg)
![オイルフィルターカッター REX(レックス)[自動車用品]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono83125336-260803-02.jpg)



![オイルフィルターカッター REX(レックス)[自動車用品] オイルフィルターカッター REX(レックス)[自動車用品]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono83125336-260803-02.jpg)
![オイルフィルターカッター替刃 REX(レックス)[自動車用品] オイルフィルターカッター替刃 REX(レックス)[自動車用品]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono83125266-260803-02.jpg)


![オイルフィルターレンチ REX(レックス)[自動車用品] オイルフィルターレンチ REX(レックス)[自動車用品]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono83125169-260803-02.jpg)
![オイルフィルターレンチ REX(レックス)[自動車用品] オイルフィルターレンチ REX(レックス)[自動車用品]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono83125345-260803-02.jpg)
![オイルフィルターレンチ REX(レックス)[自動車用品] オイルフィルターレンチ REX(レックス)[自動車用品]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono83125178-260803-02.jpg)
![オイルフィルターレンチ REX(レックス)[自動車用品] オイルフィルターレンチ REX(レックス)[自動車用品]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono83125126-260803-02.jpg)
![オイルフィルターレンチ REX(レックス)[自動車用品] オイルフィルターレンチ REX(レックス)[自動車用品]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono83125090-260803-02.jpg)
![オイルフィルターレンチ REX(レックス)[自動車用品] オイルフィルターレンチ REX(レックス)[自動車用品]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono83125205-260803-02.jpg)
![オイルフィルターレンチ(10インチ) REX(レックス)[自動車用品] オイルフィルターレンチ(10インチ) REX(レックス)[自動車用品]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono83125300-260803-02.jpg)
![オイルフィルターレンチ(12インチ) REX(レックス)[自動車用品] オイルフィルターレンチ(12インチ) REX(レックス)[自動車用品]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono83125187-260803-02.jpg)
![オイルフィルターレンチ6個セット REX(レックス)[自動車用品] オイルフィルターレンチ6個セット REX(レックス)[自動車用品]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono83125388-260803-02.jpg)
![オイルフィルターレンチユニバーサルタイプ REX(レックス)[自動車用品] オイルフィルターレンチユニバーサルタイプ REX(レックス)[自動車用品]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono83125275-260803-02.jpg)
![カップ型オイルフィルターレンチ REX(レックス)[自動車用品] カップ型オイルフィルターレンチ REX(レックス)[自動車用品]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono83125065-260803-02.jpg)
![カップ型オイルフィルターレンチセット 14個セット REX(レックス)[自動車用品] カップ型オイルフィルターレンチセット 14個セット REX(レックス)[自動車用品]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono83125257-260803-02.jpg)
![チェーン式オイルフィルターレンチ REX(レックス)[自動車用品] チェーン式オイルフィルターレンチ REX(レックス)[自動車用品]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono83125117-260803-02.jpg)
![ベルト式フィルターレンチ REX(レックス)[自動車用品] ベルト式フィルターレンチ REX(レックス)[自動車用品]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono83125327-260803-02.jpg)
![可変式オイルフィルターレンチ REX(レックス)[自動車用品] 可変式オイルフィルターレンチ REX(レックス)[自動車用品]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono83125081-260803-02.jpg)
![大型車用オイルフィルターレンチ REX(レックス)[自動車用品] 大型車用オイルフィルターレンチ REX(レックス)[自動車用品]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono83125099-260803-02.jpg)