カテゴリ
絞り込み
ブランド
- モノタロウ(15)
- JTC(51)
- エスコ(38)
- KOTO(20)
- REX(レックス)[自動車用品](18)
- HASCO(14)
- 大橋産業(BAL)(13)
- KTC(12)
- EXCEL(エクセル)(9)
- BAHCO(バーコ)(9)
- ハゼット(8)
- CUSTOR(クストー)(7)
- Pro-Auto(6)
- Lisle(ライル)(5)
- SIGNET(シグネット)(5)
- TONE(トネ/旧:前田金属工業)(4)
- ParkTool(パークツール)(4)
- STAHLWILLE(スタビレー)(4)
- TAKAGI(高儀)(4)
- 日平機器(3)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト

オイルフィルターレンチ カップ型
(733件のレビュー)¥999税込¥1,0991個当日出荷カップ型なのでしっかり保持して使いやすい!用途オイルフィルターの取り外しに。形状14角差込角(mm[inch])9.5[3/8]販売区分業務用
オイルフィルターレンチ プライヤータイプ
(142件のレビュー)¥1,398~税込¥1,538~1個当日出荷3段階に調節ができるのでいろんなサイズのオイルフィルターに使用可能です。 グリップ付でハンドルが握りやすく、固くしまったフィルターも外す事ができます。用途オイルフィルターの取り外しに。材質S45C厚さ(mm)9.5販売区分業務用
オイルフィルターレンチ 首振り グリップ付 バンドタイプ
(201件のレビュー)¥699税込¥7691個当日出荷バンドの長さを調整し保持するタイプのオイルフィルターレンチです。ハンドルの角度調整(180°)が可能な為・いろんな状況ででの使用が可能です。オイルフィルターにレンチを取り付けてバンドを手で押さえながら緩める方向に回すとバンドが締まります。バンド内側には突起があるので落下しにくいです。用途オイルフィルターの締め付け・緩めにバンド幅(mm)25ハンドル長さ(mm)130販売区分業務用
オイルフィルターレンチ トヨタ車 ろ紙交換タイプ対応
(153件のレビュー)¥1,598税込¥1,7581個当日出荷トヨタ車等に用いられているアルミ製及び樹脂製ろ紙交換タイプオイルフィルターの脱着専用工具です。用途オイルフィルターの脱着形状14P高さ(mm)45差込角(mm)9.5(3/8)外径(Φmm)79二面幅(mm)64.5適合車種アリオン・オーリス・アクシオ・イスト・アイシス・ルミオン・フィールダー・ノア・プレミオ・プリウス・ヴォクシー・ウィッシュ他販売区分業務用
オイルフィルターレンチ アジャスタブル
(60件のレビュー)¥1,398税込¥1,5381個当日出荷オイルフィルターの大きさに合わせて、締め、緩め両方に使用できます。用途オイルフィルターの締め・緩めに付属品差込角変換アダプタ差込角(mm)ソケット取り外し時:9.5(3/8)、ソケット使用時:12.7(1/2)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)78×78×30爪長さ(mm)30適合径(Φmm)63~102販売区分業務用
カップ型オイルフィルターレンチ
グリフィン(105件のレビュー)¥1,698~税込¥1,868~1個当日出荷から5日以内出荷プロから日曜整備士の必需品 どんなに、かたくロックしたオイルフィルターエレメントでも簡単にゆるみます。材質本体(磨き鋼鈑2mm)、六角ナット(SS41)メッキクロームメッキ
バイスプライヤータイプオイルフィルターレンチ
(48件のレビュー)¥1,798税込¥1,9781個当日出荷バイスプライヤータイプのため、挟んでしまえば握っておく力が必要ありません。グリップすればあとは簡単回すだけ!用途オイルフィルターの取り外しに材質クロームバナジウム全長(mm)240適合径(Φmm)55~118販売区分業務用
オイルフィルターレンチ 脱着両用 スライド式
(51件のレビュー)¥3,298税込¥3,6281個当日出荷緩めるのはもちろん、増し締めもできる便利な両用タイプです。 スライドタイプで色々なサイズのオイルフィルターの着脱が可能です。用途オイルフィルターの着脱に材質スチール差込角(mm)9.5(3/8)レンチサイズ(mm)17つかみ寸法(深さ)18mm適合範囲(mm)60~80販売区分業務用
オイルフィルターレンチ トラック用
(25件のレビュー)¥1,598~税込¥1,758~1個当日出荷サイズに合わせて使用可能です用途トラックやバスなど大型車のオイルフィルター取り付け・取り外しに差込角(mm)12.7(1/2)バンド幅(mm)40販売区分業務用
フィルターチェンレンチ
トップ工業(11件のレビュー)¥5,698~税込¥6,268~1個当日出荷オイルフィルターを取り外すのに使用。 丈夫で喰付きが良い。 TW-230はチェーン脱落防止付き。大型車まで可能。
オイルフィルターカッター
(31件のレビュー)¥10,980税込¥12,0781台当日出荷オイルエレメントを、内側のろ紙と外側のケースに分解できます。 分別処理が可能なので、廃棄コスト削減に役立ちます。用途オイルエレメントをセットした状態で、オイルフィルターレンチで回して下端を切断します。全長(mm)280(最短)~385(最長)フィルター直径(Φmm)60~140刃厚(mm)3刃外径(mm)20材質(刃)HSS販売区分業務用
オイルフィルターレンチ
TONE(トネ/旧:前田金属工業)(1件のレビュー)¥1,398~税込¥1,538~1個当日出荷アルミダイキャスト製で軽量です。用途オイルフィルター脱着用。全長(mm)35差込角(mm)9.5
オイルフィルターレンチ ゆるめ専用
(74件のレビュー)¥1,998税込¥2,1981個当日出荷アジャスタブルタイプの為60mm~80mmのオイルフィルターに使用可能です。用途取り外し専用差込角(mm)9.5(3/8)使用範囲(mm)60~80販売区分業務用
大径用カップ型オイルフィルタレンチ
KTC(14件のレビュー)¥5,098~税込¥5,608~1個当日出荷インサート製法の採用により、ドライブ角部に鉄(鋼材)を使用、アルミ部も厚さを増し耐力を向上させました。用途2~4tクラスのトラック、バス等のエンジンオイルフィルターカートリッジの脱着作業。仕様大型車用差込角(mm)12.7
ペール缶アダプター オイルフィルターカッター用
(3件のレビュー)¥2,998税込¥3,2981個当日出荷モノタロウのオイルフィルターカッターをペール缶に固定することができるアダプタです。 廃油の処理と分別が楽にできるようになり、時短に繋がります。 ねじ止めするだけなので、設置や取付も簡単です。用途オイルフィルターの廃棄時分別に適合20Lペール缶適合本体モノタロウ オイルフィルターカッター(注文コード55642265)材質本体:鉄、表面処理:電気メッキ黒、サイドのボルト: 鉄(亜鉛黄色)M8×1.25質量(g)610幅(cm)9.7長さ(cm)32高さ(cm)2.5販売区分業務用
バイスプライヤーチェーンクランプ
(8件のレビュー)¥2,498税込¥2,7481個当日出荷リンクチェーンとバイスグリップでがっちりつかみます。Φ90~130mmのカートリッジ式フィルタ、フューエルフィルタに使用できます。用途カートリッジ式オイルフィルタ、フューエルフィルタの取外し作業に材質クロムモリブデン鋼全長(mm)230質量(g)730有効径(Φmm)90~130チェーン長(mm)460適合径(Φmm)90~130販売区分業務用
フィルターレンチ 73.7-137
ミトロイ(水戸工機)¥3,298税込¥3,6281本当日出荷小型機種から大型機種まで対応可。強度アップタイプ用途オイルフィルターの取外し用。トラスコ品番411-6701全長(mm)205適合径(Φmm)73.7~137
オイルフィルターレンチ
TONE(トネ/旧:前田金属工業)(2件のレビュー)¥5,898~税込¥6,488~1個当日出荷オイルフィルターの取り外し専用工具です。 軽自動車から普通乗用車用(FWC-115) 大型トラック用(FWC-160)差込角(mm)12.7
オイルフィルターレンチ キャラバン/コモ専用
(7件のレビュー)¥1,198税込¥1,3181個当日出荷日産・キャラバン、いすゞ・コモのオイルフィルター脱着専用工具です。適合(オイルフィルター純正品版)日産:AY100-NS034、いすゞ:5-86153-720-0寸法(mm)(六角)27、(四角)10内径(Φmm)93(特殊ファセット)外径(Φmm)106販売区分業務用
ろ紙交換用オイルフィルタレンチ
KTC¥6,998税込¥7,6981個当日出荷トヨタ車に採用されているアルミ製及び樹脂製ろ紙交換タイプのオイルフィルタキャップの取付け・取外し専用工具。オイルフィルタキャップの突起部(リブ)で駆動するため、かみ込みや滑りを防止します。オイルフィルタキャップにピッタリ合わせた形状で、オイルフィルタ周りのスペースが狭くても作業が可能。差込角部は応力の集中を防ぎ、確実に力を伝えるパワーフィット形状。高さ(mm)62.2質量(g)210内径(Φmm)81外径(Φmm)91差込角(sq.)9.5
オイルフィルターレンチ
JTC(9件のレビュー)¥3,198税込¥3,5181個当日出荷正・逆回転使用可能差込角(mm)9.5・12.7(メッキパーツ差込12.7mmを外すと本体に9.5mmの差込有り)使用範囲(mm)63~102RoHS指令(10物質対応)対応
オイルフィルターレンチ 輸入車用
(62件のレビュー)¥1,998税込¥2,1981個当日出荷輸入車に最適!アルミダイキャスト製のオイルフィルターレンチです。用途オイルフィルターエレメントの交換に適合メルセデスベンツ、アウディ(A3)、BMW(E36)、シトロエン、フィアット、フォード、ランチャ、オペル、プジョー、ポルシェ、ルノー等の多くの輸入車に対応するサイズのカップレンチです。(一部の国産車にも対応します)質量(g)150差込角(mm)12.7レンチサイズ(mm)(6角)27寸法(幅W×高さH)(mm)84.5×44カップサイズ74mm(14角)販売区分業務用
カップ型オイルフィルタレンチ
KTC(2件のレビュー)¥2,998税込¥3,2981個当日出荷マツダ スカイアクティブディーゼルに対応したカップ型オイルフィルタレンチです。従来のオイルフィルタレンチでは、フィルタとのガタつきが発生し滑ってしまう可能性がありました。本製品は、マツダスカイアクティブディーゼルに搭載されているオイルフィルタ専用のサイズ設計で、滑りのない安全・確実な作業を実現します。 作業性を追求し、全高を抑えつつオイルフィルタレンチとオイルフィルタとの掛かり代(接触部の深さ)を大きく取る設計です。 外周部の凹凸形状により、手作業でのオイルフィルタ装着時に滑りにくく確実な作業が行えます。 アルミダイキャスト一体成形により、重量をスチール製品の60%に軽量化しました。 作業環境によりオイルフィルタレンチを駆動させる工具が選べるよう、差込角(9.5sq.)と六角部(二面幅24mm)付きです。形状15角質量(g)120差込角(mm)9.5寸法H(mm)37.5呼び寸法(mm)75.5外径(Φmm)82アズワン品番64-8409-99内径(mm)74.7
オイルフィルターレンチ
JTC(1件のレビュー)¥9,998税込¥10,9981個当日出荷差込角(mm)12.7適合車種UD:GH11・GH13系VOLVO:D12C・D16B系サイズ(mm)107RoHS指令(10物質対応)対応
オイルフィルターレンチ(ろ紙交換タイプ)
アヴァンギャルド(10件のレビュー)¥1,998税込¥2,1981個当日出荷ろ紙交換タイプの、キャップを確実にホールドする専用タイプ。用途トヨタ車の、ろ紙交換タイプオイルエレメント専用材質アルミニウム形状14面差込角(mm[inch])9.5(3/8)外径(Φmm)79内寸(mm)64.5適合車種アリオン、オーリス、アクシオ、イスト、アイシス、ルミオン、フィールダー、ノア、プレミオ、プリウス、ヴォクシー、ウィッシュ他RoHS指令(10物質対応)対応
オイルフィルターレンチ カップタイプ
KIJIMA(キジマ)(1件のレビュー)¥999税込¥1,0991個5日以内出荷オイル系メンテナンスに欠かせないオイルフィルター。国産車から輸入車まで多くのラインナップを持つメーカーカートリッジ式オイルフィルターに対応するカップ式オイルフィルターレンチを設定しました。差込角3/8インチ(9.5 mm)のソケット、ラチェットレンチに対応。スチール製ブラック差込角(mm[inch])9.5 [3/8]
1/2”オイルフィルターレンチ(マツダD用)
KOTO(1件のレビュー)¥2,498税込¥2,7481台欠品中マツダ「SKYACTIVD」車に使用されているオイルフィルター専用レンチです。 軽くて丈夫なアルミ材を使用。内径(Φmm)75適合エンジン型式SH-VPTP・SH-VPTR・SH-VPTS・S5-DPTS-S5-DPTR適合車種アテンザ:2012年11月~アクセラ:2014年1月~ CX-5:2012年2月~、デミオ:2014年10月~CX-8:2017年9月~レンチ15P適合フィルターSH01-14-302A















































![オイルフィルターカッター REX(レックス)[自動車用品] オイルフィルターカッター REX(レックス)[自動車用品]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono83125336-260803-02.jpg)
![オイルフィルターカッター替刃 REX(レックス)[自動車用品] オイルフィルターカッター替刃 REX(レックス)[自動車用品]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono83125266-260803-02.jpg)
![オイルフィルターレンチ REX(レックス)[自動車用品] オイルフィルターレンチ REX(レックス)[自動車用品]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono83125169-260803-02.jpg)
![オイルフィルターレンチ REX(レックス)[自動車用品] オイルフィルターレンチ REX(レックス)[自動車用品]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono83125345-260803-02.jpg)
![オイルフィルターレンチ REX(レックス)[自動車用品] オイルフィルターレンチ REX(レックス)[自動車用品]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono83125178-260803-02.jpg)
![オイルフィルターレンチ REX(レックス)[自動車用品] オイルフィルターレンチ REX(レックス)[自動車用品]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono83125126-260803-02.jpg)
![オイルフィルターレンチ REX(レックス)[自動車用品] オイルフィルターレンチ REX(レックス)[自動車用品]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono83125090-260803-02.jpg)
![オイルフィルターレンチ REX(レックス)[自動車用品] オイルフィルターレンチ REX(レックス)[自動車用品]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono83125205-260803-02.jpg)
![オイルフィルターレンチ(10インチ) REX(レックス)[自動車用品] オイルフィルターレンチ(10インチ) REX(レックス)[自動車用品]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono83125300-260803-02.jpg)
![オイルフィルターレンチ(12インチ) REX(レックス)[自動車用品] オイルフィルターレンチ(12インチ) REX(レックス)[自動車用品]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono83125187-260803-02.jpg)
![オイルフィルターレンチ6個セット REX(レックス)[自動車用品] オイルフィルターレンチ6個セット REX(レックス)[自動車用品]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono83125388-260803-02.jpg)
![オイルフィルターレンチユニバーサルタイプ REX(レックス)[自動車用品] オイルフィルターレンチユニバーサルタイプ REX(レックス)[自動車用品]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono83125275-260803-02.jpg)
![カップ型オイルフィルターレンチ REX(レックス)[自動車用品] カップ型オイルフィルターレンチ REX(レックス)[自動車用品]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono83125065-260803-02.jpg)
![カップ型オイルフィルターレンチセット 14個セット REX(レックス)[自動車用品] カップ型オイルフィルターレンチセット 14個セット REX(レックス)[自動車用品]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono83125257-260803-02.jpg)
![チェーン式オイルフィルターレンチ REX(レックス)[自動車用品] チェーン式オイルフィルターレンチ REX(レックス)[自動車用品]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono83125117-260803-02.jpg)
![ベルト式フィルターレンチ REX(レックス)[自動車用品] ベルト式フィルターレンチ REX(レックス)[自動車用品]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono83125327-260803-02.jpg)
![可変式オイルフィルターレンチ REX(レックス)[自動車用品] 可変式オイルフィルターレンチ REX(レックス)[自動車用品]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono83125081-260803-02.jpg)
![大型車用オイルフィルターレンチ REX(レックス)[自動車用品] 大型車用オイルフィルターレンチ REX(レックス)[自動車用品]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono83125099-260803-02.jpg)