26件中 126
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • フィルターチェンレンチ トップ工業

    フィルターチェンレンチ

    トップ工業(11件のレビュー)
    5,698税込6,268
    1個
    当日出荷
    オイルフィルターを取り外すのに使用。 丈夫で喰付きが良い。 TW-230はチェーン脱落防止付き。大型車まで可能。
  • バイスプライヤーチェーンクランプ モノタロウ

    バイスプライヤーチェーンクランプ

    モノタロウ(8件のレビュー)
    2,498税込2,748
    1個
    当日出荷
    リンクチェーンとバイスグリップでがっちりつかみます。Φ90~130mmのカートリッジ式フィルタ、フューエルフィルタに使用できます。
    用途カートリッジ式オイルフィルタ、フューエルフィルタの取外し作業に材質クロムモリブデン鋼全長(mm)230質量(g)730有効径(Φmm)90~130チェーン長(mm)460適合径(Φmm)90~130販売区分業務用
  • オイルフィルターレンチ ベルト式 JTC

    オイルフィルターレンチ ベルト式

    JTC(2件のレビュー)
    2,898税込3,188
    1個
    当日出荷
    ベルト式
    差込角(mm)12.7・19使用範囲(mm)152までRoHS指令(10物質対応)対応
  • オイルフィルターレンチ TONE(トネ/旧:前田金属工業)

    オイルフィルターレンチ

    TONE(トネ/旧:前田金属工業)(2件のレビュー)
    5,898税込6,488
    1個
    当日出荷
    オイルフィルターの取り外し専用工具です。 軽自動車から普通乗用車用(FWC-115) 大型トラック用(FWC-160)
    差込角(mm)12.7
  • オイルフィルターレンチ JTC

    オイルフィルターレンチ

    JTC(1件のレビュー)
    4,288税込4,717
    1個
    当日出荷
    材質(ベルト)合皮RoHS指令(10物質対応)対応
  • チェーン型カートリッジレンチ KTC

    チェーン型カートリッジレンチ

    KTC(1件のレビュー)
    8,398税込9,238
    1個
    当日出荷
    フィルタの変形が少ない。独自の首振りヘッド機構により、回転荷重がチェーン全体に作用し、カートリッジの変形の原因となる集中荷重を防ぎます。Φ90~125mmのカートリッジ式フィルタ、フューエルフィルタに使用できます。
    用途普通車~中型車(4t)までの、カートリッジ式オイルフィルタ、フューエルフィルタの取外し作業トラスコ品番373-3459質量(g)530寸法L(mm)140有効径(Φmm)90~140適合径(Φmm)90~125
  • チェーン型オイルフィルタレンチ KTC

    チェーン型オイルフィルタレンチ

    KTC
    8,198税込9,018
    1個
    当日出荷
    小型・軽量 作業環境に応じて、12.7sq.スピンナハンドルまたは二面幅24mmのめがねレンチが使用できます。 作業中にチェーンがはずれにくく、確実な緩め作業ができます。
    用途普通車~大型車のカートリッジ式オイルフィルタの取り外しトラスコ品番373-0450質量(g)600径(Φ)適用径/外径89~142有効径/呼び89~125
  • チェーン式オイルフィルターレンチ REX(レックス)[自動車用品]

    チェーン式オイルフィルターレンチ

    REX(レックス)[自動車用品]
    5,698税込6,268
    1個
    3日以内出荷
    オイルフィルターが固くて外れないときに便利です。緩め専用
    用途オイルフィルターの着脱に
  • チェーン式オイルフィルターレンチ KOTO

    チェーン式オイルフィルターレンチ

    KOTO
    9,898税込10,888
    1個
    当日出荷
    無段階調節ができるトラック用オイルフィルターレンチです。 4tトラック以上のトラック等の大きなエレメントには便利です。 チェーンのからみや、ねじれが起きにくい構造になっています。
    質量(kg)0.43ケース寸法(mm)85×85×55能力(Φmm)115~160差込角(sq.)12.7
  • ベルト式フィルターレンチ REX(レックス)[自動車用品]

    ベルト式フィルターレンチ

    REX(レックス)[自動車用品]
    2,998税込3,298
    1個
    3日以内出荷
    太さを自由に調整できるため、軽自動車から大型トラック、外車まで、これ1本でどんなフィルターにも対応できる万能レンチ
    用途オイルフィルターの着脱に
  • オイルフィルターレンチ REX(レックス)[自動車用品]

    オイルフィルターレンチ

    REX(レックス)[自動車用品]
    1,998税込2,198
    1個
    3日以内出荷
    太さを自由に調整できるため、軽自動車から大型トラック、外車まで、これ1本でどんなフィルターにも対応できる万能レンチ
    用途オイルフィルターの着脱に材質ベルト部分:鉄
  • 37004 チェーン式 オイルフィルターレンチ 21-120MM SIGNET(シグネット)

    37004 チェーン式 オイルフィルターレンチ 21-120MM

    SIGNET(シグネット)(1件のレビュー)
    1,598税込1,758
    1個
    当日出荷
    チェーンタイプで様々なサイズに使用できます。 巻き付けるタイプで、狭い場所での作業に適しています。 差込角が1/2DRでラチェットハンドルで回すことができます。
    厚さ(mm)チェーン:約8.4適合サイズ(mm)30~120差込角(sq.)1/2アズワン品番65-0303-48
  • チェーンレンチダブル HASCO

    チェーンレンチダブル

    HASCO
    39,980税込43,978
    1個
    当日出荷
    チェーン式により幅広いサイズのオイルフィルターに対応。普通車~大型車まで
    用途オイル交換作業に適合普通車~大型車ハンドル長さ(mm)250適合フィルターΦ60~150チェーン寸法(mm)長さ520×厚さ22
  • チェーン式オイルフィルターレンチ KOTO

    チェーン式オイルフィルターレンチ

    KOTO
    8,398税込9,238
    1個
    5日以内出荷
    無段階調節ができるオイルフィルターレンチです。 チェーンのセットがいりません。フィルターにチェーンをはめ、本体スリーブを脱着方向に回すだけです。
    質量(kg)0.37ケース寸法(mm)75×75×70能力(Φmm)70~115差込角(sq.)12.7
  • オイルフィルターレンチ JTC

    オイルフィルターレンチ

    JTC
    7,998税込8,798
    1個
    当日出荷
    仕様ダブルチェーン差込角(mm)12.7使用範囲(mm)60~115RoHS指令(10物質対応)対応
  • TONE トネ オイルフィルターレンチ115 軽自動車から普通乗用車用 TONE(トネ/旧:前田金属工業)

    TONE トネ オイルフィルターレンチ115 軽自動車から普通乗用車用

    TONE(トネ/旧:前田金属工業)
    5,298税込5,828
    1個
    3日以内出荷
    オイルフィルターの取り外し専用工具です。軽自動車から普通乗用車用です。
    用途オイルフィルターの取り外し専用。トラスコ品番864-2648材質構造用鋼全長(mm)62差込角(mm)12.7適合径(Φmm)70~115、最大:115、最小:70
  • チェーン式オイルフィルターレンチ KUKKO(クッコ)

    チェーン式オイルフィルターレンチ

    KUKKO(クッコ)
    22,980税込25,278
    1個
    3日以内出荷
    チェーン式のオイルフィルターレンチです。
    質量(kg)0.36六角(mm)32対応サイズ(Φmm)0-150
  • ベルトのみ JTC

    ベルトのみ

    JTC
    2,498税込2,748
    1個
    5日以内出荷
    JTC4736用
  • ベルトのみ JTC

    ベルトのみ

    JTC
    2,398税込2,638
    1個
    5日以内出荷
    JTC4735用
  • 1/2ドライブ チェーンレンチ D149 FACOM

    1/2ドライブ チェーンレンチ D149

    FACOM
    15,980税込17,578
    1個
    73日以内出荷
    オイルフィルターレンチでアクセスできない場合にオイルフィルターを取り外す。 1/2"ドライブビット。 オイルフィルターの場合:50>110mm。
    用途ドライブチェーンレンチ質量(g)280
  • オイルフィルターレンチ(ベルト式) STAHLWILLE(スタビレー)

    オイルフィルターレンチ(ベルト式)

    STAHLWILLE(スタビレー)
    13,980税込15,378
    1丁
    翌日出荷
    1/2″SQのラチェットハンドル等を使用します。滑りにくい強化カムにより安全に作業できます。
    全長(mm)150質量(g)226差込角(sq.)1/2サイズ(mm)(対応)80-110
  • BE64520用スペアチェーン60-160mm BAHCO(バーコ)

    BE64520用スペアチェーン60-160mm

    BAHCO(バーコ)
    5,998税込6,598
    1丁
    翌々日出荷
    トラスコ品番383-9810
  • オイルフィルターチェーンレンチ60-160mm BAHCO(バーコ)

    オイルフィルターチェーンレンチ60-160mm

    BAHCO(バーコ)
    10,980税込12,078
    1丁
    翌々日出荷
    トラスコ品番383-9850
  • BE64350用スペアチェーン60-105mm BAHCO(バーコ)

    BE64350用スペアチェーン60-105mm

    BAHCO(バーコ)
    3,998税込4,398
    1丁
    翌々日出荷
    トラスコ品番383-1874
  • オイルフィルターチェーンレンチ60-105mm BAHCO(バーコ)

    オイルフィルターチェーンレンチ60-105mm

    BAHCO(バーコ)
    7,598税込8,358
    1丁
    翌々日出荷
    トラスコ品番383-6682
チェーン式オイルフィルターレンチ