絞り込み
エコロジープロダクト

ベルト引っ掛けツール
(24件のレビュー)¥798税込¥8781本当日出荷自動車や機械器具のドライブベルト類の取付時に使用する専用補助工具です。このベルト引っ掛けツールを使用すれば1本式のドライブベルトの取付や取外しが簡単に行えるので作業時間の短縮が可能です。エンジンルームのVベルトやタイミングベルトの点検作業もできます。フックの形状が丸軸なのでベルト交換の際に新品ベルトを傷つけにくいです。用途自動車や機械器具のドライブベルト類の取付時に軸径(Φmm)6.5全長(mm)690高さ(mm)25(先端)グリップ径(Φmm)30軸間距離(mm)20販売区分業務用
ベルト交換用レンチセット(スズキダブルテンショナー用)
KTC(3件のレビュー)¥5,898税込¥6,4881セット当日出荷2017年2月以降発売のスズキ スペーシア(MK53S)、ワゴンR(MH55S)等、マイルドハイブリッド(R06A型エンジン+WA05A型ISG)搭載車のベルト交換作業時に、クランクシャフトプーリー及びオートテンショナーを回す工具のセットです。作業スペースの狭い個所でも最適な作業姿勢で確実な作業が可能です。※ウォーターポンプドライブベルトの取外し、取付け作業には別売のスズキ特殊工具(ドライブベルトリムーバ 09991-07410、ドライブベルトインストーラNo.2 09991-07440、ドライブベルトインストーラNo.3 09991-07470)の3点が必要です。適合AE105-4セット内容超ロングストレートめがねレンチ:M160-19×21、テンショナーホールドピン:AE105-4(2本)、9.5sq.ドライブ:AE107-3A、9.5sq.ソケット(十二角):B3-17W
ストレッチベルトリムーバー&インサーター
JTC(2件のレビュー)¥4,698税込¥5,1681個当日出荷1台2役!ベルト交換必需品 マグネット式 汎用用途マグネット式 汎用RoHS指令(10物質対応)対応
ストレッチベルト脱着ツール
Lisle(ライル)(3件のレビュー)¥6,398税込¥7,0381個欠品中多くのアクセサリドライブシステムで使用されるほとんどのストレッチベルトアプリケーションのためのコンビネーションの取り外しと取り付けツール。 ユニークな磁気面がプーリーの所定位置に工具を保持します。取り外しや取り付け時にベルトやプーリーの損傷を防ぐのに役立ちます。 プーリーの前面または背面にコンパクトなワンピース工具を使用できます。RoHS指令(10物質対応)対応
テンショナーレンチ スズキ軽Sエネチャージ車専用
¥19,980税込¥21,9781セット当日出荷スズキ軽自動車のSエネチャージ車専用のオートテンショナー圧縮・解放ツールです。 付属の3/8"用ソケットを使用すると3/8"ラチェットレンチなどを使用できるため大変便利です。用途ドライブベルト、オートテンショナー、ISGの交換の際に。セット内容本体×1、アダプタープレート大×1、アダプタープレート小×1、ロックボルト×1、3/8"レンチ用ディープソケット材質S45C適合車種スズキ軽自動車Sエネチャージ搭載車販売区分業務用
オートテンショナーロックピン
KOTO¥1,098税込¥1,2081セット当日出荷テンショナー周辺の作業時に、テンショナー固定に使用可能なピン。直径4mmで多くの車種に対応。2個セットで、スズキのダブルテンショナー搭載車にも対応可能。用途各種テンショナーの固定仕様炭素鋼・ユニクロメッキ寸法(mm)差込部:25全長(mm)70直径(mm)4
ベルトゆるめソケット
KOTO¥5,698税込¥6,2681個当日出荷ベルトに挟んで捻るだけでオルタネーターが移動しベルトが緩みます。 狭い軽自動車などには効果絶大。質量(kg)0.12差込角(mm)9.5ケース寸法(mm)70×50×30適合ベルトリブベルト、3/8Vベルト
ベルトフックツール
KTC(3件のレビュー)¥2,698税込¥2,9681本当日出荷丸軸を使用したフックがベルト交換をスムーズにし、新品ベルトを傷つけにくくします。幅広で交換しにくい1本タイプ(サーペンタイン)ロングベルトの交換が素早くできます。全長660mmと長く、1BOX車などのエンジンルームが奥深い車種に有効です。用途エンジンベルトの交換、配線、配管の引き上げやガイド。適合主に国産・輸入車の乗用車用Vベルト及びVリブドベルト(7山以上)その他オートテンショナー式ドライブベルト(1本タイプ)の交換作業にベルトテンショナーレンチ(ATE175)とセットで使うと更に使いやすくなります。トラスコ品番823-0756質量(g)200寸法L(mm)660寸法d(mm)6寸法D(mm)34寸法l(mm)540
なるほどツイスター
SUN TOOL¥6,998税込¥7,6981個当日出荷ベルト緩めはこれひとつ。 ベルトをゆるめる便利なグッズ。 ベルトにはさんでレンチでまわすだけでオルタネータが動く優れもの。差込角(mm)12.7
ベルトテンションゲージ
KOTO¥19,980税込¥21,9781個当日出荷ファンベルト等の張りを計測するベルト専用ゲージです。ゲージで測定することで適正なテンション(張り)でベルトを張る事ができます。 音鳴りの解消、不適正なテンションによるベルトの劣化防止に有効です。質量(kg)0.41ケース寸法(mm)150×245×50適合車種軽~普通車適合ベルト厚(mm)12まで
ベルト周波数チェッカー
カイセ¥53,980税込¥59,3781個4日以内出荷フレキシブルプローブで、音波センサーの位置を自在に調整可能。シンプル操作で使いやすい。センサー感度の調整が可能。(LOW / HIGH)。電源の消し忘れによる電池の消耗を防ぐオートパワーオフ機能を搭載。小型の音波センサーで測定しやすい。電源キーと測定キーのみのシンプル操作。付属品単3形乾電池(1.5V R6P)2本、取扱説明書測定範囲50Hz~500Hz質量(g)約130(電池含まず)電源単3形乾電池(1.5V R6P)2本測定項目周波数寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)約170×42×30表示数字表示 8888、文字高12mm分解能1Hz機能感度調整(LOW / HIGH)、オートパワーオフセンサー長約300mm測定確度±1%rdg±2dgt
ベルトテンショナーツール タイミングベルト交換用
JTC¥4,398~税込¥4,838~1個5日以内出荷タイミングベルト交換用時のベルト張り工具です用途タイミングベルト交換用RoHS指令(10物質対応)対応
ベルトセッティングツール
日平機器¥12,980税込¥14,2781個当日出荷仕様ベルトセッティングツールトラスコ品番835-4988セット内容ベルトインストーラーS、M、Lサイズ各1、ホールドボルト5種類質量(kg)0.68
スバル用ストレッチベルトツール
JTC(1件のレビュー)¥7,398税込¥8,1381個5日以内出荷用途エアコンのストレッチベルト用適合車種2008年以降STIエンジンWR×(2008~2014年)、インプレッサ(2008~2011年)等RoHS指令(10物質対応)対応
ユニバーサルアイドラーレンチセット
JTC¥21,980税込¥24,1781個5日以内出荷狭い場所で大活躍!セット内容ラチェット:ギア数(100T)、全長(500mm)、角度:11段階切替(180°調整可能)・ソケット全長:24mm・スターソケット:E10、E12、E14、E16、E18・ソケット:8、9、10、11、12、13、14、15、16、17、18、19、24mm・スタービット:T20、T25、T27、T30、T40、T45、T50、T55、T60・六角ビット:H4、H5、H6、H7、H8、H10・プラスビット:PH2・ソケットアダプター:3/8 " x17mm・ビットアダプター:5/16 "x17mm・エクステンションバー:75mm・差込:9.5mmRoHS指令(10物質対応)対応
ストレッチベルトツール
JTC¥9,998税込¥10,9981個5日以内出荷ストレッチベルト装着に必要です。用途FORD VOLVO用適合車種FORD Fiesta / Focus / C-Max / Mondeo(ターボ車)・VOLVO C30 / S40 / V50(1.6)RoHS指令(10物質対応)対応
ストレッチベルトインストールツール
エスコ(1件のレビュー)¥4,610税込¥5,0711個当日出荷用途ストレッチベルト取り付けにエスコ品番EA604BF-11寸法(mm)直径32×46質量(g)40適合車種アメリカ車、日本車用
どこでもジュニア
SUN TOOL¥14,980税込¥16,4781セット4日以内出荷オルタネータ・クーラーベルト調整が超簡単に!! 軽自動車のダイナモやクーラーベルトのアジャストボルトの締付、ゆるめ作業がバンパー等をはずさずに驚くほど簡単にできます。もちろん通常工具では作業困難な所にも使用できます。付属品専用ソケット(10mm、12mm、14mm)長さ(mm)400寸法(mm)(ラチェット部)12
どこでもレンチ
SUN TOOL¥29,980税込¥32,9781セット4日以内出荷大幅時間短縮、イライラ解消、やけど・ケガの防止。 ダイナモやクーラーベルトのアジャストボルトの締付、ゆるめ作業が驚くほど簡単にできます。もちろん通常工具では作業困難な所にも使用できます。 従来のように余分な部品をはずさずに作業ができます。 専用ハンマーを使えばかたく締まったボルトも楽々ゆるみます。 専用ソケットを使えば奥まった場所にも対応できます。付属品専用ソケット(12mm、14mm)、ハンマー(880g)長さ(mm)565寸法(mm)(ラチェット部)12


























![[EA546YS-6用] 替ベルト エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono64540298-210428-02.jpg)
















![ユニバーサルジョイントリムーバー&インサーター REX(レックス)[自動車用品] ユニバーサルジョイントリムーバー&インサーター REX(レックス)[自動車用品]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono_image_na.jpg)
![ピストンリング脱着ツール REX(レックス)[自動車用品] ピストンリング脱着ツール REX(レックス)[自動車用品]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono03616388-260903-02.jpg)
![プーリープーラー REX(レックス)[自動車用品] プーリープーラー REX(レックス)[自動車用品]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono03616458-260903-02.jpg)
![ロックナットリムーバー&インサーター REX(レックス)[自動車用品] ロックナットリムーバー&インサーター REX(レックス)[自動車用品]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono03615810-260903-02.jpg)





![プロフェッショナルホースリムーバープライヤー REX(レックス)[自動車用品] プロフェッショナルホースリムーバープライヤー REX(レックス)[自動車用品]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono84889029-260806-02.jpg)
![ホースクランププライヤー REX(レックス)[自動車用品] ホースクランププライヤー REX(レックス)[自動車用品]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono84888925-260806-02.jpg)