15件中 1~15件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ハンドインパクトレンチ モノタロウ

    ハンドインパクトレンチ

    モノタロウ(23件のレビュー)
    ¥5,298税込¥5,828
    1個
    当日出荷
    クランクプーリーやフライホイール、トラックのハブナット等トルクがかかっていて硬く締まっているボルトを外すのに最適なレンチです。 スペースが狭くエアーツールが使用出来ない時に威力を発揮します。 またグリップがラバー製なので打撃の際も便利です。 ソケット差し込み部は切り替え式で裏表どちらでもソケットを取り付け可能です。
    用途硬く締まっているボルトの取り外しに付属品六角レンチ全長(mm)550(アーム無時)質量(kg)2.2差込角(mm)12.7(1/2)アーム長さ(mm)100販売区分業務用
  • オルタネーターソケットセット JTC

    オルタネーターソケットセット

    JTC
    ¥5,798税込¥6,378
    1個
    当日出荷
    トヨタ・レクサス 充電制御車 必需品!オルタネーターのプーリー交換に
    寸法(mm)差込12.7×10/H21×H17全長(mm)82適合車種トヨタ&レクサス車RoHS指令(10物質対応)対応適合純正型番09820-63020-02
  • 充電式インパクトレンチ Meltec(大自工業)

    充電式インパクトレンチ

    Meltec(大自工業)
    ¥19,980税込¥21,978
    1個
    3日以内出荷
    コードレスで手軽に作業!。4段階の打撃モードで状況に応じて使い分けができる(約 100 / 180 / 260 / 340 N・m)。最大トルク約340N・m。大容量リチウムイオンバッテリー 18V 4.0Ah。白色LEDライト付。保護スリーブ付き薄型ディープソケット 17/19/21を付属。収納ケース付き
    材質ABS、スティール寸法(mm)角ドライブ:12.7質量(g)1040使用温度範囲(℃)10~40電源リチウムイオン電池(DC18 V、4.0 Ah)無負荷回転数(min-1[r.p.m])2400~3750モーターDCブラシレスモーター寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)127×70×204最大締付トルク(N・m)約340 (3468 kf・cm)充電時間(時間)約2(専用充電器MP-BC使用)モード打撃:4段階切替(100 N・m、180 N・m、260 N・m、340 N・m)打撃数(min-1)4800~7500
  • クランクボルト緩め用打撃ハンマー JTC

    クランクボルト緩め用打撃ハンマー

    JTC(1件のレビュー)
    ¥10,980税込¥12,078
    1個
    当日出荷
    ラジエターをはずさず、クランクシャフトのプーリー交換が可能です。 貴方の力ですべてがきまります。
    全長(mm)550差込角(mm)12.7最大トルク813NmRoHS指令(10物質対応)対応
  • 電動インパクトレンチセット JTC

    電動インパクトレンチセット

    JTC
    ¥38,980税込¥42,878
    1個
    5日以内出荷
    限定50台! 電動インパクトと極薄インパクトソケット(17、19、21mm)のお得なセット!心臓部のモーターは世界No.1の日本メーカーM社製 電気用品安全法対応
    用途セット内容 ・電動インパクトレンチ ・2PCS 2.0Ahリチウムイオンバッテリー ・1PCS 18V専用充電器・専用ケース ※用途以外に使用しないでください。※リチウムイオン電池は、電力量が国連規定量(100Wh)を超えるため輸送貨物の分類上、危険物扱いとなります。船舶・航空にて輸送される場合は特別な梱包、申請、リチウム電池マークラベルなどが必要となりますので輸送会社の指示に基づいた手続きを行ってください。
  • 12.7sq充電インパクトレンチ 空研

    12.7sq充電インパクトレンチ

    空研
    ¥67,980~税込¥74,778~
    1セット
    5日以内出荷
    重量バランスが良く小型・軽量な商品です。全長はクラス最小の143mmです。。ブラシレスモータのさいようで長寿命モーターです。打撃モードが3段階(強・中・弱)に調節可能です。電池の残容量が確認できる電池残容量表示付きです。耐環境性能IP56に対応です。暗所での作業に効果を発揮するLEDライト付です。
    用途ボルト・ナット締緩作業材質鉄板(厚み10mm)全長(mm)143質量(kg)1.8種類普通ボルト全高(mm)249(電池付)バッテリーリチウムイオンバッテリー容量(Ah)5バッテリー電圧(V)18無負荷回転速度(min-1[r.p.m])2500騒音レベル(dB(A))75能力ボルト径(mm)(普通)10~20、(高力)10~16充電時間(分)実用:約40、フル:約60差込角(sq.)12.7締付ボルト(本数)約1900本ボルト寸法M16×25mm実用トルク(N・m)50~260
  • 12.7mm パームインパクトレンチ JTC

    12.7mm パームインパクトレンチ

    JTC
    ¥19,900税込¥21,890
    1個
    5日以内出荷
    短い!!強力!!狭い場所で大活躍!!
    差込角(mm)12.7最大トルク(N・m)678(左回転)、658(右回転)無負荷回転数(min-1[r.p.m])10000本体質量(kg)1.56RoHS指令(10物質対応)対応
  • プレート固定ボルト(NO.8) JTC

    プレート固定ボルト(NO.8)

    JTC
    ¥679税込¥747
    1個
    5日以内出荷
    JTC4699用
  • Cリング(No.9) JTC

    Cリング(No.9)

    JTC
    ¥679税込¥747
    1個
    5日以内出荷
    JTC4699用
  • 本体差込パーツ(NO.3) JTC

    本体差込パーツ(NO.3)

    JTC
    ¥1,498税込¥1,648
    1個
    5日以内出荷
    JTC4699用
  • ジョイント(NO.6・7・10) JTC

    ジョイント(NO.6・7・10)

    JTC
    ¥1,298税込¥1,428
    1個
    5日以内出荷
    JTC4699用
  • プレート(NO.4) JTC

    プレート(NO.4)

    JTC
    ¥3,198税込¥3,518
    1個
    5日以内出荷
    JTC4699用
  • ドライバー(NO.5) JTC

    ドライバー(NO.5)

    JTC
    ¥1,498税込¥1,648
    1個
    5日以内出荷
    JTC4699用
  • 12.7sq充電インパクトレンチ 空研

    12.7sq充電インパクトレンチ

    空研
    ¥36,980税込¥40,678
    1台
    4日以内出荷
    重量バランスが良く小型・軽量な商品です。全長はクラス最小の143mmです。。ブラシレスモータのさいようで長寿命モーターです。打撃モードが3段階(強・中・弱)に調節可能です。電池の残容量が確認できる電池残容量表示付きです。耐環境性能IP56に対応です。暗所での作業に効果を発揮するLEDライト付です。
    用途ボルト・ナット締緩作業材質鉄板(厚み10mm)全長(mm)143種類普通ボルト無負荷回転速度(min-1[r.p.m])2500騒音レベル(dB(A))75能力ボルト径(mm)(普通)10~20、(高力)10~16差込角(sq.)12.7締付ボルト(本数)約1900本ボルト寸法M16×25mm商品タイプ本体実用トルク(N・m)50~260
  • 19.0sq充電式シャットオフインパクトレンチ 東空販売

    19.0sq充電式シャットオフインパクトレンチ

    東空販売
    ¥129,800税込¥142,780
    1台
    5日以内出荷
    シャットオフ機能付きインパクトレンチです。4段階の締め付けモードで、締め過ぎを防止します。ボルト・ナットの締めすぎを防止することで、安全で確実なトルク管理作業をサポートします。自動車整備~産業組み立てまで幅広い分野で活躍します。充電は急速充電で最短25分です。LEDライトを標準装備し、奥まった箇所や暗い場所でも便利にご使用頂けます。
    用途自動車、産業機械のボルト脱着。全長(mm)221質量(kg)3.7タイプ単発能力普通ボルト M12~M30、高力ボルト M10~M24)全高(mm)290最大トルク(N・m)1100モーターブラシレスモーター締付トルク(N・m)約400、3 約500、4 約600騒音レベル(dB(A))103充電時間(分)25蓄電池容量(Ah)2.5/36V差込角(sq.)19回転数(回/分)1:1050、2:1200、3:1350、4:1500打撃機構打撃開始から1.2秒で自動停止

『プーリー関連工具』には他にこんなカテゴリがあります

ハンドインパクトレンチ