絞り込み
エコロジープロダクト
「容量(L)」から絞り込む

オイルシリンジ エア抜き・注入兼用
(33件のレビュー)¥2,098税込¥2,3081個当日出荷樹脂製で軽量タイプのブレーキフルード用オイルシリンジです。 エア抜き・注入兼用の商品になります。用途ブレーキフルードのエア抜き取りおよび注入に。容量(mL)200質量(g)222ホース長さ(mm)180本体長さ(mm)300危険物の類別非危険物販売区分業務用
ブレーキフルードサブタンク 1L
(62件のレビュー)¥4,698税込¥5,1681個当日出荷一人でブレーキフルードの交換時などにタンクに設置をしフルードの補給を行う為の専用のタンクです。 流量調節可能なストップバルブ付で補給量の調整や取外し時のフルードの漏れを防止できます。 締め込み式のステーでしっかりと固定可能です。またリザーブタンクからの転倒防止ロック付です。用途ブレーキフルードの補給にタンク容量(L)1クランプ幅(mm)17(最大)ノズル口径(Φmm)17サイズ(mm)115×280(全体)、115×175(タンク)販売区分業務用
吸込ホース ブレーキブリーダー MQS-2119
(31件のレビュー)¥1,198税込¥1,3181個当日出荷一人で作業ができるブレーキブリーダー(1.8L)MQS-2119専用の吸込ホースです。ホース内径(Φmm)4ホース長さ(m)1ホース外径(Φmm)8販売区分業務用
ブレーキブリーダー 1.8L
(28件のレビュー)¥13,980税込¥15,3781台当日出荷圧縮エアーを使用してブレーキフルードを吸引します。そのため一人で簡単に油圧ブレーキ車のブレーキブリーディングやエア抜きが可能です。 フルードを漏らす事無く、古いオイルの抜き取りや新しいオイルへの完全入れ換えが出来ます。用途ブレーキブリーディングやエア抜きに付属品エアーカプラ寸法(幅W×高さH)(mm)260×250タンク容量(L)1.8接続口径(inch)PT1/4ホース内径(Φmm)4使用空気圧力(MPa)0.5~1.2ホース長さ(m)1ホース外径(Φmm)8販売区分業務用
ブレーキフルードブリーダー
(255件のレビュー)¥5,898税込¥6,4881セット当日出荷通常の圧縮空気を使用するので、一人で簡単にブレーキブリーディングやエア抜きが出来ます。 専用のブレーキオイルタンクのキャップが無くても、素早くきれいな作業が可能です。 フルードを漏らす事無く、古いオイルの抜き取りや新しいオイルへの完全入れ換えが出来ます。 消音サイレンサー付き。 補充ボトルの底にマグネットが付いているので、ボディー部分のどこにでもセット可能です。材質(ボトル)PE、(ノズル)ゴム接続口径(トリガー)PT1/4インチ容量(L)(ブレーキフルードブリーダー)1、(補充ボトル)1使用空気圧力(MPa)0.5~0.8ホース長さ(m)約1使用の目安(軽自動車)1本目2~3分/2本目以降各1分、(乗用車2000cc)1本目10分/2本目以降各7~8分。※ABS車は通常よりも時間がかかる場合がございます。また、ブレーキホースの長さや車種、ドレンネジの緩め方等の条件によって時間は変化いたします。適合車種二輪車、2000ccまでの車(※ABS車は必ず電源を入れた状態でご使用下さい。)適合ホース内径×外径(Φmm)4×7販売区分業務用
フルード吸入器
KTC(70件のレビュー)¥919税込¥1,0111個当日出荷ブレーキエア抜き作業の必需品、フルード吸入器です。用途自動車のブレーキ液交換及び配管内のエア抜き作業。仕様シリコンチューブΦ3×Φ6×100mm適合軽自動車から小型トラック(2tクラス)に使用されているブリーダープラグ。トラスコ品番823-0793材質PP容量(mL)50質量(g)30寸法L(mm)240寸法D(mm)49寸法l(mm)138危険物の類別非危険物
ブレーキオイルブリーダー ミニ
JTC¥9,598税込¥10,5581個当日出荷ミニタイプ ブレーキオイルの抜き取り用用途コンプレッサーの圧縮空気を利用してタンク内に負圧を作り、ブレーキフルードを抜き取ります。吸引ホースはシリコン製 吊り下げフック付き ON/OFFエアーコック付き危険物の類別非危険物
フルードキャッチタンク
KTC(13件のレビュー)¥3,998税込¥4,3981個当日出荷大きな廃液タンクです。ブレーキエア抜き作業の必需品。用途自動車のブレーキ液交換及び配管内のエア抜き作業。仕様ホース:軟質エンビΦ5×Φ8×1.1mm適合軽自動車から小型トラック(2tクラス)に使用されているブリーダープラグ。トラスコ品番823-0792材質PE質量(g)170寸法L(mm)282容量(L)1寸法D(mm)100寸法l(mm)182危険物の類別非危険物
フレキシブルブレーキブリーダータンク
(14件のレビュー)¥6,998税込¥7,6981台当日出荷通常のブリーダーが使用できない車種に最適。 ミニバンやワンボックスなどのリザーブタンクが奥まった場所に!用途自動車のブレーキオイル交換に。付属品ノズル、止め金具材質PE(タンク)、黄銅(アダプタ)寸法(幅W×高さH)(mm)105×560(本体)、105×180(タンク)タンク容量(L)1ホース長さ(mm)210危険物の類別非危険物販売区分業務用
ブレーキブリーダー逆流防止弁付
JTC(3件のレビュー)¥6,898税込¥7,5881個当日出荷ブレーキのエアー抜きが1人で出来ます。容量(L)1外形(mm)8ホース内径(Φmm)4危険物の類別非危険物RoHS指令(10物質対応)対応
ブレーキオイルブリーダー
JTC¥18,980税込¥20,8781個当日出荷用途ブレーキオイルの抜き取り用容量(L)2使用空気圧力(MPa)0.8以下ホース径(Φmm)1100危険物の類別非危険物RoHS指令(10物質対応)対応
負圧式ワンマンブリーダー
HASCO¥39,980税込¥43,9781台当日出荷ひとりで手軽にエアー抜きができる、真空引き方式のエアーブリーダー。オートバイ~小型トラック程度のブレーキおよびクラッチエアー抜きに活躍。使用温度範囲(℃)0~60タンク容量(L)1危険物の類別非危険物
オイルシリンジ (S)
日平機器(2件のレビュー)¥5,298税込¥5,8281個当日出荷仕様先端ゴムキャップ付トラスコ品番783-9316容量(mL)200質量(g)250ホース長さ(mm)180本体長さ(mm)295危険物の類別非危険物
ブレーキフルードキャッチタンク
アヴァンギャルド(1件のレビュー)¥6,598税込¥7,2581個当日出荷ニップルを解放して1人でエア抜きOK!。逆流なしのチェックバルブ付き(ワンウェイバルブ)寸法(幅W×高さH)(mm)115×175(タンク)タンク容量(L)1ホース寸法(内径×外径)(mm)4×8(シリコンホース)ホース長さ(m)1危険物の類別非危険物RoHS指令(10物質対応)対応
ワンマンブレーキブリーダー(負圧式ベージックタイプ)
WOLF'S HEAD¥8,998税込¥9,8981個欠品中ショップエアーを利用して負圧を発生させます。ブレーキフルードの交換・エア抜きが一人でできます。用途負圧を利用し、ブレーキフルードを交換するための工具です。ホース長さ(m)(シリコン)1タンク容量(mL)1100推奨エアー圧(MPa)0.6危険物の類別非危険物
ブレーキブリーダー 圧送ホース
KTC¥3,998税込¥4,3981個当日出荷用途ABX70専用補助部品全長(mm)3500質量(g)100ホース内径(Φmm)5ホース外径(Φmm)8危険物の類別非危険物
加圧式ブレーキブリーダー
JTC(2件のレビュー)¥31,980税込¥35,1781個当日出荷ブレーキのエアー抜きは 1人でする時代 計量法対応用途ブレーキフルード交換及びエアー抜きが出来ます。タンク容量(L)3適合サイズ(Φmm)汎用アダプター:26~79危険物の類別非危険物RoHS指令(10物質対応)対応圧力(MPa)圧送圧力:0.15 まで
6PCS ブレーキブリーダーアダプターセット
JTC¥29,980税込¥32,9781個当日出荷JTC6989X用 オプション用途専用アダプター適合車種トヨタ、レクサス、GMC、FORD、マツダ、三菱、ホンダ、スズキ、日産、欧州車他危険物の類別非危険物RoHS指令(10物質対応)対応
ブレーキシリンジ
JTC¥4,798税込¥5,2781個当日出荷ブレーキフルードの抜き取り専用!!耐ブレーキオイルOリング使用。材質合成プラスチック全長(mm)285容量(mL)200(目盛10cc刻み)直径(Φmm)47ホース径(Φmm)8ホース長さ(mm)190危険物の類別非危険物RoHS指令(10物質対応)対応
ブリーダーレンチセット
KTC(1件のレビュー)¥6,998税込¥7,6981個当日出荷大きな廃液タンクと必要なツールが1セットになっていますので作業能率が向上します。ブリーダープラグ用めがねレンチは、口径上部にストッパーを設けていますので作業が容易です。用途自動車のブレーキ液交換及び配管内のエア抜き作業。適合軽自動車から小型トラック(2tクラス)に使用されているブリーダープラグ。トラスコ品番859-1233セット内容ブリーダープラグ用めがねレンチ(ABX7-08、10)フルードキャッチタンク(タンク容量1L・ホース長1.1m)フルード吸入器(50cc)材質フルードキャッチタンク:PEフルード吸入器:PP質量(g)320危険物の類別非危険物
フレキシブルブレーキオイル入れ
JTC(2件のレビュー)¥12,980税込¥14,2781台当日出荷軽自動車やワンボックス車等に最適! タンクが奥にある時、今までのオイル入れが使えない車に最適です。タンクはマグネットで固定出来ます。全長(mm)550タンク容量(L)1
トラック用ブレーキブリーダーアダプター
JTC¥9,998税込¥10,9981個当日出荷JTC6990J用オプション主な適合純正品番8-98022268-0、ML339495等適合車種ふそう(euro 5)、日野(euro 5/6)、いすゞ(euro 5)危険物の類別非危険物
フルードストッパー
日平機器¥4,398税込¥4,8381個当日出荷仕様4種1セットトラスコ品番835-4999セット内容Φ7.9(5/16 )、Φ9.5(3/8 )、Φ12.7(1/2 )、Φ18.2(対向型)mm質量(g)100危険物の類別非危険物
ディーゼル燃料ブリーダー
HASCO¥44,980税込¥49,4781個当日出荷ディーゼルエンジンの燃料ラインエアー抜き用、負圧吸引タンクです。 面倒なプライミングポンプの操作不要。 作業場では、圧縮エアーの接続でスピーディーに。出先では、ハンドポンプで動力不要。適合燃料フィルター部にブリーダープラグの付いているエンジンタンク容量(L)6危険物の類別非危険物
ワンマンブリーダー フルード自動供給器
HASCO¥39,980税込¥43,9781台当日出荷ブレーキエアー抜き、フルード交換時の必須アイテム。リザーバー周囲のスペースが狭い車種、ワンボックス車などの従来のツールが使用できない車種に対応!。ストレート型が使用できない、軽ワンボックス車などリザーバーが奥まった位置にある車種にも対応!。タンクキャップはアルミ製、注油口部はステンレス製でサビの心配なし!適合軽自動車~2トン車クラストラスコ品番471-6451材質アルミ(タンクキャップ)、ステンレス(注油口)寸法(mm)約190(タンク~タンクキャップまで)、約305(ホース~外筒まで)質量(g)605タンク容量(L)1危険物の類別非危険物














































![フレキシブルブレーキフルードタンク REX(レックス)[自動車用品] フレキシブルブレーキフルードタンク REX(レックス)[自動車用品]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono04269199-260910-02.jpg)
![ブレーキブリーダーレンチ8mm用 REX(レックス)[自動車用品] ブレーキブリーダーレンチ8mm用 REX(レックス)[自動車用品]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono04130696-260908-02.jpg)
![シリコンホースセット(1m) REX(レックス)[自動車用品] シリコンホースセット(1m) REX(レックス)[自動車用品]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono04128962-260908-02.jpg)
![シリコンホースセット(2m) REX(レックス)[自動車用品] シリコンホースセット(2m) REX(レックス)[自動車用品]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono04129077-260908-02.jpg)
![ディスクブレーキピストンツール REX(レックス)[自動車用品] ディスクブレーキピストンツール REX(レックス)[自動車用品]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono04128971-260908-02.jpg)
![ハンドル付ディスクブレーキスプレッダー REX(レックス)[自動車用品] ハンドル付ディスクブレーキスプレッダー REX(レックス)[自動車用品]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono04128998-260908-02.jpg)
![ブレーキオイルキャッチタンク REX(レックス)[自動車用品] ブレーキオイルキャッチタンク REX(レックス)[自動車用品]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono04130782-260908-02.jpg)
![ブレーキブリーダー(リフィラー) REX(レックス)[自動車用品] ブレーキブリーダー(リフィラー) REX(レックス)[自動車用品]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono04130678-260908-02.jpg)
![ブレーキブリーダーレンチセット REX(レックス)[自動車用品] ブレーキブリーダーレンチセット REX(レックス)[自動車用品]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono04130730-260908-02.jpg)
![ブレーキブリーダー用シリコンホース REX(レックス)[自動車用品] ブレーキブリーダー用シリコンホース REX(レックス)[自動車用品]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono04130766-260908-02.jpg)
![ブレーキブリーダー用シリコンホースセット REX(レックス)[自動車用品] ブレーキブリーダー用シリコンホースセット REX(レックス)[自動車用品]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono04130748-260908-02.jpg)
![負圧式ブリーダー(コンパクト) REX(レックス)[自動車用品] 負圧式ブリーダー(コンパクト) REX(レックス)[自動車用品]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono04130757-260908-02.jpg)
![負圧式ブレーキブリーダー REX(レックス)[自動車用品] 負圧式ブレーキブリーダー REX(レックス)[自動車用品]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono04130687-260908-02.jpg)
![負圧式ブレーキブリーダー REX(レックス)[自動車用品] 負圧式ブレーキブリーダー REX(レックス)[自動車用品]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono04130669-260908-02.jpg)
![負圧式ブレーキブリーダーセット REX(レックス)[自動車用品] 負圧式ブレーキブリーダーセット REX(レックス)[自動車用品]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono04130739-260908-02.jpg)