8件中 1~8件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • フレアナットレンチ JTC

    フレアナットレンチ

    JTC(4件のレビュー)
    ¥999~税込¥1,099~
    1個
    当日出荷から22日以内出荷
  • フレアナットレンチ4本セット SIGNET(シグネット)

    フレアナットレンチ4本セット

    SIGNET(シグネット)(1件のレビュー)
    ¥3,998税込¥4,398
    1セット
    当日出荷
    ブレーキパイプ等の狭い場所での作業に最適なフレアナットレンチのセット。
    セット内容9×11・10×12・13×14・15×17mm全長(mm)152・166・178・193
  • フレアナットレンチ JTC

    フレアナットレンチ

    JTC
    ¥12,980税込¥14,278
    1セット
    当日出荷
    ケース入りで持ち運びにも便利です。
    仕様10×11・10×12mm(ブレーキパイプレンチ)サイズ8×9・10×12・11×13・14×17・16×18・17×19mm 3/8×7/16・1/2×8/16RoHS指令(10物質対応)対応
  • 首振りブレーキパイプめがねレンチ KTC

    首振りブレーキパイプめがねレンチ

    KTC
    ¥4,498税込¥4,948
    1丁
    当日出荷
    頭部が首を振ることにより、広い範囲で使用でき、マスタシリンダー付近の狭い場所で威力を発揮します。頭部六角口径は中心に対し、15°の角度が付けてあるので、表裏の繰返し作業により、十二角と同じ送り角が得られます。
    用途軽自動車から、小型トラックまでのブレーキ系、クラッチ系の油圧ユニオンナット(フレアナット)の締緩作業。仕様パワーフィットトラスコ品番821-7891質量(g)80寸法L(mm)143寸法T(mm)10寸法S1×S2(mm)10×10
  • ブレーキパイプ用メガネレンチセット KTC

    ブレーキパイプ用メガネレンチセット

    KTC
    ¥4,798税込¥5,278
    1セット(2本組)
    当日出荷
    ブレーキパイプ用めがねとスパナを組合わせたレンチです。スパナはブレーキパイプ用めがねで緩めた後の早回し用に使用できます。
    トラスコ品番113-5321セット内容・ブレーキパイプ用メガネレンチ(MZ11-10、12)質量(g)135
  • 10x12mmブレーキパイプメガネレンチ エスコ

    10x12mmブレーキパイプメガネレンチ

    エスコ
    ¥3,350税込¥3,685
    1個
    翌日出荷
    軽・小型・中型自動車のブレーキパイプ、フレアナットの締緩作業に最適です。 口径部は5点が接する形状のため、確実にナットを回すことができます。
    寸法(mm)10×12全長(mm)160タイプ45°タイプ対辺寸法(mm)10×12
  • ブレーキパイプ用ツール KTC

    ブレーキパイプ用ツール

    KTC
    ¥4,798税込¥5,278
    1丁
    当日出荷から3日以内出荷
ブレーキパイプ用メガネレンチ(フレアナットレンチ)