7件中 17
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • キャリパーグルーブクリーナー モノタロウ

    キャリパーグルーブクリーナー

    モノタロウ(154件のレビュー)
    1,198税込1,318
    1本
    当日出荷
    通常の工具では不可能だったキャリパーのピストンシールの溝にあるサビや固着した汚れを簡単に削り落とせます。また刃が4種類あるので溝の形状に合わせて使い分けが可能です。
    用途ピストンシールのサビや汚れの除去に材質K5鋼(鋳造ニッケル合金)幅(mm)27厚さ(mm)3全長(mm)200質量(g)48販売区分業務用
  • ブレーキキャリパーほじほじ JTC

    ブレーキキャリパーほじほじ

    JTC(11件のレビュー)
    2,998税込3,298
    1個
    当日出荷
    キャリパーのピストンシールの溝のサビや汚れを4カ所の刃で簡単に落とせます。
    幅(mm)26(先端部)厚さ(mm)3全長(mm)200質量(g)約50RoHS指令(10物質対応)対応
  • ピストンブラシ KOTO

    ピストンブラシ

    KOTO(1件のレビュー)
    3,998税込4,398
    1個
    当日出荷
    ブレーキピストンを抜いた後の錆び付いた内部をきれいにブラッシングできます。チャック付ドリルの先端に付けて簡単に掃除ができます。
    用途ブレーキピストンの清掃作業全長(mm)127材質(ワイヤー部)真鍮ブラシ径(Φmm)50
  • ROKI ハンドブラシ LESSMANN

    ROKI ハンドブラシ

    LESSMANN
    1,998税込2,198
    1本
    当日出荷
    ブレーキパッドを交換する際の清掃など、自動車メンテナンスに最適なブラシです。 高品位の線材を使用しており、耐久性に優れ、長寿命です。
    用途自動車修理、整備等に幅(mm)12全長(mm)225線径(Φmm)0.35毛丈(mm)22行数2植付(mm)90
  • キャリパーほじほじブラシセット JTC

    キャリパーほじほじブラシセット

    JTC
    6,698税込7,368
    1個
    5日以内出荷
    キャリパーのピストンシールの溝のサビや汚れを簡単に落とせます。サビ取りは、カタサが命です。ブラシのコシが違います。
    用途ブレーキキャリパーの溝掃除専用ツール。焼き入れでサビや汚れを強力にカキ落とせます。小型キャリパーにも使用できます。
  • ブレーキキャリパーブラシ KUKKO(クッコ)

    ブレーキキャリパーブラシ

    KUKKO(クッコ)
    4,598税込5,058
    1個
    翌日出荷
    キャリパー交換時の洗浄作業に使用します。
    質量(kg)3.91
  • キャリパー溝クリーナー KOTO

    キャリパー溝クリーナー

    KOTO
    11,980税込13,178
    1セット
    当日出荷
    ブーツ溝やシール溝に残ったシールや錆を簡単・スピーディーに取り除く事が出来ます。 今までブラシやピックでの作業から大幅に時間と手間を省くことが出来ます。
    仕様刃取替え式セット内容ハンドル、刃、止めネジ、キャップASSY(大小各1)全長(mm)217質量(g)330適合車種軽自動車~普通乗用車・小型トラック(対向ピストン非対応)
ブレーキキャリパークリーナー