22件中 122
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • シューホールドスプリングツール KTC

    シューホールドスプリングツール

    KTC(14件のレビュー)
    1,898税込2,088
    1個
    当日出荷
    ABX-33は、グリップは握りやすい形状で、押付け、ピン回し作業が行えます。 ABX-34は、テーパー加工のカップホルダーによりカップを保持できスピーディーな作業が行えます。
    用途乗用車のドラムブレーキのシューホールドスプリング取外し、取付け。
  • テンションスプリングフック TONE(トネ/旧:前田金属工業)

    テンションスプリングフック

    TONE(トネ/旧:前田金属工業)(2件のレビュー)
    1,178税込1,296
    1個
    当日出荷
    ドラムブレーキやオートバイのマフラーなどに使用されるスプリング着脱専用のテンションスプリングフックです。持ち手が握りやすい樹脂グリップにリニューアルされました。フックに引っ掛かりやすい先端形状です。
    質量(g)50寸法L(mm)166寸法L1(mm)110寸法D(mm)6寸法W(mm)64
  • デュオサーボ型スプリングツール KTC

    デュオサーボ型スプリングツール

    KTC(1件のレビュー)
    4,398税込4,838
    1個
    当日出荷
    ブレーキスプリングプライヤ(ASP-550)と合わせて使用すれば殆どの車種のブレーキシューリターンスプリングの取外し、組付け作業ができます。
  • ブレーキスプリングフッカー KOTO

    ブレーキスプリングフッカー

    KOTO(1件のレビュー)
    17,980税込19,778
    1本
    当日出荷
    大型トラックの2本掛けタイプのリターンスプリングの脱着専用工具です。 力の入りやすいグリップハンドル 先端の消耗を考慮して交換可能です。
    仕様爪部交換式(スペア1本付き)全長(mm)530質量(kg)1.25
  • ブレーキシュー・ホールドスプリングプーラー HASCO

    ブレーキシュー・ホールドスプリングプーラー

    HASCO
    19,980税込21,978
    1個
    当日出荷
    ドラムブレーキのライニング交換時に作業能率が数倍アップ!!。こんなに便利なものがあるんですから使って下さい。プライヤーがあれば…なんて言えなくなります。
    用途2t車用適合リテーナー(Φmm)外径/22~35
  • ブレーキスプリングフッカー KOTO

    ブレーキスプリングフッカー

    KOTO
    14,980税込16,478
    1個
    当日出荷
    大型車のリターンスプリングの装着が簡単に行えます。 ブレーキ側のピンにレバー先端を掛け滑らせて装着します。
    質量(kg)0.705ケース寸法(mm)380×70×40
  • ブレーキスプリングプライヤ KTC

    ブレーキスプリングプライヤ

    KTC(1件のレビュー)
    19,980税込21,978
    1丁
    3日以内出荷
    用途大型車4~10tのテンションスプリングの取外し、組付け。仕様クロー(ピン付)トラスコ品番112-9026質量(g)1200寸法L(mm)550
  • BS-217HR用フックセットHR ピン付 HASCO

    BS-217HR用フックセットHR ピン付

    HASCO
    25,980税込28,578
    1本
    4日以内出荷
    大型車内掛け専用! ホーシングをテコにしてスプリングの取り外しと装着が可能! 大型車、内掛け(内側に掛かっているタイプ)のブレーキスプリング脱着ツール 力のかけやすい形状と専用曲げ設計 先端部は交換が可能! 先端形状は右向き・左向き・ストレートの3種類
    適合大型車内掛けタイプ全長(mm)約520タイプ右向き
  • ブレーキクリップツール JTC

    ブレーキクリップツール

    JTC(3件のレビュー)
    3,598税込3,958
    1個
    当日出荷
    乗用車~2t車までOK
    用途ドラムブレーキのシュー固定用クリップの脱着に使用します。先端内径(mm)12RoHS指令(10物質対応)対応先端外径(Φmm)23
  • ブレーキドラムビスドライバ KTC

    ブレーキドラムビスドライバ

    KTC
    2,698税込2,968
    1個
    当日出荷
    太く滑らない握り部で力をかけやすいT形ハンドル。ドアヒンジボルト等の脱着にも有効です。
    用途ブレーキドラムビス・ドアヒンジボルト等の脱着作業。トラスコ品番821-7781質量(g)260寸法L(mm)270先端サイズクロスNo.3
  • BS-217HL用フックセットHL ピン付 HASCO

    BS-217HL用フックセットHL ピン付

    HASCO
    25,980税込28,578
    1本
    4日以内出荷
    大型車内掛け専用! ホーシングをテコにしてスプリングの取り外しと装着が可能! 大型車、内掛け(内側に掛かっているタイプ)のブレーキスプリング脱着ツール 力のかけやすい形状と専用曲げ設計 先端部は交換が可能! 先端形状は右向き・左向き・ストレートの3種類
    適合大型車内掛けタイプ全長(mm)約520タイプ左向き
  • ブレーキスプリングツール内掛け左向き用 HASCO

    ブレーキスプリングツール内掛け左向き用

    HASCO
    49,980税込54,978
    1台
    当日出荷
    大型車内掛け専用! ホーシングをテコにしてスプリングの取り外しと装着が可能! 大型車、内掛け(内側に掛かっているタイプ)のブレーキスプリング脱着ツール 力のかけやすい形状と専用曲げ設計 先端部は交換が可能! 先端形状は右向き・左向き・ストレートの3種類
    適合大型車内掛けタイプ全長(mm)約520タイプ左向き
  • レギュレターフック TONE(トネ/旧:前田金属工業)

    レギュレターフック

    TONE(トネ/旧:前田金属工業)
    339税込373
    1個
    3日以内出荷
    自動車ドアのレギュレターハンドル内のピンを取る専用工具です。最適な軸の曲げ角度でピンを取り外しやすい設計です。
    用途自動車ドアのレギュレータハンドル内のピンを取る専用工具です。トラスコ品番864-2769材質本体:構造用鋼、グリップ:樹脂軸径(Φmm)2全長(mm)140軸長(mm)50
  • スプリングツール エスコ

    スプリングツール

    エスコ
    920税込1,012
    1本
    翌日出荷
    指先操作のしやすい形状です。
  • ブレーキスプリングツール内掛け右向き用 HASCO

    ブレーキスプリングツール内掛け右向き用

    HASCO
    49,980税込54,978
    1台
    4日以内出荷
    大型車内掛け専用! ホーシングをテコにしてスプリングの取り外しと装着が可能! 大型車、内掛け(内側に掛かっているタイプ)のブレーキスプリング脱着ツール 力のかけやすい形状と専用曲げ設計 先端部は交換が可能! 先端形状は右向き・左向き・ストレートの3種類
    適合大型車内掛けタイプ全長(mm)約520タイプ右向き
  • ブレーキ ライニング抜き KUKKO(クッコ)

    ブレーキ ライニング抜き

    KUKKO(クッコ)
    4,498税込4,948
    1個
    翌日出荷
    ブレーキライニングの取り外しに使用します。
    質量(kg)0.11
  • ブレーキシューストック KOTO

    ブレーキシューストック

    KOTO
    8,998税込9,898
    1個
    5日以内出荷
    2t~4tトラックのブレーキシュースプリングの装着作業を簡単に行います。 先端の段差を滑り装着します。
    質量(kg)0.526ケース寸法(mm)400×50×30
  • ブレーキシュー・スプリングプーラー HASCO

    ブレーキシュー・スプリングプーラー

    HASCO
    17,980税込19,778
    1個
    当日出荷
    小型車から4t車程度の、ブレーキシュー・リターンスプリングを簡単に脱着することが出来ます。
    用途2t~4t車程度に適応します。大型および他の方式を使用するタイプ等には使用できません。
  • クロー(ピン付) KTC

    クロー(ピン付)

    KTC
    2,998税込3,298
    1セット
    3日以内出荷
    適合ブレーキスプリングプライヤ(ASP-550)用補給部品トラスコ品番112-5845全長(mm)101質量(g)35
  • ブレーキスプリングプライヤー エスコ

    ブレーキスプリングプライヤー

    エスコ(1件のレビュー)
    7,330税込8,063
    1個
    翌日出荷
  • ブレーキクリップツール エスコ

    ブレーキクリップツール

    エスコ
    3,710税込4,081
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA604FC-2材質鍛造鋼全長(mm)165
ブレーキスプリング関連工具