ナブテスコサービス80日以内出荷
「音」データをデジタル化・数値化して「見える化」します。
電子聴音棒の先端にセンサーを搭載しており、回転機器などの測定対象物に押し当てる事で、
「音」を数値化してグラフにします。
平時の音を、基準音として設定頂く事で、測定した音が平時の音と比較して、
どれだけ異なるかを数値で診断できます。
付属するPCアプリで、周波数などの詳細データを分析できます。
仕様【音圧測定範囲】240dB付属品音データ解析アプリ&音データ収録アプリ/ロッド&音データ収録用スマートフォン/海外用変換プラグ/ドキュメント(聴音棒本体図面、取扱説明書(インストールマニュアル含む)、検査成績書全長(mm)835、705(持ち手から先端まで)質量(kg)0.87データ容量20GB※音データ(基本設定5秒)は216KB/1データ。(付属するスマホ)