絞り込み
二面幅(mm)
- 10
- 6(2)
- 7(6)
- 8(9)
- 9(3)
- 11(2)
- 12(10)
- 13(9)
- 14(12)
- 15(2)
- 16(3)
- 17(10)
- 18(2)
- 19(7)
- 21(3)
- 22(4)
- 24(6)
- 27(3)
- 30(2)
- 32(2)
全長(mm)
- 100~120未満(5)
- 160~180未満(2)
適合規格
- IEC 60900(4)
ブランド
- Tech-EV(2)
- GEDORE(2)
- エスコ(1)
- TRUSCO(1)
- BAHCO(バーコ)(1)
- Wiha(ビーハ/ノガ)(1)
- フィスコインターナショナル(1)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
絶縁スパナとは、ボルトやナットを締めたり緩めたりするための工具です。通常のスパナとは異なり、絶縁体の素材で覆われているため通電時の作業でも漏電や通電による感電を防止し作業者の安全を守ります。国際規格であるIEC609010、もしくは欧米規格であるEN60900に適合しているため安心して機械設備や自動車整備などのシーンで使用することが可能。業務用のものから携帯に便利なミニサイズまであり、豊富な種類から選ぶことができます。

絶縁片口スパナ
TRUSCO¥2,598税込¥2,8581丁当日出荷1000V絶縁仕様です。 IEC60900規格品です。 強靭なクロムバナジウム鋼鍛造品で、高いトルク値をクリアしています。 耐電圧試験済みです。規格IEC60900規格
絶縁片口スパナ
GEDORE¥3,500税込¥3,8501丁当日出荷スパナ部は15°の角度付き仕様1000V絶縁仕様、DIN EN/IEC 60900基準適合品材質クロムバナジウム鋼2018年トラスコ掲載ページ4 1954
絶縁工具 片口めがねレンチ
Tech-EV¥3,198税込¥3,5181本当日出荷から翌々日出荷IEC60900規格品です。成型樹脂の絶縁被膜により今までにない被膜の薄さを実現しました。スペースのない箇所での作業にも最適です。使用期限3年(有償点検で1年間延長)です。用途電気自動車及びハイブリッド車、一般低電圧作業用規格IEC60900規格
絶縁工具 スパナレンチ
Tech-EV¥2,998税込¥3,2981本当日出荷IEC60900規格品です。成型樹脂の絶縁被膜により今までにない被膜の薄さを実現しました。スペースのない箇所での作業にも最適です。使用期限3年(有償点検で1年間延長)です。用途電気自動車及びハイブリッド車、一般低電圧作業用規格IEC60900規格
絶縁スパナ・メガネレンチセット
フィスコインターナショナル¥179,800税込¥197,7801式94日以内出荷国産一流工具メーカーと連携。0.5mmの超薄膜コーティング。1000Vの耐電圧試験済み。用途短絡防止絶縁工具。【セット内容】。絶縁片口スパナ(グリップなし):8mm2本、絶縁片口スパナ(グリップ付き):10・13・17・19・24mm各1本 、絶縁片口曲柄メガネレンチ(グリップ付き):10・13・17・19・24mm各1本、キャリングケース二面幅(mm)絶縁片口スパナ:8(グリップなし)、10・13・17・19・24(グリップあり)/絶縁片口曲柄メガネレンチ(グリップ付き):10・13・17・19・24RoHS指令(10物質対応)対応
絶縁片口めがねレンチ
GEDORE¥5,298税込¥5,8281丁当日出荷ラチェット部分は独自の”UNIT DRIVE”構造でナットやボルトと接する表面積が大きく、均等かつ安定的に力がかかり、スムーズに回すことができます。緩やかなトルク伝達により、なめたボルトでも滑らずに回すことが出来ます。仕様1000V絶縁仕様、DIN EN/IEC 60900基準適合品材質クロムバナジウム鋼2018年トラスコ掲載ページ4 1954
10mm 絶縁片口スパナ
エスコ¥4,370税込¥4,8071個翌日出荷仕様1000V絶縁エスコ品番EA640LA-10材質クロームバナジューム鋼、クロームメッキ仕上げ質量(g)40寸法a(mm)5寸法S(mm)10寸法b(mm)27寸法I(mm)105