絞り込み
二面幅(mm)
  • 17
  • 6(2)
  • 7(6)
  • 8(9)
  • 9(3)
  • 10(9)
  • 11(2)
  • 12(10)
  • 13(9)
  • 14(12)
  • 15(2)
  • 16(3)
  • 18(2)
  • 19(8)
  • 21(3)
  • 22(4)
  • 24(6)
  • 27(3)
  • 30(2)
  • 32(2)
全長(mm)
  • 160~180未満(3)
  • 200~220未満(3)
  • 220~240未満(2)
適合規格
  • IEC 60900(2)
ブランド
  • エスコ(4)
  • GEDORE(2)
  • TRUSCO(1)
  • BAHCO(バーコ)(1)
  • Wiha(ビーハ/ノガ)(1)
  • フィスコインターナショナル(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
絶縁スパナとは、ボルトやナットを締めたり緩めたりするための工具です。通常のスパナとは異なり、絶縁体の素材で覆われているため通電時の作業でも漏電や通電による感電を防止し作業者の安全を守ります。国際規格であるIEC609010、もしくは欧米規格であるEN60900に適合しているため安心して機械設備や自動車整備などのシーンで使用することが可能。業務用のものから携帯に便利なミニサイズまであり、豊富な種類から選ぶことができます。
10件中 1~10件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 絶縁片口スパナ TRUSCO

    絶縁片口スパナ

    TRUSCO
    ¥2,998税込¥3,298
    1丁
    当日出荷
    1000V絶縁仕様です。 IEC60900規格品です。 強靭なクロムバナジウム鋼鍛造品で、高いトルク値をクリアしています。 耐電圧試験済みです。
    規格IEC60900規格
  • 絶縁片口スパナ GEDORE

    絶縁片口スパナ

    GEDORE
    ¥3,798税込¥4,178
    1丁
    当日出荷
    スパナ部は15°の角度付き
    仕様1000V絶縁仕様、DIN EN/IEC 60900基準適合品材質クロムバナジウム鋼2018年トラスコ掲載ページ4 1954
  • 絶縁 片口スパナ Wiha(ビーハ/ノガ)

    絶縁 片口スパナ

    Wiha(ビーハ/ノガ)
    ¥4,998税込¥5,498
    1本
    4日以内出荷
    IEC60900:2004に従って製造されたAC1000V絶縁仕様の片口スパナです。
    規格IEC60900:2004
  • 絶縁片口めがねレンチ GEDORE

    絶縁片口めがねレンチ

    GEDORE
    ¥5,698税込¥6,268
    1丁
    当日出荷
    ラチェット部分は独自の”UNIT DRIVE”構造でナットやボルトと接する表面積が大きく、均等かつ安定的に力がかかり、スムーズに回すことができます。緩やかなトルク伝達により、なめたボルトでも滑らずに回すことが出来ます。
    仕様1000V絶縁仕様、DIN EN/IEC 60900基準適合品材質クロムバナジウム鋼2018年トラスコ掲載ページ4 1954
  • 17mm 絶縁片口メガネレンチ エスコ

    17mm 絶縁片口メガネレンチ

    エスコ
    ¥6,640税込¥7,304
    1個
    翌日出荷
    仕様1000V絶縁エスコ品番EA640LB-17寸法(mm)17全長(mm)220対辺寸法(mm)17
  • 17mm 絶縁片口スパナ エスコ

    17mm 絶縁片口スパナ

    エスコ
    ¥5,150税込¥5,665
    1個
    翌日出荷
    仕様1000V絶縁エスコ品番EA640LA-17材質クロームバナジューム鋼、クロームメッキ仕上げ質量(g)119寸法a(mm)8寸法S(mm)17寸法b(mm)42寸法I(mm)155
  • 絶縁スパナ・メガネレンチセット フィスコインターナショナル

    絶縁スパナ・メガネレンチセット

    フィスコインターナショナル
    ¥179,800税込¥197,780
    1式
    94日以内出荷
    国産一流工具メーカーと連携。0.5mmの超薄膜コーティング。1000Vの耐電圧試験済み。
    用途短絡防止絶縁工具。【セット内容】。絶縁片口スパナ(グリップなし):8mm2本、絶縁片口スパナ(グリップ付き):10・13・17・19・24mm各1本 、絶縁片口曲柄メガネレンチ(グリップ付き):10・13・17・19・24mm各1本、キャリングケース二面幅(mm)絶縁片口スパナ:8(グリップなし)、10・13・17・19・24(グリップあり)/絶縁片口曲柄メガネレンチ(グリップ付き):10・13・17・19・24RoHS指令(10物質対応)対応
  • 1000V絶縁仕様オフセット片口メガネ BAHCO(バーコ)

    1000V絶縁仕様オフセット片口メガネ

    BAHCO(バーコ)
    ¥5,698税込¥6,268
    1丁
    当日出荷から翌々日出荷
  • 17mm ギアレンチ(絶縁) エスコ

    17mm ギアレンチ(絶縁)

    エスコ
    ¥5,300税込¥5,830
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA640SC-17二面幅(mm)17
  • 17mm 絶縁片口めがねレンチ エスコ

    17mm 絶縁片口めがねレンチ

    エスコ
    ¥3,300税込¥3,630
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA640SB-17二面幅(mm)17
スパナレンチ特集
おすすめ人気ランキング
絶縁スパナ/レンチ