絞り込み
二面幅(mm)
- 9
- 6(2)
- 7(6)
- 8(9)
- 10(9)
- 11(2)
- 12(10)
- 13(9)
- 14(12)
- 15(2)
- 16(3)
- 17(10)
- 18(2)
- 19(7)
- 21(3)
- 22(4)
- 24(6)
- 27(3)
- 30(2)
- 32(2)
全長(mm)
- 100~120未満(2)
- 140~160未満(1)
適合規格
- DIN EN 60900(1)
- IEC 60900(1)
ブランド
- Wiha(ビーハ/ノガ)(1)
- PALMERA(1)
- FACOM(1)
絶縁スパナとは、ボルトやナットを締めたり緩めたりするための工具です。通常のスパナとは異なり、絶縁体の素材で覆われているため通電時の作業でも漏電や通電による感電を防止し作業者の安全を守ります。国際規格であるIEC609010、もしくは欧米規格であるEN60900に適合しているため安心して機械設備や自動車整備などのシーンで使用することが可能。業務用のものから携帯に便利なミニサイズまであり、豊富な種類から選ぶことができます。
特価
本日10月1日(木)は、作業工具/電動・空圧工具カテゴリの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10%引き!
キャンペーンコード000026261016
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
絶縁シングルスパナレンチ
FACOM¥6,998税込¥7,6981本翌々日出荷絶縁材でカラーコーティングしています。ファコム製品は国際またはフランス国内規格に規定された過酷なテストをクリアしています。用途電気工事用。
絶縁片口メガネレンチ
PALMERA¥4,598税込¥5,0581個当日出荷から9日以内出荷用途1000V絶縁仕様です。 使いやすい60度オフセット仕様です。 安全を目視で確認できるセーフティサイン付です。 耐電圧試験済みです。規格EN60900(欧州規格)適合品