絞り込み
二面幅(inch)
- 7/16
- 1/4(1)
- 5/16(1)
- 3/8(1)
- 9/16(1)
- 5/8(1)
- 3/4(1)
全長(mm)
- 120~140未満(1)
適合規格
- DIN EN 60900(1)
- IEC 60900(1)
ブランド
- KNIPEX(クニペックス)(1)
絶縁スパナとは、ボルトやナットを締めたり緩めたりするための工具です。通常のスパナとは異なり、絶縁体の素材で覆われているため通電時の作業でも漏電や通電による感電を防止し作業者の安全を守ります。国際規格であるIEC609010、もしくは欧米規格であるEN60900に適合しているため安心して機械設備や自動車整備などのシーンで使用することが可能。業務用のものから携帯に便利なミニサイズまであり、豊富な種類から選ぶことができます。

絶縁片口スパナ
KNIPEX(クニペックス)¥4,898税込¥5,3881丁当日出荷から翌日出荷1000V絶縁仕様です。DIN EN/IEC 60900基準に適合しています。規格DIN EN/IEC 60900基準