絞り込み
二面幅(mm)
- 6(1)
- 7(3)
- 8(3)
- 9(1)
- 10(4)
- 11(1)
- 12(4)
- 13(2)
- 14(4)
- 15(1)
- 16(1)
- 17(2)
- 18(1)
- 19(1)
- 22(1)
- 24(1)
- 27(1)
全長(mm)
- 80~90未満(1)
- 90~100未満(1)
- 100~120未満(6)
- 120~140未満(6)
- 140~160未満(7)
- 160~180未満(6)
- 180~200未満(6)
- 200~220未満(3)
- 220~240未満(2)
- 240~260未満(1)
- 260~280未満(1)
二面幅(inch)
- 1/4(1)
- 5/16(1)
- 3/8(1)
- 7/16(1)
- 9/16(1)
- 5/8(1)
- 3/4(1)
適合規格
- IEC 60900
- DIN EN 60900(11)
- DIN EN 60911(1)
ブランド
- KNIPEX(クニペックス)(4)
- Wiha(ビーハ/ノガ)(2)
- Tech-EV(2)
- KTC(1)
- TRUSCO(1)
絶縁スパナとは、ボルトやナットを締めたり緩めたりするための工具です。通常のスパナとは異なり、絶縁体の素材で覆われているため通電時の作業でも漏電や通電による感電を防止し作業者の安全を守ります。国際規格であるIEC609010、もしくは欧米規格であるEN60900に適合しているため安心して機械設備や自動車整備などのシーンで使用することが可能。業務用のものから携帯に便利なミニサイズまであり、豊富な種類から選ぶことができます。

絶縁片口スパナ
TRUSCO¥2,398~税込¥2,638~1丁当日出荷1000V絶縁仕様です。 IEC60900規格品です。 強靭なクロムバナジウム鋼鍛造品で、高いトルク値をクリアしています。 耐電圧試験済みです。規格IEC60900規格
絶縁スパナ
KTC¥2,998~税込¥3,298~1丁当日出荷絶縁工具に関する唯一の国際規格であるIEC 60900:2004規格に適合した製品です。AC1000V、DC1500Vまでの電圧に対応します。規格IEC 60900:2004規格
絶縁スパナ 1000V
KNIPEX(クニペックス)¥2,598~税込¥2,858~1丁ほか当日出荷から9日以内出荷鍛造により大変頑丈です。 材質はオイル焼き入れ焼き戻し処理済みの鍛造クロームバナジウム鋼。 DIN EN/IEC60900基準に適合しています。 各部の寸法は絶縁コーティングを施す前の数値です。規格DIN EN/IEC60900基準
絶縁メガネ 1000V
KNIPEX(クニペックス)¥4,798~税込¥5,278~1本当日出荷鍛造により大変頑丈です。材質はオイル焼き入れ焼き戻し処理済みの鍛造クロームバナジウム鋼。DIN EN/IEC60900基準に適合しています。各部の寸法は絶縁コーティングを施す前の数値です。規格DIN EN/IEC60900基準
絶縁工具 片口めがねレンチ
Tech-EV¥2,998~税込¥3,298~1本当日出荷IEC60900規格品です。成型樹脂の絶縁被膜により今までにない被膜の薄さを実現しました。スペースのない箇所での作業にも最適です。使用期限3年(有償点検で1年間延長)です。用途電気自動車及びハイブリッド車、一般低電圧作業用規格IEC60900規格
絶縁工具 スパナレンチ
Tech-EV¥2,698~税込¥2,968~1本当日出荷IEC60900規格品です。成型樹脂の絶縁被膜により今までにない被膜の薄さを実現しました。スペースのない箇所での作業にも最適です。使用期限3年(有償点検で1年間延長)です。用途電気自動車及びハイブリッド車、一般低電圧作業用規格IEC60900規格
絶縁片口スパナセット 6-32mm 20本組
Wiha(ビーハ/ノガ)¥119,800税込¥131,7801セット(20点)4日以内出荷IEC60900:2004に従って製造されたAC1000Vの絶縁工具セットです。セット内容絶縁片口スパナ(6/7/8/9/10/11/12/13/14/15/16/17/18/19/22/24/27/30/32mm 各1ヶ) ・絶縁モンキーレンチ(0-30mm)250mm規格IEC60900:2004
絶縁 片口スパナ
Wiha(ビーハ/ノガ)¥3,998~税込¥4,398~1本4日以内出荷IEC60900:2004に従って製造されたAC1000V絶縁仕様の片口スパナです。規格IEC60900:2004
絶縁片口スパナ
KNIPEX(クニペックス)¥1,998~税込¥2,198~1丁当日出荷から翌日出荷1000V絶縁仕様です。DIN EN/IEC 60900基準に適合しています。規格DIN EN/IEC 60900基準
絶縁ソケット 3/8X10mm
KNIPEX(クニペックス)¥4,298税込¥4,7281個当日出荷1000V絶縁 ミリ・インチ各サイズの絶縁ソケットをラインナップしています。 ツール本体はクロームメッキ仕上げ。 材質はクロームバナジウム鋼 DIN EN/IEC 60900基準に適合しています。トラスコ品番447-0036質量(g)30規格DIN EN/IEC 60900基準外径(Φmm)(ソケット)18.7差込角(sq.)3/8サイズ(mm)10