カテゴリ
絞り込み
差込角(mm[inch])
- 6.35[1/4](6)
- 9.5[3/8](96)
- 12.7[1/2](63)
全長(mm)
- 41(1)
- 42(3)
- 43(2)
- 44(2)
- 45(3)
- 46(17)
- 47(3)
- 48(2)
- 49(3)
- 50(1)
- 51(1)
- 52(1)
- 54(3)
- 67(5)
- 106(1)
- 117(1)
- 122(1)
- 123(1)
- 148(2)
- 222(1)
- 全長(mm)をもっと見る
適合規格
- DIN EN 60900(11)
- IEC 60900(27)
ブランド
- エスコ(84)
- BAHCO(バーコ)(36)
- Wera(11)
- ハゼット(10)
- KNIPEX(クニペックス)(9)
- Wiha(ビーハ/ノガ)(8)
- Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)(7)
- SIGNET(シグネット)(7)
- STAHLWILLE(スタビレー)(7)
- KTC(6)
- GEDORE(6)
- フィスコインターナショナル(6)
- トップ工業(5)
- TRUSCO(5)
- Tech-EV(4)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(8)

絶縁ソケットレンチセット(6角タイプ)
TRUSCO¥55,980~税込¥61,578~1セット(18点)ほか当日出荷1000V絶縁仕様です。 IEC60900規格品です。 安全を目視で確認できるセーフティーサイン付です。 発泡トレイは黒と赤の2層構造で、工具の有無が一目瞭然です。規格IEC60900規格
絶縁ソケット(6角) 差込角9.5
TRUSCO¥2,298~税込¥2,528~1個当日出荷1000V絶縁仕様です。 IEC60900規格品です。 安全を目視で確認できるセーフティーサイン付です。 接触面が高いトルクをかけてもボルトナットを傷めにくくなっています。 耐電圧試験済みです。材質クロムバナジウム鋼全長(mm)46差込角(mm)9.5規格IEC60900規格仕上クロムメッキ
(3/8SQ) 絶縁ソケット 1000V
KNIPEX(クニペックス)¥1,998~税込¥2,198~1個当日出荷から翌日出荷1000V絶縁仕様です。DIN EN/IEC 60900基準に適合しています。規格DIN EN/IEC 60900基準
絶縁ソケット
トップ工業¥9,998~税込¥10,998~1個当日出荷から翌日出荷実作業優先!フッ素樹脂コーティング、コンパクト絶縁工具 通信設備工事や病院の電源設備工事など活線を一時停止できない業種に 最大使用電圧240V 1500V×30秒絶縁試験済み
絶縁レンチセット
SIGNET(シグネット)¥16,980税込¥18,6781セット当日出荷IEC60900規格適合 通電状態での作業時、身体への感電を防ぎ、作業者の安全を守ります。セット内容絶縁ギアレンチ10・12・13・14・17mm(E42710・E42712・E42713・E42714・E42717)質量(g)750規格IEC60900規格ケース寸法(mm)280×190×45
絶縁ディープソケット
トップ工業¥9,998~税込¥10,998~1個当日出荷から翌日出荷実作業優先!フッ素樹脂コーティング、コンパクト絶縁工具 通信設備工事や病院の電源設備工事など活線を一時停止できない業種に 最大使用電圧240V 1500V×30秒絶縁試験済み材質ソケット本体:クロムモリブデン鋼(SCM435)、フッ素樹脂:ETFE(エチレンテトラフルオロエチレン)
絶縁工具 エクステンションバー 3/8 100mm
Tech-EV¥2,998税込¥3,2981個当日出荷IEC60900規格品です。成型樹脂の絶縁被膜により今までにない被膜の薄さを実現しました。スペースのない箇所での作業にも最適です。ソケット脱落による事故を防止するため、ソケット差込部にロック機能付です。使用期限3年(有償点検で1年間延長)です。用途電気自動車及びハイブリッド車、一般低電圧作業用。トラスコ品番460-3753全長(mm)117質量(g)107差込角(mm)9.5規格IEC 60900:2004規格
絶縁工具 T型ハンドル 3/8
Tech-EV¥3,198税込¥3,5181個当日出荷IEC60900規格品です。成型樹脂の絶縁被膜により今までにない被膜の薄さを実現しました。スペースのない箇所での作業にも最適です。ソケット脱落による事故を防止するため、ソケット差込部にロック機能付です。使用期限3年(有償点検で1年間延長)です。用途電気自動車及びハイブリッド車、一般低電圧作業用。トラスコ品番460-3761長さ(mm)(ハンドル部)210全長(mm)220質量(g)350差込角(mm)9.5規格IEC60900規格
1/4"SQ絶縁六角ソケット(ナットドライバー)
Wiha(ビーハ/ノガ)¥3,500~税込¥3,850~1個4日以内出荷EN/IEC60900に従って製造されています。全長(mm)42規格EN/IEC60900サイズ(inch)1/4差込角(inch)1/4
絶縁ソケット(6角) 差込角6.35
TRUSCO¥1,998~税込¥2,198~1個当日出荷1000V絶縁仕様です。 IEC60900規格品です。 安全を目視で確認できるセーフティーサイン付です。 接触面が高いトルクをかけてもボルトナットを傷めにくくなっています。 耐電圧試験済みです。材質クロムバナジウム鋼全長(mm)41差込角(mm)6.35規格IEC60900規格仕上クロムメッキ
絶縁ソケット 6角
SIGNET(シグネット)¥2,298~税込¥2,528~1個翌日出荷グリップはEN60900規格に準じて製造されています。材質(金属部)クロムバナジウム鋼全長(mm)54規格EN60900規格差込角(sq.)1/2
絶縁エキステンションバー
トップ工業¥11,980~税込¥13,178~1本当日出荷から翌日出荷実作業優先!フッ素樹脂コーティング、コンパクト絶縁工具 通信設備工事や病院の電源設備工事など活線を一時停止できない業種に 最大使用電圧240V 1500V×30秒絶縁試験済み
3/8"DRx22mm 絶縁ソケット
エスコ¥6,720税込¥7,3921個翌日出荷材質クロム合金鋼全長(mm)53質量(g)78対辺(mm)22外径(Φmm)33.7差込角(inch)3/8"絶縁耐圧(V)1000
絶縁ナットドライバー六角穴用 1/2"差込角
Wiha(ビーハ/ノガ)¥5,998税込¥6,5981個4日以内出荷EN/IEC60900に従って製造されています。全長(mm)75規格EN/IEC60900差込角(inch)1/2
6.3sq.絶縁ディープソケット
KTC¥3,798~税込¥4,178~1個当日出荷から3日以内出荷絶縁工具に関する唯一の国際規格であるIEC 60900:2004規格に適合した製品です。AC1000V、DC1500Vまでの電圧に対応します。 口径部は応力の集中を防ぎ、ボルト・ナットにやさしいパワーフィット形状を採用しています。
絶縁ソケット1/2
GEDORE¥1,198~税込¥1,318~1個当日出荷1000V絶縁仕様仕様1000V絶縁仕様、IEC60900規格品材質クロムバナジウム鋼差込角(mm)12.72018年トラスコ掲載ページ4 1948
絶縁ソケットセット
SIGNET(シグネット)¥29,980税込¥32,9781セット当日出荷IEC60900規格適合 通電状態での作業時、身体への感電を防ぎ、作業者の安全を守ります。セット内容3/8SQ絶縁T型レンチ200mm(E41238)、3/8SQ絶縁ソケット(六角)8・10・11・12・13・14mm(E41608・E41610・E41611・E41612・E41613・E41614)、3/8SQ絶縁ヘキサゴンソケット4×75・5×75・6×75・8×75(E42004・E42005・E42006・E42008単品取扱いなし)質量(g)975規格IEC60900規格ケース寸法(mm)280×190×45
絶縁エキステンションバー
SIGNET(シグネット)¥4,998~税込¥5,498~1本当日出荷から翌日出荷グリップはEN60900規格に準じて製造されています。材質(金属部)クロムバナジウム鋼全長(mm)125規格EN60900規格
絶縁ソケット 6角
SIGNET(シグネット)¥2,498~税込¥2,748~1個当日出荷から翌日出荷グリップはEN60900規格に準じて製造されています。材質(金属部)クロムバナジウム鋼全長(mm)44規格EN60900規格差込角(sq.)3/8
絶縁T型ハンドル
SIGNET(シグネット)¥5,798税込¥6,3781丁翌日出荷グリップはEN60900規格に準じて製造されています。材質(金属部)クロムバナジウム鋼全長(mm)200規格EN60900規格ハンドル幅(mm)140差込角(sq.)3/8インチ
絶縁工具(9.5SQ)ソケット
KTC¥1,998~税込¥2,198~1個当日出荷絶縁工具セット(ZTB311、ZTB311V、ZTB310、ZTB310V)の入組品です。口径部は応力の集中を防ぎ、ボルト・ナットにやさしいパワーフィット形状を採用しています。差込角(sq.)9.5
絶縁工具(9.5SQ)T形ハンドルレンチ
KTC¥6,998税込¥7,6981個当日出荷絶縁工具セット(ZTB311、ZTB311V、ZTB310、ZTB310V)の入組品です。ソケットの脱落を防止する「落下防止ねじ」を採用しています。トラスコ品番754-3051差込角(mm)9.5
絶縁工具(9.5SQ)エクステンションバー
KTC¥5,998~税込¥6,598~1個当日出荷絶縁工具に関する唯一の国際規格であるIEC 60900:2004規格に適合した製品です。AC1000V、DC1500Vまでの電圧に対応します。規格IEC 60900:2004規格差込角(sq.)9.5
絶縁 サイズ変換アダプター
Wera¥3,298~税込¥3,628~1個70日以内出荷IEC 60900に基づき10,000Vで個別に試験済みで、1,000Vまでの安全な作業が可能です。黄色の断熱コアと外側の赤色の断熱層からなる2成分断熱構造により、安全性が向上しました。プラスチックコーティングが表面を損傷から保護します。ソケットレンチの差込角サイズ変換に対応します。
絶縁ロングエクステンションバー (ZYKLOP)
Wera¥5,798税込¥6,3781本70日以内出荷IEC 60900に準拠した10,000ボルトでの個別試験により、最大1,000ボルトの負荷での安全な動作が保証されます。黄色の断熱コアと外側の赤色の断熱層からなる2成分断熱構造により、安全性が向上しました。プラスチック製のスリーブが表面を損傷から保護します。
絶縁ヘックスビットソケット(ホールド付)
Wera¥3,998税込¥4,3981個70日以内出荷認可電圧 1,000V で安全に作業するために、IEC 60900に準拠した、10,000Vで個別検査済みのツールです。とても短くコンパクトな絶縁6.35mmビットソケットで、非常に狭いスペースでも作業が簡単にできます。六角穴付きネジの保持機能により、ネジをしっかりと固定します。外側の赤い絶縁層の下に黄色の絶縁コアを備えた2種の素材の絶縁により安全性が向上しています。プラスチックスリーブが表面を損傷から保護します。用途六角ソケットネジ用
絶縁ビットソケット(スプライン)
Wera¥4,998税込¥5,4981個70日以内出荷8760 B 電気工事用 XZN スプラインビットソケット。承認された1,000Vの電圧で安全に動作するために、10,000VでIEC 60900に従って個別にテストされたツールです。非常に短くコンパクトな3/8”ビットソケットにより、非常に狭いスペースでも簡単に作業できます。外側の赤いVDE絶縁層が損傷した場合に見える黄色の絶縁コアにより安全性が向上しています。Weraビットの経験と高い防食性を組み合わせました。プラスチックコーティングが表面を損傷から保護します。サイズごとに色分けされたTake it easyツールファインダーを使用すると、必要なツールを簡単かつ迅速に見つけることができます。
絶縁トルクスビットソケット(ホールド付)
Wera¥3,998~税込¥4,398~1個70日以内出荷認可電圧 1,000V で安全に作業するために、IEC 60900に準拠した、10,000Vで個別検査済みのツールです。とても短くコンパクトな絶縁6.35mmビットソケットで、非常に狭いスペースでも作業が簡単にできます。外側の赤い絶縁層の下に黄色の絶縁コアを備えた2種の素材の絶縁により安全性が向上しています。プラスチックスリーブが表面を損傷から保護します。用途TORXソケットネジ用
絶縁ソケット (ZYKLOP)
Wera¥2,998~税込¥3,298~1個70日以内出荷認可電圧 1,000V で安全に作業するために、IEC 60900に準拠した、10,000Vで個別検査済みのツールです。外側の赤い絶縁層の下に黄色の絶縁コアを備えた2種の素材の絶縁により安全性が向上しています。プラスチックスリーブが表面を損傷から保護します。用途六角ボルトおよびネジ用
絶縁ソケット (ZYKLOP)
Wera¥2,998税込¥3,2981個70日以内出荷IEC 60900に基づき10,000Vで個別に試験済みで、1,000Vまでの安全な作業が可能です。黄色の断熱コアと外側の赤色の断熱層からなる2成分断熱構造により、安全性が向上しました。プラスチック製のスリーブが表面を損傷から保護します。
絶縁エクステンションバー
Wera¥4,998税込¥5,4981個70日以内出荷6.35mm差込のVDEエクステンションバーです。ショートデザインです。認可電圧 1,000V で安全に作業するために、IEC 60900に準拠した、10,000Vで個別検査済みのツールです。外側の赤い絶縁層の下に黄色の絶縁コアを備えた2種の素材の絶縁により安全性が向上しています。プラスチックスリーブが表面を損傷から保護します。用途VDE絶縁ボールロック付き6.35mmスクエアヘッドソケットに使用
絶縁ヘックスビットソケット
Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)¥5,298税込¥5,8281個5日以内出荷一般に広く用いられるゴム系の絶縁材と比べ、特殊樹脂による硬い絶縁材は、摩耗や割れに対しより高い耐久性を発揮します。またゴム系の絶縁材と比べ絶縁材を薄肉に出来る為、より使い易く、より狭い場所での作業にも対応可能です。電気工事以外にもハイブリッド車や将来普及が予想される電気自動車等、次世代の自動車整備にも対応可能です。最新のEN60900(ヨーロッパ標準化委員会規格)に適合しています。また、絶縁性能はIEC900(国際電気標準会議)に求められる厳しい試験をクリアし、更に出荷時には全製品に10,000V、10秒間の誘電試験を行っています。
絶縁エクステンションバー
Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)¥14,980税込¥16,4781個5日以内出荷一般に広く用いられるゴム系の絶縁材と比べ、特殊樹脂による硬い絶縁材は、摩耗や割れに対しより高い耐久性を発揮します。またゴム系の絶縁材と比べ絶縁材を薄肉に出来る為、より使い易く、より狭い場所での作業にも対応可能です。電気工事以外にもハイブリッド車や将来普及が予想される電気自動車等、次世代の自動車整備にも対応可能です。最新のEN60900(ヨーロッパ標準化委員会規格)に適合しています。また、絶縁性能はIEC900(国際電気標準会議)に求められる厳しい試験をクリアし、更に出荷時には全製品に10,000V、10秒間の誘電試験を行っています。
絶縁12角ソケット
Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)¥4,298税込¥4,7281個5日以内出荷一般に広く用いられるゴム系の絶縁材と比べ、特殊樹脂による硬い絶縁材は、摩耗や割れに対しより高い耐久性を発揮します。またゴム系の絶縁材と比べ絶縁材を薄肉に出来る為、より使い易く、より狭い場所での作業にも対応可能です。電気工事以外にもハイブリッド車や将来普及が予想される電気自動車等、次世代の自動車整備にも対応可能です。最新のEN60900(ヨーロッパ標準化委員会規格)に適合しています。また、絶縁性能はIEC900(国際電気標準会議)に求められる厳しい試験をクリアし、更に出荷時には全製品に10,000V、10秒間の誘電試験を行っています。
(3/8SQ) 絶縁ソケット 1000V
KNIPEX(クニペックス)¥4,798税込¥5,2781個翌々日出荷1000V絶縁仕様です。DIN EN/IEC 60900基準に適合しています。材質クロームバナジウム鋼全長(mm)49質量(g)73最大径(Φmm)【有効ツール面d】30対辺寸法S(mm)19差込角(sq.)3/8