絞り込み
差込角(mm[inch])
全長(mm)
ブランド
- エスコ(7)
- Wiha(ビーハ/ノガ)(4)
- Wera(3)
- ハゼット(3)
- KTC(2)
- BAHCO(バーコ)(2)
- KNIPEX(クニペックス)(2)
- Tech-EV(2)
- STAHLWILLE(スタビレー)(2)
- GEDORE(2)
- トップ工業(1)
- TRUSCO(1)
- Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)(1)
- SIGNET(シグネット)(1)
特価
本日9月8日(火)は、作業工具/電動・空圧工具カテゴリの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10%引き!
キャンペーンコード000026260918
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません「差込角(mm[inch])」から絞り込む

絶縁エキステンションバー
トップ工業¥11,980~税込¥13,178~1本当日出荷から翌日出荷実作業優先!フッ素樹脂コーティング、コンパクト絶縁工具 通信設備工事や病院の電源設備工事など活線を一時停止できない業種に 最大使用電圧240V 1500V×30秒絶縁試験済み
絶縁工具 エクステンションバー 3/8 100mm
Tech-EV¥2,998税込¥3,2981個当日出荷IEC60900規格品です。成型樹脂の絶縁被膜により今までにない被膜の薄さを実現しました。スペースのない箇所での作業にも最適です。ソケット脱落による事故を防止するため、ソケット差込部にロック機能付です。使用期限3年(有償点検で1年間延長)です。用途電気自動車及びハイブリッド車、一般低電圧作業用。トラスコ品番460-3753全長(mm)117質量(g)107差込角(mm)9.5規格IEC 60900:2004規格
絶縁エキステンションバー
SIGNET(シグネット)¥4,998~税込¥5,498~1本当日出荷から翌日出荷グリップはEN60900規格に準じて製造されています。材質(金属部)クロムバナジウム鋼全長(mm)125規格EN60900規格
絶縁工具(9.5SQ)エクステンションバー
KTC¥5,998~税込¥6,598~1個当日出荷絶縁工具に関する唯一の国際規格であるIEC 60900:2004規格に適合した製品です。AC1000V、DC1500Vまでの電圧に対応します。規格IEC 60900:2004規格差込角(sq.)9.5
絶縁ロングエクステンションバー (ZYKLOP)
Wera¥5,798税込¥6,3781本71日以内出荷IEC 60900に準拠した10,000ボルトでの個別試験により、最大1,000ボルトの負荷での安全な動作が保証されます。黄色の断熱コアと外側の赤色の断熱層からなる2成分断熱構造により、安全性が向上しました。プラスチック製のスリーブが表面を損傷から保護します。
絶縁エクステンションバー
Wera¥4,998税込¥5,4981個71日以内出荷6.35mm差込のVDEエクステンションバーです。ショートデザインです。認可電圧 1,000V で安全に作業するために、IEC 60900に準拠した、10,000Vで個別検査済みのツールです。外側の赤い絶縁層の下に黄色の絶縁コアを備えた2種の素材の絶縁により安全性が向上しています。プラスチックスリーブが表面を損傷から保護します。用途VDE絶縁ボールロック付き6.35mmスクエアヘッドソケットに使用
絶縁エクステンションバー
Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)¥14,980税込¥16,4781個5日以内出荷一般に広く用いられるゴム系の絶縁材と比べ、特殊樹脂による硬い絶縁材は、摩耗や割れに対しより高い耐久性を発揮します。またゴム系の絶縁材と比べ絶縁材を薄肉に出来る為、より使い易く、より狭い場所での作業にも対応可能です。電気工事以外にもハイブリッド車や将来普及が予想される電気自動車等、次世代の自動車整備にも対応可能です。最新のEN60900(ヨーロッパ標準化委員会規格)に適合しています。また、絶縁性能はIEC900(国際電気標準会議)に求められる厳しい試験をクリアし、更に出荷時には全製品に10,000V、10秒間の誘電試験を行っています。
3/8"DRx250mm 絶縁エクステンションバー
エスコ¥10,100税込¥11,1101個翌日出荷材質クロム合金鋼全長(mm)258サイズ10質量(g)224外径(Φmm)23差込角(inch)3/8"絶縁耐圧(V)1000
3/8"DRx180mm 絶縁エクステンションバー
エスコ¥9,170税込¥10,0871個翌日出荷材質クロム合金鋼全長(mm)178サイズ6質量(g)162外径(Φmm)23差込角(inch)3/8"絶縁耐圧(V)1000
3/8"DRx 95mm 絶縁エクステンションバー
エスコ¥8,760税込¥9,6361個翌日出荷材質クロム合金鋼全長(mm)94サイズ3質量(g)84外径(Φmm)23差込角(inch)3/8"絶縁耐圧(V)1000
3/8"DRx166mm 絶縁エクステンションバー
エスコ¥7,960税込¥8,7561個翌日出荷差込側が通常の絶縁ソケットより深い設計で結合部の露出を防いで絶縁カバーを確実にします全長(mm)166差込角(inch)3/8"絶縁耐圧(V)VDE1000(EN60900)
3/8"DRx 91mm 絶縁エクステンションバー
エスコ¥6,470税込¥7,1171個翌日出荷差込側が通常の絶縁ソケットより深い設計で結合部の露出を防いで絶縁カバーを確実にします全長(mm)91差込角(inch)3/8"絶縁耐圧(V)VDE1000(EN60900)
絶縁ナットドライバー六角穴用 1/2"差込角
Wiha(ビーハ/ノガ)¥5,998税込¥6,5981個4日以内出荷EN/IEC60900に従って製造されています。全長(mm)75規格EN/IEC60900差込角(inch)1/2
絶縁ナットドライバー六角穴用 1/2"差込角
Wiha(ビーハ/ノガ)¥6,398税込¥7,0381個4日以内出荷EN/IEC60900に従って製造されています。全長(mm)120規格EN/IEC60900差込角(inch)1/2
ナットドライバー用絶縁延長棒1/2"差込角
Wiha(ビーハ/ノガ)¥7,498~税込¥8,248~1個4日以内出荷EN/IEC60900に従って製造されています。規格EN/IEC60900差込角(inch)1/2
絶縁工具(6.3SQ)エクステンションバー
KTC¥4,998~税込¥5,498~1個3日以内出荷絶縁工具に関する唯一の国際規格であるIEC 60900:2004規格に適合した製品です。AC1000V、DC1500Vまでの電圧に対応します。奥行(mm)20規格IEC 60900:2004規格差込角(sq.)6.3
絶縁エクステンションバー 1/2
GEDORE¥6,898~税込¥7,588~1本当日出荷仕様1000V絶縁仕様、DIN EN/IEC 60900基準適合品差込角(mm)12.72018年トラスコ掲載ページ4 1950
絶縁エクステンションバー 3/8
GEDORE¥6,498~税込¥7,148~1本当日出荷仕様1000V絶縁仕様、DIN EN/IEC 60900基準適合品差込角(mm)9.52018年トラスコ掲載ページ4 1950
VDE絶縁(差込角9.5mm)エクステンション
ハゼット¥6,698税込¥7,3681個60日以内出荷1000V絶縁工具です。用途電気設備作業に、ハイブリット車等電動自動車修理に材質クロムバナジウム、絶縁被覆樹脂差込角(mm)9.5
絶縁エクステンションバー
TRUSCO¥2,698~税込¥2,968~1個当日出荷1000V絶縁仕様です。 IEC60900規格品です。 安全を目視で確認できるセーフティーサイン付です。 素早く簡単にソケットを装着することができます。 鍛造ボディにより強度が強くなっています。用途電気自動車及びハイブリッド車、一般低電圧作業用材質クロームバナジウム鋼規格IEC60900規格
(3/8SQ)絶縁エキステンションバー 1000V
KNIPEX(クニペックス)¥5,298~税込¥5,828~1本当日出荷絶縁ソケットや絶縁ラチェットハンドルと組み合わせて使用します。凹側の差し込み部はまわりまで絶縁コーティングが施されています。鍛造ボディーにより大変頑丈です。素早く簡単にソケットを装着することができます。材質はクロームバナジウム鋼。DIN EN/IEC 60900基準に適合しています。規格DIN EN/IEC 60900基準定格絶縁電圧(V)1000差込角(sq.)3/8SQ
(1/2SQ)絶縁エキステンションバー 1000V
KNIPEX(クニペックス)¥6,398~税込¥7,038~1本当日出荷絶縁ソケットや絶縁ラチェットハンドルと組み合わせて使用します。凹側の差し込み部はまわりまで絶縁コーティングが施されています。鍛造ボディーにより大変頑丈です。素早く簡単にソケットを装着することができます。材質はクロームバナジウム鋼。DIN EN/IEC 60900基準に適合しています。規格DIN EN/IEC 60900基準定格絶縁電圧(V)1000差込角(sq.)1/2SQ
ナットドライバー用絶縁延長棒3/8"差込角
Wiha(ビーハ/ノガ)¥7,498~税込¥8,248~1個4日以内出荷EN/IEC60900に従って製造されています。規格EN/IEC60900差込角(inch)3/8