絞り込み
ブランド
  • NOKクリューバー
  • モノタロウ(82)
  • ダイヘン(1,900)
  • パナソニックコネクト(1,196)
  • エスコ(682)
  • ヘンケルジャパン[接着剤・補修材](482)
  • TRUSCO(469)
  • SUZUKID(スズキッド)(426)
  • 阪口製作所(419)
  • マイト工業株式会社(409)
  • SUMICO(住鉱潤滑剤)(331)
  • TAMIYA(タミヤ)(315)
  • スリーボンド(302)
  • 日酸TANAKA(291)
  • ニッぺ(日本ペイント)(287)
  • アサヒペン(282)
  • ヤマト産業(239)
  • セメダイン(223)
  • 千代田精機(221)
  • 小池酸素工業(214)
  • トーキン(212)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(23)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
62件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • クリューバーL40食品機械用離型潤滑剤 NOKクリューバー

    クリューバーL40食品機械用離型潤滑剤

    NOKクリューバー(13件のレビュー)
    1,098税込1,208
    1本(300mL)
    当日出荷
    食品機械用オイル、NSF3H・H1に登録。 離型、付着防止、潤滑。 薄く均一に塗布したい場合に適しています。 2wayノズルなので使いやすい
    用途米飯加工機械、食品、飲料などの製造ライン、加工機械、食品の離型、付着防止。規格NSF 3H/H1 認定取得その他ISO14001認証取得工場製付属品ストローノズル(細部・深部用)トラスコ品番324-1459美淡黄色使用温度範囲(℃)-10~100主成分植物系油脂、LPG基油食用油脂危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性液体類危険物の数量0.3kg
  • クリューバー 食品機械用潤滑剤 NOKクリューバー

    クリューバー 食品機械用潤滑剤

    NOKクリューバー(4件のレビュー)
    2,398税込2,638
    1本(400mL)
    当日出荷
    食用油脂を原料としている為、食品に触れる箇所に使用できます。 2wayノズルなので使いやすい。
    用途米飯加工機械、食品、飲料などの製造ライン、加工機械、食品の離型、付着防止。主成分植物系油脂
  • クリューバーさび止め NOKクリューバー

    クリューバーさび止め

    NOKクリューバー(6件のレビュー)
    779税込857
    1本(300mL)
    当日出荷
    さび止め、潤滑、浸透性に優れ、鉄、銅、アルミ系、その他さまざまな金属部に広く使用できる汎用スプレーです。
    用途金属加工、成形金型、刃物、測定器具等の治工具。軸受、チェーン、スプロケット、レバー、スプリング等の部品。さび付いたネジのゆるめ。回転部、摺動部の潤滑。ドアーヒンジ、錠前、大工道具、家具用金具。ゴルフクラブ、スキー、スケート、リール等のスポーツ用品トラスコ品番756-6531使用温度範囲(℃)-10~120危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量0.3LRoHS指令(10物質対応)対応特性凍結浸透潤滑危険物の性状非水溶性
  • クリューバーシールーブ NOKクリューバー

    クリューバーシールーブ

    NOKクリューバー
    1,598税込1,758
    1缶(300mL)
    当日出荷
    速乾性組付ワックス オイルシール・Oリングなどの組み付けや軸などの挿入が容易になります。
    用途サビ止め・潤滑・組み付けに使用温度範囲-30~90トラスコ品番328-2767淡黄色主成分石油系ワックス・石油系溶剤危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量0.3L特性凍結浸透潤滑危険物の性状非水溶性
  • フォンブリングリース 高真空用グレード NOKクリューバー

    フォンブリングリース 高真空用グレード

    NOKクリューバー
    32,980税込36,278
    1本(100g)
    当日出荷
    高真空下でもオイルの蒸発が少ない。耐熱性、耐酸化性に優れている。ほとんどの薬品・溶剤・燃料に反応・溶解しない。ほとんどのゴム・プラスチックに悪影響を与えない。
    用途高真空用使用温度範囲(℃)-20~250増ちょう剤PTFE使用例高真空条件下で使用される機械・装置、クリーンルーム、半導体製造装置、真空機器など
  • ISOFLEX NBU 15 NOKクリューバー

    ISOFLEX NBU 15

    NOKクリューバー
    21,980税込24,178
    1本(370g)
    当日出荷
    工作機械のスピンドル軸受の標準グリース。 高速軸受に適する。 高速性、耐荷重性、耐摩耗性、耐水性に優れている。 軸受の温度上昇が小さい。
    用途工作機械のスピンドル軸受、精密機械などの軸受。ちょう度2商品タイプバリウムコンプレックスグリース特性高速性、耐荷重性、耐摩耗性、耐水性ベージュタイプ高速回転用使用温度範囲(℃)-40~130増ちょう剤バリウムコンプレックス石けん基油エステル油危険物の類別非危険物
  • 食品機械用高温用フッ素グリース バリエルタ NOKクリューバー

    食品機械用高温用フッ素グリース バリエルタ

    NOKクリューバー
    18,980税込20,878
    1個(75g)ほか
    当日出荷から63日以内出荷
    高温使用時の固化や残さの生成がほとんどない。 耐熱性、耐酸化性に極めて優れている。 ほとんどの薬品・溶剤・燃料に反応・溶解しない。 ほとんどのゴム・プラスチックに悪影響を与えない。 BARRIERTA L/H1シリーズは、NSF H1に登録されており、食品製造・加工機械の使用に適している。
    用途乾燥炉・焼成炉のコンベアチェーンやローラ、フィルムテンター、オーブン、包装機械など高温条件下で使用される各種機械。 遠心分離機、溶剤洗浄機、化学プラントなど薬品・溶剤・燃料と接触する各種機械。 家電製品、住宅設備をはじめとする、各種ゴム・プラスチック。 上記の機械・装置などのベアリングユニット、軸受、ボールねじ、オイルシール、パッキン他。危険物の類別非危険物
  • クリューバー グリーススプレー NOKクリューバー

    クリューバー グリーススプレー

    NOKクリューバー(1件のレビュー)
    1,698税込1,868
    1本
    当日出荷
    リチウム系の用途の広い汎用潤滑グリースです。 潤滑性、さび止め性に優れています。 多くのゴム・プラスチックに対して悪影響が少ないです。
    用途各種産業機械等の回転部、摺動部に、軸受、チェーン、スプロケット、ギヤ、ワイヤー等の部品に、オイルシール、Oリング、パッキン等のゴム部品にグリス種類リチウムグリース
  • クリューバー 超高真空フッ素グリース NOKクリューバー

    クリューバー 超高真空フッ素グリース

    NOKクリューバー
    24,980税込27,478
    1本(75g)
    当日出荷
    耐熱性に優れています。 アウトガスの発生が極めて少なく、蒸気圧が低いタイプです。 ほとんどの薬品、溶剤、燃料に溶解、反応しません。 ほとんどのゴム、プラスチックに影響を与えません。
    用途クリーンルーム、真空半導体製造装置、真空ポンプの他、高真空条件で使用するシールなどのゴム部品や軸受。ちょう度265~295トラスコ品番324-1432質量(g)94使用温度範囲-35~260℃アズワン品番1-9879-02危険物の類別非危険物
  • クリューバー オイルスプレー NOKクリューバー

    クリューバー オイルスプレー

    NOKクリューバー(1件のレビュー)
    1,898税込2,088
    1本(300mL)
    当日出荷
    仕様スプレー後の状態:オイル状危険物の類別第四類特性潤滑危険物の性状非水溶性
  • ISOFLEX TOPAS NB52 NOKクリューバー

    ISOFLEX TOPAS NB52

    NOKクリューバー
    45,980税込50,578
    1缶(1kg)ほか
    当日出荷から11日以内出荷
    耐熱性に優れた多目的グリース。 耐荷重性、耐水性、高速性に優れている。 ゴム・プラスチックに対する悪影響が少ない。 ISOFLEX TOPAS NB 52は、電気接点部にも使用可能。
    用途自動車補機・電装品、家電製品、事務機器などの 軸受、ギヤ、摺動部。 ゴム・プラスチックの各種摺動部。 自動車補機・電装品などの摺動接点。ちょう度2号商品タイプバリウムコンプレックスグリース特性耐熱性、耐荷重性、耐水性、高速性タイプ多目的使用温度範囲(℃)-50~150増ちょう剤バリウムコンプレックス石けん基油合成炭化水素油危険物の類別非危険物RoHS指令(10物質対応)対応
  • BARRIERTA IEL/V NOKクリューバー

    BARRIERTA IEL/V

    NOKクリューバー
    24,980税込27,478
    1本(75g)ほか
    当日出荷から8日以内出荷
    蒸気圧が低く、高真空下でもオイルの蒸発が極めて少ないフッ素グリースです。 BARRIERTA SUPER IS/Vは、特にアウトガスの発生量が少ない。
    用途半導体製造装置、真空装置、真空ポンプ、クリーンルームなどの軸受、摺動部。 オイルシール、Oリングなどの各種シール部。タイプ高真空用使用温度範囲(℃)-65~200ちょう度2号増ちょう剤PTFE基油フッ素油危険物の類別非危険物
  • UNISILKON L 641 NOKクリューバー

    UNISILKON L 641

    NOKクリューバー
    39,980税込43,978
    1缶(500g)
    当日出荷
    耐水性、耐スチーム性、耐熱性に優れている。 ゴム・プラスチックに対する悪影響が少なく、EPDMにも使用可能。 NSF H1登録, NSF 61認証。
    用途湯水混合栓、浄水機などのバルブ、コックの摺動部、シール部。適合範囲バルブタイプ水栓・食品機械油使用温度範囲(℃)-40~160ちょう度1号増ちょう剤PTFE基油シリコーン油危険物の類別非危険物RoHS指令(10物質対応)対応
  • ALTEMP Q NB50 NOKクリューバー

    ALTEMP Q NB50

    NOKクリューバー
    29,980税込32,978
    1缶(750g)ほか
    当日出荷から63日以内出荷
    潤滑・組み立て用ペースト。 耐フレッティング性、耐スティックスリップ性に優れている。 耐荷重性、耐水性に優れている。
    用途工作機械のチャック。 ボルト、ベアリングシート、スプラインシャフトなどのはめ合い部、すり合わせ部、摺動部。適合範囲工作機械乳白色タイプ汎用使用温度範囲(℃)-15~150ちょう度2~3号増ちょう剤バリウムコンプレックス石けん、特殊固体潤滑剤基油鉱油危険物の類別非危険物
  • STABURAGS NBU8EP NOKクリューバー

    STABURAGS NBU8EP

    NOKクリューバー
    27,980税込30,778
    1缶(1kg)
    当日出荷
    耐荷重性、耐摩耗性、耐水性に優れている。
    用途工作機械、モーター、ポンプ、ファンなどの軸受。ちょう度2号商品タイプバリウムコンプレックスグリース特性耐荷重性、耐摩耗性、耐水性タイプ高荷重・耐水用使用温度範囲(℃)-35~150増ちょう剤バリウムコンプレックス石けん基油鉱油危険物の類別非危険物
  • STABURAGS NBU12 NOKクリューバー

    STABURAGS NBU12

    NOKクリューバー
    29,980税込32,978
    1缶(1kg)
    当日出荷
    耐荷重性、耐摩耗性、耐水性、耐薬品性に優れている。
    用途繊維機械、製紙機械、モーター、ポンプ、ファンなどの軸受。ちょう度2~3号商品タイプバリウムコンプレックスグリース特性耐荷重性、耐摩耗性、耐水性、耐薬品性タイプ高荷重・耐水用使用温度範囲(℃)-30~150増ちょう剤バリウムコンプレックス石けん基油鉱油危険物の類別非危険物
  • ISOFLEX TOPAS L52 NOKクリューバー

    ISOFLEX TOPAS L52

    NOKクリューバー
    51,980税込57,178
    1缶(1kg)
    当日出荷
    低温性、低トルク性、高速性に優れている。 ゴム・プラスチックに対する悪影響が少ない。
    用途自動車補機・電装品、家電製品、事務機器などの 軸受、ギヤ、摺動部。 ゴム・プラスチックの各種摺動部。ちょう度2号商品タイプリチウムグリース特性低温性、低トルク性、高速性タイプ汎用使用温度範囲(℃)-60~140増ちょう剤リチウム石けん基油合成炭化水素油
  • フォンブリングリース DA液体添加剤入りグレード NOKクリューバー

    フォンブリングリース DA液体添加剤入りグレード

    NOKクリューバー
    28,980税込31,878
    1個(100g)
    当日出荷
  • クリューバー フッ素オイルスプレー NOKクリューバー

    クリューバー フッ素オイルスプレー

    NOKクリューバー(2件のレビュー)
    7,998税込8,798
    1本(150mL)
    欠品中
    フッ素系潤滑剤です。 電気接点用の耐熱性に優れたオイルです。 ゴム、プラスチックにほとんど影響を与えません。
    用途電気接点。 各種スイッチ。 ゴム、プラスチック部品の潤滑、組付、粘着防止。仕様オイルタイプトラスコ品番324-1475材質フッ素オイル、希釈溶剤透明使用温度範囲(℃)-40~180内容量(mL)150危険物の類別非危険物
  • ISOFLEX TOPAS NB152 NOKクリューバー

    ISOFLEX TOPAS NB152

    NOKクリューバー
    37,980税込41,778
    1缶(1kg)ほか
    当日出荷から63日以内出荷
    耐熱性に優れた多目的グリース。 耐荷重性、耐水性、高速性に優れている。 ゴム・プラスチックに対する悪影響が少ない。 ISOFLEX TOPAS NB 52は、電気接点部にも使用可能。
    用途自動車補機・電装品、家電製品、事務機器などの 軸受、ギヤ、摺動部。 ゴム・プラスチックの各種摺動部。 自動車補機・電装品などの摺動接点。ちょう度2号商品タイプバリウムコンプレックスグリース特性耐熱性、耐荷重性、耐水性、高速性タイプ多目的使用温度範囲(℃)-45~160増ちょう剤バリウムコンプレックス石けん基油合成炭化水素油危険物の類別非危険物
  • HOTEMP 2000-SPRAY NOKクリューバー

    HOTEMP 2000-SPRAY

    NOKクリューバー
    4,698税込5,168
    1缶(400mL)
    63日以内出荷
    高温・高粘着オイル。
    用途チェーン、ギヤ、軸受、ガイドレール。 高温になる機械・装置などのチェーン、ギヤ、摺動部。 オートバイなどの高速回転するチェーン。適合範囲チェーン・ギヤ・軸受・ガイドレール容量(mL)400タイプギヤ・チェーン用使用温度範囲(℃)0~250危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の性状非水溶性
  • ISOFLEX LDS18 SPECIAL A NOKクリューバー

    ISOFLEX LDS18 SPECIAL A

    NOKクリューバー
    42,980税込47,278
    1缶(1kg)ほか
    8日以内出荷から63日以内出荷
    高速軸受に適する。 高速性、低温性、低トルク性に優れている。
    用途工作機械のスピンドル軸受、繊維機械、フィルム製造装置などの軸受。ちょう度2号商品タイプリチウムグリース特性高速性、低温性、低トルク性タイプ高速回転用使用温度範囲(℃)-60~130増ちょう剤リチウム石けん基油エステル油危険物の類別非危険物
  • クリューバー ペーストスプレー NOKクリューバー

    クリューバー ペーストスプレー

    NOKクリューバー
    6,898税込7,588
    1本(300mL)
    当日出荷
    成分鉱油、イソパラフィントラスコ品番756-6581茶褐色透明使用温度範囲(℃)-30~120危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の数量0.106L特性潤滑危険物の性状非水溶性
  • クリューバー さび止めスプレー NOKクリューバー

    クリューバー さび止めスプレー

    NOKクリューバー
    1,898税込2,088
    1本(300mL)
    当日出荷
  • BARRIERTA L55/3 H1 NOKクリューバー

    BARRIERTA L55/3 H1

    NOKクリューバー
    23,980税込26,378
    1本(100g)
    63日以内出荷
    高温使用時の固化や残さの生成がほとんどない。 耐熱性、耐酸化性に極めて優れている。 ほとんどの薬品・溶剤・燃料に反応・溶解しない。 ほとんどのゴム・プラスチックに悪影響を与えない。
    タイプ標準品使用温度範囲(℃)-35~260ちょう度3号増ちょう剤PTFE基油フッ素油危険物の類別非危険物
  • ハンドルーブ L-7 NOKクリューバー

    ハンドルーブ L-7

    NOKクリューバー
    41,980税込46,178
    1箱(300mL×12缶)
    当日出荷
    潤滑・組立て用白色系ペースト。
    用途軸受、ボルトなどのはめ合い部。 工作機械のチャック。 スプラインシャフト、ネジなどの摺動部。適合範囲軸受、ボルトなどのはめ合い部。工作機械のチャック。スプラインシャフト、ネジなどの摺動部。容量(mL)300タイプ組立て用使用温度範囲(℃)-15~150危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の数量0.3L危険物の性状非水溶性
  • UNISILKON L 250 L NOKクリューバー

    UNISILKON L 250 L

    NOKクリューバー
    67,980税込74,778
    1缶(750g)ほか
    当日出荷から11日以内出荷
    耐水性、耐スチーム性、耐熱性に優れている。 ゴム・プラスチックに対する悪影響が少なく、EPDMにも使用可能。 NSF H1登録, NSF 61認証。
    用途サーモバルブ、空圧バルブなどの各種バルブ。 湯水混合栓、浄水機などのバルブ、コックの摺動部、シール部。適合範囲バルブタイプ水栓・食品機械油使用温度範囲(℃)-45~160ちょう度3号増ちょう剤PTFE基油シリコーン油危険物の類別非危険物
  • SEALUB S-14 NOKクリューバー

    SEALUB S-14

    NOKクリューバー
    34,980税込38,478
    1缶(1kg)ほか
    4日以内出荷から63日以内出荷
    耐熱性、耐荷重性、耐水性に優れている。 ゴム・プラスチックに対する悪影響が少ない。
    用途自動車補機・電装品、家電製品などのシール部。 ゴム・プラスチックの各種摺動部。ちょう度2号タイプ多目的使用温度範囲(℃)-50~150増ちょう剤バリウムコンプレックス石けん基油合成炭化水素油危険物の類別非危険物
  • KLUBEROIL 4UH1-1500 N SPR NOKクリューバー

    KLUBEROIL 4UH1-1500 N SPR

    NOKクリューバー
    74,980税込82,478
    1箱(400mL×12缶)
    当日出荷
    高粘度オイル。NSF H1に登録。
    用途食品・飲料の製造ラインで使用される機械のチェーン、ギヤ、摺動部。適合範囲食品・飲料機械のチェーン、ギヤ、摺動部タイプ食品機械用使用温度範囲(℃)-25~120危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類危険物の性状非水溶性
  • SEALUB S-8 NOKクリューバー

    SEALUB S-8

    NOKクリューバー
    59,980税込65,978
    1缶(750g)ほか
    63日以内出荷
    耐水性、耐スチーム性、耐熱性に優れている。 ゴム・プラスチックに対する悪影響が少なく、 EPDMにも使用可能。
    用途自動車補機・電装品、家電製品などのシール部。 ゴム・プラスチックの各種摺動部。ちょう度3号タイプ耐水・EPDM用使用温度範囲(℃)-45~160増ちょう剤PTFE基油シリコーン油危険物の類別非危険物商品タイプシリコングリース
  • CENTOPLEX 0EP NOKクリューバー

    CENTOPLEX 0EP

    NOKクリューバー
    45,980税込50,578
    1缶(18kg)
    63日以内出荷
    耐荷重性、耐摩耗性に優れている。
    用途平歯車、かさ歯車、ウォームギヤ、ギヤモーター、電子部品などのギヤ。ちょう度0号商品タイプリチウムグリース特性耐荷重性、耐摩耗性タイプ密閉ギア用使用温度範囲(℃)-30~110増ちょう剤リチウム石けん基油鉱油危険物の類別非危険物
  • STABURAGS NBU12MF NOKクリューバー

    STABURAGS NBU12MF

    NOKクリューバー
    45,980税込50,578
    1缶(1kg)ほか
    8日以内出荷から63日以内出荷
    耐荷重性、耐摩耗性、耐水性、耐薬品性に優れている。 STABURAGS NBU 12 MFは、固体潤滑剤を配合したグリース。
    用途繊維機械、製紙機械、モーター、ポンプ、ファンなどの軸受。ちょう度2~3号商品タイプバリウムコンプレックスグリース特性耐荷重性、耐摩耗性、耐水性、耐薬品性タイプ高荷重・耐水用使用温度範囲(℃)-30~150増ちょう剤バリウムコンプレックス石けん基油鉱油危険物の類別非危険物
  • STABURAGS NBU12/300KP NOKクリューバー

    STABURAGS NBU12/300KP

    NOKクリューバー
    29,980税込32,978
    1缶(1kg)ほか
    8日以内出荷から63日以内出荷
    耐荷重性、耐摩耗性、耐水性、耐薬品性に優れている。 STABURAGS NBU 12/300 KPは、特にころ軸受に適する。
    用途繊維機械、製紙機械、モーター、ポンプ、ファンなどの軸受。ちょう度1~2号商品タイプバリウムコンプレックスグリース特性耐荷重性、耐摩耗性、耐水性、耐薬品性タイプ高荷重・耐水用使用温度範囲(℃)-30~150増ちょう剤バリウムコンプレックス石けん基油鉱油危険物の類別非危険物
  • AMBLYGON TA30/2 NOKクリューバー

    AMBLYGON TA30/2

    NOKクリューバー
    69,980税込76,978
    1缶(18kg)
    63日以内出荷
    耐熱性、耐水性に優れている。
    用途製紙機械、洗浄装置、塗装ライン、ファンなどの 軸受。ちょう度2号商品タイプウレアグリース特性耐熱性、耐水性タイプ耐熱・耐水用使用温度範囲(℃)-15~160増ちょう剤ウレア基油鉱油危険物の類別非危険物
  • NOXLUB KF0921 NOKクリューバー

    NOXLUB KF0921

    NOKクリューバー
    249,800税込274,780
    1缶(1kg)
    8日以内出荷
    使用温度範囲が極めて広いフッ素グリースです。 耐摩耗性、防錆性に優れている。
    用途自動車補機・電装品、真空ポンプなどの軸受、摺動部。ちょう度2号商品タイプフッ素グリース特性耐熱性、耐寒性、耐摩耗性、防錆性タイプ低トルク・ワイドレンジ使用温度範囲(℃)-65~220増ちょう剤PTFE基油フッ素油危険物の類別非危険物RoHS指令(10物質対応)対応
  • BARRIERTA IMI/V NOKクリューバー

    BARRIERTA IMI/V

    NOKクリューバー
    18,980税込20,878
    1本(75g)ほか
    当日出荷から8日以内出荷
    蒸気圧が低く、高真空下でもオイルの蒸発が極めて少ないフッ素グリースです。 BARRIERTA SUPER IS/Vは、特にアウトガスの発生量が少ない。
    用途半導体製造装置、真空装置、真空ポンプ、クリーンルームなどの軸受、摺動部。 オイルシール、Oリングなどの各種シール部。ちょう度2号商品タイプフッ素グリースタイプ高真空用使用温度範囲(℃)-45~220増ちょう剤PTFE基油フッ素油危険物の類別非危険物
  • KLUBER L 604 NOKクリューバー

    KLUBER L 604

    NOKクリューバー
    49,980税込54,978
    1箱(320mL×6缶)
    63日以内出荷
    潤滑・組付け・接点用オイル。
    用途ゴム、樹脂部品などの潤滑、組付け、粘着防止。 高温になる機械などのチェーン、摺動部。 高電圧、高電流の接点。容量(mL)8質量(g)23使用温度範囲(℃)-20~70主成分鉱物油、防錆剤、石油系溶剤サイズ(mm)175×85×15H×W×D危険物の類別非危険物特性潤滑原液量(mL)8
  • KLUBERFOOD NH1 K 32 SPRAY NOKクリューバー

    KLUBERFOOD NH1 K 32 SPRAY

    NOKクリューバー
    54,980税込60,478
    1箱(400mL×12缶)
    63日以内出荷
    錆止め剤。NSF H1に登録。
    用途食品・飲料の製造ラインで使用される機械、部品。タイプ食品機械用使用温度範囲(℃)0~80危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の性状非水溶性
  • KLUBERALFA YV 93-302 NOKクリューバー

    KLUBERALFA YV 93-302

    NOKクリューバー
    329,800税込362,780
    1缶(1kg)
    63日以内出荷
    使用温度範囲が広い。 ほとんどの薬品・溶剤・燃料に反応・溶解しない。 ほとんどのゴム・プラスチックに悪影響を与えない。 NSF H1に登録。
    用途酸素用バルブ、装置などの摺動部。ちょう度2号特性耐薬品性、耐溶剤性タイプ酸素・食品機械用使用温度範囲(℃)-60~200(酸素濃度>21vol%)、-60~260(酸素濃度≦21vol%)増ちょう剤固体潤滑剤基油フッ素油危険物の類別非危険物
  • SYNTHESIN PDL 250/01 NOKクリューバー

    SYNTHESIN PDL 250/01

    NOKクリューバー
    91,980税込101,178
    1缶(1kg)
    47日以内出荷
    低温性に優れている。低接点圧でも優れた電気特性を示す。
    用途家電製品、事務機器などの小型モーターの整流子。ちょう度2号商品タイプリチウムグリース特性低温性タイプ微小電流用使用温度範囲(℃)-60~125増ちょう剤リチウム石けん基油エステル油危険物の類別非危険物