絞り込み
ブランド
- 酒井化学工業
- モノタロウ(82)
- ダイヘン(1,900)
- パナソニックコネクト(1,196)
- エスコ(682)
- ヘンケルジャパン[接着剤・補修材](482)
- TRUSCO(469)
- SUZUKID(スズキッド)(426)
- 阪口製作所(419)
- マイト工業株式会社(409)
- SUMICO(住鉱潤滑剤)(331)
- TAMIYA(タミヤ)(315)
- スリーボンド(302)
- 日酸TANAKA(291)
- ニッぺ(日本ペイント)(287)
- アサヒペン(282)
- ヤマト産業(239)
- セメダイン(223)
- 千代田精機(221)
- 小池酸素工業(214)
- トーキン(212)
- ブランドをもっと見る

ミナバッカーヘッダー付PE袋
酒井化学工業(3件のレビュー)¥379~税込¥417~1セット翌々日出荷から4日以内出荷片面粘着付の発泡角目地材です。建物などを建てるにあたって、土台や柱などの型枠にコンクリートを打ち込む際にお使いいただけます。剥離紙がつながっているので数えやすく、在庫管理がしやすいです。手袋をしながらでも、はがしやすい。用途シーリング用バックアップ材・建築土木用断熱緩衝材・土木建材用目地材・玩具など日用雑貨。材質ポリエチレン長さ(mm)1000形状角形伸び(%)100引張強度(MPa)0.96圧縮永久歪(%)2危険物の類別非危険物圧縮応力25%(kPa)140見掛密度(kg/m3)65
ミナフォームマルマル
酒井化学工業¥3,198税込¥3,5181巻4日以内出荷緩衝性・浮力性に優れ、包装資材から雑貨・土木建築など広い用途にお使いいただけるロッド(丸棒)状高発泡体です。柔軟性、復元性に優れています。軽量で緩衝性、弾力性に優れています。撥水性、防湿性、浮力性にも優れています。無毒性であり、耐薬品性に優れています。断熱性に優れ、保温、保冷材に適しています。用途緩衝材、目地材。適合目地幅(mm)9~10直径(Φmm)×長さ(m)Φ11.5×200危険物の類別非危険物入数1巻