絞り込み
ブランド
- ノックス
- モノタロウ(176)
- ダイヘン(2,052)
- パナソニックコネクト(1,314)
- エスコ(1,243)
- ヘンケルジャパン[接着剤・補修材](499)
- TRUSCO(496)
- SUZUKID(スズキッド)(440)
- マイト工業株式会社(424)
- 阪口製作所(420)
- ニッぺ(日本ペイント)(348)
- SUMICO(住鉱潤滑剤)(342)
- TAMIYA(タミヤ)(319)
- スリーボンド(315)
- 日酸TANAKA(292)
- アサヒペン(283)
- トーキン(250)
- ヤマト産業(246)
- 信越化学工業(237)
- セメダイン(227)
- 千代田精機(227)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
エコマーク認定(1)

サビラーズ
ノックス¥17,980~税込¥19,778~1缶(4L)ほか当日出荷から8日以内出荷黒皮部分に発生するピンホールやクラック、またはキズ跡に工場で発生する亜硫酸ガス、硫化水素等、海岸の塩分・酸性雨などの影響を受け錆が発生するの防ぎます。 塗膜は鉄筋の温度変化による伸縮に追随し、クラックがはいる事がありません。 速乾性のうすい膜を形成し強い防錆効果があります。棒鋼と生コンとの付着力を妨げません。塗膜はクリアーです。 防錆効果は環境にもよりますが3~6ヶ月間です。用途鉄筋コンクリート用棒鋼塗布面積(m2)(1L当たり)10危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の性状非水溶性
エム・キュアリング
ノックス¥19,980税込¥21,9781缶(17kg)当日出荷コンクリート表面に密度の高い防水性のある被膜を形成するので、コンクリート打設表面が密封されます。 そのために太陽・風による水分の蒸発がおさえられ、収縮、クラック及び表面の粉化の発生を防ぎます。 曲げ強度、及び圧縮強度が増加します。コンクリートの中性化を防ぎます。 コンクリートの乾燥収縮を遅らせスムースに硬化します。 エム・キュアリングを使用した後は、養生マット・散水養生等は不用です。 作業性に優れ非常に経済的です。用途コンクリート道路・駐車場・空港・橋梁危険物の類別非危険物散布量100~150g/m2
サビラーズ エアゾール
ノックス¥14,980税込¥16,4781ケース(480mL×6個)当日出荷スプレーになったサビラーズを塗布もれ・塗布困難・鉄筋の曲がった個所などに簡単に塗布できます。 鉄筋とコンクリートの付着を妨げません。用途鉄筋の防錆剤色淡黄色タイプ高分子化合物、有機溶剤引火点(℃)23塗布面積(m2)(1L当たり)危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の数量1296mL密度(g/cm3 at15℃)0.9危険物の性状非水溶性
ラストクエンチ
ノックス¥18,980~税込¥20,878~1缶(4L)ほか当日出荷から9日以内出荷赤錆とキレート反応し、強固な黒皮被膜を形成する。 鉄筋とコンクリートとの付着性を妨げない。 通常塗装のケレンやブラストを省け、大幅なコストダウンが図れる。用途鉄筋、鉄鋼の赤錆を防錆黒皮被膜に転化する主成分有機酸、有機樹脂液色乳白色主な用途鉄部、コンクリート塗布面積(m2)(1L当たり)10~15危険物の類別非危険物
ノックス-C
ノックス¥18,980~税込¥20,878~1缶(18L)ほか当日出荷から8日以内出荷生コンのアルカリとの化学反応により形成された金属セッケン被膜で剥離させるため、油シミのない均一色の美しいコンクリート面がえられます。 鉱物油を主原料とする剥離剤のようにコンクリート面に油膜が残らずペンキ、モルタル等の表面仕上剤の付着に対しまったく支障がありません。 型枠への強い展着効果があり雨水では流されません。乾いても剥離効果は変わりません。また薄く塗布する事によりコストダウンになります。 防錆材が添加されているので鋼製型枠の発錆を防ぎます。 高品質の油を溶剤にしようしていますから紫外線による油やけでコンクリート面が黄色になる事はありません。 また陶器でも凍らないので安心して使用できます。用途鋼製型枠、合板型枠、化粧合板型枠、発泡スチロール型枠、合成樹脂型枠主な用途発泡スチロール、コンクリート塗布面積(m2)25~35/L危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の性状非水溶性
ノックス-D
ノックス¥22,980~税込¥25,278~1缶(18L)ほか8日以内出荷から9日以内出荷湿気、水漏れ、その他条件の悪い現場(トンネル、護岸工事等)に効果的な剥離剤です。 生コン製造設備、運搬設備、施工設備に塗布すると特殊被膜を形成し生コンの付着を防ぎます。用途トンネル・シールド等の剥離剤 バッチャープラント、生コン車、コンクリートポンプ車、コンクリートミキサー、仮設機材等のコンクリートノロ付着防止主な用途コンクリート塗布面積(m2)(1L当たり)20~30、セントル型枠:8~12危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の性状非水溶性
サビトール
ノックス¥27,980税込¥30,7781缶(18L)当日出荷コンクリート面をいためません。 短時間で処理できます。 サンダー等で除去するより大幅な省力化となります。用途コンクリート面に流れた鉄筋の錆、コンクリート面に付着した型枠の錆の除去剤塗布面積(m2)(1L当たり)2~3危険物の類別非危険物
ジョインテックスCT-400
ノックス¥29,980税込¥32,9781缶(18kg)8日以内出荷打継面の付着性が優れています。 ワイヤブラシ、高圧洗浄等の処理より手間が掛かりません。 凝結遅延剤使用時のようにスラッジ水が飛散しなく作業環境が綺麗で、公害の発生もありません。危険物の類別非危険物散布量1m2当たり:300g
新ノロトール
ノックス¥35,980~税込¥39,578~1缶(18L)ほか当日出荷から5日以内出荷型枠を浸蝕したり、変色したりはしません。ペイント等の塗膜・クロムメッキの表面処理被膜を浸蝕したり、しません。亜鉛メッキとは反応します。 水希釈対応で経済性があり、溶解力もすぐれ、あらゆる方面のコンクリートノロを溶解するのに便利です。 型枠修正、型枠塗装の場合の前処理としてのコンクリートノロ除去剤としてご使用下さい。 新ノロトールを槽の中に入れて使用の場合、劣化した液は再生できます。用途アルミ及びステンレスフォーム、樹脂製フォーム、仮設機材等に付着したコンクリートノロの溶解除去剤危険物の類別非危険物
ガード21
ノックス¥26,980~税込¥29,678~1缶(4kg)ほか9日以内出荷特殊変性エポキシ塗料で長期の防錆効果があります。 鉄筋とコンクリートとの付着性を妨げません。 さらっとした速乾性の防錆材でたやすく塗布でき、塗布後の作業も容易です。 護岸工事等の厳しい環境下での防錆に最適です。用途鉄筋コンクリート用棒鋼の長期防錆塗布面積(m2)(1kg当たり)約5液色グレー危険等級Ⅱ危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の性状非水溶性
ハイサビラーズ
ノックス¥19,980~税込¥21,978~1缶(4L)ほか4日以内出荷から6日以内出荷黒皮部分に発生するピンホールやクラック、またはキズ跡に工場で発生する亜硫酸ガス、硫化水素等、海岸の塩分・酸性雨などの影響を受け錆が発生するの防ぎます。 塗膜は鉄筋の温度変化による伸縮に追随し、クラックがはいる事がありません。 速乾性のうすい膜を形成し強い防錆効果があります。棒鋼と生コンとの付着力を妨げません。塗膜はクリアーです。 防錆効果は環境にもよりますが6ヶ月~1年間です。用途鉄筋コンクリート用棒鋼塗布面積(m2)(1L当たり)8危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の性状非水溶性
プロキュア
ノックス¥15,980税込¥17,5781缶(17kg)6日以内出荷コンクリート打設表面が密度の高い被膜で被覆され、最適の水和反応が進行します。その為乾燥による収縮、クラック、表面の粉化を防ぎます。 プロキュアを散布する事でコンクリートの粘りを少なくし、滑らかにコテ仕上ができます。 水性で作業性に優れ引火性もありません。用途コンクリート表面養生剤、コテ仕上補助剤、ノンブリーディングモルタルの表面仕上危険物の類別非危険物散布量粗ゴテ:約100g/m2最終ゴテ:約50g/m2普通コンクリート・最終ゴテ前::約100g/m2
ノンクラック
ノックス¥22,980税込¥25,2781缶(18L)当日出荷ノン・クラックはコンクリート表面に浸蝕に、コンクリート内の水分を封じこめ、生コンの初期養生を十分に行い、ヘアークラックを防止します。 ノン・クラックにはワックス・パラフィン・樹脂は混入されていないのでモルタル・ペイント等の仕上剤の付着を妨げず、コンクリートの打継にも支障ありません。 ノン・クラックはコンクリート面に浸透し強いアルカリ層をつくりコンクリート面が周囲の酸性因子により劣化されるのを防ぎます。用途コンクリート表面養生剤、ヘアークラック防止剤希釈倍率3倍塗布面積(m2)(希釈液1L当たり)9~11危険物の類別非危険物
フォームリリーズFA-100
ノックス¥15,980税込¥17,5781缶(17L)6日以内出荷生分解性が高く(91%)環境を配慮しています。 ヒメダカによる魚類急性毒性試験及びラットによる経口毒性試験により安全性を確認済みです。 トンネルなどの閉ざされた作業環境でも臭い、皮膚のかぶれが無く、衣類の汚れがきになりません。 引火性が無く、保管上消防法の危険物の適用を受けません。脱型したコンクリート面のモルタルの付着を妨げません。用途港湾、河川、トンネル工事、鋼製型枠、化粧合板型枠、樹脂コート、ステンレス主な用途コンクリートエコマーク認定認定塗布面積(m2)(1L当たり)20~25危険物の類別非危険物エコマーク認定番号09 110 003
ノックスコートN-10
ノックス¥46,980税込¥51,6781缶(16kg)9日以内出荷木材の繊維質に深く浸透し強固な化学結合体を形成し耐アルカリ、耐薬品、耐水性に優れた塗膜となり型枠の転用回数を10回以上にします。 コンクリートの着色、硬化不良となる木材の色、糖分、タール等を完全に密封(シール)します。 一液性のため作業が簡単です。容器は窒素ガスで密封してありますので容器の中で半年間は硬化しません。用途合板型枠、木製型枠の表面強化剤主な用途コンクリート塗布面積(m2)(1kg当たり)約4~5/2回塗り危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の性状非水溶性
ロングガード
ノックス¥28,980税込¥31,8781缶(16L)4日以内出荷優れた防錆力を発揮します。防錆期間6~12ヶ月。 乾燥被膜を形成し、作業後の取扱いが容易です。 塗布時は淡色ですが、すぐに透明な膜となり外観性良好です。用途鋼製型枠、仮設機材、一般機械工具、その他製品塗布面積(m2)(1L当たり)10~20危険物の類別非危険物
コンクリックエース
ノックス¥25,980税込¥28,5781缶(17kg)5日以内出荷脱型直度ののコンクリートに塗布することにより、コンクリート表面に浸透し、水分の蒸発を抑制するとろもに、空隙中の自由水の上面張力を下げ、乾燥収縮を低減する高性能収縮低減剤です。 コンクリート面の微細なクラックの発生を防ぎます。塗布後のコンクリート面はモルタル・ペイントの付着を妨げません。 ほぼ無臭で半透明の水溶性液体です。用途トンネル・シールド、共同溝などの覆工コンクリート、橋脚・擁壁等の鉛直面の養生危険物の類別非危険物散布量100~208g/m2
フォームガード
ノックス¥27,980税込¥30,7781缶(16L)9日以内出荷速乾性です。約20~30日間の防錆力があります。 速乾性なので滑りません。安全に配筋作業ができます。 均一色の美しいコンクリート面になります。用途鋼製型枠、樹脂コート型枠容量(L)16乾燥時間(分)約30塗布面積(m2)(1L当たり)20~25危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の性状非水溶性
フェアリート
ノックス¥17,980税込¥19,7781缶(17kg)4日以内出荷塗布後のコンクリート表面の上層仕上剤の付着を妨げません。 コンクリート初期材齢による水分蒸発の抑制および、ひび割れを低減します。 フェアリーとを散布する事で滑らかにコテ仕上が出来ます。 水性で作業性に優れ引火性もありません。用途床版防水用プら今ー、モルタル、ペイント等の仕上を伴うコンクリート表面養生、コテ仕上の補助危険物の類別非危険物散布量粗ゴテ:約100g/m2最終ゴテ:約50g/m2普通コンクリート・最終ゴテ前::約100g/m2
ノックス・コートS
ノックス¥49,980税込¥54,9781缶(16kg)6日以内出荷塗布面積(m2)(1L当たり)10~15主な用途コンクリート危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の性状非水溶性
デラパント(ET50)
ノックス¥24,980税込¥27,4781缶(5kg)5日以内出荷速乾性なので水性タイプのような液ダレがなく、洗い出しが不要な部分に流れません。 チッピング処理に比べ打継面の劣化がなく、処理時間の短縮が図れます。 着色していますので、乾燥後も塗布部分の識別ができます。多少の雨では流されません。用途PC版などの鉛直面の洗い出し 橋梁工事などの鉛直面のレイタンス処理 化粧骨材の洗い出し液色白仕様洗い出し深さ3~4mm塗布面積(m2)20~25危険等級Ⅱ危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類粒径(mm)骨材:8~22危険物の性状非水溶性
ノックス・リターダーY
ノックス¥16,980税込¥18,6781缶(18kg)5日以内出荷コンクリート面は均一な骨材露出面が得られ、理想的な打継面となります。 打継部はブラッシング、ハツリ等よりも接着強度は向上します。 露出面(エッチング)の深さは気温20℃で2.5~5mmです。用途コンクリート打継のためのレイタンス処理 コンクリート面の骨材露出用タイプ平面用塗布面積(m2)(1kg当たり)約3~4危険物の類別非危険物
ノックスコートN-100
ノックス¥66,980税込¥73,6781缶(18kg)9日以内出荷強靭な塗膜を形成し耐アルカリ性、耐摩耗性、耐衝撃性、耐薬品性に優れています。用途メタルフォーム・トンネル用スチールフォーム・共同溝用スチールフォーム等の面板強化用樹脂塗布面積(m2)(1kg当たり)約5~6危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の性状非水溶性
ノックスコートーK
ノックス¥44,980税込¥49,4781缶(16kg)9日以内出荷耐アルカリ性、耐摩耗性、耐衝撃性に優れています。 剥離剤を使用しないので海を汚染しません。 鋼製型枠の錆の発生を防ぎます。 剥離剤無しで3~5回のコンクリート打設ができます。 使用により塗膜が劣化してきたら簡単に除去できます。用途ケーソン・護岸工事用鋼製型枠の剥離剤主な用途コンクリート塗布面積(m2)(1kg当たり)約7~10危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の性状非水溶性
ノックスコート-K
ノックス¥26,980税込¥29,6781缶(16kg)9日以内出荷鉱物油を全く使用していないため油膜が残らず、油やけもなく、気泡の発生もほとんどありません。 型枠によくなじみます。すみやかに乾燥し、サラッとした乾燥被膜を形成します。 スラブ等では滑る事がなく作業が容易です。 冷温水に簡単に溶け、溶けた後は分離しません。 引火燃焼の危険は全くありません。 希釈液は腐敗することがあります。早めに使用してください(1~3ヶ月)用途ステンレス型枠、アルミ型枠、樹脂コート型枠、化粧合板型枠希釈倍率10倍塗布面積(m2)(希釈液1L当たり)20危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の性状非水溶性
ノックスーEW(クリヤー)
ノックス¥32,980税込¥36,2781缶(16kg)9日以内出荷鉄筋の長期防錆剤 鉄筋とコンクリートとの付着強度はエポキシ樹脂塗装鉄筋と同程度です。 塗布型なので、曲げ加工部や配筋した箇所でも簡単に防錆処理できます。 1年半以上の防錆効果が期待できます。液色クリヤー塗布面積(m2)(1kg当たり)約5危険物の類別非危険物
ノックスーEW(錆・グレー)
ノックス¥36,980税込¥40,6781缶(16kg)4日以内出荷から6日以内出荷鉄筋の長期防錆剤 鉄筋とコンクリートとの付着強度はエポキシ樹脂塗装鉄筋と同程度です。 塗布型なので、曲げ加工部や配筋した箇所でも簡単に防錆処理できます。 1年半以上の防錆効果が期待できます。塗布面積(m2)(1kg当たり)約5危険物の類別非危険物
バーティキュア
ノックス¥16,980税込¥18,6781缶(17kg)5日以内出荷脱型前のコンクリート面を緻密な防水性の被膜で覆います。 コンクリートの初期の乾燥収縮を遅らせる事によりクラックの発生を低減します。 コンクリート中の水分蒸発を防ぎ、理想的なコンクリート硬化が進行します。 コンクリート面の白華現象を抑えます。用途橋脚・擁壁・二次製品危険物の類別非危険物散布量100~150g/m2
スーパーサビトール
ノックス¥44,980税込¥49,4781缶(18L)5日以内出荷各種機材に発生した鉄さびの溶解除去剤用途鋼製型枠、ボルト、ナット、ジョイント金具、その他基材の錆溶解剤危険物の類別非危険物
リフトコート
ノックス¥29,980税込¥32,9781缶(16L)9日以内出荷速乾性なので塗布後の作業が容易です。 コンクリート表面に形成された被膜は自然に消滅します。 乾燥硬化したリフトコート被膜は雨水等でながれません。 脱型したコンクリート面は接着剤の付着を妨げません。用途プレキャストブロック工法などの剥離剤主な用途コンクリート塗布面積(m2)(1L当たり)4~5/2度塗り危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の性状非水溶性
クイックガード
ノックス¥25,980税込¥28,5781缶(16L)9日以内出荷速乾性なので滑らなく橋梁等のスラブ面に最適です。 均一色の美しいコンクリート面になります。用途鋼製型枠、樹脂コート型枠、ステンレス型枠主な用途コンクリート乾燥時間(分)約30塗布面積(m2)(1L当たり)20~25危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の性状非水溶性
ノックスS-302
ノックス¥59,980~税込¥65,978~1缶(17L)ほか9日以内出荷鉱物油を全く使用しないため油膜が残らず、油やけもなく、気泡の発生もほとんどありません。 型枠によくなじみます。速やかに乾燥し、さらっとした乾燥被膜を形成します。 スラブ等では滑る事がなく、溶けた後は分離しません。 引火燃焼の危険は全くありません。希釈液は腐敗することがあります。早めに使用してください。(1~3ヶ月)用途ステンレス型枠、アルミ型枠、樹脂コート型枠、化粧合板型枠希釈倍率10倍塗布面積(m2)(希釈液1L当たり)20危険物の類別非危険物
ノックスコート-S
ノックス¥169,800税込¥186,7801缶(200L)8日以内出荷コンクリート面は油染みの少ないきれいな面となります。低粘度タイプなので型枠面に均一に塗布できます。低臭気タイプの剥離剤です。用途鋼製、ステンレス、FRP、樹脂コート、セラミック主な用途コンクリート塗布面積(m2)(1L当たり)10~15危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の性状非水溶性
フォームノックスPRO
ノックス¥16,980~税込¥18,678~1缶(18L)ほか8日以内出荷から9日以内出荷トンネルのクラウン部周辺のしま模様を目立たなくしました。従来の油性剥離剤より気泡の発生を少なくしました。型枠面への密着性が優れています。用途鋼製、ステンレス、樹脂コート、セラミック塗布面積(m2)(1L当たり)8~12危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類危険物の性状非水溶性
フォームノックス#100
ノックス¥15,980~税込¥17,578~1缶(18L)ほか8日以内出荷から9日以内出荷コンクリート面は白っぽい綺麗な面となります。 型枠への付着力が優れています。 脱型した型枠面はコンクリートノロの付着が少なくなります。用途鋼製型枠、樹脂コート型枠、ステンレス型枠主な用途コンクリート塗布面積(m2)(1L当たり)鋼製型枠:25~35、セントル型枠:8~12危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の性状非水溶性
エースワン
ノックス¥15,980~税込¥17,578~1缶(18L)ほか8日以内出荷から9日以内出荷コンクリートの表面は気泡、斑点等がなく平滑で美しい面になります。 型枠への付着力が優れ少々の雨では流れません。 型枠面にコンクリートが付着せず、型枠のケレン・清掃がはぶけ型枠の損耗を防ぎます。用途鋼製型枠、合板型枠主な用途コンクリート塗布面積(m2)(1L当たり)鋼製型枠:25~35、合板型枠:20~25危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の性状非水溶性
ノックス-V
ノックス¥16,980~税込¥18,678~1缶(18L)ほか8日以内出荷から9日以内出荷合板型枠、化粧合板型枠あるいは二次製品型枠用に開発されたのがこの製品です。 ノックル-C型より防錆効果は低下します。 生コンのアルカリとの化学反応により剥離するので、コンクリート面に油膜が残らなく、ペンキ・モルタル等の仕上剤の付着に対して全く支障がありません。 濡れた状態または、乾燥していても剥離効果は同じです。コンクリート表面はシミや汚れがなく美しく仕上がります。 また型枠面にもノロが付着しませんので作業能率があがります。毒性はありません。揮発性、爆発の危険もありません。用途鋼製型枠、合板型枠、化粧合板型枠、二次製品型枠主な用途コンクリート塗布面積(m2)(1L当たり)鋼製型枠:25~35化粧合板型枠:25~35合板型枠:20~25危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の性状非水溶性