絞り込み
ブランド
  • Panasonic(パナソニック)
  • モノタロウ(12)
  • カクダイ(3)
  • 因幡電工(221)
  • アカギ(2)
  • イチネンTASCO(822)
  • 未来工業(269)
  • エスコ(265)
  • アサダ(240)
  • A-Gas Japan(旧:FUSO)(236)
  • ネグロス電工(183)
  • BBKテクノロジーズ(128)
  • ロビネア(ROBINAIR)(42)
  • JAPPY(38)
  • フソー化成(36)
  • DENSAN(デンサン/ジェフコム)(34)
  • 古河電工(古河電気工業)(33)
  • オーム電機(28)
  • 東栄工業(28)
  • A-Gas Japan(28)
材質
  • アルミ(9)
  • スチール(19)
  • ステンレス(7)
  • 鋳鉄(2)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトグリーン購入法適合(2)
商品レビュー
  • 以上(33)
  • 以上(34)
  • 以上(35)
  • 以上(35)
価格
  • 1,500円以下(124)
  • 1,500-10,000円(72)
  • 10,000-50,000円(49)
  • 50,000-100,000円(9)
  • 100,000円以上(3)
  • ~
価格で絞り込む
出荷目安
  • 当日
  • 翌日以内
  • 翌々日以内
  • 3日以内
  • 4日以内
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
その他
  • 取扱い終了商品を除く
  • 個人購入不可商品を除く

空調・電設資材/電気材料 :「配管」の検索結果

関連キーワード
  • 配管継手
  • 配管カバー
  • 配管支持金具
199件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
種類から絞り込む
丸型露出ボックス 4方出 Panasonic(パナソニック)丸型露出ボックス 4方出Panasonic(パナソニック)
1,598税込1,758
1個
4日以内出荷から6日以内出荷
用途配管の十字部分で、照明器具の取り付け、または電線接続用に使用します。適合厚鋼電線管用種別ねじ付き電線管用付属品種類丸型露出ボックス 4方出入数(個)1
ステンレスねじなし丸型露出ボックス 4方出 Panasonic(パナソニック)ステンレスねじなし丸型露出ボックス 4方出Panasonic(パナソニック)
16,980税込18,678
1個
6日以内出荷
用途配管の十字部分で、照明器具の取り付け、または電線接続用に使用します。種別ステンレス電線管 ねじなしシリーズ用付属品材質SUS304および相当品種類ねじなし丸型露出ボックス 4方出規格JIS C 8462-21ねじ長さ(mm)【止めねじ(M5)】6入数(個)1表面仕上げ#240研磨
ステンレスねじなし丸型露出ボックス 3方出 Panasonic(パナソニック)ステンレスねじなし丸型露出ボックス 3方出Panasonic(パナソニック)
15,980税込17,578
1個
4日以内出荷から32日以内出荷
用途配管のT字部分で、照明器具の取り付け、または電線接続用に使用します。種別ステンレス電線管 ねじなしシリーズ用付属品材質SUS304および相当品種類ねじなし丸型露出ボックス 3方出規格JIS C 8462-21ねじ長さ(mm)【止めねじ(M5)】6入数(個)1表面仕上げ#240研磨
丸型露出ボックス 3方出 Panasonic(パナソニック)丸型露出ボックス 3方出Panasonic(パナソニック)
1,398税込1,538
1個
4日以内出荷から6日以内出荷
用途配管のT字部分で、照明器具の取り付け、または電線接続用に使用します。適合厚鋼電線管用種別ねじ付き電線管用付属品種類丸型露出ボックス 3方出入数(個)1
ステンレスねじなし丸型露出ボックス 直角2方出 Panasonic(パナソニック)ステンレスねじなし丸型露出ボックス 直角2方出Panasonic(パナソニック)
13,980税込15,378
1個
6日以内出荷
用途配管のL形部分で、照明器具の取り付け、または電線接続用に使用します。種別ステンレス電線管 ねじなしシリーズ用付属品材質SUS304および相当品種類ねじなし丸型露出ボックス 直角2方出規格JIS C 8462-21ねじ長さ(mm)【止めねじ(M5)】6入数(個)1表面仕上げ#240研磨
丸型露出ボックス 直角2方出 Panasonic(パナソニック)丸型露出ボックス 直角2方出Panasonic(パナソニック)
1,298税込1,428
1個
3日以内出荷
用途配管のL形部分で、照明器具の取り付け、または電線接続用に使用します。適合厚鋼電線管用種別ねじ付き電線管用付属品質量(kg)0.52種類丸型露出ボックス 直角2方出寸法H(mm)40呼びG16寸法A(mm)89寸法D(mm)28寸法B(mm)73寸法l(mm)18入数(個)1
パナフレキエース・パナフレキ付属品 エンドカバー Panasonic(パナソニック)パナフレキエース・パナフレキ付属品 エンドカバーPanasonic(パナソニック)
149税込164
1個
6日以内出荷
立ち上げ角度は20°です。
用途コンクリート内の配管を二重天井などへ引き下ろす場合に使用します。適合PF管用種別パナフレキエース・パナフレキ付属品ウォームグレイ種類エンドカバー寸法L(mm)166.5寸法H(mm)59.6呼び14寸法D(mm)31.4寸法W(mm)84.6入数(個)1
住宅用スイッチボックス1コ用 ユニット Panasonic(パナソニック)住宅用スイッチボックス1コ用 ユニットPanasonic(パナソニック)
41,980税込46,178
1セット
32日以内出荷
住宅用スイッチボックス(樹脂製)適合する配管が直接固定できる通線穴形状。
用途配線器具の取り付けに使用します。探知用アルミ箔付きです。種別住宅用スイッチボックス 標準型 1コ用構成T16・CD16用 木ねじ1本付(DM80101)×300
ステンレスねじなしユニバーサル Panasonic(パナソニック)ステンレスねじなしユニバーサルPanasonic(パナソニック)
17,980税込19,778
1個
6日以内出荷
用途露出配管でT形に曲げる場合に使用します。種別ステンレス電線管 ねじなしシリーズ用付属品材質SUS304および相当品種類ねじなしユニバーサル(T型)規格JIS C 8461-21ねじ長さ(mm)【止めねじ(M5)】6入数(個)1表面仕上げ#240研磨
ステンレスねじなしユニバーサル Panasonic(パナソニック)ステンレスねじなしユニバーサルPanasonic(パナソニック)
15,980税込17,578
1個
6日以内出荷から32日以内出荷
用途露出配管でL形に曲げる場合に使用します。種別ステンレス電線管 ねじなしシリーズ用付属品材質SUS304および相当品種類ねじなしユニバーサル(LB型)規格JIS C 8461-21ねじ長さ(mm)【止めねじ(M5)】6入数(個)1表面仕上げ#240研磨
スッキリポールプラス用 露出配管接続金具 Panasonic(パナソニック)スッキリポールプラス用 露出配管接続金具Panasonic(パナソニック)
6,298税込6,928
1個
4日以内出荷
機器取付用ポール スッキリポールプラス用の別売り部材です。
種別機器取付用ポール スッキリポールプラス用別売部材ミディアムグレーメタリック種類露出配管接続金具呼び114用入数(個)1
スッキリポールプラス用 ボックス配管接続金具 Panasonic(パナソニック)スッキリポールプラス用 ボックス配管接続金具Panasonic(パナソニック)
2,998税込3,298
1個
4日以内出荷
機器取付用ポール スッキリポールプラス用の別売り部材です。
種別機器取付用ポール スッキリポールプラス用別売部材ミディアムグレーメタリック種類ボックス配管接続金具呼び114用入数(個)1
エアコンアクセサリー 配管セット Panasonic(パナソニック)エアコンアクセサリー 配管セットPanasonic(パナソニック)
18,980税込20,878
1セット
6日以内出荷
種別配管セット(新冷媒対応)型式2分・4分外径(Φmm)ガス側:12.7(1/2”)、液側:6.35(1/4”)セット数1仕上外径(mm)ガス側:33、液側:23肉厚t(mm)ガス側:0.8、液側:0.8断熱材難燃性(外側1種、内側2種)対応冷媒種別2
防爆用サドル Panasonic(パナソニック)防爆用サドルPanasonic(パナソニック)
149税込164
1個
5日以内出荷
電気配管システム 耐圧防爆型電線管付属品
用途防爆電気工事の電線管支持に使用します。タイプ防爆用種類サドル入数(個)1
防爆用アダプタ Panasonic(パナソニック)防爆用アダプタPanasonic(パナソニック)
629税込692
1個
4日以内出荷から5日以内出荷
電気配管システム 耐圧防爆型電線管付属品
用途ボックス類のハブ部分に電線管を接続する場合で、ハブの内径が電線管より太い場合に使用します。材質鋼製電気亜鉛めっきタイプ防爆用種類アダプタ入数(個)1
耐圧防爆型ジャンクションボックス 底抜型 Panasonic(パナソニック)耐圧防爆型ジャンクションボックス 底抜型Panasonic(パナソニック)
7,698税込8,468
1個
5日以内出荷から31日以内出荷
電気配管システム 耐圧防爆型電線管付属品
用途電線の接続および分岐用として使用します。仕様防爆構造d2G4種別耐圧防爆型ジャンクションボックス材質亜鉛アルミ複合被膜処理入数(個)1
耐圧防爆型ジャンクションボックス Panasonic(パナソニック)耐圧防爆型ジャンクションボックスPanasonic(パナソニック)
7,698税込8,468
1個
5日以内出荷
電気配管システム 耐圧防爆型電線管付属品
用途電線の接続および分岐用として使用します。仕様防爆構造d2G4種別耐圧防爆型ジャンクションボックス材質亜鉛アルミ複合被膜処理入数(個)1
防爆用プラグ Panasonic(パナソニック)防爆用プラグPanasonic(パナソニック)
499税込549
1個
当日出荷から5日以内出荷
電気配管システム 耐圧防爆型電線管付属品
用途ボックス類の使用しないめねじ部の閉そくに使用します。材質亜鉛アルミ複合被膜処理タイプ防爆用種類プラグ入数(個)1
耐圧防爆型ドレンフィッチング Panasonic(パナソニック)耐圧防爆型ドレンフィッチングPanasonic(パナソニック)
11,980税込13,178
1個
5日以内出荷
電気配管システム 耐圧防爆型電線管付属品
用途シーリングと配管内に集積した水を排出するのに用います。仕様防爆構造d2G4材質亜鉛アルミ複合被膜処理タイプ耐圧防爆型種類ドレンフィッチング入数(個)1
耐圧防爆型シーリングフィッチング タテ型 Panasonic(パナソニック)耐圧防爆型シーリングフィッチング タテ型Panasonic(パナソニック)
2,998税込3,298
1個
5日以内出荷から31日以内出荷
電気配管システム 耐圧防爆型電線管付属品
用途垂直配管にシーリングを施すために用います。仕様防爆構造d2G4材質亜鉛アルミ複合被膜処理タイプ耐圧防爆型、タテ型種類シーリングフィッチング呼びG82入数(個)1
耐圧防爆型シーリングフィッチング ヨコ型 Panasonic(パナソニック)耐圧防爆型シーリングフィッチング ヨコ型Panasonic(パナソニック)
4,798税込5,278
1個
5日以内出荷
電気配管システム 耐圧防爆型電線管付属品
用途主として水平配管にシーリングを施すために使用します。仕様防爆構造d2G4材質亜鉛アルミ複合被膜処理タイプ耐圧防爆型、ヨコ型種類シーリングフィッチング入数(個)1
耐圧防爆型フレキシブルフィッチング Panasonic(パナソニック)耐圧防爆型フレキシブルフィッチングPanasonic(パナソニック)
17,980税込19,778
1個
5日以内出荷から31日以内出荷
電気配管システム 耐圧防爆型電線管付属品
用途可とう性を必要とする接続箇所に使用します。仕様防爆構造d2G4材質鋼製電気亜鉛めっき、(チューブおよび編組被膜)ステンレス製タイプ耐圧防爆型種類フレキシブルフィッチング入数(個)1
耐圧防爆型ユニバーサル LL型 Panasonic(パナソニック)耐圧防爆型ユニバーサル LL型Panasonic(パナソニック)
3,298税込3,628
1個
5日以内出荷から31日以内出荷
電気配管システム 耐圧防爆型電線管付属品
用途配管をL形やT形に曲げる場合に使用します。仕様防爆構造d2G4材質亜鉛アルミ複合被膜処理タイプ耐圧防爆型、LL型種類ユニバーサル入数(個)1
耐圧防爆型ユニバーサル LB型 Panasonic(パナソニック)耐圧防爆型ユニバーサル LB型Panasonic(パナソニック)
3,298税込3,628
1個
5日以内出荷
電気配管システム 耐圧防爆型電線管付属品
用途配管をL形やT形に曲げる場合に使用します。仕様防爆構造d2G4材質亜鉛アルミ複合被膜処理タイプ耐圧防爆型、LB型種類ユニバーサル入数(個)1
耐圧防爆型ユニバーサル LT型 Panasonic(パナソニック)耐圧防爆型ユニバーサル LT型Panasonic(パナソニック)
3,898税込4,288
1個
5日以内出荷
電気配管システム 耐圧防爆型電線管付属品
用途配管をL形やT形に曲げる場合に使用します。仕様防爆構造d2G4材質亜鉛アルミ複合被膜処理タイプ耐圧防爆型、LT型種類ユニバーサル入数(個)1
耐圧防爆型ユニオンカップリング M型 Panasonic(パナソニック)耐圧防爆型ユニオンカップリング M型Panasonic(パナソニック)
2,998税込3,298
1個
5日以内出荷
電気配管システム 耐圧防爆型電線管付属品
用途配管を回しての接続が困難な場合に使用します。仕様防爆構造d2G4材質鋼製電気亜鉛めっきタイプ耐圧防爆型、M型種類ユニオンカップリング入数(個)1
耐圧防爆型ユニオンカップリング F型 Panasonic(パナソニック)耐圧防爆型ユニオンカップリング F型Panasonic(パナソニック)
2,998税込3,298
1個
5日以内出荷
電気配管システム 耐圧防爆型電線管付属品
用途配管を回しての接続が困難な場合に使用します。仕様防爆構造d2G4材質鋼製電気亜鉛めっきタイプ耐圧防爆型、F型種類ユニオンカップリング入数(個)1
LED一体型 浅型ダウンライト Panasonic(パナソニック)LED一体型 浅型ダウンライトPanasonic(パナソニック)
3,998税込4,398
1台
3日以内出荷から32日以内出荷
梁・配管をかわせる、薄型設計。 懐が40mm以上あれば設置可能。 外観は、一般タイプと統一。 同一空間の配置でも違和感なく調和。
仕様配光:斜天井非対応構造高気密SB形ランプの種類LED光源寿命40000時間直下近接限度(cm)10演色指数(Ra)83埋込穴(Φmm)100埋込高(mm)45~65傾斜天井取付角度(°)55LED交換不可電源ユニットLED・電源ユニット:内蔵
LED一体型 浅型ダウンライト Panasonic(パナソニック)LED一体型 浅型ダウンライトPanasonic(パナソニック)
2,998税込3,298
1台
3日以内出荷から8日以内出荷
梁・配管をかわせる、薄型設計。 懐が40mm以上あれば設置可能。 外観は、一般タイプと統一。 同一空間の配置でも違和感なく調和。 準耐火構造に対応。
仕様配光:斜天井非対応形状高気密SB形構造準耐火対応ランプの種類LED光源寿命40000時間直下近接限度(cm)10演色指数(Ra)83埋込穴(Φmm)100埋込高(mm)45~65傾斜天井取付角度(°)55LED交換不可電源ユニットLED・電源ユニット:内蔵
配管穴用キャップΦ70用軟質塩ビ2コ入 Panasonic(パナソニック)配管穴用キャップΦ70用軟質塩ビ2コ入Panasonic(パナソニック)
489税込538
1セット(2個)
3日以内出荷
材質PVC適合管Φ70
配管穴用キャップΦ65用軟質塩ビ2コ入 Panasonic(パナソニック)配管穴用キャップΦ65用軟質塩ビ2コ入Panasonic(パナソニック)
419税込461
1セット(2個)
3日以内出荷
材質PVC適合管Φ65
2・3方弁用仕上材 2コ入 Panasonic(パナソニック)2・3方弁用仕上材 2コ入Panasonic(パナソニック)(1件のレビュー)
899税込989
1セット(2個)
3日以内出荷
ステンレスサドルベース Panasonic(パナソニック)ステンレスサドルベースPanasonic(パナソニック)
7,898税込8,688
1セット(20個)ほか
3日以内出荷
電線管を造営材に取り付ける場合に使用します。 ベースの高さ分、電線管を取付面より離して固定ができるため、 露出ボックスとの接続もスムーズに行えます。 施工時に、横引き配管の仮置きが可能です。
寸法H1(mm)6.5材質ステンレス製
サドルベース Panasonic(パナソニック)サドルベースPanasonic(パナソニック)
4,398税込4,838
1セット(20個)ほか
当日出荷から3日以内出荷
電線管を造営材に取り付ける場合に使用します。 ベースの高さ分、電線管を取付面より離して固定ができるため、 露出ボックスとの接続もスムーズに行えます。 施工時に、横引き配管の仮置きが可能です。
寸法H1(mm)6.5表面仕上げ鋼板製電気亜鉛めっき
ステンレス厚鋼電線管3.66m Panasonic(パナソニック)ステンレス厚鋼電線管3.66mPanasonic(パナソニック)
22,980税込25,278
1本
3日以内出荷から5日以内出荷
ステンレスで、信頼性の高い配管を実現。 電気用品安全法に適合する電線管になりました。 電気用品の技術基準の解釈 別表第十二(旧省令2項)に規定する規格に適合。 高い耐食性。鋼製電線管に準拠。美しい管表面仕上げ。
用途港湾・食品工場長さ(m)3.66表面仕上げ#240研磨種類厚鋼電線管
ステンレス薄鋼電線管 Panasonic(パナソニック)ステンレス薄鋼電線管Panasonic(パナソニック)
13,980税込15,378
1本
3日以内出荷から5日以内出荷
ステンレスで、信頼性の高い配管を実現。 電気用品安全法に適合する電線管になりました。 電気用品の技術基準の解釈 別表第十二(旧省令2項)に規定する規格に適合。 高い耐食性。鋼製電線管に準拠。美しい管表面仕上げ。
用途港湾・食品工場厚さ(mm)1.5種類薄鋼電線管長さ(m)3.66厚さ公差(mm)±0.15表面仕上げ#240研磨
配管セット 2分・3分 7m Panasonic(パナソニック)配管セット 2分・3分 7mPanasonic(パナソニック)
25,980税込28,578
1セット
3日以内出荷
長さ(m)(配管)7ホース長さ(m)(ドレン)5付属品ドレンホース、サドル:5、木ねじ:5、配管穴用(パイプ・ブッシング)、パテ、粘着テープ、非粘着テープ:1材質フレアナット(液側・ガス側):黄銅、銅管:銅、断熱材・ダストキャップ・ドレンホース呼び14・サドル・:PE、木ねじ Φ4 L25:SWCH12A、配管穴用(パイプ・ブッシング)・粘着テープ・非粘着テープ:PVC径(Φmm)【鋼管径】(ガス側)9.52、(液側)6.35締付トルク(液側)1.8kg・m、(ガス側)6.5kg・m電線長さ(m)(接続)8.3ナット径(フレアナット)液側17mm、ガス側22mm
配管セット 2分・3分 4m Panasonic(パナソニック)配管セット 2分・3分 4mPanasonic(パナソニック)
17,980税込19,778
1セット
3日以内出荷
ホース長さ(m)(ドレン)4長さ(m)(配管)4付属品ドレンホース、サドル:3、木ねじ:3、配管穴用(パイプ・ブッシング)、パテ、粘着テープ、非粘着テープ:1材質フレアナット(液側・ガス側):黄銅、銅管:銅、断熱材・ダストキャップ・ドレンホース呼び14・サドル・:PE、木ねじ Φ4 L25:SWCH12A、配管穴用(パイプ・ブッシング)・粘着テープ・非粘着テープ:PVC径(Φmm)【鋼管径】(ガス側)9.52、(液側)6.35締付トルク(液側)1.8kg・m、(ガス側)6.5kg・m電線長さ(m)(接続)5.3ナット径(フレアナット)液側17mm、ガス側22mm
配管セット 2分・3分 3m Panasonic(パナソニック)配管セット 2分・3分 3mPanasonic(パナソニック)
14,980税込16,478
1セット
3日以内出荷
ケーブル配線用付属品 Panasonic(パナソニック)ケーブル配線用付属品Panasonic(パナソニック)(1件のレビュー)
57税込63
1個
当日出荷
らくワーク。アダプタ式。配管取付枠1コ用。
呼び寸法H23
空調・電設資材/電気材料
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら