絞り込み
ブランド
- ROLINE
- モノタロウ(120)
- DAIKO(大光電機)(930)
- ELPA(1,275)
- ENDO(遠藤照明)(985)
- JEFCOM(ジェフコム)(694)
- ODELIC(オーデリック)(1,935)
- Panasonic(パナソニック)(17,345)
- PANDUIT(パンドウイット)(1,008)
- イチネンTASCO(1,325)
- エスコ(2,048)
- オーム電機(1,428)
- カナフジ電工(747)
- コイズミ照明(1,349)
- ネグロス電工(2,160)
- ヘラマンタイトン(旧:タイトン)(665)
- 三桂製作所(886)
- 三菱電機(10,485)
- 岩崎電気(1,145)
- 東芝ライテック(1,651)
- 神保電器(1,209)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(38)
特価

Roline 11.01.5830-50 PS / 2ケーブルアセンブリ オス オス
ROLINE¥2,598税込¥2,8581個翌々日出荷仕様コネクタ A:オスPS/2●コネクタ B:オスPS/2●長さ:3m●シース色:グレー●PS/2 extension cable. For extending the keyboard or mouse cable (PS/2), or connecting a KVM switch Cable with 6-pin mini-DIN PL / SO or PL / PL, connected 1 1RoHS指令(10物質対応)対応
Roline 11.01.5690-25 PS / 2ケーブルアセンブリ オス メス
ROLINE¥4,198税込¥4,6181個7日以内出荷仕様コネクタ A:オスPS/2●コネクタ B:メスPS/2●長さ:10m●シース色:グレー●PS/2 extension cable. For extending the keyboard or mouse cable (PS/2), or connecting a KVM switch Cable with 6-pin mini-DIN PL / SO or PL / PL, connected 1 1
High Speed HDMI Cable with Ethernet
ROLINE¥2,298~税込¥2,528~1個当日出荷から7日以内出荷RoHS指令(10物質対応)対応コネクタA(ジェンダー)オス、(タイプ)HDMIイーサネットコネクタB(ジェンダー)オス、(サイズ)HDMIイーサネット
Roline シリアルケーブルアセンブリ
ROLINE¥279税込¥3071個当日出荷仕様コネクタ A:オスDB25●コネクタ B:メスRS232●長さ:1.8m●Serial printer cable 9 / 25-pole. 9-pin D-Sub BU to 25-pole D-Sub ST Plug housing encased for optimum strain relief Screening wire, connected to foil screen of cable and both plugs Excellent protection prevents data loss and electrical interferencesRoHS指令(10物質対応)対応
ROLINE DVI M-DVI M (24+1) Dual Link 10m
ROLINE¥17,980税込¥19,7781個7日以内出荷仕様ケーブルタイプ:DVI-D DVI-D●コネクタ ジェンダー:オス●コネクタ タイプ:DVI-D 24+1●コネクタ ジェンダー:オス●コネクタ サイズ:DVI-D 24+1●長さ:10m●シース色:黒●Roline DVIケーブル. Roline DVIオスケーブルは、ソースとディスプレイの間でデジタルの映像信号を送信するデジタルビジュアルインターフェイスケーブルです。一般に、ノートPC、デスクトップコンピュータ、プロジェクタ、コンピュータモニタなどに使用されます。. フェライトコア付きDVIケーブルとは?. フェライトコア付きDVIケーブルを使用すれば、ノイズを軽減し、望ましくないRFI EMI干渉から保護することができます。コンピュータ、ディスプレイ機器、オーディオビジュアル機器と併用して、ノイズを除去するのに最適です。. 特長と利点. DVIデュアルリンクでは、1本のフラットピンと3列 8本のピンから構成されるピン配列を採用 25ピン フェライトコア ケーブルが柔軟なため、狭いスペースにもアクセス可能 長さ → 10 黒. シングルリンクとデュアルリンクは何が違うのですか?. シングルリンク接続では、1つの信号トランスミッタだけを使用して、最大解像度1920 1200に対応 デュアルリンク接続では、2つのトランスミッタを使用して、最大解像度2560 1600に対応. DVIジェンダー. オス-オスデュアルリンク. 用途. デジタルビデオ機器 デジタルサイネージ PCやテレビのディスプレイ グラフィックカードとデジタルモニタ間のデジタル伝送RoHS指令(10物質対応)対応
MONITOR CABLE VGA ST-ST
ROLINE¥2,998税込¥3,2981個7日以内出荷仕様コネクタ ジェンダー:オス●コネクタ タイプ:VGA●コネクタ ジェンダー:オス●コネクタ サイズ:VGA●長さ:2m●シース色:黒●Roline高品質VGAケーブル. Roline VGAケーブルは、モニター、パーソナルコンピュータ、TV画面、ラップトップ用に設計されています。このVGAケーブルは、アナログビデオ信号(音声なし)を伝送するHD-15コネクタ(オス)付きで設計されており、高い画面解像度にも低い画面解像度にも対応しています。. 特長と利点. モニターをグラフィックカード、VGAスプリッタ、又はアンプに接続するためのケーブル 長い距離(グラフィックカードと解像度によって異なる)でも高解像度を維持 RGB信号用に3本の同軸ライン ねじロック機構 さまざまな長さを用意、3 30 HD15コネクタ オス-メス又はオス-オスVGAケーブル RoHS準拠証明書. VGAとSVGAの違いは何ですか?. Video Graphic Array (VGA)ケーブルはアナログ信号を伝送し、640 480以下の解像度に対応しています。Super Video Graphic Array (SVGA)ケーブルはアナログ信号を伝送し、800 600以下の高解像度に対応しています。. VGAの利点は何ですか?. VGAは低解像度に対応 信号損失を起こさないように保持 スリムなケーブル 経済的 VGAは10 m以下の短距離に便利. 用途情報. VGAケーブルは、モニター、プロジェクター、高精細テレビセットにコンピュータを据える際に重要なコンポーネントです。ラップトップや他の小型デバイスでは、フルサイズのVGAコネクタの代わりにmini-VGAポートが必要になる場合があります。RoHS指令(10物質対応)対応
MONITOR CABLE SUB-D HD 15 F/M
ROLINE¥1,998税込¥2,1981個7日以内出荷仕様コネクタ A ジェンダー:メス●コネクタ A タイプ:HD 15ピン●コネクタ B ジェンダー:オス●コネクタ B サイズ:HD 15ピン●長さ:1.8m●シース色:グレーRoHS指令(10物質対応)対応
MONITOR CABLE HD15 M/F
ROLINE¥1,998税込¥2,1981個7日以内出荷仕様コネクタ A ジェンダー:メス●コネクタ A タイプ:HD 15ピン●コネクタ B ジェンダー:オス●コネクタ B サイズ:HD 15ピン●長さ:3m●シース色:グレーRoHS指令(10物質対応)対応
Roline モジュラーケーブル
ROLINE¥859税込¥9451個7日以内出荷仕様コネクタ A:RJ12●コネクタ B:RJ12●長さ:6m●シース色:グレー●シールドタイプ:非シールド●コネクタ A タイプ:6P4Cプラグ●Telephone connection cable. Flat lead with modular plugs RJ12 (6p4c) All wires connected 1 1RoHS指令(10物質対応)対応
ROLINE VGA Cable with Ferrite Core
ROLINE¥17,980税込¥19,7781個7日以内出荷仕様コネクタ A ジェンダー:オス●コネクタ A タイプ:D-Sub HD15 VGA●コネクタ B ジェンダー:オス●コネクタ B サイズ:D-Sub HD15 VGA●長さ:20m●シース色:黒●ROLINE VGAケーブルRoHS指令(10物質対応)対応
Roline USBコンバータ
ROLINE¥7,698税込¥8,4681個7日以内出荷仕様長さ:150mm●USBタイプ:USB 3.0●コネクタ A:オスUSB A●コネクタ B:オスSATA●シース色:黒●Roline USB 3.0-SATA 6アダプタ. このアダプタを使用すれば、SuperSpeed USB 3.0ポート経由でSATA 6.0 Gbit/sのハードディスクをコンピュータ又はノートブックに簡単に接続できます。多様なオペレーティングシステムに対応し、USB 3.0、2.0、1.1との後方互換性があります。このアダプタは、外部ストレージを追加するための簡単で手間のかからないプラグアンドプレイソリューションを提供します。. 特長と利点. タイプ2.5シリアルATA HDD/SSDに最適. USB 3.0、USB 2.0、USB 1.1に適合. SATA 6.0 Gbit/s、SATA 3.0 Gbit/s、SATA 1.5 Gbit/sに適合. 最高5.0 kbit/sのデータレートに対応. コンピュータへの接続 USB 3.0. HDDへの接続 15ピンSATA電源 + 7ピンSATAデータ. 簡単ですぐに使える、プラグアンドプレイ. 150 mmのケーブル長. サポート対象のオペレーティングシステム Windows 2000/XP/Vista/7/8RoHS指令(10物質対応)対応
ROLINE HQ VGA Cable HD15 M - HD15 M
ROLINE¥11,980税込¥13,1781個7日以内出荷仕様コネクタ A ジェンダー:オス●コネクタ A タイプ:D-Sub HD15 VGA●コネクタ B ジェンダー:オス●コネクタ B サイズ:D-Sub HD15 VGA●長さ:20m●シース色:黒●ROLINE VGAケーブルRoHS指令(10物質対応)対応
HDMIケーブル 長さ:80cm、コネクタ A:オス、コネクタ B:オス,
ROLINE¥1,998税込¥2,1981個翌々日出荷仕様ケーブルタイプ:HDMIケーブル●コネクタ A ジェンダー:オス●コネクタ A タイプ:HDMIイーサネット●コネクタ B ジェンダー:オス●コネクタ B サイズ:HDMIイーサネット●長さ:0.8m●外側シース材質:PVC●シース色:黒●シールド:シールド付き●ストランド径:0.06 mm●許容電圧:5 V●Roline高速HDMI A-Mini Cケーブル. イーサネット対応高速HDMI-HDMI C (Mini)ケーブルで個人所有の機器を接続することができます。RoHS指令(10物質対応)対応
ROLINE DisplayPort DP M-DP M
ROLINE¥3,398税込¥3,7381個7日以内出荷仕様ケーブルタイプ:DisplayPort●コネクタ ジェンダー:オス●コネクタ ジェンダー:オス●長さ:1m●外側シース材質:PVC●シース色:黒●シールド:ブレード●基準適合:UL 20276●ROLINE DisplayPortケーブル. このRoline DisplayPortケーブルは、ソースデバイスからディスプレイに高精細デジタルビデオ オーディオを伝送します。画像と音声信号伝送用のユニバーサル標準接続を実現します。両端にMini DisplayPortオスコネクタとDisplayPortオスコネクタがそれぞれ付属します。ラップトップ又はデスクトップに最適なアクセサリで、2台目のモニター又はプロジェクタに視覚情報を拡張できます。このケーブルは、最大4K 2K 60 Hzの高解像度と複数のモニターをディジーチェーン接続するためのマルチストリーム(MST)もサポートし、オプションでオーディオをサポートします。. 特長と利点. ROLINE高性能シールド付き高品質ケーブル(黒) DisplayPortが新しいデジタル オーディオ ビデオの相互接続を定義 コネクタの省スペース 両端にDisplayPortオスコネクタ. 代表的用途. HDTV モニタ プロジェクタ. よくある質問. DisplayPortとHDMIの違いは何ですか?. DisplayPortはHDMIより高性能な要件をサポートし、現在のコンピュータで使用されている最新の信号及びプロトコル技術に基づいています。これにより、性能と統合が向上しています。. DisplayPortはオーディオをサポートしますか?. はい、DisplayPortはマルチチャネルオーディオの要件をサポートしています。RoHS指令(10物質対応)対応
ROLINE Adapter HDMI F - HDMI Mini M
ROLINE¥1,198税込¥1,3181個翌々日出荷仕様Roline HDMIアダプタ. メス-ミニオスのHDMiアダプタです。RoHS指令(10物質対応)対応
ROLINE adapter DP - Mini DP M/F v 1.2
ROLINE¥2,398税込¥2,6381個7日以内出荷仕様ケーブルタイプ:DisplayPort●コネクタ A ジェンダー:オス●コネクタ A タイプ:DisplayPort●コネクタ B ジェンダー:メス●コネクタ B サイズ:ミニDisplayPort●長さ:150mm●外側シース材質:PVC●シース色:白●ストランド径:32 AWG●基準適合:UL 20276●ROLINE Adapter DisplayPort-Mini DisplayPort、オス / メス、v 1.2. Rolineアダプタには、DisplayPortオスとMini-DisplayPortメスが含まれます。RoHS指令(10物質対応)対応
Roline 11.01.5818-50 PS / 2ケーブルアセンブリ オス オス
ROLINE¥1,998税込¥2,1981個当日出荷仕様コネクタ A:オスPS/2●コネクタ B:オスPS/2●長さ:1.8m●シース色:グレー●PS/2 extension cable. For extending the keyboard or mouse cable (PS/2), or connecting a KVM switch Cable with 6-pin mini-DIN PL / SO or PL / PL, connected 1 1