絞り込み
ブランド
  • マキタ
  • モノタロウ(147)
  • Panasonic(パナソニック)(12,270)
  • エスコ(3,358)
  • 未来工業(2,445)
  • ODELIC(オーデリック)(1,410)
  • オーム電機(1,400)
  • ELPA(1,286)
  • コイズミ照明(1,158)
  • 岩崎電気(1,063)
  • イチネンTASCO(1,049)
  • JEFCOM(ジェフコム)(1,040)
  • 三菱電機(1,039)
  • ENDO(遠藤照明)(918)
  • 神保電器(895)
  • DAIKO(大光電機)(816)
  • ネグロス電工(757)
  • 東芝ライテック(731)
  • PANDUIT(パンドウイット)(670)
  • 三桂製作所(647)
  • 日動工業(621)
25件中 1~25件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • プレフィルタ マキタ

    プレフィルタ

    マキタ(2件のレビュー)
    ¥549税込¥604
    1個
    3日以内出荷
    粗いゴミ用。フィルタの上にかぶせて使用。新形状仕様で簡単取付。
  • 充電式マグネットライト(40Vmax仕様) マキタ

    充電式マグネットライト(40Vmax仕様)

    マキタ
    ¥19,980税込¥21,978
    1台
    当日出荷
    充電式マグネットライト(40Vmax)。◆強力マグネット付で自在に照らす。建機や重機のメンテナンス作業時などに、鉄系金属部へ簡単吸着し、手元を明るく照らせる充電式マグネットライト。◆最大光束は強モードで1,200lm。光束(lm) 強:1,200/中:800/弱:500。照度(lx)強:1,750/中:1,150/弱:700。※照度(lx)の補足 ※ルクスは光源より先方0.5m。◆底面にマグネットを配置。金属面に簡単吸着、鉄系金属部に吸着固定が可能。※マグネットを使用する際は、マグネット面全体が接する平らな場所に設置してください。高所で使用する場合は、必ず市販のストラップやひもなどで落下防止処置をしてください。◆狭所でも設置しやすい小型ボディ。[本機寸法(mm)]。ライトヘッド折りたたみ状態:長さ181×幅91×高さ161。ライトヘッド起こした状態:長さ181×幅91×高さ284。保管時もコンパクト・省スペース。◆折りたたみ式回転ライトヘッド。多彩な角度可変で様々なシーンに対応。水平300°(右90°/左210°)垂直180°。発光面を内側にして折りたたむと自動で消灯します。◆フックで吊り下げ可能。最大Φ50mmのパイプに吊り下げできる折りたたみ式メタルフック付。◆主電源/3段階輝度切替スイッチ。輝度は強/中/弱で切替可能。◆光拡散レンズ採用。多重の影を軽減し、目の負担を軽減。◆マグネットカバー標準付属。マグネットで固定しない場合や金属の吸着防止に使用。◆足場などに固定可能(要別販売品)。バイス 部品番号:A-58132。バイス用アダプタ 部品番号:A-00217。※製品への取り付けにはバイス用アダプタが必要です。◆防滴・防じん「アプト」。※注意:本製品は水や粉じんによる影響が抑えられるように設計されていますが、水や粉じんによって故障しない事を保証するものではありません。◆1充電連続使用時間(目安) 。BL4050F-5.0Ah 強:約15時間/中:約23時間/弱:約35時間。BL4040F-4.0Ah 強:約12時間/中:約18時間/弱:約29時間。BL4040-4.0Ah 強:約12時間/中:約18時間/弱:約29時間。BL4025-2.5Ah 強:約7時間30分/中:約11時間/弱:約17時間。※数値は参考値です。バッテリの充電状態や作業条件によって異なります。◆その他特長。・バッテリ切れお知らせ機能(減灯)。・スロー点灯(ソフトスタート)。・マグネットで固定した製品を外す際に持ちやすく、引っ張りやすいハンドル付
    付属品マグネットカバー質量(kg)1.5電圧(V)直流36(40max)光源LED照度(Lx)(強)1750、(中)1150、(弱)700フック○光束(Lm)(強)1200、(中)800、(弱)500使用場所屋内外マグネット○電球の種類LED
  • 充電式真空ポンプ マキタ

    充電式真空ポンプ

    マキタ(3件のレビュー)
    ¥73,980税込¥81,378
    1台
    当日出荷
    エアコンの能力を引き出すための真空引きをサッと始める。電源の取り難い現場にコードレス。
    付属品真空ポンプ用オイル150mL・異径アダプタ5/16インチ メスフレア×1/4インチ オスフレア質量(kg)3.5(バッテリ含む)タイプバッテリBL1860B・充電器DC18RC・異径アダプタ・アルミケース付排気速度(L/min)50本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)263×93×172バッテリーリチウムイオンバッテリー容量(Ah)6.0バッテリー電圧(V)18作業量(目安)約60分(1充電あたり)ポンプ1段式ロータリー充電時間(分)約55吸入口サイズ5/16インチ オスフレアオイル量(mL)100~115到達真空度(Pa)20
  • 真空ポンプ用ホース マキタ

    真空ポンプ用ホース

    マキタ(1件のレビュー)
    ¥3,998税込¥4,398
    1本
    当日出荷
    全長(mm)920
  • 蛍光灯ランプ マキタ

    蛍光灯ランプ

    マキタ(3件のレビュー)
    ¥999税込¥1,099
    1個
    当日出荷
    蛍光灯ML122,ML123,ML125,ML126,ML144,ML184用の蛍光管です。
    電球の種類蛍光灯
  • 充電式ワークライト マキタ

    充電式ワークライト

    マキタ
    ¥17,980~税込¥19,778~
    1台
    当日出荷
    付属品フック付ストラップ質量(kg)1.7照度(Lx)強:2000、中:1000、弱:450設置方式フック電源タイプ充電式光束(Lm)強:1700、中:800、弱:400使用場所屋内
  • 充電式真空ポンプ(18V) マキタ

    充電式真空ポンプ(18V)

    マキタ
    ¥49,980税込¥54,978
    1台
    4日以内出荷
    【18V仕様】7馬力クラスの事務所・店舗用空調機に対応。1充電連続作業時間2倍以上。を実現。BL4040装着時、メーカー18V従来機比。◆特長。・「7馬力クラス」の空調機に対応。到達真空度「3Pa」、排気速度「2CFM(57L/分)」で、家庭用エアコンから事務所・店舗用空調機まで幅広く対応可能。・長時間の真空引きを実現。1充電連続作業時間は2倍以上。BL4040装着時。メーカー18V従来機比。・2ステージ[2段圧縮機構]。直列に圧縮室を2つ設け、第1段で圧縮した空気を、第2段でさらに圧縮し、より高い真空度を実現。・ハイパワーブラシレスモータ搭載。バッテリ消費を抑制、運転時間に応じて回転数を制御することにより、長時間の真空引きが行えます。・軽量・コンパクトで持ち運びも楽々。質量3.4kg、全長241×幅125×高さ180mm(バッテリ非装着時)。・電磁逆止弁を採用。バッテリ切れで停止しても、オイルや空気の逆流を防ぎ、真空を維持します。・バッテリ切れを事前にお知らせ。・作業現場の汚れを低減。オイルミストの発生を抑制し、作業現場の汚れを低減します。
    付属品真空ポンプ用オイル200mlその他【吸気口】1/4”・5/16”オスフレア質量(kg)4.1電圧(V)18排気速度(L/min)57本機寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)125×288×180ポンプ2段式ロータリー到達真空度(Pa)3
  • ランプシェード マキタ

    ランプシェード

    マキタ
    ¥1,898~税込¥2,088~
    1個
    3日以内出荷
  • 真空ポンプ用アルミケース マキタ

    真空ポンプ用アルミケース

    マキタ
    ¥9,898税込¥10,888
    1個
    3日以内出荷
  • 高圧タフリール マキタ

    高圧タフリール

    マキタ
    ¥25,980~税込¥28,578~
    1台
    3日以内出荷
  • コードリール マキタ

    コードリール

    マキタ
    ¥26,980税込¥29,678
    1台
    3日以内出荷
    コード長さ(m)30
  • Wコンセント 15A マキタ

    Wコンセント 15A

    マキタ
    ¥1,498税込¥1,648
    1個
    3日以内出荷
  • 圧縮ダイス用ヨーク マキタ

    圧縮ダイス用ヨーク

    マキタ
    ¥46,980税込¥51,678
    1個
    当日出荷
  • 真空ポンプ用ゲージ付きバルブ マキタ

    真空ポンプ用ゲージ付きバルブ

    マキタ
    ¥14,980税込¥16,478
    1個
    当日出荷
  • 圧着ヨーク マキタ

    圧着ヨーク

    マキタ
    ¥23,980税込¥26,378
    1個
    3日以内出荷
  • プレフィルタ マキタ

    プレフィルタ

    マキタ
    ¥3,698税込¥4,068
    1個
    3日以内出荷
  • 取替用フィルタ マキタ

    取替用フィルタ

    マキタ
    ¥1,098税込¥1,208
    1個
    3日以内出荷
  • 一般圧タフリール マキタ

    一般圧タフリール

    マキタ
    ¥21,880~税込¥24,068~
    1台
    3日以内出荷
  • コードリール マキタ

    コードリール

    マキタ
    ¥33,980税込¥37,378
    1台
    3日以内出荷
    コード長さ(m)30
  • コードリール マキタ

    コードリール

    マキタ
    ¥35,980税込¥39,578
    1台
    3日以内出荷
    コード長さ(m)30
  • コードリール マキタ

    コードリール

    マキタ
    ¥31,980税込¥35,178
    1台
    3日以内出荷
    コード長さ(m)30
  • 充電式懐中電灯 ML120替球 マキタ

    充電式懐中電灯 ML120替球

    マキタ
    ¥549税込¥604
    1セット(2個)
    当日出荷
    適合本体ML120
  • ML702用豆球セット マキタ

    ML702用豆球セット

    マキタ(1件のレビュー)
    ¥549税込¥604
    1セット(2個)
    当日出荷
    適合充電式懐中電灯(ML702)定格電圧(V)7.2定格電流(A)0.55電球形状豆球
  • VCTケーブル 3ッ口 マキタ

    VCTケーブル 3ッ口

    マキタ
    ¥8,798税込¥9,678
    1本(27m)
    3日以内出荷
    コンセント個数3ツ口電線仕様-種別VCT
  • VCTケーブルプラグ付 マキタ

    VCTケーブルプラグ付

    マキタ
    ¥3,598税込¥3,958
    1本(2.3m)
    3日以内出荷
    電線仕様-種別VCT