「種類」から絞り込む
VE管カバー曲ガリ未来工業3日以内出荷
高耐候性耐衝撃性H IVE管を曲ガリ配管した時のケーブル保護カバーとして使用します。
色ブラック寸法L(mm)60寸法d(Φmm)22適合管VE16入数(個)1
VE管カバー入ズミ未来工業3日以内出荷
高耐候性耐衝撃性H IVE管を入ズミ配管した時のケーブル保護、化粧カバーとして使用します。
色ブラック寸法L(mm)60寸法d(Φmm)22適合管VE16入数(個)1
VE管カバー出ズミ未来工業3日以内出荷
高耐候性耐衝撃性H IVE管を出ズミ配管した時のケーブル保護、化粧カバーとして使用します。
色ブラック寸法L(mm)60寸法d(Φmm)22適合管VE16入数(個)1
偏芯コネクタ(VE管用)未来工業¥1,898~税込¥2,088~
1セット(10個)
4日以内出荷
高耐候性耐衝撃性HIボックスとの段差をなくして配管できるコネクタです。
適合ノックアウト径(Φmm)Φ27・22(25)用ねじの呼びG3/4入数(個)10
TLフレキ (波付管) 呼び線入未来工業3日以内出荷
TEL・LAN・光ファイバー・同軸ケーブル等、弱電流電線および通信線の配管に使用します。可とう性が良い波付管です。
仕様呼び線入タイプ波付タイプ長さ(m)10入数(本)1
カラーロックナット未来工業翌々日出荷
CD管・PF管配管用ロックナットです。丈夫な幅広タイプです。
ルームダクト(曲ガリ)未来工業当日出荷
国交省監修・公共建築工事標準仕様書適合品
付属品十字穴付座付きタッピンねじ 4.2×25 2ホン適合ルームダクト色ルームホワイト
ルームダクト(コーナーカバー)未来工業当日出荷
天井、壁面等より配管を引き出す際の化粧カバーとして使用します。国交省監修・公共建築工事標準仕様書適合品
付属品十字穴付座付きタッピンねじ 4.2×25 3ホン適合ルームダクト色ルームホワイト適合穴径(Φmm)90まで
ルームダクト(ウォールカバー)(配管キャップ用)未来工業当日出荷
冷媒管の壁からの引き出し箇所に使用します。予め配管キャップが施工してある箇所等にも使用できます。国交省監修・公共建築工事標準仕様書適合品
付属品十字穴付座付きタッピンねじ 4.2×25 2ホン適合ルームダクト色ルームホワイトキャップ(適合配管)GHC-60~100スリーブ径(Φmm)ツバ外径:Φ136以下、ツバ高さ:10以下(適合その他のツバ付き)
ルームダクト(ショート出ズミ)未来工業当日出荷
段差が低い出ズミ箇所や梁の高さが低い箇所に使用します。別売の入ズミ(RDI-80RW)と組み合わせ、入ズミ高さ(91.5mm)以上の梁に施工できます。梁の高さが低い場合にも、曲ガリ(RDM-80RW)を梁下ギリギリに施工することが可能です。他の付属品にピッタリ付けて使用できます。国交省監修・公共建築工事標準仕様書適合品
付属品十字穴付座付きタッピンねじ 4.2×25 2ホン適合ルームダクト色ルームホワイト
ルームダクト(フリージョイント)未来工業当日出荷
可とう性があり、壁の凹凸に対応できる継手です。国交省監修・公共建築工事標準仕様書適合品
付属品十字穴付き座付きタッピンねじ 4.2×25 4ホン適合ルームダクト色ルームホワイト
ルームダクト(コーナーウォールカバー)(ロングタイプ)未来工業当日出荷
壁貫通箇所がコーナー付近にある場合に使用します。国交省監修・公共建築工事標準仕様書適合品
付属品十字穴付き座付きタッピンねじ 4.2×25 3ホン適合ルームダクト色ルームホワイトキャップ(適合配管)GHC-60~100スリーブ径(Φmm)ツバ外径:Φ136以下、ツバ高さ:10以下(適合その他のツバ付き)
ルームダクト(大入ズミ)未来工業当日出荷
国交省監修・公共建築工事標準仕様書適合品
付属品十字穴付座付きタッピンねじ 4.2×25 2ホン適合ルームダクト色ルームホワイト
ルームダクト(コーナーウォールカバー)未来工業当日出荷
壁貫通箇所がコーナー箇所にある場合に使用します。国交省監修・公共建築工事標準仕様書適合品
付属品十字穴付き座付きタッピンねじ 4.2×25 2ホン適合ルームダクト色ルームホワイトキャップ(適合配管)GHC-60~100スリーブ径(Φmm)ツバ外径:Φ136以下、ツバ高さ:10以下(適合その他のツバ付き)
ルームダクト未来工業当日出荷
室内の美観を損ねないスッキリ設計。耐候性に優れ、変色しにくい材質です。換気ホース(Φ37以下)にも対応した、余裕の収納力です。外れにくいガッチリ嵌合です。
適合(銅管)換気ホース有:~2分4分(外径Φ37以下)、換気ホース無:~3分5分色ルームホワイト長さ(m)2
ルームダクト(入ズミ)未来工業当日出荷
国交省監修・公共建築工事標準仕様書適合品
付属品十字穴付座付きタッピンねじ 4.2×25 2ホン適合ルームダクト色ルームホワイト
ルームダクト(曲ガリ45°)未来工業当日出荷
国交省監修・公共建築工事標準仕様書適合品
付属品十字穴付座付きタッピンねじ 4.2×25 2ホン適合ルームダクト色ルームホワイト
ルームダクト(出ズミ)未来工業当日出荷
国交省監修・公共建築工事標準仕様書適合品
付属品十字穴付座付きタッピンねじ 4.2×25 2ホン適合ルームダクト色ルームホワイト
ルームダクト(ソケット)未来工業当日出荷
ルームダクトのつなぎ箇所に使用します。国交省監修・公共建築工事標準仕様書適合品
付属品十字穴付座付きタッピンねじ 4.2×25 2ホン適合ルームダクト色ルームホワイト
ミラダクト未来工業当日出荷
スッキリした角形の形状なので屋内配管に最適です。
耐候性に優れ、屋内・屋外どちらにも使用できます。
壁色にマッチするボディカラーを揃えています。
蓋部を押せば嵌合爪が外れ容易に蓋を外せます。
ミラフレキSS(PFS)呼び線入未来工業¥9,298~税込¥10,228~
1巻(30m)ほか
当日出荷から翌々日出荷
手で自在に曲げられ、複雑・狭所配管も簡単に施工出来ます。
衝撃(圧縮)に非常に強く、復元性に優れています。
電磁的不平衡の心配もありません。
入線に便利な呼び線入りです。
材質本体:難燃PE、呼び線:スチール(亜鉛めっき)JIS規格JIS C8411
ミラフレキCD呼び線入未来工業¥6,698~税込¥7,368~
1巻(50m)ほか
翌々日出荷から3日以内出荷
経済性ならコンクリート埋設専用のCD管。
非電導体ですから、金属管のようなボンディングが不要です。
弱電、強電等の区分に最適です。
手で自在に曲げられ、複雑・狭所配管も簡単に施工出来ます。
電磁的不平衡の心配もありません。
入線に便利な呼び線入りです。
材質本体:PE、呼び線:スチール(亜鉛めっき)色オレンジJIS規格JIS C8411
架空配管用部材 巻き付けグリップ(シンブル付)未来工業翌々日出荷
メッセンジャーワイヤーに取り付け、壁面等(アイボルト等)に固定する場合の端部に使用します。巻き付けグリップとシンブルが一体となっているのでシンブルが落下する心配がありません。
適合メッセンジャーワイヤー:YM8-50適合ワイヤメッセンジャーワイヤー呼び:8sq(3.6Φmm)
架空配管用部材 ワイヤーハンガー未来工業翌々日出荷
メッセンジャーワイヤーにPF管を取り付ける場合に使用します。架空電線路に使用できます。
適合ワイヤ径(Φmm)5~6適合ワイヤメッセンジャーワイヤー呼び:被覆付5.5sq・8sq
スラブ用打ち込みボックス未来工業翌々日出荷
スラブ埋設配管と床暖パネルの接続箇所に使用する配管取出しボックスです。
補強金具はスラブ打込みボックスの中空間部補強用プレートとして使用します。
適合管の呼び(サヤ管)22、(架橋ポリエチレン管)7Aペア、10Aシングル
ダクトミキリ未来工業翌々日出荷
本体内に配線もできるダクトタイプのミキリ材です
材質本体:アルミ製、滑り止め:軟質PVC製全長(m)2
スペーサーシム未来工業翌々日出荷
壁際処理材とフロアーパネルの段差埋めに使用します。
高荷重スペーサー未来工業翌々日出荷
タイルカーペット裏の溝カバーパネル(鋼板)を外した場合の配線ピットのカバーに使用します。
側面取付金具2電気亜鉛めっき仕様 スチール製未来工業翌々日出荷
ラックの側面からケーブルを引き出す場合に使用します。(コネクタ、サドル、ボックス等が取り付けられます。)
子筋と子筋の間にキッチリ収まる中型。
波付管を並べて配管する場合、距離が長いほど、大型より数多く配管できます。
(子筋と子筋の間に2本ですから、総本数の算出が容易に行えます。)
付属品サドル・ボックス取付用 ボルト・ナット付材質スチール製ノックアウト(Φ27mm:16(19)・22(25)、Φ35mm:28(31))兼用×2
エンドキャップ溶融めっき仕様 スチール製未来工業翌々日出荷
ラックの端末に使用します。
コネクタ(サイズ16・22・28)を接続し、PF管を配管できるノック付。
仕様ノック付(Φ27mm:16(19)・22(25)、Φ35mm:28(31))兼用材質スチール製
エンドキャップ電気亜鉛めっき仕様 スチール製未来工業翌々日出荷
ラックの端末に使用します。
コネクタ(サイズ16・22・28)を接続し、PF管を配管できるノック付。
材質スチール製仕様ノック付(Φ27mm:16(19)・22(25)、Φ35mm:28(31))兼用
空調・電設資材/電気材料 の新着商品
ページ: 1/ 3