絞り込み
ブランド
  • イチネンTASCO
  • モノタロウ(12)
  • カクダイ(3)
  • 因幡電工(221)
  • アカギ(2)
  • 未来工業(269)
  • エスコ(265)
  • アサダ(240)
  • A-Gas Japan(旧:FUSO)(236)
  • Panasonic(パナソニック)(199)
  • ネグロス電工(183)
  • BBKテクノロジーズ(128)
  • ロビネア(ROBINAIR)(42)
  • JAPPY(39)
  • フソー化成(36)
  • DENSAN(デンサン/ジェフコム)(34)
  • 古河電工(古河電気工業)(33)
  • オーム電機(28)
  • 東栄工業(28)
  • A-Gas Japan(28)
商品レビュー
  • 以上(106)
  • 以上(120)
  • 以上(128)
  • 以上(135)
価格
  • 1,500円以下(91)
  • 1,500-10,000円(401)
  • 10,000-50,000円(274)
  • 50,000-100,000円(64)
  • 100,000円以上(29)
  • ~
価格で絞り込む
出荷目安
  • 当日
  • 翌日以内
  • 翌々日以内
  • 3日以内
  • 4日以内
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
その他
  • 取扱い終了商品を除く
  • 個人購入不可商品を除く
822件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
種類から絞り込む
れいわオッゾン 20mm保温材Φ31 イチネンTASCOれいわオッゾン 20mm保温材Φ31イチネンTASCO
1,198税込1,318
1個
翌々日出荷
径(Φ)31.75
れいわオッゾン 20mm保温材Φ38 イチネンTASCOれいわオッゾン 20mm保温材Φ38イチネンTASCO
1,298税込1,428
1個
翌々日出荷
径(Φ)38.1
エフ-1保温カバー(Φ25.4,28.58用) イチネンTASCOエフ-1保温カバー(Φ25.4,28.58用)イチネンTASCO
689税込758
1個
翌々日出荷
用途ソケット用 / 20mm保温呼び径25.4、28.58用
ボンベアダプタW20-16 3/8フレア イチネンTASCOボンベアダプタW20-16 3/8フレアイチネンTASCO
2,298税込2,528
1個
翌々日出荷
パッキン、シールキャップ付 モンキーレンチ等で締め込みすぎない様に注意してください。
ホース接続径3/8"フレア接続径ボンベ:W20-16
ボンベアダプタW20-16 1/4フレア イチネンTASCOボンベアダプタW20-16 1/4フレアイチネンTASCO
1,798税込1,978
1個
翌々日出荷
パッキン、シールキャップ付 モンキーレンチ等で締め込みすぎない様に注意してください。
ホース接続径1/4"フレア接続径ボンベ:W20-16
CO2用サイトグラス 5/8" イチネンTASCOCO2用サイトグラス 5/8"イチネンTASCO
11,980税込13,178
1個
翌々日出荷
内部の乾燥度合いが分かります。乾燥すればイエローからグリーンに変化します。
全長(mm)131温度範囲(℃)-40~+120寸法(inch)5/8″(Φ15.88)設計圧力(MPa)13
CO2用サイトグラス 3/8" イチネンTASCOCO2用サイトグラス 3/8"イチネンTASCO
9,998税込10,998
1個
翌々日出荷
内部の乾燥度合いが分かります。乾燥すればイエローからグリーンに変化します。
全長(mm)117温度範囲(℃)-40~+120寸法(inch)3/8″(Φ9.52)設計圧力(MPa)13
CO2用サイトグラス 3/4" イチネンTASCOCO2用サイトグラス 3/4"イチネンTASCO
15,980税込17,578
1個
翌々日出荷
内部の乾燥度合いが分かります。乾燥すればイエローからグリーンに変化します。
全長(mm)131温度範囲(℃)-40~+120寸法(inch)3/4″(Φ19.05)設計圧力(MPa)13
CO2用サイトグラス 1/4" イチネンTASCOCO2用サイトグラス 1/4"イチネンTASCO
9,998税込10,998
1個
当日出荷
内部の乾燥度合いが分かります。乾燥すればイエローからグリーンに変化します。
全長(mm)117温度範囲(℃)-40~+120寸法(inch)1/4″(Φ6.35)設計圧力(MPa)13
CO2用サイトグラス 1/2" イチネンTASCOCO2用サイトグラス 1/2"イチネンTASCO
9,998税込10,998
1個
翌々日出荷
内部の乾燥度合いが分かります。乾燥すればイエローからグリーンに変化します。
全長(mm)117温度範囲(℃)-40~+120寸法(inch)1/2″(Φ12.7)設計圧力(MPa)13
R32/R410A用ボールバルブ式デジタルゲージマニホールドキット イチネンTASCOR32/R410A用ボールバルブ式デジタルゲージマニホールドキットイチネンTASCO
83,980税込92,378
1セット
翌々日出荷
飽和温度表示付き高精度デジタルゲージを搭載。収納ケース付き。
取付ねじゲージ:1/8″NPTホース長さ(cm)バルブ付チャージ:92(赤・青・黄)(TA132AA)連成計(MPa)-0.1~5.0接続ポートホース:5/16″ フレア
R1234yf用ゲージマニホールドボディ(1/4フレア仕様) イチネンTASCOR1234yf用ゲージマニホールドボディ(1/4フレア仕様)イチネンTASCO
11,980税込13,178
1台
翌々日出荷
TA124YG用マニホールドボディ
R1234yf用ゲージマニホールド(1/4フレア仕様)キット イチネンTASCOR1234yf用ゲージマニホールド(1/4フレア仕様)キットイチネンTASCO
27,980税込30,778
1セット
翌々日出荷
1/4"フレアポート仕様のボールバルブ式R1234yf用ゲージマニホールド
取付ねじゲージ:1/8″NPTホース長さ(cm)バルブ付チャージ:92(赤・青・黄)(TA134AA)低圧連成計(MPa)ー0.1~1.8(TA141YF)高圧連成計(MPa)-0.1~3.8(TA140YF)接続ポートホース:1/4″フレア(TA124YG)
ACアダプタ イチネンTASCOACアダプタイチネンTASCO
6,898税込7,588
1台
翌々日出荷
TA150ZM用ACアダプタ
CO2用マニホールドキット(デジタル) イチネンTASCOCO2用マニホールドキット(デジタル)イチネンTASCO
299,800税込329,780
1個
翌々日出荷
セット内容CO2マニホールド本体 25MPa圧力計×真空計[入数1]、CO2用1.5mチャージホース G1/4″ネジ30°フレア[入数2]、ボンベ口 W22-14×G1/4″オスフレア30°[入数1]、チャージバルブ用ジョイント G1/4″オスフレア30°[入数1]、チャージバルブ 1/4″銅管用[入数1]、SUSフェルールセット 1/4″銅管用SUS製[入数1]、真空用1.5mチャージホース UNF7/16″45°フレアメス バルブ付[入数1]、アルミケース 450×330×150(mm)[入数1]
ボールバルブ(内ネジ) イチネンTASCOボールバルブ(内ネジ)イチネンTASCO
1,398税込1,538
1個
4日以内出荷
使用温度(℃)-20~+80
スピンホース専用パッキン イチネンTASCOスピンホース専用パッキンイチネンTASCO
699税込769
1パック(6個)
4日以内出荷
TB132、TB133シリーズ専用パッキン
材質HNBR製
回収用ヘッダー イチネンTASCO回収用ヘッダーイチネンTASCO
41,980税込46,178
1台
翌々日出荷
複数台の回収作業に便利な回収ヘッダ 3/8"チャージホースと併用することで、複数台の冷媒回収の作業時間を短縮各分岐ポートにボールバルブが付いているため、台数に応じて回収作業を行えます
寸法(mm)260×250×40種類ボールバルブ:各分岐ポートポート数分岐:8最高使用圧力(MPa)4.2接続ポート径3/8"フレア
フルオロカーボン再生装置 イチネンTASCOフルオロカーボン再生装置イチネンTASCO
149,800税込164,780
1台
翌々日出荷
コストパフォーマンスに優れた再生装置洗浄、再生をスムーズに行えます回収機との併用で、回収冷媒の再生や既設配管の洗浄が行えます小型ですが、ヒーター付オイルセパレーターにより速い再生が可能です高性能ドライコアにより、より精度の高い再生が可能です。冷媒再生200kg毎にドライコアの交換が必要ですが、簡単に交換ができます※コンプレッサー焼損機器の冷媒は再生できません※非共沸・擬共沸冷媒は、回収時点で組成が変わっている可能性があります
付属品1/4″チャージングホース150cm(TA136B-1)×1本、セーフティーファスター(TA101S-2)×1個寸法(mm)510(H)×272(W)×265(D)質量(kg)14.1使用温度範囲(℃)0~39電源(V)100(50/60Hz)ヒーター(W)コイルヒーティングシステム、 自動調温式、 90冷媒R12、R22、R500、R502、R32、R134a、R507A
ゲージ(高圧側) イチネンTASCOゲージ(高圧側)イチネンTASCO
2,298税込2,528
1個
4日以内出荷
TB122TA/TB122BA用ゲージ
ゲージ(低圧側) イチネンTASCOゲージ(低圧側)イチネンTASCO
2,298税込2,528
1個
4日以内出荷
TB122TA/TB122BA/TB123TB用ゲージ
マニホールドケース イチネンTASCOマニホールドケースイチネンTASCO
4,298税込4,728
1個
4日以内出荷
TB122TA/TB122BA用キャリーケース
マグネットベルト イチネンTASCOマグネットベルトイチネンTASCO
2,998税込3,298
1個
4日以内出荷
TB123TB用マグネットベルト
ゲージブーツ イチネンTASCOゲージブーツイチネンTASCO
899税込989
1個
4日以内出荷
TB123TB用ゲージブーツ
ゲージブーツ イチネンTASCOゲージブーツイチネンTASCO
1,798税込1,978
1セット(2個)
4日以内出荷
TB122TA用ゲージブーツ
赤×1、青×1
マニホールドボディ イチネンTASCOマニホールドボディイチネンTASCO
11,980税込13,178
1個
4日以内出荷
TB122BA用マニホールドボディ。フック付。
ゲージブーツ イチネンTASCOゲージブーツイチネンTASCO
1,798税込1,978
1セット(2個)
4日以内出荷
TB122BA用ゲージブーツ
スピンホースセット(TASCO BLACK) イチネンTASCOスピンホースセット(TASCO BLACK)イチネンTASCO
9,998税込10,998
1セット(3本)
4日以内出荷
ホースの取り回しが劇的に変わる!ねじれにくく、ホースの取り回しがしやすいユニバーサル方式の接続口を採用したチャージホースシリーズ。
セット内容赤×1、青×1、黄×1接続口径5/16"フレア
スピンホース(TASCO BLACK) イチネンTASCOスピンホース(TASCO BLACK)イチネンTASCO
3,398税込3,738
1本
4日以内出荷から8日以内出荷
ホースの取り回しが劇的に変わる!ねじれにくく、ホースの取り回しがしやすいユニバーサル方式の接続口を採用したチャージホースシリーズ。
接続口径5/16"フレア
R410A・R32用サイトグラス付ゲージマニホールド(TASCO BLACK) イチネンTASCOR410A・R32用サイトグラス付ゲージマニホールド(TASCO BLACK)イチネンTASCO
11,980税込13,178
1台
4日以内出荷
大型のサイトグラスや回しやすいハンドルでプロの支持を集めるニードバルブ式マニホールド。大型のサイトグラス、グリップ力が高く操作しやすい大型ハンドル、ニードル式開閉バルブ。
付属品TASCO BLACK専用ケース取付ねじ1/8″NPT圧力計(MPa)(低圧側)-0.1~3.4、(高圧側)-0.1~5.5対応冷媒種別R410A・R32ゲージ径(Φmm)80接続ポート5/16″フレア
R410A・R32用シングルゲージマニホールド(TASCO BLACK) イチネンTASCOR410A・R32用シングルゲージマニホールド(TASCO BLACK)イチネンTASCO
7,298税込8,028
1台
4日以内出荷
操作しやすい大型ハンドルやマグネット搭載したベルトフックなど使いやすさとデザイン性を両立したシングルゲージマニホールド。操作性の高い大型ハンドル、ニードル式開閉バルブ。フック・マグネット両方使用可能で様々な場所に対応。
取付ねじ1/8″NPT連成計(MPa)ー0.1~3.4対応冷媒種別R410A・R32ゲージ径(Φmm)80接続ポート5/16″フレア
R410A・R32用ボールバルブ式ゲージマニホールド(TASCO BLACK) イチネンTASCOR410A・R32用ボールバルブ式ゲージマニホールド(TASCO BLACK)イチネンTASCO
13,980税込15,378
1台
4日以内出荷
軽量ボディに視認性の高い圧力ゲージを採用した、ボールバルブ式マニホールド。軽量ボディに小型ハンドルを搭載。デザイン性に優れた大型ゲージには0点調整ネジ付。
付属品TASCO BLACK専用ケース取付ねじ1/8″NPT圧力計(MPa)(低圧側)-0.1~3.4、(高圧側)-0.1~5.5対応冷媒種別R410A・R32ゲージ径(Φmm)80接続ポート5/16″フレア
エアコンパテ(TASパテ) イチネンTASCOエアコンパテ(TASパテ)イチネンTASCO
149税込164
1個(200g)ほか
4日以内出荷
冬場も使いやすい柔らかさ。ベタつかないECOフィルム採用。
用途エアコン、電気配線の間隙の耐水シール、冷蔵庫キャビネットの内面溶接部分、ショーケース、建築構造のスレート及び金属板の間隙シールアイボリー温度範囲(℃)(使用温度)-20~50、(作業温度)5~40
ドライコア(フレアタイプ) イチネンTASCOドライコア(フレアタイプ)イチネンTASCO
3,298税込3,628
1個
翌々日出荷
冷媒内のゴミ・水分を取り除きます。UL、CSA認証品
温度範囲(℃)ー40~+80最高使用圧力(MPa)4.5
ボンベ用チャージ口 イチネンTASCOボンベ用チャージ口イチネンTASCO
1,998税込2,198
1個
当日出荷から翌々日出荷
ホース接続口1/4″フレアオス
電子式水漏れ検知器(リークアラートX) イチネンTASCO電子式水漏れ検知器(リークアラートX)イチネンTASCO
12,980税込14,278
1個
当日出荷
水検知部を狭いエリアに設置可能。設置に便利なマグネット付水漏れが起きた際に警告音やメール(Wi-Fi 機能)でお知らせ。
質量(g)121(電池含)電源3Vリチウム電池CR123Aコード長さ(m)3寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)検知部:60×20×5本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)60×110×28音量(dB)アラーム:85
チッソガス調整器 イチネンTASCOチッソガス調整器イチネンTASCO
49,980税込54,978
1セット
翌々日出荷
衝撃からゲージを守る ゲージプロテクター標準装備!!チッソ耐圧気密テスト対応。 新冷媒の耐圧気密テストも可能。ホース接続側1/4″フレア仕様。
セット内容本体+ケース(TA984FK)使用圧力(MPa)~5.0使用圧力範囲(ゲージ圧力)(MPa)1次側:0~25、2次側:0~10
電子式水漏れ検知器 イチネンTASCO電子式水漏れ検知器イチネンTASCO
9,598税込10,558
1個
翌々日出荷
水漏れ検知器105dbの大音量。通常床置きに加え、横向きにも設置可能。大量の水漏れ時には本体が水に浮かびます。水漏れが起きた際に警告音やメール(Wi-Fi 機能)でお知らせ。
質量(g)97(電池含)電源3Vリチウム電池CR123A本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)60×110×33音量(dB)アラーム:105
2重管温度計L型 イチネンTASCO2重管温度計L型イチネンTASCO
9,698税込10,668
1本
翌々日出荷
表面クロムメッキ仕上げ冷却配管、ボイラー配管の温度管理用ユニオンスリープタイプでネジ部が自在に動き、表示部の位置決めが安易にできます。
温度範囲(℃)0~+50取付ネジ径R1/2
スマートフォン用赤外線カメラ イチネンTASCOスマートフォン用赤外線カメライチネンTASCO
35,980税込39,578
1台
翌々日出荷
お持ちのスマートフォンがサーモグラフィに!
その他【HFOV】54°±1°【VFOV】42°±1°測定範囲最高温度点、最低温度点、スポット計測(3点まで)対応OSAndroid分解能【温度】0.15℃(NETD)精度(℃)±3または±5%解像度【熱画像】4800ピクセル(80×60)計測範囲-20~120℃モード【画像表示】熱画像、デジタルカメラ、MSX焦点距離固定15cm~無限大動作温度範囲(℃)0~35 / 【バッテリー充電】0~30モデルFLIR ONE Gen3稼働時間(分)60
...
空調・電設資材/電気材料
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら