空調・電設資材 (6) カテゴリ: 空調・電設資材/電気材料ブランド: アイリスオーヤマすべて解除
LEDシーリングライト SeriesM 調色 アイリスオーヤマ 翌々日出荷
めりはりモード搭載で、「はじめ」「おわり」「おひる」の3つの時刻を設定することで、各時刻に合わせ、明かりを自動的にコントロールできます。仕事や勉強にめりはりを付けたい時に最適なモードです。Ra95高演色LEDで、食卓やひとの肌本来の色を鮮やかに表現します。光を広げるシェード設計で天井も明るく照らすLEDシーリングライトです。おやすみモード(10分・30分)は設定後徐々に暗くなり設定時間で消灯する機能で、おやすみ時の消し忘れ防止に役立ちます。シーリングライトを複数使用する際は、隣接する器具を同じチャンネルにする事で、1つのリモコンで複数のライトを操作することができます。ランプ寿命が約40000時間と長寿命です。工事が不要で、今お使いのシーリングライトから付け替えが簡単にできます。
用途 LEDシーリングライト SeriesM 調色 質量(g) 1900 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 530×530×145 モード設定 (おやすみモード)10分・30分 定格平均寿命(時間) 40000 定格電圧 AC V 100 光色 電球色~昼光色相当 調光方式 (調光/調色/常夜灯)10/11/2段階 演色指数(Ra) 95
高天井用LED照明 RZ180シリーズ 投光器タイプ アイリスオーヤマ 3日以内出荷 から 5日以内出荷
電圧(V) 100~242 電源 AC 分類 施設・店舗向け 屋内・屋外兼用高天井用ランプ(HID) 色温度(K) 5000 防塵防水性能 IP 55 LED寿命(時間) 60000 ビーム角度(°) 110 演色指数(Ra) 75
高天井用LED照明 RZ180シリーズ 直付タイプ アイリスオーヤマ 5日以内出荷
電圧(V) 100~242 電源 AC 分類 施設・店舗向け 屋内・屋外兼用高天井用ランプ(HID) 色温度(K) 5000 防塵防水性能 IP 55 LED寿命(時間) 60000 ビーム角度(°) 110 演色指数(Ra) 75
空調・電設資材/電気材料 の新着商品 ページ: 1/ 3
LED非常灯直付形 日立グローバルライフソリューションズ 税込 ¥ 25,278 ~ ¥ 22,980 ~
LED非常灯埋込形 日立グローバルライフソリューションズ 税込 ¥ 27,478 ~ ¥ 24,980 ~