絞り込み
ブランド
- MCO
- モノタロウ(147)
- Panasonic(パナソニック)(12,283)
- エスコ(3,353)
- 未来工業(2,445)
- ODELIC(オーデリック)(1,410)
- オーム電機(1,400)
- ELPA(1,286)
- コイズミ照明(1,158)
- 岩崎電気(1,063)
- イチネンTASCO(1,049)
- JEFCOM(ジェフコム)(1,041)
- 三菱電機(1,039)
- ENDO(遠藤照明)(919)
- 神保電器(894)
- DAIKO(大光電機)(816)
- ネグロス電工(757)
- 東芝ライテック(731)
- PANDUIT(パンドウイット)(685)
- 三桂製作所(647)
- 日動工業(628)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)

ネームタグ 5個入 ホワイト
MCO(1件のレビュー)¥259税込¥2851セット(5個)当日出荷ケーブルの接続機器をわかりやすく表示 機器名などを書き込める表示シール付き付属品表示シール(5枚)材質TRR色ホワイト使用ケーブル径(Φmm)最大約8
LANケーブル クリップ ストレート用
MCO¥349税込¥3841個当日出荷壁や床に配線したLANケーブルを、好きな位置に固定できるケーブルクリップです。ケーブルのたるみや絡まりを防止し、すっきりと配線することができます。 本体の底面には、固定用の両面テープが付属。別途テープや接着剤を用意する必要がないため、簡単に配線が可能です。 ジッパーパッケージ採用で必要な分だけ取り出して、残った分をまとめて保管しておくのに便利です。寸法(mm)約W19×H8.9×14適合ケーブルシールド用適合ケーブル(Φmm)5~6
カテ7対応LAN中継アダプタ
MCO¥1,298税込¥1,4281個当日出荷LANケーブルをつなげて延長する カテゴリー7対応 コンパクト設計 10ギガビット対応 STP・UTP両対応 RoHS2.0対応色ホワイト質量(g)約14規格カテゴリー7準拠寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)W19×20×34コネクタRJ45、8極8芯、ストレート全結線、STPRoHS指令(10物質対応)対応総延長距離(m)2本合計50mまで※規格対応ケーブルに限る
マーカータイ 2.5X100mm 20本 白 表示シール付き
MCO¥299税込¥3291個当日出荷表示シールでケーブルの識別が可能 ケーブルの固定や結束に最適付属品表記シール 20枚材質ナイロン寸法(mm)2.5×100色ホワイト入数20本表示寸法(mm)20×13
ケーブルキャッチ
MCO¥459税込¥5051個当日出荷デスクまわりでばらつくケーブル類を、思い通りの箇所にすっきり固定できます。 USBケーブルやLANケーブル、電源ケーブルなど直径約8mmまでのケーブルに使用可能です。色ブラック寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)28×13×14適合ケーブル外径(Φmm)最大約8入数6個入り
AVセレクタ 4IN1OUT
MCO(2件のレビュー)¥1,698税込¥1,8681個当日出荷赤・白・黄のAV端子を搭載した古い機器を使用できる、AVセレクター。 4入力1出力に対応した、RCA端子専用のAVセレクター。 ビデオデッキや旧世代のゲーム機など、古い機器からの出力に最適。 最大4台の入力機器を接続可能。 切り替えしやすい前面プッシュスイッチ式。セット内容本体・取扱説明書兼保証書色ブラック質量(g)約231出力RCA(メス、映像、音声L/R)×1電源不要寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約135×100×41入力RCA(メス、映像、音声L/R)×4保証期間ご購入日より6か月間
マーカータイ 2.5X100mm 20本 黒 表示シール付き
MCO¥299税込¥3291個当日出荷表示シールでケーブルの識別が可能 ケーブルの固定や結束に最適付属品表記シール 20枚材質ナイロン寸法(mm)2.5×100色ブラック入数20本表示寸法(mm)20×13
LANケーブル クリップ スリム用
MCO¥349税込¥3841個当日出荷壁や床に配線したLANケーブルを、好きな位置に固定できるケーブルクリップです。ケーブルのたるみや絡まりを防止し、すっきりと配線することができます。 本体の底面には、固定用の両面テープが付属。別途テープや接着剤を用意する必要がないため、簡単に配線が可能です。 ジッパーパッケージ採用で必要な分だけ取り出して、残った分をまとめて保管しておくのに便利です。寸法(mm)約W14×H17×9.8適合ケーブルスリム用適合ケーブル(Φmm)5~6
LANケーブル クリップ フラット用
MCO¥349税込¥3841個当日出荷壁や床に配線したLANケーブルを、好きな位置に固定できるケーブルクリップです。ケーブルのたるみや絡まりを防止し、すっきりと配線することができます。 薄型で様々な場所に配線できる、フラットケーブルに対応しています。幅約4mm、厚さ約1.4mmのケーブルに最適なサイズです。 本体の底面には、固定用の両面テープが付属。別途テープや接着剤を用意する必要がないため、簡単に配線が可能です。 ジッパーパッケージ採用で必要な分だけ取り出して、残った分をまとめて保管しておくのに便利です。寸法(mm)約W19×H8×10適合ケーブル厚み:約1.4mm、幅:約4mm
RJ-45/11対応圧接ペンチ
MCO¥4,598税込¥5,0581個当日出荷LAN / モジュラーケーブルの加工がこれ一台で使いやすいラチェット機構採用。 これ一台で8極(LANケーブル)/6極(モジュラーケーブル)のケーブルプラグの加工が可能です。 確実にかしめるまでグリップが戻らないラチェット機構を採用。プラグ加工時の加工ミスを防止できます。 プラグの加工だけでなく、ケーブルの切断、ケーブルの外皮剥きが行えます。それぞれ工具を用意する必要が無いので、配線作業もスムーズに行えます。寸法(mm)約108×17×195mm(ラチェット解除時)質量(g)約295適合ケーブル機種RJ-45、RJ-11(単線/ヨリ線)
RJ-45/11対応テスター
MCO¥2,798税込¥3,0781個当日出荷LANケーブルやモジュラーケーブルの結線や断線を調べられるケーブルテスター。ケーブルを接続するだけで簡単に測定可能。 LANケーブル(RJ45)、モジュラーケーブル(RJ11)両対応。 8個のLEDを搭載し、LANケーブルの8本の導線1本ごとにチェック可能です。 本体とリモートユニットが分離するので、離れた場所での検査も可能。配線済の環境でも簡単に調べることができます。 LANケーブルの種類を問わず測定が可能。LEDの表示から、断線を一目で判別できます。トラブルの際でも、原因の特定に最適です。 乾電池(別売)の他に、USB からの給電でも測定が可能です。 軽量・コンパクトな本体で、携帯にも最適です。質量(g)約60 / (リモートユニット質量)約37電源9V電池×1本(別売)/ USB 5V500mA(別売のmicroUSBケーブルで給電)測定可能ケーブルRJ-45 UTP/STP ケーブル、RJ-11 モジュラーケーブル本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約60×103×25 / (リモートユニットサイズ )約36×103×25