絞り込み
ブランド
- 住電HSTケーブル(旧:住電日立ケーブル)
- モノタロウ(143)
- Panasonic(パナソニック)(18,174)
- 三菱電機(10,103)
- SAMTEC(4,678)
- エスコ(3,368)
- 未来工業(2,454)
- RS PRO(2,453)
- ネグロス電工(2,227)
- WURTH ELEKTRONIK(1,946)
- ODELIC(オーデリック)(1,933)
- 東芝ライテック(1,668)
- ヘラマンタイトン(旧:タイトン)(1,506)
- 岩崎電気(1,455)
- コイズミ照明(1,451)
- オーム電機(1,431)
- イチネンTASCO(1,415)
- 神保電器(1,353)
- TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(1,298)
- ELPA(1,256)
- PANDUIT(パンドウイット)(1,148)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(24)

600V架橋ポリエチレン絶縁ビニルシースケーブル
住電HSTケーブル(旧:住電日立ケーブル)(27件のレビュー)¥3,998~税込¥4,398~1巻ほか当日出荷から7日以内出荷一般電力用で、VVより許容電流が大きいタイプです。
IV(より線) 600Vビニル絶縁電線
住電HSTケーブル(旧:住電日立ケーブル)(11件のレビュー)¥2,198~税込¥2,418~1巻(5m)ほか当日出荷から7日以内出荷種類電力ケーブル芯数(C)1JIS規格JIS C 3307
ビニル絶縁ビニルシースケーブル(CVV)
住電HSTケーブル(旧:住電日立ケーブル)(10件のレビュー)¥2,898~税込¥3,188~1巻(10m)ほか当日出荷から7日以内出荷制御用ケーブルは、発変電所や各種プラント内の制御回路に使用され、サイズ的には1.25mm2、2mm2が最も多く用いられている。また線心数は、30線心程度が一般的である。用途発変電所や各種プラント内の制御回路に
ビニル絶縁ビニルシースケーブル(CVV-S遮へい付)
住電HSTケーブル(旧:住電日立ケーブル)(1件のレビュー)¥5,198~税込¥5,718~1巻(10m)ほか当日出荷から7日以内出荷用途発変電所や各種プラント内の制御回路に種類電力ケーブル
600Vトリプレックス形架橋ポリエチレン絶縁ビニルシースケーブル
住電HSTケーブル(旧:住電日立ケーブル)(1件のレビュー)¥23,980~税込¥26,378~1巻(10m)ほか当日出荷から6日以内出荷一括シース型CVに比べ許容電流が大きく、端末処理も簡単です。用途一般電力用色黒種類電力ケーブル規格JIS C 3605適合規格<PS>E識別黒、白(自然色)、赤周囲温度(℃)40許容温度(℃)(導体最高)90
2種ビニル絶縁電線
住電HSTケーブル(旧:住電日立ケーブル)¥4,198~税込¥4,618~1巻(10m)ほか6日以内出荷から7日以内出荷一般ビニル線(IV)より耐熱性が優れています。 IVより許容電流が高く取れます。 600Vクラスの電気工作物用配線材としてポピュラーなものです。用途一般ビニル線(IV)より耐熱性の要る一般電気工作物及び電気機器用配線。建築物内配線。制御盤内配線。規格JIS C 3317RoHS指令(10物質対応)対応導体最高許容温度(℃)75
600Vビニル絶縁ビニルシースケーブル平形 VVF(単線タイプ)
住電HSTケーブル(旧:住電日立ケーブル)(1件のレビュー)¥22,980~税込¥25,278~1巻(100m)当日出荷から7日以内出荷電気工事上の使い易さを徹底的に追求。シースの剥離性、絶縁の引き抜き性など、加工性を高めました。寒暖に関係なく、フルシーズンにわたり、適度な柔軟性を維持できます。用途住宅及び建築物の屋内配線、クーラー用配線などに種類電力ケーブル規格JIS C 3342定格電圧(V)600シース厚(mm)1.5許容温度(℃)(導体最高)60RoHS指令(10物質対応)対応
エコグリーン600V耐燃性ポリエチレン絶縁電線
住電HSTケーブル(旧:住電日立ケーブル)¥2,598~税込¥2,858~1巻(5m)ほか6日以内出荷から7日以内出荷JIS 60度傾斜難燃試験に合格。 燃焼時にハロゲンガスが発生しません。用途一般電気工作物及び電気機器用配線、建築物内配線、制御盤内部配線導体最高許容温度(℃)75
ビニル絶縁ビニルシ-ス電力ケ-ブル
住電HSTケーブル(旧:住電日立ケーブル)¥3,998~税込¥4,398~1巻(5m)ほか8日以内出荷用途電力用関連規格JIS C 3342適合導体最高許容温度(℃)60
IV(単線) 600Vビニル絶縁電線
住電HSTケーブル(旧:住電日立ケーブル)(2件のレビュー)¥41,980~税込¥46,178~1巻(300m)6日以内出荷600Vクラスの電気工作物用配線材として最もポピュラーなものです。用途一般電気工作物及び電気機器用配線、建築物内配線、制御盤内配線に種類電力ケーブル芯数(C)1JIS規格JIS C 3307絶縁体厚さ(mm)0.8試験電圧(V/1分)1500
制御用ビニル絶縁ビニルシース波付鋼管がい装ビニル防食ケーブル
住電HSTケーブル(旧:住電日立ケーブル)¥64,980~税込¥71,478~1巻(30m)ほか6日以内出荷材質シース:ビニル、波付鋼管:スチール厚さ(mm)【波付鋼管】0.3【防食層】2.5種類制御用(600V以下の制御用回路、埋設)適合規格JIS C 3401材質(絶縁体)ビニル絶縁体厚さ(mm)0.8導体抵抗(Ω/km)(20℃)9.42絶縁抵抗(MΩ/km)50シース厚(mm)1.5シース色黒導体構成(本/mm)7/0.6導体外径(Φmm)1.8導体軟銅より線試験電圧(V/1分)2000RoHS指令(10物質対応)対応導体最高許容温度(℃)60
600V架橋ポリエチレン絶縁ビニルシース波付鋼管がい装ビニル防食電力ケーブル
住電HSTケーブル(旧:住電日立ケーブル)¥48,980~税込¥53,878~1巻(30m)ほか6日以内出荷材質シース:ビニル、波付鋼管:スチール厚さ(mm)【波付鋼管】0.3【防食層】2.5種類電力用(埋設)適合規格JIS C 3605材質(絶縁体)架橋ポリエチレンシース色黒RoHS指令(10物質対応)対応導体最高許容温度(℃)90
600V架橋ポリエチレン絶縁ビニルシース電力ケーブル(遮へい付)
住電HSTケーブル(旧:住電日立ケーブル)¥31,980~税込¥35,178~1巻(30m)ほか6日以内出荷材質シース:ビニル種類電力ケーブル適合規格JIS C 3605材質(絶縁体)架橋ポリエチレンシース色黒RoHS指令(10物質対応)対応導体最高許容温度(℃)90
ビニルキャブタイヤ丸形コード
住電HSTケーブル(旧:住電日立ケーブル)¥12,980~税込¥14,278~1巻(100m)6日以内出荷用途主に屋内で使用する交流300V以下の小形電気機器の電源コードに使用されます。絶縁抵抗(MΩ/km)5シース厚(mm)1シース色灰RoHS指令(10物質対応)対応
エコグリーン制御用ポリエチレン絶縁耐燃性ポリエチレンシースケーブル(遮へい付)
住電HSTケーブル(旧:住電日立ケーブル)¥6,298~税込¥6,928~1巻(10m)ほか6日以内出荷JIS 60度傾斜難燃試験に合格。燃焼時に有害なハロゲン化水素ガスが発生しません。用途制御用(600V以下の制御用回路)絶縁抵抗(MΩ/km)2500シース色黒許容温度(℃)(導体最高)75試験電圧(V/1分)2000
エコグリーン制御用ポリエチレン絶縁耐燃性ポリエチレンシースケーブル
住電HSTケーブル(旧:住電日立ケーブル)¥3,698~税込¥4,068~1巻(10m)ほか6日以内出荷JIS 60度傾斜難燃試験に合格。燃焼時に有害なハロゲン化水素ガスが発生しません。用途制御用(600V以下の制御用回路)絶縁抵抗(MΩ/km)2500シース色黒許容温度(℃)(導体最高)75試験電圧(V/1分)2000
600Vビニル絶縁ビニルシースケーブル平形 カラーVVF(単線タイプ)
住電HSTケーブル(旧:住電日立ケーブル)¥27,980~税込¥30,778~1巻(100m)6日以内出荷絶縁体厚さ(mm)0.8シース厚(mm)1.5許容温度(℃)(導体最高)60試験電圧(V/1分)1500RoHS指令(10物質対応)対応
エコグリーンノンハロゲン耐火ケーブル
住電HSTケーブル(旧:住電日立ケーブル)¥19,980~税込¥21,978~1巻(30m)ほか6日以内出荷JIS 60度傾斜難燃試験に合格。燃焼時に有害なハロゲン化水素ガスが発生しません。用途露出配線用及び電線管配線用シース色黒許容温度(℃)(導体最高)75
弱電計装用ポリエチレン絶縁ビニルシースケーブル(遮へい付)(対より形)
住電HSTケーブル(旧:住電日立ケーブル)¥3,798~税込¥4,178~1巻(10m)ほか6日以内出荷用途弱電計装用(60V以下の小勢力回路または弱電流回路)絶縁抵抗(MΩ/km)2500シース色黒
エコグリーン弱電計装用ポリエチレン絶縁耐燃性ポリエチレンシースケーブル(遮へい付)(対より形)
住電HSTケーブル(旧:住電日立ケーブル)¥19,980~税込¥21,978~1巻(30m)ほか6日以内出荷JIS 60度傾斜難燃試験に合格。燃焼時に有害なハロゲン化水素ガスが発生しません。用途弱電計装用(60V以下の小勢力回路または弱電流回路)絶縁体厚さ(mm)0.5絶縁抵抗(MΩ/km)2500シース厚(mm)1.5シース色黒導体構成(本/mm)7/0.45導体外径(Φmm)1.35導体公称断面積(mm2)1.25
エコグリーン600V耐燃性ポリエチレン絶縁電線
住電HSTケーブル(旧:住電日立ケーブル)¥48,980~税込¥53,878~1巻(300m)6日以内出荷JIS 60度傾斜難燃試験に合格。燃焼時にハロゲンガスが発生しません。用途一般電気工作物及び電気機器用配線、建築物内配線、制御盤内部配線規格JIS C 3612適合絶縁体厚さ(mm)0.8試験電圧(V/1分)1500導体最高許容温度(℃)75最小絶縁抵抗(MΩ/km)50
制御用ビニル絶縁ビニルシース波付鋼管がい装ビニル防食ケーブル(遮へい付)
住電HSTケーブル(旧:住電日立ケーブル)¥69,980~税込¥76,978~1巻(30m)ほか6日以内出荷材質シース:ビニル、波付鋼管:スチール厚さ(mm)【波付鋼管】0.3【防食層】2.5種類制御用(600V以下の制御用回路、埋設)適合規格JIS C 3401材質(絶縁体)ビニル絶縁体厚さ(mm)0.8導体抵抗(Ω/km)(20℃)9.42絶縁抵抗(MΩ/km)50シース厚(mm)1.5シース色黒導体構成(本/mm)7/0.6導体外径(Φmm)1.8導体軟銅より線試験電圧(V/1分)2000RoHS指令(10物質対応)対応導体最高許容温度(℃)60
600V単心4個より形架橋ポリエチレン絶縁ビニルシース電力ケーブル
住電HSTケーブル(旧:住電日立ケーブル)¥98,980~税込¥108,878~1巻(10m)ほか6日以内出荷材質シース:ビニル種類電力ケーブル適合規格JIS C 3605材質(絶縁体)架橋ポリエチレン絶縁抵抗(MΩ/km)1500シース厚(mm)1.5シース色黒導体円形圧縮より線RoHS指令(10物質対応)対応導体最高許容温度(℃)90線心識別黒、白、赤、青(シース上ライン)
600Vビニル絶縁ビニルシースケーブル平形 セパレートアース線付きVVF
住電HSTケーブル(旧:住電日立ケーブル)¥61,980~税込¥68,178~1巻(50m)ほか6日以内出荷電力線とアース線の一体構造かつアース線が分離可能で現地施工を省略化できます。許容温度(℃)(導体最高)60RoHS指令(10物質対応)対応
エコグリーン600Vポリエチレン絶縁耐燃性ポリエチレンシース電力ケーブル平形
住電HSTケーブル(旧:住電日立ケーブル)¥24,980~税込¥27,478~1巻(100m)6日以内出荷燃性:JIS 60度傾斜難燃試験に合格。燃焼時に有害なハロゲン化水素ガスが発生しません。耐紫外線性:(一社)日本電線工業会 技資第130号に規定される紫外線劣化促進試験に合格。シース厚(mm)1.5許容温度(℃)(導体最高)75試験電圧(V/1分)1500
2種ビニル絶縁電線(単線タイプ)
住電HSTケーブル(旧:住電日立ケーブル)¥49,980~税込¥54,978~1巻(300m)6日以内出荷一般ビニル線(IV)より耐熱性が優れています。IVより許容電流が高く取れます。600Vクラスの電気工作物用配線材としてポピュラーなものです。用途一般ビニル線(IV)より耐熱性の要る一般電気工作物及び電気機器用配線。建築物内配線。制御盤内配線。絶縁体厚さ(mm)0.8試験電圧(V/1分)1500RoHS指令(10物質対応)対応最小絶縁抵抗20℃(MΩ-km)50最小絶縁抵抗75℃(MΩ-km)0.05
公団型
住電HSTケーブル(旧:住電日立ケーブル)¥34,980~税込¥38,478~1巻(100m)翌々日出荷色黒白緑絶縁体厚さ(mm)0.8シース厚(mm)1.5導体単線試験電圧(V/1分)1500RoHS指令(10物質対応)対応
配電用電線
住電HSTケーブル(旧:住電日立ケーブル)¥35,980~税込¥39,578~1巻(100m)翌々日出荷絶縁体厚さ(mm)0.8シース厚(mm)1.5試験電圧(V/1分)1500RoHS指令(10物質対応)対応
600V単心2個より形架橋ポリエチレン絶縁ビニルシース電力ケーブル
住電HSTケーブル(旧:住電日立ケーブル)¥18,980~税込¥20,878~1巻(10m)ほか6日以内出荷から7日以内出荷シース厚(mm)1.5シース色黒導体最高許容温度(℃)90線心識別黒、白(シース上ライン)最小絶縁抵抗(MΩ/km)1500





























![[スカイロック露出・耐候 業務用] AD-250ZGR(100) エスケイ工機 [スカイロック露出・耐候 業務用] AD-250ZGR(100) エスケイ工機](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono04358702-260914-02.jpg)
![[スカイロック露出・耐候 業務用] AD-300ZBK(100) エスケイ工機 [スカイロック露出・耐候 業務用] AD-300ZBK(100) エスケイ工機](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono04358677-260914-02.jpg)
![[スカイロック露出・耐候 業務用] AD-300ZGN(100) エスケイ工機 [スカイロック露出・耐候 業務用] AD-300ZGN(100) エスケイ工機](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono04358668-260914-02.jpg)
![[スパイラルチューブ 内径15mm/50m 黒染] SP-15BK エスケイ工機 [スパイラルチューブ 内径15mm/50m 黒染] SP-15BK エスケイ工機](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono04358686-260914-02.jpg)