絞り込み
ブランド
  • オーナンバ
  • フジクラ・ダイヤケーブル(23)
  • 住電HSTケーブル(旧:住電日立ケーブル)(16)
  • Showa(14)
  • KHD(10)
  • 倉茂電工(10)
  • 太陽ケーブルテック(旧:テイコク)(10)
  • 品川電線(8)
  • 富士電線工業(6)
  • JAPPY(6)
  • 福電(6)
  • カワイ電線(5)
  • 住友電気工業(S-FREE(R))(5)
  • 三ツ星(4)
  • 冨士電線(四国)(4)
  • 伸興電線(3)
  • 石川特殊電線(3)
  • マリンテック(3)
  • 沖電線(2)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(9)
商品レビュー
  • 以上(0)
  • 以上(1)
  • 以上(1)
  • 以上(1)
価格
  • 1,500-10,000円(4)
  • 10,000-50,000円(8)
  • 50,000-100,000円(6)
  • 100,000円以上(2)
  • ~
価格で絞り込む
出荷目安
  • 当日
  • 翌日以内
  • 翌々日以内
  • 3日以内
  • 4日以内
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
その他
  • 取扱い終了商品を除く
  • 個人購入不可商品を除く

空調・電設資材/電気材料 :「3.5SQ」の検索結果

関連キーワード
  • 3.5sq
  • 3.5sq 3芯
  • 3.5sqケーブル
10件中 110
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ビニルキャブタイヤ VCTF オーナンバビニルキャブタイヤ VCTFオーナンバ
5,198税込5,718
1本
4日以内出荷
外観が美しく、また柔軟性・耐水性・耐熱性・加工性に優れています。絶縁体及びシースに鉛を含まない環境に優しいPVCを使用しています。
用途交流300V以下の屋内小型電気機器用。材質導体:銅、絶縁体・シース:塩化ビニル定格電圧(V)300以下RoHS指令(10物質対応)対応
電気機器用ビニル絶縁電線 オーナンバ電気機器用ビニル絶縁電線オーナンバ(4件のレビュー)
22,980税込25,278特価
1巻
当日出荷から8日以内出荷
導体に可とう撚線を使用しており、柔軟性に優れています。電気用品安全法認可品
用途定格温度60℃、定格電圧600V以下の電気機器の配線及び制御盤の配線に使用されます。種類産業機械用ケーブル芯数(C)1耐電圧(V/min)2000(水中)絶縁抵抗20℃(MΩ-km)50
ビニルキャブタイヤ丸形コード オーナンバビニルキャブタイヤ丸形コードオーナンバ
8,998税込9,898
1巻(10m)ほか
4日以内出荷
?外観が美しく、また柔軟性・耐水性・耐熱性・加工性に優れています。?3心電源コード用として絶縁体色、黒、白、緑がございます。?より耐熱性を要求される場合には、75℃、105℃タイプも製造可能です。
用途?交流300V以下の屋内使用小型電気機器に使用されます。定格電圧(V)300以下準拠規格JIS C3306 ビニルコード定格温度(℃)60 (HVCTFは75 )RoHS指令(10物質対応)対応耐電圧(V/min)(水中)1000
電気機器用耐熱ビニル絶縁電線 オーナンバ電気機器用耐熱ビニル絶縁電線オーナンバ
25,980税込28,578
1巻(100m)
4日以内出荷
600V以下の電気機器の配線及び制御盤の配線に使用
用途導体にスズメッキ軟銅線(TA)を使用しており、半田付け性・耐食性に優れています。RoHS指令(10物質対応)対応耐電圧(V/min)2000(水中)
600Vビニルキャブタイヤケ-ブル オーナンバ600Vビニルキャブタイヤケ-ブルオーナンバ
9,298税込10,228
1巻(10m)ほか
4日以内出荷
柔軟性・耐水性に優れ、また頑丈な構造となっていますので移動用に最適。
用途交流600V以下、直流750V以下の移動用電気機器の電源回路の配線及び制御回路の配線として広く使用されます。定格電圧(V)600以下絶縁体厚さ(mm)0.8定格温度(℃)60 (HVCT:75)RoHS指令(10物質対応)対応耐電圧(V/min)(水中)3000適合JIS規格JIS C3312 ビニルキャブタイヤケーブル
ビニルキャブタイヤ VCTF オーナンバビニルキャブタイヤ VCTFオーナンバ
38,980税込42,878
1本
5日以内出荷
外観が美しく、また柔軟性・耐水性・耐熱性・加工性に優れています。絶縁体及びシースに鉛を含まない環境に優しいPVCを使用しています。
用途交流300V以下の屋内小型電気機器用。材質導体:銅、絶縁体・シース:塩化ビニル定格電圧(V)300以下RoHS指令(10物質対応)対応
太陽光発電システム用ケ-ブル オーナンバ太陽光発電システム用ケ-ブルオーナンバ
2,998税込3,298
1巻(10m)ほか
4日以内出荷
鉛などの重金属を含んでいないため、埋立処理をしても溶出の恐れがありません。
用途DC750V以下の太陽光発電システムの太陽電池モジュ-ル間などの直流配線に使用。許容電流(A)(40℃)47素線径(mm)0.8公称断面積(mm2)3.5仕上外径(mm)7導体抵抗(Ω/km)(20℃)5.2シース厚(mm)1.5絶縁抵抗20℃(MΩ-km)2500RoHS指令(10物質対応)対応素線数7耐電圧(V/min)【水中】AV1500/1質量(kg/km)80
電子機器用ビニル絶縁電線 オーナンバ電子機器用ビニル絶縁電線オーナンバ
26,980税込29,678
1巻(100m)
8日以内出荷
600Vビニルキャブタイヤケ-ブル オーナンバ600Vビニルキャブタイヤケ-ブルオーナンバ
89,980税込98,978
1巻(100m)
4日以内出荷
柔軟性・耐水性に優れ、また頑丈な構造となっていますので移動用に最適。 3芯電源コ-ド用として絶縁体色は黒・白・緑になります。
用途交流600V以下、直流750V以下の移動用電気機器の電源回路の配線及び制御回路の配線として広く使用されます。その他シ-ス:灰定格電圧(V)600以下色(絶縁体)黒、白、赤 又は 黒、白、緑定格温度(℃)60 (HVCT:75)RoHS指令(10物質対応)対応耐電圧(V/min)(水中)3000適合JIS規格JIS C3312 ビニルキャブタイヤケーブル
ビニルキャブタイヤ丸形コ-ド(コア:黒白緑) オーナンバビニルキャブタイヤ丸形コ-ド(コア:黒白緑)オーナンバ
73,980税込81,378
1巻(100m)
4日以内出荷
3心電源コ-ド用として絶縁体色、黒・白・緑があります。
用途交流300v以下の屋内使用小型電気機器に使用定格電圧(V)300以下シース厚(mm)1シース色絶縁抵抗20℃(MΩ-km)5定格温度(℃)60RoHS指令(10物質対応)対応耐電圧(V/min)【水中】1000参考準拠JIS規格JIS C3306 ビニルコード