LED小型シーリングコイズミ(小泉成器)欠品中
省エネ・長寿命が魅力のLEDシーリングライト(昼光色)です。
点灯時間が長いリビングなどに。
電球の種類LED消費電力(W)15.8仕様らくピタⅡ取付、セードアップターンU式、a-クリーン材質セード:アクリル・乳白色幅(mm)380質量(kg)1.3高さ(mm)121取付方式簡単取付(工具不要)色温度(K)6500光源色昼光色エネルギー消費効率(Lm/W)85.4光束(Lm)1350LED寿命(時間)40000明るさFHC28W相当演色指数(Ra)80調光の可否否
和風照明コイズミ(小泉成器)5日以内出荷
玄関ホールや広縁などに、和の趣を広げます。さりげないアクセント使いとしても重宝なあかりです。
消費電力(W)15.8仕様調光、LED一体型、速結端子付(送りなし)、LED、調光範囲(100~約1%)、下面セードのみa-クリーン、回転金具式適合調光器/AE36745E(別売)材質木製(オイルステイン)、下面セード/アクリル(乳白色)長さ(mm)442幅(mm)442質量(kg)2.6高さ(mm)170色温度(K)2700光源色電球色エネルギー消費効率(Lm/W)59.4光束(Lm)940アズワン品番64-9326-28LED寿命(時間)40000明るさFHC28W相当演色指数(Ra)82
小型シーリングコイズミ(小泉成器)5日以内出荷から7日以内出荷
消費電力(W)15.8仕様調光、LED一体型、速結端子付(送りなし)、調光範囲(100~約1%)、傾斜天井に取付可能(45°まで)、セットアップターンU式、a-クリーン適合調光器/AE36745E(別売)質量(kg)1.3直径(Φmm)380高さ(mm)122LED寿命(時間)40000明るさFHC28W相当演色指数(Ra)82
和風照明コイズミ(小泉成器)12日以内出荷
玄関ホールや広縁などに、和の趣を広げます。さりげないアクセント使いとしても重宝なあかりです。
消費電力(W)15.8仕様調光、LED一体型、速結端子付(送りなし)、LED、白木、調光範囲(100~約1%)、回転金具式、a-クリーン適合調光器/AE36745E(別売)材質アクリル(乳白色)長さ(mm)404幅(mm)404質量(kg)2.2高さ(mm)126色温度(K)2700光源色電球色エネルギー消費効率(Lm/W)80光束(Lm)1265アズワン品番64-9321-45LED寿命(時間)40000明るさFHC28W相当演色指数(Ra)82
空調・電設資材/電気材料 の新着商品
ページ: 1/ 3
アダプター金具DENSAN(デンサン/ジェフコム)税込¥1,099¥999
LED非常灯直付形日立グローバルライフソリューションズ税込¥25,278~¥22,980~
LED非常灯埋込形日立グローバルライフソリューションズ税込¥27,478~¥24,980~