絞り込み
ブランド
  • スワン電器
  • モノタロウ(121)
  • Panasonic(パナソニック)(17,465)
  • 三菱電機(10,483)
  • ネグロス電工(2,161)
  • エスコ(2,074)
  • ODELIC(オーデリック)(1,900)
  • 東芝ライテック(1,652)
  • オーム電機(1,434)
  • コイズミ照明(1,342)
  • イチネンTASCO(1,327)
  • ELPA(1,276)
  • 神保電器(1,211)
  • 岩崎電気(1,134)
  • PANDUIT(パンドウイット)(997)
  • ENDO(遠藤照明)(981)
  • DAIKO(大光電機)(930)
  • 三桂製作所(885)
  • カナフジ電工(747)
  • JEFCOM(ジェフコム)(694)
  • ヘラマンタイトン(旧:タイトン)(663)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(15)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
41件中 1~40件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 提灯用LED電球 スワン電器

    提灯用LED電球

    スワン電器
    ¥1,098税込¥1,208
    1台
    当日出荷
    より深みのある電球色・防塵、防水ソケットLED電球
    用途小型化・軽量化材質本体:樹脂・アルミ・PC質量(g)34消費電力(W)4寸法(Φ×高さH)(mm)45×72全光束(Lm)340入力電圧(V)100/200/242定格寿命(時間)30000平均演色評価数≧82色温度(K)2200防塵防水性能IP65等級(防塵・防水)(防水ソケット装着時)エネルギー消費効率(Lm/W)85
  • 調光対応LEDフィラメント[LED SWAN BULB] スワン電器

    調光対応LEDフィラメント[LED SWAN BULB]

    スワン電器
    ¥3,298税込¥3,628
    1個
    欠品中
    100年前、暗闇を変えたフィラメント電球を現代のLEDテクノロジーで復刻しました。美しいフィラメントの意匠性は残しつつ、LEDの特性である省エネ長寿命、スムーズな調光を実現。
    材質ガラス、スチール質量(kg)0.011消費電力(W)2.5口金G9定格寿命(時間)15000寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)17.5×17.5×55.5色温度(K)2700エネルギー消費効率(Lm/W)100光束(Lm)250演色指数(Ra)Ra80電球の種類LED調光の可否可エコロジー商品省エネ・長寿命
  • 目に優しいブルーライトカットデスクライト(クランプタイプ) スワン電器

    目に優しいブルーライトカットデスクライト(クランプタイプ)

    スワン電器
    ¥7,998税込¥8,798
    1台
    当日出荷から7日以内出荷
    ブルーライトカットフィルタ付きの日本製デスクライト。380~495nmの波長域の光を最大で47%カット。目が疲れにくく、お子様にも安心してご使用いただける仕様です。本体に400Wまで対応のコンセント付き。スマートフォン、タブレットの充電等に最適です。クランプタイプなので机のスペースを有効に使えます。面で照らす面発光を採用。 面で光ることにより、あたりを均一に照らし、眩しさを抑えています。安心の抗菌仕様でいつでも清潔
    材質(本体)樹脂・アルミ・スチール質量(g)620定格寿命(時間)40000寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)580×620×570機能押スイッチ/コンセント400W最大消費電力(W)14色温度(K)5000エネルギー消費効率(Lm/W)60光束(Lm)850RoHS指令(10物質対応)対応演色指数(Ra)82
  • 作業現場用LEDランプ スワン電器

    作業現場用LEDランプ

    スワン電器
    ¥999税込¥1,099
    1個
    当日出荷
    電圧100~240Vまで対応し、接地環境を選びません。
    トラスコ品番359-9943材質本体:樹脂・アルミ・PC全長(mm)117奥行(mm)60電源(V)100、200、240電圧(V)100~240消費電力(W)11口金E26外径(Φmm)60定格寿命(時間)20000色温度(K)6500光源色昼光色配光角度(°)200明るさ(Lm)1200演色指数(Ra)82
  • LED-G9ランプ(非調光タイプ) スワン電器

    LED-G9ランプ(非調光タイプ)

    スワン電器
    ¥2,198税込¥2,418
    1台
    当日出荷
    電球の黎明期を彷彿とさせる、美しいフィラメントを再現したヴィンテージLED電球。電気代が高く寿命が短い事が欠点だった白熱電球を、美しいフィラメントは残しつつ、特殊な技術を用いて省エネルギーLEDで再現しました。
    色クリアー材質(本体)樹脂質量(g)9口金G9定格寿命(時間)15000寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)16×16×45機能非調光・0.04A・20W相当最大消費電力(W)2色温度(K)2700エネルギー消費効率(Lm/W)110光束(Lm)220RoHS指令(10物質対応)対応演色指数(Ra)80電球の種類LEDエコロジー商品省エネ
  • 口金E39防水ソケット スワン電器

    口金E39防水ソケット

    スワン電器
    ¥4,798税込¥5,278
    1台
    当日出荷
    LED大懸垂灯用に開発された口金E39ソケットです。過酷な環境 下でも耐えうる頑強な防水仕様です。100V~200Vまで幅広い電圧環境に対応し、電源環境を選びません。(LED電球専用150Wまで)。環境に応じて反射セードや網ガードなども装着可能です。
    寸法(mm)Φ84×H395色シルバー材質(本体)アルミ・ステンレス質量(g)450口金E39RoHS指令(10物質対応)対応エコロジー商品省エネ
  • LED提灯ペンダントライト「和」 スワン電器

    LED提灯ペンダントライト「和」

    スワン電器
    ¥4,998税込¥5,498
    1台
    4日以内出荷
    提灯をモチーフとしたペンダントライトで和風の柔らかな光でお部屋を照らします。引き掛けシーリング式でどなたでも簡単に取付られます。プルスイッチによるON/OFFが可能です。専用LEDランプ付き。
    材質紙、樹脂、スチール消費電力(W)7スイッチプルスイッチコード長さ(cm)70光束(Lm)700直径×高さ(mm)430×410エコロジー商品省エネ
  • 引掛けシーリング式LEDロングシーリングライト スワン電器

    引掛けシーリング式LEDロングシーリングライト

    スワン電器(3件のレビュー)
    ¥4,998税込¥5,498
    1台
    当日出荷
    薄くすっきりとしたデザインでどのようなインテリアに馴染みます。3300lmで6畳をしっかり照らす、明るいLED直管型照明。取り付けたままお好みの位置に回転(90°まで)が可能。 設置場所に応じた調整が可能です。スライドで好きな位置に固定できるつっぱりストッパー付き。しっかり固定が出来るので安心です。引掛けシーリング採用で通常のご家庭でも工事不要で簡単設置が可能。520gと軽量なため、女性一人でも安心です。
    仕様回転ストッパー付色ブラック材質(本体)樹脂・アルミ質量(g)520周波数(Hz)50/60消費電力(W)(最大)26定格電圧(V)AC100定格電流(A)0.3定格寿命(時間)40000寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)1200×41×54器具・セット器具色温度(K)5000光源色昼白色明るさ(Lm)3300RoHS指令(10物質対応)対応演色指数(Ra)80調光の可否×適用畳数6調色の可否×エコロジー商品省エネ
  • E39口金 天井用LED電球 スワン電器

    E39口金 天井用LED電球

    スワン電器(1件のレビュー)
    ¥13,980~税込¥15,378~
    1台
    当日出荷
    省エネに貢献する・防塵、防水ソケットLED電球
    用途落下防止金具・ワイヤ口金防御リング付き材質本体:樹脂・ダイキャスト・PC口金E39入力電圧(V)100/200/240定格寿命(時間)30000平均演色評価数≧82色温度(K)5000防塵防水性能IP65等級(防塵・防水)(防水ソケット装着時)配光角度(°)260エコロジー商品省エネ
  • UZUKAZEminiLEDファンシーリング スワン電器

    UZUKAZEminiLEDファンシーリング

    スワン電器
    ¥4,998税込¥5,498
    1台
    5日以内出荷
    引き掛けシーリングでどなたでも簡単に取付られるシーリングファンライトです。小型ながらパワフルなファンが脱衣所、トイレ、キッチンなど熱がこもりやすい空間を快適にし、換気・空気循環を行います。最大1200lmの昼光色の明るさを10段階で調光可能です。ファンの角度は調節可能で、垂直に左右50°、水平に315°での手動調節ができ、狙った位置に送風と光を当たられます。風量は6段階調節可能です。
    材質本体:樹脂、アルミ消費電力(W)最大10.5定格寿命(時間)40000機能昼光色LEDリモコン操作10段階、ファン風量6段階調節メモリー機能(リモコン・壁スイッチ)色温度(K)6500光束(Lm)1200直径×高さ(mm)200×180エコロジー商品省エネ
  • LEDクリップライト スワン電器

    LEDクリップライト

    スワン電器
    ¥4,298税込¥4,728
    1台
    当日出荷
    材質樹脂、アルミ、スチール質量(kg)0.45色ホワイト定格寿命(時間)40000寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)60×380×350最大消費電力(W)6色温度(K)6000エネルギー消費効率(Lm/W)85色(本体)ホワイト光束(Lm)510Ra82アームフレキシブル電球の種類LED調光の可否可くわえ幅(mm)5~20エコロジー商品省エネ
  • LEDファンシーリングライト《UZUKAZE》 スワン電器

    LEDファンシーリングライト《UZUKAZE》

    スワン電器
    ¥13,980税込¥15,378
    1台
    7日以内出荷
    羽のないシーリングファンライト’UZUKAZE’。お部屋の空気のよどみを解消するサーキュレーター機能とクリーンな空気を循環させる空気清浄機能をお部屋の中心から発生させることで省エネ効果を大きく発揮します。本体3か所に設置されたHEPAフィルターがお部屋に漂う塵やホコリを除去。フィルターは取り外しできるのでお手入れも簡単です。寒色系の光から暖色系の光までシーンに合わせて20段階に調色と10段階の調光が可能です。GoogleアシスタントやAmazonAlexaの音声操作に対応。また専用アプリを使用すればスマホがリモコンとして使用できます。引き掛けシーリング設置式、どなたでも簡単に取付可能です。
    材質本体:樹脂・スチール質量(kg)3.3消費電力(W)最大48定格寿命(時間)40000寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)520×520×110機能音声認識調光10段階、調色20段階色温度(K)3000-6500エネルギー消費効率(Lm/W)104設置方式引き掛けシーリング式光束(Lm)5000演色指数(Ra)Ra80エコロジー商品省エネ
  • LED小型ペンダント スワン電器

    LED小型ペンダント

    スワン電器
    ¥3,998税込¥4,398
    1台
    7日以内出荷
    キッチンやダイニング等に最適なLEDペンダントライトです。引き掛けシーリングで取付も簡単。コードはS字フック付きで長さ調節が可能です。
    質量(g)550消費電力(W)11スイッチ引き紐スイッチコード長さ(m)0.45(調節可能)定格寿命(時間)40000寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)245×245×185色温度(K)6500光束(Lm)1700エコロジー商品省エネ
  • 引掛けシーリング式LEDロングシーリングライト スワン電器

    引掛けシーリング式LEDロングシーリングライト

    スワン電器
    ¥4,998税込¥5,498
    1台
    4日以内出荷
    薄くすっきりとしたデザインでどのようなインテリアに馴染みます。3300lmで6畳をしっかり照らす、明るいLED直管型照明。取り付けたままお好みの位置に回転(90°まで)が可能。 設置場所に応じた調整が可能です。スライドで好きな位置に固定できるつっぱりストッパー付き。しっかり固定が出来るので安心です。引掛けシーリング採用で通常のご家庭でも工事不要で簡単設置が可能。520gと軽量なため、女性一人でも安心です。
    色ホワイト材質(本体)樹脂・アルミ質量(g)520消費電力(W)(最大)2定格寿命(時間)40000寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)1200×41×54器具・セット器具色温度(K)5000光束(Lm)器具:3300RoHS指令(10物質対応)対応演色指数(Ra)80エコロジー商品省エネ
  • マグカップ&ベッドライト スワン電器

    マグカップ&ベッドライト

    スワン電器
    ¥1,898税込¥2,088
    1台
    7日以内出荷
    マグカップ型の小物入れにLEDライトがついた、ベッド枠等に挟んで使えるベッドライトです。小物入れにはメガネやスマホを収納でき便利。スマホの充電ができるUSB端子付きです。
    厚さ(mm)【固定可能】19~34まで質量(g)340消費電力(W)給電時7、無段階調光時2~0.6入力電圧(V)AC100~240【器具】DC24寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)96×120×85(全長最大値340)光源【LED】電球色LED(3000K/130lm)動作温度(℃)-10~35耐荷重(g)【小物入れ】300までUSBDC5V1Aエコロジー商品省エネ
  • LEDフィラメント電球 スワン電器

    LEDフィラメント電球

    スワン電器
    ¥4,198税込¥4,618
    1台
    7日以内出荷
    LEDスワンバルブは100年前に闇夜を変えたエジソン電球を、現代のテクノロジーで復刻したLEDフィラメント電球ブランドです。美しいフィラメントの意匠は残しつつ、LEDの特性を活かし白熱電球の欠点でもあった電気代の高さと寿命の短さを克服。本商品は美容院におすすめの4000K温白色LEDランプです。
    材質ガラス・スチール質量(g)35消費電力(W)6.5(60相当)定格寿命(時間)15000寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)60×60×106色温度(K)4000光束(Lm)【器具】800演色指数(Ra)90エコロジー商品省エネ
  • リモコン付きLEDロングシーリング スワン電器

    リモコン付きLEDロングシーリング

    スワン電器
    ¥18,980税込¥20,878
    1台
    7日以内出荷
    シンプルなデザインと機能が充実したシーリングライトです。引き掛けシーリング式で設置も簡単。昼光色で明るくキレイに照らします。キッチン、リビングなど幅広いシーンでご利用いただけます。
    寸法(mm)幅1300×高さ84×奥行225質量(kg)3消費電力(W)42スイッチON/OFF/3段階調光機能/常夜灯定格寿命(時間)40000※LED交換できません光源色昼光色(6500K)光束(Lm)5000エコロジー商品省エネ
  • LED PCアームライト スワン電器

    LED PCアームライト

    スワン電器
    ¥7,098税込¥7,808
    1台
    7日以内出荷
    机の角に設置することが多い従来のデスクスタンドと異なり、モニターの真後ろから机をワイドに照らす事が可能なLEDデスクライトです。広い配光設計で机の中心からワイドに照らすので、隅々までムラのない光を実現しました。ボタン操作で3段階の調光調色機能が可能。シーンに合わせてお好みの明かりを作れます。クランプ部分にUSB充電機能を搭載。スマホの充電などに便利です。
    色ブラック材質(本体)樹脂・アルミ質量(g)780定格寿命(時間)30000寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)400×265×440機能調光調色3段階/USB給電付き最大消費電力(W)12色温度(K)3000 ~6500エネルギー消費効率(Lm/W)37.5光束(Lm)450RoHS指令(10物質対応)対応演色指数(Ra)95電球の種類LED調光の可否可エコロジー商品省エネ
  • OLEDデスクライト用デスクベース 2灯OLEDデスクライト用 白 スワン電器

    OLEDデスクライト用デスクベース 2灯OLEDデスクライト用 白

    スワン電器
    ¥6,098税込¥6,708
    1台
    翌々日出荷
    LEX-3100またはLEX-3102を卓上ライトとして使用できるオプションパーツです。
    トラスコ品番381-7900幅(mm)210全長(mm)210色白高さ(mm)12奥行(mm)210RoHS指令(10物質対応)対応
  • OLEDデスクライト用デスクベース 2灯OLEDデスクライト用 黒 スワン電器

    OLEDデスクライト用デスクベース 2灯OLEDデスクライト用 黒

    スワン電器
    ¥6,098税込¥6,708
    1台
    当日出荷
    卓上ライトとして使用できるオプションパーツです。
    トラスコ品番381-7901適合機種LEX-3100、LEX-3102幅(mm)210全長(mm)210色黒高さ(mm)12奥行(mm)210RoHS指令(10物質対応)対応
  • LED電球(IP65防水対応) スワン電器

    LED電球(IP65防水対応)

    スワン電器
    ¥6,298税込¥6,928
    1台
    当日出荷
    300°高配光の作業灯・ハンドランプ用LED電球
    材質本体:樹脂・アルミ・PC口金E26定格寿命(時間)40000平均演色評価数≧82色温度(K)6500防塵防水性能IP65等級(防塵・防水)(防水ソケット装着時)配光角度(°)300
  • LED洋風ペンダントライト スワン電器

    LED洋風ペンダントライト

    スワン電器
    ¥5,998~税込¥6,598~
    1台
    5日以内出荷
    使うお部屋を選ばないシンプルなデザインの洋風ペンダントライトです。直径45cm半透明セード、LED一体型、40000時間の長寿命です。
    質量(kg)1.2スイッチ引きひもスイッチ平均演色評価数Ra82LED寿命(時間)40000光色昼光色直径×高さ(mm)450×110エコロジー商品省エネ・長寿命
  • LEDバンブー(Bamboo)ペンダントライト スワン電器

    LEDバンブー(Bamboo)ペンダントライト

    スワン電器
    ¥13,980税込¥15,378
    1台
    7日以内出荷
    温かみを感じ、光の表情がとても美しいバンブー素材は和室、北欧テイスト、ナチュラル、ボーホースタイルなど様々な空間に調和します。しなやかなバンブーの素材感を活かし、1本1本手作業で丁寧に作られたペンダントは、光を灯さない時でさえ一つのオブジェとして空間を彩ります。取付は引き掛けシーリングでどなたでも簡単に設置できます。また、コンセント部を隠すカップが付属しているので、装着後の見た目もスッキリしています。
    材質竹質量(kg)0.9消費電力(W)最大7.5定格寿命(時間)15000寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)480×480×200機能S字コード調節色温度(K)2700エネルギー消費効率(Lm/W)106.7光束(Lm)800Ra82エコロジー商品省エネ
  • OLEDデスクライト用デスクベース 3灯OLEDデスクライト用 黒 スワン電器

    OLEDデスクライト用デスクベース 3灯OLEDデスクライト用 黒

    スワン電器
    ¥15,980税込¥17,578
    1台
    当日出荷
    卓上ライトとして使用できるオプションパーツです。
    トラスコ品番381-7899適合機種LEX-3130、LEX-3132幅(mm)210全長(mm)210色黒高さ(mm)20奥行(mm)210RoHS指令(10物質対応)対応
  • OLEDデスクライト 家庭用2灯タイプ 白色 ピンク スワン電器

    OLEDデスクライト 家庭用2灯タイプ 白色 ピンク

    スワン電器
    ¥32,980税込¥36,278
    1台
    当日出荷
    拡散光で反射が抑えられ、目の疲れを軽減します。 影ができにくく眩しさが抑えられているため、手元の作業がしやすくなるほか、オンラインミーティングのフェイスライトとしても活用できます。
    用途学習、読書、デスクワークや、手芸などの手元作業に。 オンラインミーティングのフェイスライトに。トラスコ品番381-7426長さ(mm)光源部:200幅(mm)212色ピンク高さ(mm)385奥行(mm)300消費電力(W)8.2コード長さ(m)2.5光源色4000K明るさ(Lm)200RoHS指令(10物質対応)対応演色指数(Ra)92
  • OLEDデスクライト 家庭用2灯タイプ 電球色 ピンク スワン電器

    OLEDデスクライト 家庭用2灯タイプ 電球色 ピンク

    スワン電器
    ¥32,980税込¥36,278
    1台
    当日出荷
    拡散光で反射が抑えられ、目の疲れを軽減します。 影ができにくく眩しさが抑えられているため、手元の作業がしやすくなるほか、オンラインミーティングのフェイスライトとしても活用できます。
    用途学習、読書、デスクワークや、手芸などの手元作業に。 オンラインミーティングのフェイスライトに。トラスコ品番381-7421長さ(mm)光源部:200幅(mm)212色ピンク高さ(mm)385奥行(mm)300消費電力(W)8.2コード長さ(m)2.5色温度(K)3000明るさ(Lm)200RoHS指令(10物質対応)対応演色指数(Ra)92
  • OLEDデスクライト 家庭用2灯タイプ 白色 ブルー スワン電器

    OLEDデスクライト 家庭用2灯タイプ 白色 ブルー

    スワン電器
    ¥32,980税込¥36,278
    1台
    9日以内出荷
    拡散光で反射が抑えられ、目の疲れを軽減します。 影ができにくく眩しさが抑えられているため、手元の作業がしやすくなるほか、オンラインミーティングのフェイスライトとしても活用できます。
    用途学習、読書、デスクワークや、手芸などの手元作業に。 オンラインミーティングのフェイスライトに。トラスコ品番381-7430長さ(mm)光源部:200幅(mm)212色ブルー高さ(mm)385奥行(mm)300消費電力(W)8.2コード長さ(m)2.5光源色4000K明るさ(Lm)200RoHS指令(10物質対応)対応演色指数(Ra)92
  • OLEDデスクライト 家庭用2灯タイプ 電球色 ブルー スワン電器

    OLEDデスクライト 家庭用2灯タイプ 電球色 ブルー

    スワン電器
    ¥32,980税込¥36,278
    1台
    当日出荷
    拡散光で反射が抑えられ、目の疲れを軽減します。 影ができにくく眩しさが抑えられているため、手元の作業がしやすくなるほか、オンラインミーティングのフェイスライトとしても活用できます。
    用途学習、読書、デスクワークや、手芸などの手元作業に。 オンラインミーティングのフェイスライトに。トラスコ品番381-7432長さ(mm)光源部:200幅(mm)212色ブルー高さ(mm)385奥行(mm)300消費電力(W)8.2コード長さ(m)2.5色温度(K)3000明るさ(Lm)200RoHS指令(10物質対応)対応演色指数(Ra)92
  • OLEDデスクライト 家庭用2灯タイプ 白色 白 スワン電器

    OLEDデスクライト 家庭用2灯タイプ 白色 白

    スワン電器
    ¥32,980税込¥36,278
    1台
    9日以内出荷
    拡散光で反射が抑えられ、目の疲れを軽減します。 影ができにくく眩しさが抑えられているため、手元の作業がしやすくなるほか、オンラインミーティングのフェイスライトとしても活用できます。
    用途学習、読書、デスクワークや、手芸などの手元作業に。 オンラインミーティングのフェイスライトに。トラスコ品番381-7427長さ(mm)光源部:200幅(mm)212色白高さ(mm)385奥行(mm)300電源(V)AC100V消費電力(W)8.2コード長さ(m)2.5光源色4000K明るさ(Lm)200RoHS指令(10物質対応)対応演色指数(Ra)92
  • OLEDデスクライト 家庭用2灯タイプ 電球色 白 スワン電器

    OLEDデスクライト 家庭用2灯タイプ 電球色 白

    スワン電器
    ¥32,980税込¥36,278
    1台
    翌々日出荷
    拡散光で反射が抑えられ、目の疲れを軽減します。 影ができにくく眩しさが抑えられているため、手元の作業がしやすくなるほか、オンラインミーティングのフェイスライトとしても活用できます。
    用途学習、読書、デスクワークや、手芸などの手元作業に。 オンラインミーティングのフェイスライトに。トラスコ品番381-7429長さ(mm)光源部:200幅(mm)212色白高さ(mm)385奥行(mm)300電源(V)AC100V消費電力(W)8.2コード長さ(m)2.5色温度(K)3000明るさ(Lm)200RoHS指令(10物質対応)対応演色指数(Ra)92
  • MT-90AN-12300用セード スワン電器

    MT-90AN-12300用セード

    スワン電器
    ¥3,998税込¥4,398
    1個
    当日出荷
    MT-90用セードです。
    トラスコ品番359-9940全長(mm)124高さ(mm)124奥行(mm)450外径(Φmm)450適合ランプMT-90AN-12300
  • MT-53AN-7000用セード スワン電器

    MT-53AN-7000用セード

    スワン電器
    ¥3,998税込¥4,398
    1個
    翌々日出荷
    替えセードです。
    トラスコ品番359-9939全長(mm)124高さ(mm)124奥行(mm)450外径(Φmm)450適合ランプMT-53AN-7000
  • LEDアームスタンド スワン電器

    LEDアームスタンド

    スワン電器
    ¥46,980税込¥51,678
    1台
    当日出荷から7日以内出荷
    高品質家具調デザインLEDアームライト
    用途OLEDアームスタンドライト全長(mm)1080質量(g)1200スイッチディマースイッチ全光束(Lm)200寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)207×129.5×63.5
  • LEDスワンバルブスパークラー スワン電器

    LEDスワンバルブスパークラー

    スワン電器
    ¥4,998税込¥5,498
    1台
    7日以内出荷
  • LED防滴ライト スワン電器

    LED防滴ライト

    スワン電器
    ¥5,598税込¥6,158
    1台
    4日以内出荷
    質量(kg)0.9消費電力(W)7寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)128×185×128光束(Lm)550電球の種類LED調光の可否否
  • LED防滴ライト スワン電器

    LED防滴ライト

    スワン電器
    ¥4,698税込¥5,168
    1台
    4日以内出荷
    質量(kg)0.7消費電力(W)7寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)100×196×100光束(Lm)550電球の種類LED調光の可否否
  • LEDプーリーペンダント スワン電器

    LEDプーリーペンダント

    スワン電器
    ¥18,980~税込¥20,878~
    1台
    4日以内出荷から5日以内出荷
    材質樹脂、アルミ、スチール、天然木質量(kg)1.5最大消費電力(W)36エネルギー消費効率(Lm/W)100光束(Lm)3600LED寿命(時間)40000演色指数(Ra)82電球の種類LED
  • LEDクリップライト スワン電器

    LEDクリップライト

    スワン電器
    ¥5,398税込¥5,938
    1台
    7日以内出荷
    材質樹脂、アルミ、スチール、木目プリント質量(kg)0.45定格寿命(時間)40000寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)60×380×325最大消費電力(W)6色温度(K)6000エネルギー消費効率(Lm/W)85光束(Lm)510Ra82アームフレキシブル電球の種類LED調光の可否可エコロジー商品省エネ
  • LED小型シーリングライト スワン電器

    LED小型シーリングライト

    スワン電器
    ¥4,498税込¥4,948
    1台
    4日以内出荷
    材質樹脂、アルミ幅(mm)122質量(kg)0.19高さ(mm)45奥行(mm)122最大消費電力(W)6色温度(K)2700光源色電球色エネルギー消費効率(Lm/W)75色(本体)ホワイト光束(Lm)450LED寿命(時間)40000演色指数(Ra)80電球の種類LED調光の可否否
  • LED小型シーリングライト スワン電器

    LED小型シーリングライト

    スワン電器
    ¥4,498税込¥4,948
    1台
    4日以内出荷
    材質樹脂、アルミ幅(mm)122質量(kg)0.19高さ(mm)45奥行(mm)122最大消費電力(W)6色温度(K)5000光源色昼白色エネルギー消費効率(Lm/W)91.7色(本体)ホワイト光束(Lm)550LED寿命(時間)40000演色指数(Ra)70電球の種類LED調光の可否否